7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Mini Display Port は、ディスプレイポートの小型バージョンです。 Mini Display Port は主に Mac コンピュータで使用されますが、他のメーカーもこのタイプのコネクタを採用している場合があります。Mini Display Port to VGA アダプタを使うと、 MacBook 、 MacBook Pro 、または MacBook Air に、 Mini Display Port 接続の高解像度モニタ、プロジェクタ、または LCD TV を接続できます。Mini DisplayPort オス - VGA オス Mini Display Port 1.1a 準拠 (5.4Gbps) VGA 信号用トリプル 10 ビット、 162MHz ビデオ DAC 最大 1080p 、 1920 x 1200 の解像度をサポートします EDID は PC からディスプレイにパススルーします スペクトラム拡散で EMI を低減 自動同期検出 低電力スタンバイモード ディスプレイポートから電力供給 3.3V IO 、 1.2V コア 400 mW (アクティブ)および 15 mW (スタンバイ
仕様コネクタ1 = ミニDisplayPortコネクタ 2 = VGAコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オス長さ = 3m最大解像度 = 1080p外側シース材質 = PVC外被色 = 黒素線径 = 32 AWG RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,698 税込8,468
7日以内出荷

Mini Display Port は、ディスプレイポートの小型バージョンです。 Mini Display Port は主に Mac コンピュータで使用されますが、他のメーカーもこのタイプのコネクタを採用している場合があります。Mini Display Port to VGA アダプタを使うと、 MacBook 、 MacBook Pro 、または MacBook Air に、 Mini Display Port 接続の高解像度モニタ、プロジェクタ、または LCD TV を接続できます。Mini DisplayPort オス - VGA オス Mini Display Port 1.1a 準拠 (5.4Gbps) VGA 信号用トリプル 10 ビット、 162MHz ビデオ DAC 最大 1080p 、 1920 x 1200 の解像度をサポートします EDID は PC からディスプレイにパススルーします スペクトラム拡散で EMI を低減 自動同期検出 低電力スタンバイモード ディスプレイポートから電力供給 3.3V IO 、 1.2V コア 400 mW (アクティブ)および 15 mW (スタンバイ
仕様コネクタ1 = ミニDisplayPortコネクタ 2 = VGAコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オス長さ = 2m最大解像度 = 1080p外側シース材質 = PVC外被色 = 黒素線径 = 32 AWG RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,598 税込8,358
7日以内出荷

Mini Display Port は、ディスプレイポートの小型バージョンです。 Mini Display Port は主に Mac コンピュータで使用されますが、他のメーカーもこのタイプのコネクタを採用している場合があります。Mini Display Port to VGA アダプタを使うと、 MacBook 、 MacBook Pro 、または MacBook Air に、 Mini Display Port 接続の高解像度モニタ、プロジェクタ、または LCD TV を接続できます。Mini DisplayPort オス - VGA オス Mini Display Port 1.1a 準拠 (5.4Gbps) VGA 信号用トリプル 10 ビット、 162MHz ビデオ DAC 最大 1080p 、 1920 x 1200 の解像度をサポートします EDID は PC からディスプレイにパススルーします スペクトラム拡散で EMI を低減 自動同期検出 低電力スタンバイモード ディスプレイポートから電力供給 3.3V IO 、 1.2V コア 400 mW (アクティブ)および 15 mW (スタンバイ
仕様コネクタ1 = ミニDisplayPortコネクタ 2 = VGAコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オス長さ = 1m最大解像度 = 1080p外側シース材質 = PVC外被色 = 黒素線径 = 32 AWG RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,898 税込6,488
7日以内出荷

RS Pro ミニディスプレイポート -VGA アダプタRS Pro 15 cm Mini オス DisplayPort-メス VGA (白)アダプタは、 20 ピン DP コネクタを備えています。VGA コネクタ又はケーブルを使用する高精細モニタ又はプロジェクターを、 Mini DisplayPort 接続を使用してコンピュータやタブレットに接続します。このコネクタフードは白色 ABS 製で、 Mini DP コネクタを保護するダストキャップと、ケーブルを支持するためにフードの端にストレインリリーフを備えています。このアダプタを使用すれば、 Mini DisplayPort 接続を備えた MacBook 、 MacBook PRO 、又は MacBook Air に高精細モニタ、プロジェクタ、 LCD TV を接続できます。特長と利点 400mW アクティブおよび 15mW スタンバイ 自動同期検出 PC からディスプレイへの EDID パススルー 低電力スタンバイモード ディスプレイポートから電力供給 スペクトラム拡散による EMI の低減 最大 1080p 、 1920 x 1200 の解像度をサポート VGA 信号用、トリプル 10 ビット、 162 MHz ビデオ DAC認定 CE認定 REACH 準拠
仕様コネクタ1 = ミニDisplayPortコネクタ 2 = VGAコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = メス長さ = 150mm外被色 = 白 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,798 税込5,278
7日以内出荷

受動プローブ、電源コード、ユーザーマニュアル、OpenWaveソフトウェア(無償ダウンロード)、USBとLabViewドライバ(無償ダウンロード ). RS Pro IDS-1000B シリーズ デジタルストレージオシロスコープ. RS Pro IDS-1000B シリーズデジタルストレージオシロスコープ( DSO )は、優れた機能を備えた汎用装置です。手頃な価格で提供します。VPO(Visual Persistence Oscilloscope)技術を搭載しています。これは、ハードウェアアクセラレーション用の高密度ICを使用して、取得したすべてのデータを波形画像に転送して表示します。256 色グラデーション表示機能で、変化の速いアナログ信号を測定しながら、波形の詳細をグラデーションで表示します。 メモリ長により、測定中の信号の詳細を明確に区別できます。FFT モードで得られる明確なスペクトル量は、スペクトルアナライザを使用した場合と同等です。ゼロキー機能により、以前の波形の位置や設定を復元することができます。トリガタイプには、エッジ、パルス、幅、ビデオ、 ALT 、 ラント、立ち上がり / 立ち下がり、イベント遅延、時間遅延、タイムアウト、 ロジック、 RS232 、 12C 、 SPI があります。これらのすべてがコンパクトなケース( 380 x 208 x 127.3 mm )に収められ、持ち運びと快適な使用が可能になります。 使用可能なオプション: ;ul> ;li> ; 1233540 1233540 -50 MHz 、 4 チャネル ;/li> ;li> ; 1233541 1233541 - 70 MHz 、 2 チャネル ;/li> ;li> ; 1233542 1233542 -100 MHz 、 2 チャネル ;/li> ;li> ; 1233543 1233543 -100 MHz 、 4 チャネル ;/li> ;li> ; 1233544 1233544 -70 MHz 、 4 チャネル ;/li> ;/ul>. 特長 :. ;ul> ;li>サンプリングレート:最大 1 GSa/s ;/li> ;li>各チャンネルの最大メモリ長:10M ;/li> ;li>7インチ800 x 480 WVGA液晶ディスプレイ ;/li> ;li>波形性能を強化する256色グラデーション表示機能 ;/li> ;li>1 Mpts FFT周波数ドメイン信号表示 ;/li> ;li>水平時間、垂直電圧、トリガ用のゼロキー機能 ;/li> ;li>コンパクトで革新的なデザイン、波形更新速度: 50,000 wfms/s ;/li> ;/ul>. ;ul> ;li>ズームイン/再生・一時停止機能 ;/li> ;li>X-Y モード表示 ;/li> ;li>Go / NoGo 機能 ;/li> ;li>デジタル電圧計機能 ;/li> ;li>データログ機能 ;/li> ;/ul>. 用途. デジタルオシロスコープは、電子信号の波形と帯域幅をキャプチャ、処理、表示、分析によく使用される多機能な電子計測器です。DSOバージョンには、波形を保存して一定期間表示するためのメモリが搭載されています。オシロスコープは、さまざまな産業分野で使用されています。 ;ul> ;li>研究室 ;/li> ;li>教育機関 ;/li> ;li>製品のテスト / 品質保証 ;/li> ;li>サービス運営 / ポストセールスサポート ;/li> ;li>製品の開発 / デバッグ ;/li> ;/ul>. よくある質問. RS Pro を選ぶ理由 RS Pro は、コストパフォーマンスに優れ、高品質の製品を自社ブランドで提供しています。メーカーの幅広い製品は、高い業界標準に適合するように設計されており、信頼性と堅牢性を保証するソリューションです。
仕様帯域幅 = 100MHzアナログチャンネル数 = 4オシロスコープタイプ = ベンチインターフェース = USBサンプルレートランダム = 1 Gsps画面サイズ = 7インチレコード長 = 10M points/ch電源 = メインV/div RoHS指令(10物質対応)対応
1個
149,800 税込164,780
7日以内出荷

受動プローブ、電源コード、ユーザーマニュアル、OpenWaveソフトウェア(無償ダウンロード)、USBとLabViewドライバ(無償ダウンロード ). RS Pro IDS-1000B シリーズ デジタルストレージオシロスコープ. RS Pro IDS-1000B シリーズデジタルストレージオシロスコープ( DSO )は、優れた機能を備えた汎用装置です。手頃な価格で提供します。VPO(Visual Persistence Oscilloscope)技術を搭載しています。これは、ハードウェアアクセラレーション用の高密度ICを使用して、取得したすべてのデータを波形画像に転送して表示します。256 色グラデーション表示機能で、変化の速いアナログ信号を測定しながら、波形の詳細をグラデーションで表示します。 メモリ長により、測定中の信号の詳細を明確に区別できます。FFT モードで得られる明確なスペクトル量は、スペクトルアナライザを使用した場合と同等です。ゼロキー機能により、以前の波形の位置や設定を復元することができます。トリガタイプには、エッジ、パルス、幅、ビデオ、 ALT 、 ラント、立ち上がり / 立ち下がり、イベント遅延、時間遅延、タイムアウト、 ロジック、 RS232 、 12C 、 SPI があります。これらのすべてがコンパクトなケース( 380 x 208 x 127.3 mm )に収められ、持ち運びと快適な使用が可能になります。 使用可能なオプション: ;ul> ;li> ; 1233540 1233540 -50 MHz 、 4 チャネル ;/li> ;li> ; 1233541 1233541 - 70 MHz 、 2 チャネル ;/li> ;li> ; 1233542 1233542 -100 MHz 、 2 チャネル ;/li> ;li> ; 1233543 1233543 -100 MHz 、 4 チャネル ;/li> ;li> ; 1233544 1233544 -70 MHz 、 4 チャネル ;/li> ;/ul>. 特長 :. ;ul> ;li>サンプリングレート:最大 1 GSa/s ;/li> ;li>各チャンネルの最大メモリ長:10M ;/li> ;li>7インチ800 x 480 WVGA液晶ディスプレイ ;/li> ;li>波形性能を強化する256色グラデーション表示機能 ;/li> ;li>1 Mpts FFT周波数ドメイン信号表示 ;/li> ;li>水平時間、垂直電圧、トリガ用のゼロキー機能 ;/li> ;li>コンパクトで革新的なデザイン、波形更新速度: 50,000 wfms/s ;/li> ;/ul>. ;ul> ;li>ズームイン/再生・一時停止機能 ;/li> ;li>X-Y モード表示 ;/li> ;li>Go / NoGo 機能 ;/li> ;li>デジタル電圧計機能 ;/li> ;li>データログ機能 ;/li> ;/ul>. 用途. デジタルオシロスコープは、電子信号の波形と帯域幅をキャプチャ、処理、表示、分析によく使用される多機能な電子計測器です。DSOバージョンには、波形を保存して一定期間表示するためのメモリが搭載されています。オシロスコープは、さまざまな産業分野で使用されています。 ;ul> ;li>研究室 ;/li> ;li>教育機関 ;/li> ;li>製品のテスト / 品質保証 ;/li> ;li>サービス運営 / ポストセールスサポート ;/li> ;li>製品の開発 / デバッグ ;/li> ;/ul>. よくある質問. RS Pro を選ぶ理由 RS Pro は、コストパフォーマンスに優れ、高品質の製品を自社ブランドで提供しています。メーカーの幅広い製品は、高い業界標準に適合するように設計されており、信頼性と堅牢性を保証するソリューションです。
仕様帯域幅 = 100MHzアナログチャンネル数 = 2オシロスコープタイプ = ベンチインターフェース = USBサンプルレートランダム = 1 Gsps画面サイズ = 7インチレコード長 = 10M points/ch最大垂直軸感度 = 10V/div RoHS指令(10物質対応)対応
1個
119,800 税込131,780
7日以内出荷

RS PRO コンパクトUSB PC オシロスコープ 2チャネル 20MHz. RS PRO USB PC オシロスコープをご紹介します。超小型でモダンな代替オシロスコープとして、ポケットやケースに入れて手軽に持ち運び、幅広い用途で使用できます。RS PROコンパクトUSB PCオシロスコープは、外出先での作業に最適で、携帯用ノートパソコンやスクリーンに簡単に接続し、結果を視覚的に表示することができます。 この携帯用機器は、帯域幅が 20 MHz 、キャプチャメモリが 16 kS で、最大 2000 波形/秒を捕らえることができます。この高品質なUSBオシロスコープは、8ビットの垂直分解能と200MS/sの最大サンプリングレートを備え、アナログ、デジタル電子、組み込みシステムの幅広いアプリケーションに対応する機能を搭載しています。このコンパクトなデバイスは、周波数、AC実効値( AC RMS)、真の実効値(True RMS)、DC平均値、立ち下がり率、立ち上がり率などの幅広い測定機能を備え、汎用性の高い装置になっています。 USBケーブルとUSBインターフェースが付属ているため、コンピューターやノートパソコンに接続すると、いつでも迅速かつ効率的にデータを印刷、コピー、保存、共有でき、外出先でのトラブルシューティングや分析に最適です。. 特長:. 帯域幅: 20 MHz (入力チャンネル 2) リアルタイム 200 MS/s 、等価時間 GS/sのサンプリングレート 16 kS キャプチャメモリ 超コンパクト設計 USB接続・給電 シリアルプロトコルデコード マスク制限テスト 周波数とデューティサイクルを含む演算チャンネル・フィルタ 高度なデジタルトリガーを実現 持続表示モード マグニチュード、平均、 Peak ホールドモードを備えたスペクトラムアナライザ 関数発生器、任意波形発生器 . 主な特長. RS PRO 超小型 USB PCオシロスコープは、PicoScopeソフトウェアで動作し、大型ディスプレイ対応、基準波形、自動測定など、様々な機能を備えています。また、 PicoScope ソフトウェアでは、基準波形や演算チャンネルを含めて、最大 つの波形を つのビューに表示することもできます。さらに、このソフトウェアを使用すると、時間と周波数のドメインデータを複数のビューで同時に分析できるため、作業効率が向上します。 この汎用性の高いデバイスが提供するもう1つの優れた機能は、高度なデジタルトリガーで、トリガーエラーを排除しながら、最小信号でトリガーを実行することを可能にします。また、パルス幅、ウィンドウ、ドロップアウトトリガーなどの高度なトリガーも用意されており、信号をすばやく見つけて捕捉することができます。 RS PRO USBオシロスコープには、シリアルデコード機能も搭載されているため、データをグラフ、表、またはその両方を一度に表示することができます。. 用途. オシロスコープは、電子信号の波形と帯域幅をキャプチャ、処理、表示、分析に使用される多機能な電子計測器です。オシロスコープは、外出先での作業に便利なポケットサイズから、大型の卓上機器まで、さまざまな用途に適合するサイズを用意しています。デジタル、アナログ、ミックスドシグナル、ミックスドドメインなど、さまざまなタイプの測定器があり、それぞれ異なる測定能力を備えています。 コンパクトで持ち運びに便利なUSB PCオシロスコープは、以下のような用途でよく使用されています。 移動中のエンジニア 教育 趣味・専門分野 . FAQ. 付属品. クイックスタートガイド 1 データシート 1 USB 2.0 ケーブル 1 60 MHz 10:1/1:1 パッシブプローブ 2. このオシロスコープはどのように給電しますか?. このコンパクトなオシロスコープは、付属のUSBケーブルから電源を供給します。. ディスプレイは含まれますか?. この超小型で携帯用のUSB PCオシロスコープにはディスプレイが搭載されていませんが、USBケーブルでラップトップやPCに接続することで、接続画面のサイズに応じた表示サイズで結果やデータを表示・分析することができます。
仕様帯域幅 = 20MHzアナログチャンネル数 = 2オシロスコープタイプ = PCベースインターフェース = CAN, IIC, LIN, RS232, SPI, UART, USBサンプルレートランダム = 200 Mspsレコード長 = 16k points最大垂直軸感度 = 4V/div RoHS指令(10物質対応)対応
1個
37,980 税込41,778
翌々日出荷