34件中 1~34件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
レジェンド = 押して終了。ボタンフォーム = ドーム形。ボタン素材 = プラスチック。定格電流 = 2 A V dc@ 12 → 24。高さ = 130 mm。幅 = 85mm。。RS Pro ドーム型プラスチック製プッシュボタン、 85 mm x 85 mmRS Pro シリーズのこの終了ボタンは、自動ドアを開くための頑丈で視認性の高い機構です。緑色のドーム型ボタンは Palm に快適にフィットし、押す力が中心に配置されます。つや消し仕上げのスマートなステンレススチールプレート上に配置され、「 PRESS to EXIT (押して終了)」はブロックの首都で刻印されています。このボタンは Durable プラスチック製です。 埋込型プレートは 85 mm の正方形で、奥行きは 41 mm です。固定しやすいようにドリル加工済みの皿穴が 2 つ用意されており、スイッチの動作を含む金属製シングルギャングボックスに収められています。 このようなアクセス制御の入口 / 出口ボタンは、商業ビル、産業ビル、行政機関で一般的に使用されています。簡単に拭き取ることができるため、厳しい衛生基準が遵守されている食品準備エリアや病院などの環境に適しています。特長と利点.終了ボタン .プッシュボタンの起動 .緑色のドーム型プラスチックボタン .フラッシュマウント .ステンレススチール製のブラシ仕上げプレート . PRESS to EXIT (終了するには押してください)に刻印 .高さ 85 mm .幅 85 mm .奥行きは 41 mm です .シングルギャングボックスの高さは 90 mm .シングルギャングボックスの幅は 90 mm .シングルギャングボックスの奥行きは 26 mm です .定格電流: 2 A @ 12 → 24 V dc です .通常開またはを使用して、一般的な操作を行うことができます 常時閉回路 . ANSI/ESD S20.20 : 2014 及び BS EN61340-5-1 : 2007 の静電適合 制御規格 . RoHS ( Restriction of Hazardous Substances )準拠RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,398 税込7,038
7日以内出荷

RS PRO防振脚 RS PRO PUR
エコ商品
RS Pro 半球用防振RS Pro 半球耐振動マウントは、直径 17.8 mm で、 PUR 材製です。丸みを帯びたドーム型のバンパー脚です。このタイプが、メーカーの最も小さいサイズとして用意されています。この製品は裏面粘着式です。ゴム製防振マウントは、ほとんどのタイプの重機において Crucial コンポーネントです。これにより、騒音レベルや振動周波数を減衰させると同時に、壊れやすい部品を外部振動から保護することができます。特長と利点. 100% 成形ポリウレタン .プラスチック、ラミネート、仕上げ木材、ガラス、金属、セラミック、塗装面、紙などの幅広い基材に使用 可能.剥離が簡単 .フットカラーはグレーです . マークなし .ノンスキッド .非染色性 .全高は 9.6 mm です .衝撃減衰 .優れた耐磨耗性用途.キャビネットドア .戸棚 .引き出し .小型電子機器 .小型家電製品 .プロテクタとして使用 .スペーサとして使用
仕様取り付けタイプ = 粘着剤形状 = 半球形mmカラー = グレー直径 = 17.8mm材料 = PUR動作温度 Max = +65.6℃動作温度 Min = -40℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(49個)
4,698 税込5,168
7日以内出荷

RS PRO防振脚 RS PRO PUR
エコ商品
RS Pro 半球用防振RS Pro 半球耐振動マウントは、直径 7.9 mm で、 PUR 材製です。丸みを帯びたドーム型のバンパー脚です。このタイプが、メーカーの最も小さいサイズとして用意されています。この製品は裏面粘着式です。ゴム製防振マウントは、ほとんどのタイプの重機において Crucial コンポーネントです。これにより、騒音レベルや振動周波数を減衰させると同時に、壊れやすい部品を外部振動から保護することができます。特長と利点. 100% 成形ポリウレタン .プラスチック、ラミネート、仕上げ木材、ガラス、金属、セラミック、塗装面、紙などの幅広い基材に使用 可能.剥離が簡単 .フットカラーがクリアです . マークなし .ノンスキッド .非染色性 .全高は 2.2 mm .衝撃減衰 .優れた耐磨耗性 . 振動用途.キャビネットドア .戸棚 .引き出し .小型電子機器 .小型家電製品 .プロテクタとして使用 .スペーサとして使用
仕様取り付けタイプ = 粘着剤形状 = 半球形mmカラー = クリア直径 = 7.9mm材料 = PUR動作温度 Max = +65.6℃動作温度 Min = -40℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(150個)
2,198 税込2,418
7日以内出荷

RS PRO防振脚 RS PRO PUR
エコ商品
RS Pro 半球用防振RS Pro 半球耐振動マウントは、直径 17.8 mm で、 PUR 材製です。丸みを帯びたドーム型のバンパー脚です。このタイプが、メーカーの最も小さいサイズとして用意されています。この製品は裏面粘着式です。ゴム製防振マウントは、ほとんどのタイプの重機において Crucial コンポーネントです。これにより、騒音レベルや振動周波数を減衰させると同時に、壊れやすい部品を外部振動から保護することができます。特長と利点. 100% 成形ポリウレタン .プラスチック、ラミネート、仕上げ木材、ガラス、金属、セラミック、塗装面、紙などの幅広い基材に使用 可能.剥離が簡単 .フットカラーは黒です . マークなし .ノンスキッド .非染色性 .全高は 9.6 mm です .衝撃減衰 .優れた耐磨耗性用途.キャビネットドア .戸棚 .引き出し .小型電子機器 .小型家電製品 .スペーサとして使用 .プロテクタとして使用
仕様取り付けタイプ = 粘着剤形状 = 半球形mmカラー = 黒直径 = 17.8mm材料 = PUR動作温度 Max = +65.6℃動作温度 Min = -40℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(49個)
4,698 税込5,168
7日以内出荷

RS PRO防振脚 RS PRO PUR
エコ商品
RS Pro 半球用防振RS Pro 半球耐振動マウントは、直径 15.7 mm で、 PUR 材製です。丸みのあるドーム型のバンパー脚が付属し、裏に粘着剤が塗布されていて、簡単に剥がせるライニングが付いています。ゴム製防振マウントは、ほとんどの重機において Crucial コンポーネントです。騒音レベルや振動周波数を減衰させると同時に、壊れやすい部品を外部振動から保護します。このスタイルには、最小サイズも用意されています。特長と利点. 100% 成形ポリウレタン .黒いフットカラー .プラスチック、ラミネート、仕上げ木材、ガラス、金属、セラミック、塗装面、紙など、幅広い基材に使用できます .簡単な「剥離式」アプリケーション .ノンマーキング .ノンスキッド .染みが発生しない .全高は 7.9mm .衝撃減衰 .優れた耐磨耗性 . 振動用途.キャビネットドア .カップボード .引き出し .小型電子機器 .小型の家庭用電化製品 .プロテクタとして使用する .スペーサとして使用します
仕様取り付けタイプ = 粘着剤厚さ = 7.9mmカラー = 黒直径 = 15.7mm材料 = PUR動作温度 Max = +65.6℃動作温度 Min = -40℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(64個)
3,500 税込3,850
7日以内出荷

RS PRO防振脚 RS PRO PUR
エコ商品
RS Pro 半球用防振RS Pro 半球耐振動マウントは、直径 15.7 mm で、 PUR 材製です。丸みのあるドーム型のバンパー脚が付属し、裏に粘着剤が塗布されていて、簡単に剥がせるライニングが付いています。ゴム製防振マウントは、ほとんどの重機において Crucial コンポーネントです。騒音レベルや振動周波数を減衰させると同時に、壊れやすい部品を外部振動から保護します。このスタイルには、最小サイズも用意されています。特長と利点. 100% 成形ポリウレタン .プラスチック、ラミネート、仕上げ木材、ガラス、金属、セラミック、塗装面、紙など、幅広い基材に使用できます .簡単な「剥離式」アプリケーション .グレーのフットカラー .ノンマーキング .ノンスキッド .染みが発生しない .全高は 7.9mm .衝撃減衰 .優れた耐磨耗性 . 振動用途.キャビネットドア .カップボード .引き出し .小型電子機器 .小型の家庭用電化製品 .プロテクタとして使用する .スペーサとして使用します
仕様取り付けタイプ = 粘着剤形状 = 半球形mmカラー = グレー直径 = 15.7mm材料 = PUR動作温度 Max = +65.6℃動作温度 Min = -40℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(64個)
3,500 税込3,850
7日以内出荷

RS Pro 防振RS Pro M12 金属製防振マウントは、 45 ショア A の圧縮負荷で 290 kg の荷重を保持できます。ゴム製部品を備えたキャプティブフランジ取り付け具です。振動する機器から最大限の分離を実現するために、せん断方向と圧縮方向の両方に使用できます。垂直荷重を受けるように設計されています。特長と利点.コンパクトなデザインで、輸送中の機器の動きを制御するバンプとリバウンドの制御機能を内蔵 .圧縮設計と金属キャップにより、ばねマウントと比較して空気伝搬騒音を効果的に排除 .ドーム型の金属キャップは、油や燃料の汚れの飛沫からエラストマを保護します .高さの低い非脱落型マウントで、 40 ~ 5000 kg の負荷に対応 .強度を高めるための厚いベースフランジメタル用途.ブロワ .遠心ファン . コンプレッサ .電子制御パネル .船舶用エンジン(スラスト荷重なし)およびギアボックス . ポンプ .鉄道装備部品 .固定式および可動式発電装置
仕様ネジサイズ = M12直径 = 130mm足高さ = 3mm全体の高さ = 44mm静的負荷容量 = 290kg材料 = 天然ゴム圧縮負荷 = 290kgシリーズ = KPR℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,698 税込7,368
7日以内出荷

RS Pro ペデスタルRS Pro ペデスタル取り付け具は、ねじサイズ M10 、寸法 93 mm x 36 mm (直径 x 高さ)です。ゴム製部品を採用したキャプティブフランジマウントで、せん断方向と圧縮方向の両方にかかる負荷を減衰させて、装置の振動を最大限遮断できるように設計されています。ゴム硬度は 45ShoreA 。特長と利点 圧縮変形: 3.5 mm 、 180 kg コンパクトなデザインで、内蔵のバンプとリバウンド制御機能により、輸送中の機器の動きを制御します ドーム型の金属キャップは、油や燃料の汚れの飛沫からエラストマを保護します 圧縮設計と金属キャップは、ばねマウントと比較して空気伝搬騒音を効果的に排除します 厚いベースフランジメタルで強度が向上しています 高さの低い非脱落型マウントで、 40kg から 5000kg の荷重をかけることができます用途 固定式および可動式発電機 ポンプ、コンプレッサ、遠心ファン、ブロワ 鉄道装備部品 船舶用エンジン(スラスト荷重なし)およびギアボックス 電子制御パネル認定 ANSI/ESD S20.20 : 2014 BS EN 61340-5-1 : 2007
仕様ブレードタイプ = オスバッファフットネジサイズ = M12直径 = 93mm全体の高さ = 36mm材料 = ゴム硬度 = 45 Shore A圧縮たわみ = 3.5mm RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(4個)
55,980 税込61,578
7日以内出荷

RS Pro ペデスタルRS Pro ペデスタル取り付け具は、 M10 のねじサイズが 92 mm 45 mm (直径 高さ)です。ゴム製部品を採用したキャプティブフランジマウントで、せん断方向と圧縮方向の両方にかかる負荷を減衰させて、装置の振動を最大限遮断できるように設計されています。ゴム硬度は 60ShoreA です。特長と利点圧縮たわみ :4 mm 600 kg コンパクトなデザインで、内蔵のバンプとリバウンド制御機能により、輸送中の機器の動きを制御します ドーム型の金属キャップは、油や燃料の汚れの飛沫からエラストマを保護します 圧縮設計と金属キャップは、ばねマウントと比較して空気伝搬騒音を効果的に排除します 厚いベースフランジメタルで強度が向上しています 高さの低い非脱落型マウントで、 40kg から 5000kg の荷重をかけることができます用途固定式および可動式発電機 ポンプ、コンプレッサ、遠心ファン、ブロワ 鉄道装備部品 船舶用エンジン(スラスト荷重なし)およびギアボックス 電子制御パネル認定 ANSI/ESD S20.20 2014 BS EN 61340-5-1 2007
仕様ブレードタイプ = オスバッファフットネジサイズ = M10直径 = 92mm全体の高さ = 45mm材料 = ゴム硬度 = 60 Shore A圧縮たわみ = 4mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,998 税込7,698
7日以内出荷

RS Pro 防振RS Pro M12 金属製防振マウントは、 60 ショア A 圧縮負荷で 360 kg の荷重を耐えます。ゴム製部品を備えたキャプティブフランジ取り付け具です。振動する機器から最大限の分離を実現するために、せん断方向と圧縮方向の両方に使用できます。垂直荷重を受けるように設計されています。特長と利点.コンパクトなデザインで、輸送中の機器の動きを制御するバンプとリバウンドの制御機能を内蔵 .圧縮設計と金属キャップにより、ばねマウントと比較して空気伝搬騒音を効果的に排除 .ドーム型の金属キャップは、油や燃料の汚れの飛沫からエラストマを保護します .高さの低い非脱落型マウントで、 40 ~ 5000 kg の負荷に対応 .強度を高めるための厚いベースフランジメタル用途.ブロワ .遠心ファン . コンプレッサ .電子制御パネル .船舶用エンジン(スラスト荷重なし)およびギアボックス . ポンプ .鉄道装備部品 .固定式および可動式発電装置
仕様ネジサイズ = M12直径 = 130mm足高さ = 3mm全体の高さ = 44mm静的負荷容量 = 360kg材料 = 天然ゴム圧縮負荷 = 360kgシリーズ = KPR℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,698 税込7,368
7日以内出荷

RS Pro ペデスタルRS Pro ペデスタル取り付け具は、 M10 のねじサイズが 92 mm 45 mm (直径 高さ)です。ゴム製部品を採用したキャプティブフランジマウントで、せん断方向と圧縮方向の両方にかかる負荷を減衰させて、装置の振動を最大限遮断できるように設計されています。ゴム硬度は 45ShoreA 。特長と利点圧縮たわみ :4 mm 350 kg コンパクトなデザインで、内蔵のバンプとリバウンド制御機能により、輸送中の機器の動きを制御します ドーム型の金属キャップは、油や燃料の汚れの飛沫からエラストマを保護します 圧縮設計と金属キャップは、ばねマウントと比較して空気伝搬騒音を効果的に排除します 厚いベースフランジメタルで強度が向上しています 高さの低い非脱落型マウントで、 40kg から 5000kg の荷重をかけることができます用途固定式および可動式発電機 ポンプ、コンプレッサ、遠心ファン、ブロワ 鉄道装備部品 船舶用エンジン(スラスト荷重なし)およびギアボックス 電子制御パネル認定 ANSI/ESD S20.20 2014 BS EN 61340-5-1 2007
仕様ブレードタイプ = オスバッファフットネジサイズ = M10直径 = 92mm全体の高さ = 45mm材料 = ゴム硬度 = 45 Shore A圧縮たわみ = 4mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,998 税込7,698
7日以内出荷

直径 = 600mm。形状 = ハーフドーム。屋内/屋外 = インドア。材質 = アクリル。高さ = 300 mm。。使用ニーズに合わせてミラーのバックを増やすこともできます. ハーフドームミラー、 180 度ビュー. ハーフドームミラーの用途. RS Pro のドームミラーは、ブラインドスポットをなくし、あらゆるタイプの小売店、駐車場、倉庫、工場、搬入口、オフィス、視認性が制限されている場所での一般的な監視を改善するために最適な方法です。また、個人用セキュリティミラーとしての使用や、商業施設での盗難防止監視にも最適です。 このミラーは屋内専用で、設置が簡単です。壁や天井に取り付けるように設計されています。 ハーフドームミラーは、高品質の PMMA (透明プラスチックアクリル)製で、頑丈で耐久 Durable (耐擦傷性)に耐える純度銀コーティングが施されていて、クリアで明るくシャープな反射を実現しています。. 特長と利点. .パノラマビュー .ハーフドーム型ミラー .アクリル製 .優れた可視性 .セキュリティミラー / 安全ミラー .事故や負傷を防止 .盗難防止ミラー . 取り付けが簡単 .屋内使用のみ .要件に応じて異なる直径のミラーを使用可能. RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
1個
28,980 税込31,878
欠品中

直径 = 400mm。形状 = ハーフドーム。屋内/屋外 = インドア。材質 = アクリル。。使用ニーズに合わせてミラーのバックを増やすこともできます. ハーフドームミラー、 180 度ビュー. ハーフドームミラーの用途. RS Pro のドームミラーは、ブラインドスポットをなくし、あらゆるタイプの小売店、駐車場、倉庫、工場、搬入口、オフィス、視認性が制限されている場所での一般的な監視を改善するために最適な方法です。また、個人用セキュリティミラーとしての使用や、商業施設での盗難防止監視にも最適です。 このミラーは屋内専用で、設置が簡単です。壁や天井に取り付けるように設計されています。 ハーフドームミラーは、高品質の PMMA (透明プラスチックアクリル)製で、頑丈で耐久 Durable (耐擦傷性)に耐える純度銀コーティングが施されていて、クリアで明るくシャープな反射を実現しています。. 特長と利点. .パノラマビュー .ハーフドーム型ミラー .アクリル製 .優れた可視性 .セキュリティミラー / 安全ミラー .事故や負傷を防止 .盗難防止ミラー . 取り付けが簡単 .屋内使用のみ .要件に応じて異なる直径のミラーを使用可能. RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
1個
18,980 税込20,878
7日以内出荷

RS PRO IP68ドーム型トップケーブルグランド. RS PROのメートルねじ止めケーブルグランドシリーズは、ストレインリリーフとケーブル保護に優れています。ケーブルグランドを使用すると、ケーブルを事前にドリル加工した穴に取り付けることができます。建設工事や電気工事で一般的に使用されるケーブルグランドは、シンプルで扱いは簡単です。各グランドはIP68等級で、ケーブル保護レベルは屋外及びその他の過酷な環境に対する非常に優れた耐性を備えています。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. . メートルねじ留め . 埃の侵入を完全に防止 . 優れた防水性能 . 黒と白のタイプを用意 . 高品質ナイロン66製. ケーブルグランドとは何ですか.. ケーブルグランドは、標準のケーブルエントリデバイスです。ケーブルを通す箇所を密閉し、完全に保護するための便利なアクセサリです。すでに設けられたねじ穴又はソケットにねじ込んで使用します。その後、壁又はエンクロージャをシーリングしているワイヤを、入念にサイズ調整された穴に通します。このケーブルグランドはIP68等級で、屋内又は屋外の環境での使用に最適です。. ケーブルグランドはどのような目的に使用されますか.. ケーブルグランドから利点が得られる用途、又はケーブルグランドが必要な用途はさまざまです。密閉又は密封が必要な領域にケーブルとワイヤを通す必要がある電気技術者によって使用されます。特定の設計に従う必要がある用途に合わせて、白と黒のタイプがあります。たとえば、ケーブルグランドには次のような用途があります。 . 繊細な内部構造の機械 . 通信 . 流量計 . 水中発電機
仕様ねじの呼び = M12最大ケーブル径 = 6.5mm最小ケーブル径 = 3mm材質 = ナイロン 66色 = 白保護等級 = IP68ロックナット付属 = あり耐火性 = 難燃性, 自消性動作温度 Min = -40℃個数 = 25代表規格 = UL 94 V-2 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
4,998 税込5,498
7日以内出荷

直径 = 600mm。形状 = フルドーム。屋内/屋外 = インドア。材質 = アクリル。。フルドームミラー360度ビュー. フルドームミラーの用途. RS Pro のフルドームミラーは、ブラインドスポットをなくし、あらゆるタイプの小売店、駐車場、倉庫、工場、搬入口、オフィス、視認性が制限されている場所で一般的な監視を改善するのに最適な方法です。また、個人用セキュリティミラーとしての使用や、商業施設での盗難防止監視にも最適です。 この球面鏡は、屋内専用で、取り付けが簡単です。天井に直接取り付けるか、倉庫などの高い天井から吊り下げるように設計されています。 フルドームミラーは、高品質の PMMA (透明プラスチックアクリル)製で、頑丈で耐久 Durable (耐擦傷性)に耐える純度銀コーティングが施されていて、クリアで明るくシャープな反射を実現しています。. 特長と利点. . 360 度のパノラマ表示 .フルドーム型ミラー .アクリル製 .黒いゴム製エッジ .全体的に優れた可視性 .セキュリティミラー / 安全ミラー .事故や負傷を防止 .盗難防止ミラー . 取り付けが簡単 .屋内使用のみ .お客様の要件に応じて、さまざまな直径のミラーをご用意しています. RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
1個
40,980 税込45,078
7日以内出荷

ねじの呼び = M32。最大ケーブル径 = 25mm。最小ケーブル径 = 18mm。材質 = ナイロン 66。色 = 黒。保護等級 = IP68。ロックナット付属 = あり。耐火性 = 難燃性, 自消性。動作温度 Max = 85℃。個数 = 5。代表規格 = UL 94 V-2。。RS PRO IP68ドーム型トップケーブルグランド. RS PROのメートルねじ止めケーブルグランドシリーズは、ストレインリリーフとケーブル保護に優れています。ケーブルグランドを使用すると、ケーブルを事前にドリル加工した穴に取り付けることができます。建設工事や電気工事で一般的に使用されるケーブルグランドは、シンプルで扱いは簡単です。各グランドはIP68等級で、ケーブル保護レベルは屋外及びその他の過酷な環境に対する非常に優れた耐性を備えています。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. . メートルねじ留め . 埃の侵入を完全に防止 . 優れた防水性能 . 黒と白のタイプを用意 . 高品質ナイロン66製. ケーブルグランドとは何ですか.. ケーブルグランドは、標準のケーブルエントリデバイスです。ケーブルを通す箇所を密閉し、完全に保護するための便利なアクセサリです。すでに設けられたねじ穴又はソケットにねじ込んで使用します。その後、壁又はエンクロージャをシーリングしているワイヤを、入念にサイズ調整された穴に通します。このケーブルグランドはIP68等級で、屋内又は屋外の環境での使用に最適です。. ケーブルグランドはどのような目的に使用されますか.. ケーブルグランドから利点が得られる用途、又はケーブルグランドが必要な用途はさまざまです。密閉又は密封が必要な領域にケーブルとワイヤを通す必要がある電気技術者によって使用されます。特定の設計に従う必要がある用途に合わせて、白と黒のタイプがあります。たとえば、ケーブルグランドには次のような用途があります。 . 繊細な内部構造の機械 . 通信 . 流量計 . 水中発電機
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
4,798 税込5,278
7日以内出荷

ねじの呼び = M25。最大ケーブル径 = 18mm。最小ケーブル径 = 13mm。材質 = ナイロン 66。色 = 黒。保護等級 = IP68。ロックナット付属 = あり。耐火性 = 難燃性, 自消性。動作温度 Min = -40℃。個数 = 5。代表規格 = UL 94 V-2。。RS PRO IP68ドーム型トップケーブルグランド. RS PROのメートルねじ止めケーブルグランドシリーズは、ストレインリリーフとケーブル保護に優れています。ケーブルグランドを使用すると、ケーブルを事前にドリル加工した穴に取り付けることができます。建設工事や電気工事で一般的に使用されるケーブルグランドは、シンプルで扱いは簡単です。各グランドはIP68等級で、ケーブル保護レベルは屋外及びその他の過酷な環境に対する非常に優れた耐性を備えています。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. . メートルねじ留め . 埃の侵入を完全に防止 . 優れた防水性能 . 黒と白のタイプを用意 . 高品質ナイロン66製. ケーブルグランドとは何ですか.. ケーブルグランドは、標準のケーブルエントリデバイスです。ケーブルを通す箇所を密閉し、完全に保護するための便利なアクセサリです。すでに設けられたねじ穴又はソケットにねじ込んで使用します。その後、壁又はエンクロージャをシーリングしているワイヤを、入念にサイズ調整された穴に通します。このケーブルグランドはIP68等級で、屋内又は屋外の環境での使用に最適です。. ケーブルグランドはどのような目的に使用されますか.. ケーブルグランドから利点が得られる用途、又はケーブルグランドが必要な用途はさまざまです。密閉又は密封が必要な領域にケーブルとワイヤを通す必要がある電気技術者によって使用されます。特定の設計に従う必要がある用途に合わせて、白と黒のタイプがあります。たとえば、ケーブルグランドには次のような用途があります。 . 繊細な内部構造の機械 . 通信 . 流量計 . 水中発電機
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
2,698 税込2,968
7日以内出荷

RS Pro PRT PT100 浸漬温度プローブです RS Pro の高品質 PT100 浸漬温度プローブ製品をご紹介します。液体又はガスの温度測定にはヘビーデューティで高精度のソリューションとして最適です。このプローブは、測定時にストレートハンドルで優れた安定性の結果を得られるように設計されています。また、 DIN タイププラグ付きの長さ Durable m のケーブルを備えており、特に時間とリソースが限られている場合は、すばやく簡単に設置できます。このプローブは、堅牢な白金抵抗構造を備えているので、産業環境や商業環境などの過酷な環境での使用に適しています。また、非常に正確で信頼性の高い測定を実現すると同時に、さまざまな用途に使用できる汎用性も備えています。 特長と利点: この RS Pro PT100 温度プローブ製品は最適です 高精度で信頼性の高い液体及び気体の温度測定用です 幅広い環境 各センサの動作温度範囲は -50 +500 C で、プローブ径は mm です このプローブは高剛性耐腐食性プラチナ製で、検出素子を保護します。また、ドーム型プローブ先端により信頼性の高い正確な結果が得られます 防水設計のこのプローブは、測定中に液体の侵入に耐えることができます プローブ長: 100 mm クラス の精度基準を満たしています 用途: 温度プローブは堅牢な設計で知られています。このため、正確な温度測定と監視が重要で、テストや調査中に機器が正しく又は正確に測定されるようにするために不可欠な多くの汎用的な産業、商業、科学用途での使用に最適です。このセンサプローブは、次の分野でよく使用されます。 空調及び冷蔵 化学業界 プラスチック加工 ストーブ及びグリル 空気、ガス、液体の温度測定 排気ガス温度測定 食品加工 研究所 PT100 プローブとは何ですか? PT100 プローブは、頑丈で耐久 Durable 温度センサプローブです。PT100 センサ素子は、金属シース又はプローブの内側に取り付けられており、測定対象のプロセスに挿入されると、周囲の環境による損傷から保護されます。プローブのもう一方の端は、温度測定機器に接続された4線テールで構成される絶縁リード線で終端されています。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
仕様センサータイプ = PT100プローブタイプ = 汎用プローブの長さ = 100mmプローブ径 = 4mm最高使用操作温度 = 500 ° Cケーブル長 = 2m最高精度 = ± 0.15 ° C ( ± 0.2 % )コネクタサイズ = DIN RoHS指令(10物質対応)対応
1個
14,980 税込16,478
7日以内出荷

RS Pro タイプ 温度 RS Pro の高品質タイプ 温度プローブシリーズをご紹介します。非常に高温の気体と液体の測定に適したヘビーデューティで高精度のソリューションです。このプローブは、測定時にストレートハンドルで優れた安定性の結果を得られるように設計されています。また、長さ m Durable ケーブルと成形ミニプラグを備えていて、特に時間とリソースが限られている場合は、すばやく簡単に設置できます。このプローブは、無機絶縁を使用した堅牢なステンレススチール製で、産業又は商業環境などの過酷な環境での使用に適しています。また、高精度で信頼性の高い測定を実現すると同時に、幅広い用途で使用できる汎用性も備えています。 特長と利点: この RS Pro タイプ 熱電対温度プローブシリーズです ガスやガスの高精度で信頼性の高い測定に最適です さまざまな環境での非常に高い温度での液体 各センサの幅広い動作温度範囲: -200 +1100 C (プローブ直径 mm 、精度 1.5 C ± 0.25 ) 熱電対センサプローブは、無機絶縁の検出素子を保護する硬質耐腐食性ステンレススチール製で、ドーム型プローブ先端により信頼性が高く正確な結果が得られます 防水設計のこのプローブは、測定中に液体の侵入に耐えることができます プローブ長: 210 mm 用途: 温度プローブは堅牢な設計で知られています。このため、正確な温度測定と監視が重要で、テストや調査中に機器が正しく又は正確に測定されるようにするために不可欠な多くの汎用的な産業、商業、科学用途での使用に最適です。このセンサプローブは、次の分野でよく使用されます。 空調及び冷蔵 化学業界 プラスチック加工 ストーブ及びグリル 空気、ガス、液体の温度測定 排気ガス温度測定 食品加工 研究所 タイプ プローブとは何ですか? 温度プローブで使用される最も一般的なセンサの つであるタイプ 熱電対センサは、非常に正確で耐久 Durable であることでよく知られています。また、さまざまな環境で使用できる汎用性も備えています。他の温度センサよりもはるかに高い温度に耐えながら、最適な性能を発揮できるため、産業用途によく使用されます。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
仕様センサータイプ = Kプローブタイプ = 一般的プローブの長さ = 210mmプローブ径 = 3mm最高使用操作温度 = 1100 ° Cケーブル長 = 1m最高精度 = ± 1.5 ° C ( ± 0.25 % )コネクタサイズ = ミニチュアプラグ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
13,980 税込15,378
7日以内出荷

RS Pro 465 ピースプレーンステンレススチール製ブラインドリベットセット、直径 3.2 → 4.8 mm 、厚さ 2.5 → 11 mmRS Pro のこのステンレススチール製ブラインドリベットセットは、産業又は作業場の環境で硬い材料を接合する場合に使用できます。 このキットには、 465 ピースのリベットと 10 種類のサイズのリベットが用意されています。ブラインドリベットは、主に接合部の背面(又はブラインド側)にアクセスできない場合に使用します。たとえば、家の側面で雨どいをしたり、壁に標識を取り付けたりする場合に便利です。 A2 ( 304 )ステンレススチール製の素材は、リベットが Durable (酸化)に対して優れた耐性を備え屋内外の過酷な環境で優れた性能を発揮します。 各リベットには、開放型ドームヘッドが付いています。このキットは 10 コンパートメントケースに収納されており、整理しやすく、保管が簡単であるとともに現場との間の携帯性も実現します。特長と利点.ブラインドリベット . 465 ピース . 150 、 75 、 50 、 25 、または 20 の倍数で 10 サイズ .最大リベット径は 4.8 mm .最小リベット径 3.2 mm . A2 304 ステンレススチール製 .最大厚さは 11 mm です .最小厚さ 2.5 mm . RoHS ( Restriction of Hazardous Substances )準拠RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様リベットタイプ = ブラインド個数 = 465リベットボディ材質 = ステンレス鋼マンドレル材質 = ステンレス鋼強度クラス = A2 304表面処理 = プレーンリベット最大直径 = 4.8mmリベット最小直径 = 3.2mm締結板厚Max = 11mm締結板厚Min = 2.5mm RoHS指令(10物質対応)対応
1キット
15,980 税込17,578
7日以内出荷

動作特性 = モーメンタリ。イルミネーション = なし。パネルのカットアウト直径 = 13.6mm。実装タイプ = PCB。プッシュボタンの色 = オレンジ。接点構成 = SPST。定格電圧 = 32/125V ac。プッシュボタンの型 = ドーム。IP保護等級 = IP67。コンタクト定格電流 = 400 mA @ 32 V ac。コンタクト材質 = 銀に金めっき。メーカー型番 = PAS6B2M4CES4V。。サブミニチュアプッシュボタンスイッチ. このサブミニチュアプッシュボタンスイッチは、モメンタリスイッチ動作と RS PROブランドの 1 極オン / オフスイッチにより、機械やプロセスを制御するための優れた機構を実現しています。 キャップは高品質のポリアミド 6/6 製、ゴールドで覆った銀メッキのコンタクトが付いています。ねじブッシュ又はスナップインのパネル取り付け用が揃った押ボタンスイッチです。. .操作動力: 2N-5N .コンタクトバウンス: 10 ms .機械的寿命: 1000000 サイクル .はんだ付け:最大 350 ° C 、 5 秒間. サブミニチュアプッシュボタンスイッチの主な用途: . テスト装置 . 通信機器 . ネットワークシステム . 携帯機器. RS PRO はメーカー独自のブランド製品で、高品質でお得な製品を幅広い品揃えでご提供いたします。世界中のエンジニアから信頼を得ているRS PRO製品は、すべての製品が厳しい業界標準に準拠して厳格にテストされています。メーカーが優れた品質を確信している製品に限り、RS PRO認証シールを付与しており、お客様も安心してご利用いただけます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
819 税込901
7日以内出荷

スピーカー部品 = スピーカーユニット。インピーダンス = 8Ω。直径 = 66mm。ドライバーの形状 = 丸形。スピーカードライバーサイズ = 8 cm (3 in) 以下。長さ = 66mm。幅 = 66mm。深さ = 21mm。コーン/ドーム材質 = マイラー。。RS Pro 丸型スピーカードライバ、 1.5 W (公称)、 8 Ωスピーカーやアラームを介してサウンドをブロードキャストする必要がある場合は、スピーカードライバがサウンド配信システムに不可欠なコンポーネントです。RS Pro 丸型スピーカードライバは、信頼性の高いコンポーネントです。特に複数のトーンが必要なシステムで最適です。また、マイラーコーンスピーカーは耐候性もあるため、紙の同等品が適さない湿気の多い環境でも効果的に機能します。 マイラーは、軽量で柔軟性に優れ Durable2 点はんだ付けで簡単に設置できます。この 66 mm 丸型スピーカーは、公称定格電力 1.5 W 、 8 Ω インピーダンスです。RS Pro シリーズに期待されるとおり、性能と品質の厳格なテストが実施されています。 このマイラーコーンスピーカードライバは、耐候性により、屋内外の両方で使用できます。学校やオフィスのインターホン及び PA システムで使用されます。特長と利点.ラウンドスピーカードライバ .公称定格電力: 1.5 W .スピーカのインピーダンス: 8 Ω .寸法: 66 mm ( W )および 66 mm ( L ) .マイラーコーン素材 .スピーカードライバのサイズは 8 cm (3 インチ ) 以下 . RoHS ( Restriction of Hazardous Substances )準拠 . ANSI/ESD S20.20 : 2014 及び BS EN61340-5-1 : 2007 の静電適合 制御規格RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,098 税込1,208
7日以内出荷

スピーカー部品 = スピーカーユニット。インピーダンス = 8Ω。直径 = 50mm。ドライバーの形状 = 丸形。スピーカードライバーサイズ = 8 cm (3 in) 以下。防水 = あり。長さ = 50mm。幅 = 50mm。コーン/ドーム材質 = ポリエチレンテレフタレート(PET樹脂)。。RS Pro 丸型スピーカードライバ(1 W (公称)/8 Ω)屋外の公共エリアで重要な情報や警報を知らせることを検討していますか.この RS PROフランジ付き丸形スピーカードライバは、工場や船舶などの水に曝される危険性がある環境でクリアで高品質なサウンドを実現するように設計されています。 スピーカードライバは、ポリエチレンテレフタレート( PET )プラスチック樹脂コーンと、角型金属フランジに固定されたガスケットで構成されています。PET 素材は、耐候性が高いだけでなく、耐久性があるので、様々な用途に適しています。角形フランジには 4 つの固定穴があるため、取り付けが簡単で、安全かつ確実に決められた位置に固定できます。 この製品は、幅広い周波数範囲で効果的に動作するように設計されています。公称定格電力は 1 W 、インピーダンスは 8 Ω で、使用時に安定したサウンドを実現します。これは、屋内外の放送設備に使用します。特長. PET (ポリエチレンテレフタレート)コーン . スピーカードライバのサイズ:8 cm . 長さ: 50 mm . 幅: 50 mm . 丸形ドライバ . 公称定格電力: 1 W . インピーダンス: 8 ΩRS PRORS PROはメーカー独自のブランド、高品質でお得な製品を幅広い品揃えでご用意しています。世界中のエンジニアから信頼を得ているRS PRO製品は、厳しい業界標準に準拠して厳格にテストされています。メーカーが優れた品質を確信している製品に限り、RS PRO認証シールを付与しており、お客様も安心して使用できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
779 税込857
翌々日出荷

仕様ねじサイズ = M6長さ = 12mmねじ山ピッチ = 1mmヘッド形状 = 六角ソケットボタン材料 = ステンレス鋼ステンレスタイプ = A4, 316仕上げ = プレーンねじのタイプ = メトリックISO7380規格に適合したねじ山. 六角レンチ / アレンキーが必要 メーカーでは様々なねじサイズと長さが揃ったA4 (316)ステンレススチール製の六角ソケットボタンねじを取り揃えています。 A4 (316)ステンレススチール以外にも、A2 (304)ステンレススチール製及びスチール製の六角ソケットボタンねじも用意しています。光沢亜鉛めっき又はスチール素材色(黒色酸化膜)仕上げがあります。. メートルねじ山のA4ソケットボタン頭ねじ. 六角ソケットボタンねじは六角ドライブ付きの低プロファイルで丸いドーム型のヘッドを備え、広いベアリング面が必要な場合に使用されます。 メーカーのRSメトリックねじボタンヘッドねじは、A4 (316)グレードのステンレススチール製で、腐食に対する優れた耐性を備えています。このねじは、希釈硫酸や酢酸との接触がある環境や海洋環境を含む、腐食環境又は化学的環境に最適です。. 特長と利点. 代表的用途. A2ステンレススチールより高いレベルの耐腐食性 リサイクル可能 非磁性 最高300 ℃まで使用可能. 機械工具 セキュリティガード 電子用途 宅内用途 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(50個)
特価
3,298 税込3,628
当日出荷

スピーカー部品 = スピーカーユニット。インピーダンス = 8Ω。直径 = 50mm。ドライバーの形状 = 丸形。スピーカードライバーサイズ = 8 cm (3 in) 以下。長さ = 50mm。幅 = 50mm。深さ = 17.4mm。コーン/ドーム材質 = ポリエチレンテレフタレート(PET樹脂)。。RS Pro 丸型スピーカードライバ、 1 W (公称)、 8 Ω水にさらされる危険性がある環境でラウドスピーカーシステム用のドライバが必要ですか.この RS Pro スピーカードライバには、耐候性コーンとガスケットが付いています。つまり、装置の損傷を心配することなくボートや工場で使用でき、高品質のサウンドを維持できます。 コーン及びガスケットに使用されるポリエチレンテレフタレート( PET )樹脂材は、水に対する耐性を備え、 Durableスピーカードライバーの残りの要素は、金属製の角型フランジです。このフランジは、 4 つのアクセス可能な固定穴により、簡単に取り付けられ、しっかりと固定されます。 屋内外の公共のアドレスシステムに適しており、このスピーカードライバは幅広い周波数範囲で一貫したサウンドを提供します。公称電力出力は 1 W 、アンプの負荷は 8 Ω です。特長と利点. PET (ポリエチレンテレフタレート)コーン .スピーカドライバのサイズは 8 cm です .長さ 50 mm .幅 50 mm .奥行き 17.4 mm .丸ドライバーの形状 .公称定格電力: 1 W .インピーダンス: 8 ΩRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
749 税込824
翌々日出荷


直径 = 450mm。形状 = 円形。屋内/屋外 = インドア、 アウトドア。材質 = PC。。RS Pro 多目的丸形ミラー. 多目的丸形ミラーは何に使用しますか.. RS Pro のこの 90 度多目的セキュリティミラーは、死角の除去や、あらゆるタイプの駐車場、私道、倉庫、工場、搬入口、オフィス、視認性が制限されている場所の交通の一般的な監視の向上に最適な手段です。 この丸型安全ミラーは屋内外どちらにも使用でき、設置が簡単で、壁面又は支柱に取り付けられるように設計されています。 この丸みを帯びた凸型ミラーは、高品質の PMMA (プラスチックアクリル)製で、頑丈で耐久 Durable (耐擦傷性)耐性を備えています。Orange 色のアクリルシェルに、一体型成形フードを備え、ぎらつきを防ぐためにアクリルのシェルがあります。. 特長と利点:. .屋内又は屋外での使用では耐候性 . 90 度の表示 .丸形ドームミラー .アクリル製シェル、防眩フード付き .耐久性に優れた Durable ミラー .全体的に優れた可視性 .凸型セキュリティミラー / 安全ミラー .事故や負傷を防止 . 取り付けが簡単 .お客様の要件に応じて、さまざまな直径のミラーをご用意しています. RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
1個
10,980 税込12,078
7日以内出荷

直径 = 800mm。形状 = 円形。屋内/屋外 = インドア、 アウトドア。材質 = PC。。RS Pro 多目的丸形ミラー. 多目的丸形ミラーは何に使用しますか.. RS Pro のこの 90 度多目的セキュリティミラーは、死角の除去や、あらゆるタイプの駐車場、私道、倉庫、工場、搬入口、オフィス、視認性が制限されている場所の交通の一般的な監視の向上に最適な手段です。 この丸型安全ミラーは屋内外どちらにも使用でき、設置が簡単で、壁面又は支柱に取り付けられるように設計されています。 この丸みを帯びた凸型ミラーは、高品質の PMMA (プラスチックアクリル)製で、頑丈で耐久 Durable (耐擦傷性)耐性を備えています。Orange 色のアクリルシェルに、一体型成形フードを備え、ぎらつきを防ぐためにアクリルのシェルがあります。. 特長と利点:. .屋内又は屋外での使用では耐候性 . 90 度の表示 .丸形ドームミラー .アクリル製シェル、防眩フード付き .耐久性に優れた Durable ミラー .全体的に優れた可視性 .凸型セキュリティミラー / 安全ミラー .事故や負傷を防止 . 取り付けが簡単 .お客様の要件に応じて、さまざまな直径のミラーをご用意しています. RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
1個
31,980 税込35,178
7日以内出荷

スピーカー部品 = スピーカーユニット。インピーダンス = 8Ω。直径 = 66mm。ドライバーの形状 = 丸形。スピーカードライバーサイズ = 8 cm (3 in) 以下。長さ = 66mm。幅 = 66mm。深さ = 17.4mm。コーン/ドーム材質 = マイラー。。RS Pro 丸型スピーカードライバ、 300 mW (公称)、 8 ΩRS Pro 丸型スピーカードライバは、複数のトーンを必要とするサウンド配信システムにおける信頼性の高い耐候性コンポーネントです。マイラーコーンスピーカーは、紙の同等品がオプションでない湿気の多い環境で機能します。 マイラーは、軽量で柔軟性の高い伸縮性のあるポリエステルフィルムで、耐久 Durable です。つまり、このスピーカードライバを屋内でも外でも使用できます。ドライバを所定の位置に固定する 2 つのはんだ付けポイントで簡単に設置できます。この 66 mm 黒色丸型スピーカーは、公称定格電力 300 mW 、インピーダンス 8 Ω です。RS Pro 製品には、性能と品質についてエンジニアがテスト このマイラーコーンスピーカードライバは、耐湿性に優れているため、屋外のラウドスピーカーやアラームに使用できます。また、オフィスや学校の PA 及びインターホンシステムにも適しています。特長と利点.公称定格電力: 300 mW .スピーカのインピーダンス: 8 Ω .ラウンドスピーカー .寸法: 66 mm ( W )および 66 mm ( L ) .マイラーコーン素材 .スピーカードライバのサイズは 8 cm (3 インチ ) 以下 . RoHS ( Restriction of Hazardous Substances )準拠 . ANSI/ESD S20.20 : 2014 及び BS EN61340-5-1 : 2007 の静電適合 制御規格RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
999 税込1,099
翌々日出荷

直径 = 600mm。形状 = 円形。屋内/屋外 = インドア、 アウトドア。材質 = PC。。RS Pro 多目的丸形ミラー. 多目的丸形ミラーは何に使用しますか.. RS Pro のこの 90 度多目的セキュリティミラーは、死角の除去や、あらゆるタイプの駐車場、私道、倉庫、工場、搬入口、オフィス、視認性が制限されている場所の交通の一般的な監視の向上に最適な手段です。 この丸型安全ミラーは屋内外どちらにも使用でき、設置が簡単で、壁面又は支柱に取り付けられるように設計されています。 この丸みを帯びた凸型ミラーは、高品質の PMMA (プラスチックアクリル)製で、頑丈で耐久 Durable (耐擦傷性)耐性を備えています。Orange 色のアクリルシェルに、一体型成形フードを備え、ぎらつきを防ぐためにアクリルのシェルがあります。. 特長と利点:. .屋内又は屋外での使用では耐候性 . 90 度の表示 .丸形ドームミラー .アクリル製シェル、防眩フード付き .耐久性に優れた Durable ミラー .全体的に優れた可視性 .凸型セキュリティミラー / 安全ミラー .事故や負傷を防止 . 取り付けが簡単 .お客様の要件に応じて、さまざまな直径のミラーをご用意しています. RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
1個
31,980 税込35,178
7日以内出荷

直径 = 220mm。形状 = 円形。屋内/屋外 = インドア。材質 = アクリル。。屋内用凸型アクリルミラー. 屋内凸型ミラーの用途. RS Pro のこの凸型ミラーは、倉庫から個人用セキュリティまで、あらゆる屋内セキュリティ用途に最適です。このドームミラーは、ブラインドスポット、パレットラック、フォークリフトエリア、コンベア、駐車場、ホテル、及び視認性が制限されているあらゆる場所での一般的な個人の安全性と監視を排除します。子供のデイケア施設や一般的な人の安全性の向上など、屋内での監督の支援に最適です。 この凸型ミラーは屋内専用で、取り付けが簡単です。天井に取り付けるか、壁面に固定するように設計されています。 この凸型ミラーは、強度、耐破損性、耐擦傷性の両方を備えたアクリル製で、透明で明るくシャープな反射を実現する純銀コーティングが施されています。. 特長と利点. .円形の鏡像 .アクリル製 .黒いゴム製の縁付きミラー .人員のセキュリティを強化および強化するのに最適 .優れたオールラウンドビュー / 実行可能性 .セキュリティミラー / 安全ミラー .事故や負傷の防止に役立ちます . 取り付けが簡単 .屋内使用のみ .お客様の要件に応じて、さまざまな直径のミラーをご用意しています. RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
1個
2,798 税込3,078
7日以内出荷

直径 = 300mm。形状 = 円形。屋内/屋外 = インドア。材質 = アクリル。。屋内用凸型アクリルミラー. 屋内凸型ミラーの用途. RS Pro のこの凸型ミラーは、倉庫から個人用セキュリティまで、あらゆる屋内セキュリティ用途に最適です。このドームミラーは、ブラインドスポット、パレットラック、フォークリフトエリア、コンベア、駐車場、ホテル、及び視認性が制限されているあらゆる場所での一般的な個人の安全性と監視を排除します。子供のデイケア施設や一般的な人の安全性の向上など、屋内での監督の支援に最適です。 この凸型ミラーは屋内専用で、取り付けが簡単です。天井に取り付けるか、壁面に固定するように設計されています。 この凸型ミラーは、強度、耐破損性、耐擦傷性の両方を備えたアクリル製で、透明で明るくシャープな反射を実現する純銀コーティングが施されています。. 特長と利点. .円形の鏡像 .アクリル製 .黒いゴム製の縁付きミラー .人員のセキュリティを強化および強化するのに最適 .優れたオールラウンドビュー / 実行可能性 .セキュリティミラー / 安全ミラー .事故や負傷の防止に役立ちます . 取り付けが簡単 .屋内使用のみ .お客様の要件に応じて、さまざまな直径のミラーをご用意しています. RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
1個
17,980 税込19,778
7日以内出荷

仕様ねじサイズ = M6長さ = 12mmねじ山ピッチ = 1mmヘッド形状 = 六角ソケットボタン材料 = ステンレス鋼ステンレスタイプ = 304, A2仕上げ = プレーンねじのタイプ = メトリックISO7380規格に適合したねじ山. 六角レンチ / アレンキーが必要 メーカーでは様々なねじサイズと長さが揃ったA2 (304)ステンレススチール製の六角ソケットボタンねじを取り揃えています。 A2 (304)ステンレススチール製以外にも、A4 (316)ステンレススチール製及び光沢亜鉛めっき又はスチール素材色(黒色酸化膜)スチール製の六角ソケットボタンねじも用意しています。. メートルねじA2ソケットボタン頭ねじ. 六角ソケットボタンねじは六角ドライブ付きの低プロファイルで丸いドーム型のヘッドを備え、広いベアリング面が必要な場合に使用されます。 メーカーのRSメトリックねじボタンソケットねじは、A2 (304)グレードのステンレススチール製で、腐食に対する優れた耐性を備えています。. 特長 / 利点. リサイクル可能 非磁性 最高300 ℃まで使用可能. 代表的用途. 機械工具 セキュリティガード 電子用途 宅内用途 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(100個)
特価
4,398 税込4,838
当日出荷