5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様タイプ = 踵接地取付けタイプ = 粘着剤付きマーキング以外 = Y使い捨て/再利用可能な = 使い捨て伸縮性 / 非伸縮性 = 非伸縮性EN61340-5-1に適合 = Y抵抗 = 10ΩΩESD S20.20に対応、EN 61340-5-1 ESD管理プログラムに適合. 使い捨てヒールグラウンダ. 経済的な使い捨てヒールグラウンダで、訪問者に最適 単一使用向けに設計 圧迫感がなく容易に装着可能 あらゆるハイヒール及び底が平らな靴に最適 導電性ナイロン製 自己接着ストリップがヒールに付着
1袋(20個)
2,460 税込2,706
当日出荷

仕様タイプ = 踵接地取付けタイプ = クイックロックマーキング以外 = N使い捨て/再利用可能な = 再利用可能伸縮性 / 非伸縮性 = 非伸縮性EN61340-5-1に適合 = Y数量含む = 1ESD S20.20に対応、EN 61340-5-1 ESD管理プログラムに適合. エコノミーヒールグラウンダ. 高耐久性ヒールグラウンダ 1 MΩ抵抗入り 圧迫感のない伸縮性調整可能ストラップ 装着が簡単なQuik-lokデザイン
1個
3,740 税込4,114
翌々日出荷

仕様タイプ:フットグラウンダ●取付けタイプ:粘着剤付き●マーキング以外:あり●使い捨て/再利用可能な:使い捨て●伸縮性 / 非伸縮性:非伸縮性●EN61340-5-1に適合:あり●数量含む:100●RS Pro使い捨てヒールグラウンダ. RS Pro使い捨てヒールグラウンダは、床に最適で、作業員や訪問者がESD保護区域で確実に接地されます。 また、導電素材が黄色で縁取りされており、着用していることが非常にわかりやすくなっています。 導電性不織布ナイロンストリップは、感圧性接着剤で靴のかかとに固定されます。 ヒールグラウンダは、ESDアース性能を最大限に高めるために両足に着用します。. 特長と利点:. 使い捨てヒールグラウンダ ESD対策用 感圧性接着剤で靴のかかとに装着 導体は黒色カーボンストリップ 非常に視認性の高い黄色の縁取りストリップ、不織布繊維素材 両足に装着 幅: 14 mm 長さ: 298 mm 100個/パック. 装着方法:. 感圧性接着面の裏紙を剥がします。 黒丸を上向きにしてかかとの中央に合わせ、接着面が靴側になるようにしてグラウンダの端を靴に挿入します。 靴の裏面に確実に接着されるように靴の外側にグラウンダを巻き付けます。 感圧性接着剤にしっかり体重をかけ、いらない部分は取り除きます。 RSコンボテスターX3などのテスターでアース接続をチェックします。 両足に1つずつヒールグラウンダを装着します。
1袋(100個)
27,340 税込30,074
7日以内出荷

仕様タイプ = 踵接地取付けタイプ = Elasticated Hook & Loopマーキング以外 = N使い捨て/再利用可能な = 再利用可能伸縮性 / 非伸縮性 = 非伸縮性EN61340-5-1に適合 = Y数量含む = 1ESD S20.20に対応、EN 61340-5-1 ESD管理プログラムに適合. ヒールグラウンダ. 高品質、高耐久性のヒールグラウンダ 1 MΩ抵抗入り / 抵抗なしタイプを用意 圧迫感がなく容易に装着可能 底が平らなあらゆる靴に最適
1個
4,660 税込5,126
翌々日出荷

仕様タイプ:踵接地●取付けタイプ:Hook & Loop●マーキング以外:なし●使い捨て/再利用可能な:再利用可能●伸縮性 / 非伸縮性:非伸縮性●EN61340-5-1に適合:あり●抵抗:<3.5 x 107Ω●ESD S20.20に対応、EN 61340-5-1 ESD管理プログラムに適合. ヒールグラウンダ. 高品質、高耐久性のヒールグラウンダ 1 MΩ抵抗入り / 抵抗なしタイプを用意 圧迫感がなく容易に装着可能 底が平らなあらゆる靴に最適
1袋(2個)
10,340 税込11,374
翌々日出荷

関連カテゴリ