「ファン 120」の検索結果

特価
本日7月20日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
95件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様RSDC密閉スリーブ軸流ファンは、多様な要件に対して汎用かつコンパクトで信頼性の高いソリューションを提供します。密閉スリーブ技術により、ボールベアリングファンに代わるコスト効果の高い製品が実現します。この製品は、標準のスリーブベアリングファンよりも寿命が長いです。.密閉スリーブ技術により、ベアリングの潤滑剤を保持想定寿命が長い(50,000時間を超える) 形状角形 厚さ(mm)25 種類DCファン 規格UL、cUL、TUV シリーズOD1225 消費電力(W)3 ベアリングボール 入力電圧(V)DC24 最大風量(m3/min)2.03 音圧レベル(dB)34 取付角寸法(mm)120×120 色(本体)黒色 定格回転速度(min-1[r.p.m])1800 RoHS指令(10物質対応)対応 最大電流(mA)140
1個
4,288 税込4,717
当日出荷

仕様RSブラシレス高性能ボールベアリングファンは、多様な要件に合わせて汎用かつコンパクトでコスト効果及び信頼性の高いソリューションを提供します。 形状角形 厚さ(mm)25 種類DCファン 規格UL、cUL、TUV シリーズOD1225 消費電力(W)5 ベアリングボール 入力電圧(V)DC12 最大風量(m3/min)2.52 音圧レベル(dB)39 取付角寸法(mm)120×120 色(本体)黒色 定格回転速度(min-1[r.p.m])2200 RoHS指令(10物質対応)対応 最大電流(mA)370
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

仕様RSブラシレス高性能ボールベアリングファンは、多様な要件に合わせて汎用かつコンパクトでコスト効果及び信頼性の高いソリューションを提供します。 形状角形 厚さ(mm)38.5 種類DCファン 規格UL、cUL、TUV 消費電力(W)3 ベアリングボール 入力電圧(V)DC12 最大風量(m3/min)2.07 音圧レベル(dB)33 取付角寸法(mm)120×120 最大静圧(Pa)32.36 色(本体)黒色 定格回転速度(min-1[r.p.m])1950 RoHS指令(10物質対応)対応 最大電流(mA)240
1個
4,898 税込5,388
7日以内出荷

仕様RSDC密閉スリーブ軸流ファンは、多様な要件に対して汎用かつコンパクトで信頼性の高いソリューションを提供します。密閉スリーブ技術により、ボールベアリングファンに代わるコスト効果の高い製品が実現します。この製品は、標準のスリーブベアリングファンよりも寿命が長いです。.密閉スリーブ技術により、ベアリングの潤滑剤を保持想定寿命が長い(50,000時間を超える) 形状角形 厚さ(mm)25 種類DCファン 規格UL、cUL、TUV 消費電力(W)5.8 ベアリングスリーブ 入力電圧(V)DC24 最大風量(m3/min)2.41 音圧レベル(dB)39 取付角寸法(mm)120×120 色(本体)黒色 定格回転速度(min-1[r.p.m])2200 RoHS指令(10物質対応)対応 最大電流(mA)240 終結タイプリードワイヤ
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

仕様RSDC密閉スリーブ軸流ファンは、多様な要件に対して汎用かつコンパクトで信頼性の高いソリューションを提供します。密閉スリーブ技術により、ボールベアリングファンに代わるコスト効果の高い製品が実現します。この製品は、標準のスリーブベアリングファンよりも寿命が長いです。.密閉スリーブ技術により、ベアリングの潤滑剤を保持想定寿命が長い(50,000時間を超える) 形状角形 厚さ(mm)38.5 種類DCファン 規格UL、cUL、TUV 消費電力(W)4.8 ベアリングスリーブ 入力電圧(V)DC24 最大風量(m3/min)2.72 音圧レベル(dB)47 取付角寸法(mm)120×120 最大静圧(Pa)57.26 色(本体)黒色 定格回転速度(min-1[r.p.m])2540 RoHS指令(10物質対応)対応 最大電流(mA)230
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

仕様RSブラシレス高性能ボールベアリングファンは、多様な要件に合わせて汎用かつコンパクトでコスト効果及び信頼性の高いソリューションを提供します。 形状角形 厚さ(mm)38.5 種類DCファン 規格UL、cUL、TUV 消費電力(W)7 ベアリングボール 入力電圧(V)DC24 最大風量(m3/min)2.97 音圧レベル(dB)43 取付角寸法(mm)120×120 最大静圧(Pa)59.75 色(本体)黒色 定格回転速度(min-1[r.p.m])2800 RoHS指令(10物質対応)対応 最大電流(mA)320
1個
3,598 税込3,958
当日出荷

仕様RSDCベーン軸流高圧ファンは、多様な要件に合わせて汎用かつコンパクトでコスト効果及び信頼性の高いソリューションを提供します。 形状角形 厚さ(mm)38 種類DCファン 規格UL、cUL、TUV 消費電力(W)43.2 ベアリングボール 入力電圧(V)DC12 最大風量(m3/min)6.4 音圧レベル(dB)65 取付角寸法(mm)120×120 最大静圧(Pa)336.07 色(本体)黒色 定格回転速度(min-1[r.p.m])5000 RoHS指令(10物質対応)対応 最大電流(mA)3600
1個
7,198 税込7,918
翌々日出荷

種類DCファン 形状角形 取付角寸法(mm)120×120 厚さ(mm)25 入力電圧(V)DC24 最大静圧(Pa)29.87 最大風量(m3/min)2.35 音圧レベル(dB)38 定格回転速度(min-1[r.p.m])2050 消費電力(W)4 最大電流(mA)170 ベアリングボール 仕様RSブラシレス高性能ボールベアリングファンは、多様な要件に合わせて汎用かつコンパクトでコスト効果及び信頼性の高いソリューションを提供します。 規格UL、cUL、TUV 色(本体)黒色 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,598 税込2,858
7日以内出荷

形状角形 厚さ(mm)25 種類DCファン 消費電力(W)4 ベアリングボール 方向カーブ:前方向 入力電圧(V)DC12 最大風量(m3/min)2.35 音圧レベル(dB)38 取付角寸法(mm)120×120 定格回転速度(min-1[r.p.m])2050 RoHS指令(10物質対応)対応 最大電流(mA)330
1個
3,298 税込3,628
翌々日出荷

仕様RSブラシレス高性能ボールベアリングファンは、多様な要件に合わせて汎用かつコンパクトでコスト効果及び信頼性の高いソリューションを提供します。 形状角形 厚さ(mm)32 種類DCファン 規格UL、cUL、TUV 消費電力(W)1.44 ベアリングボール 入力電圧(V)DC12 最大風量(m3/min)3.4 音圧レベル(dB)51 取付角寸法(mm)120×120 最大静圧(Pa)104.56 色(本体)黒色 定格回転速度(min-1[r.p.m])3750 RoHS指令(10物質対応)対応 最大電流(mA)600
1個
4,298 税込4,728
当日出荷

仕様RSDCボールベアリングファン、回転計出力付きは、多様な要件に合わせて汎用かつコンパクトでコスト効果及び信頼性の高いソリューションを提供します。 形状角形 厚さ(mm)25 種類DCファン 規格UL、cUL、TUV 消費電力(W)5 ベアリングボール 入力電圧(V)DC12 最大風量(m3/min)2.52 音圧レベル(dB)39 取付角寸法(mm)120×120 色(本体)黒色 定格回転速度(min-1[r.p.m])2200 RoHS指令(10物質対応)対応 最大電流(mA)370
1個
3,798 税込4,178
翌々日出荷

仕様RSブラシレス高性能ボールベアリングファンは、多様な要件に合わせて汎用かつコンパクトでコスト効果及び信頼性の高いソリューションを提供します。 形状角形 厚さ(mm)25 種類DCファン 規格UL、cUL、TUV 消費電力(W)5 ベアリングボール 入力電圧(V)DC24 最大風量(m3/min)2.52 音圧レベル(dB)39 取付角寸法(mm)120×120 色(本体)黒色 定格回転速度(min-1[r.p.m])2200 RoHS指令(10物質対応)対応 最大電流(mA)190
1個
3,298 税込3,628
翌々日出荷

仕様RSブラシレス高性能ボールベアリングファンは、多様な要件に合わせて汎用かつコンパクトでコスト効果及び信頼性の高いソリューションを提供します。 形状角形 厚さ(mm)32 種類DCファン 規格UL、cUL、TUV 消費電力(W)6 ベアリングボール 入力電圧(V)DC24 最大風量(m3/min)3.4 音圧レベル(dB)51 取付角寸法(mm)120×120 最大静圧(Pa)104.56 色(本体)黒色 定格回転速度(min-1[r.p.m])3750 RoHS指令(10物質対応)対応 最大電流(mA)280
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

仕様RSDCボールベアリングファン、回転計出力付きは、多様な要件に合わせて汎用かつコンパクトでコスト効果及び信頼性の高いソリューションを提供します。 形状角形 厚さ(mm)38 種類DCファン 規格UL、cUL、TUV 消費電力(W)9.6 ベアリングボール 入力電圧(V)DC48 最大風量(m3/min)2.83 音圧レベル(dB)42 取付角寸法(mm)120×120 最大静圧(Pa)59.75 色(本体)黒色 定格回転速度(min-1[r.p.m])3000 RoHS指令(10物質対応)対応 最大電流(mA)100
1個
3,798 税込4,178
7日以内出荷

仕様RSブラシレス高性能ボールベアリングファンは、多様な要件に合わせて汎用かつコンパクトでコスト効果及び信頼性の高いソリューションを提供します。 形状角形 厚さ(mm)38.5 種類DCファン 規格UL、cUL、TUV 消費電力(W)6 ベアリングボール 入力電圧(V)DC12 最大風量(m3/min)2.98 音圧レベル(dB)43 取付角寸法(mm)120×120 最大静圧(Pa)59.75 色(本体)黒色 定格回転速度(min-1[r.p.m])2800 RoHS指令(10物質対応)対応 最大電流(mA)500
1個
2,798 税込3,078
8日以内出荷

仕様RS60Vdc高電圧ファンは、高電圧を受け入れても損傷しないので、電気通信などの様々な用途向けの独自ソリューションとして設計されています。36→72Vdcの入力電圧で動作、公称電圧は60Vdc 形状角形 厚さ(mm)38 種類DCファン 消費電力(W)14.4 ベアリングボール 入力電圧(V)DC60 最大風量(m3/min)3.27 寿命最大想定:65000時間 音圧レベル(dB)41 取付角寸法(mm)120×120 定格回転速度(min-1[r.p.m])2600 RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)-10→+70 最大電流(mA)300
1個
4,950 税込5,445
7日以内出荷

仕様再始動,ブラシレスDC,極性保護モータRSブラシレス高性能ボールベアリングファン.RSブラシレス高性能ボールベアリングファンは、多様な要件に合わせて汎用かつコンパクトでコスト効果及び信頼性の高いソリューションを提供します。 形状角形 厚さ(mm)25 種類DCファン 規格UL、cUL、TUV 消費電力(W)3 ベアリングボール 入力電圧(V)DC24 機能特殊:自動 最大風量(m3/min)2.04 音圧レベル(dB)34 取付角寸法(mm)120×120 色(本体)黒色 定格回転速度(min-1[r.p.m])1800 RoHS指令(10物質対応)対応 最大電流(mA)140
1個
3,898 税込4,288
7日以内出荷

ファンサイズ = 120mm。外形寸法 = 120 x 120mm。材料 = PBT。ネジ穴の間隔 = 104.8mm。外高 = 120mm。外部幅 = 120mm。。RS Pro フィンガーガード 120 mm 、 120 mm x 120 mm PBTフィンガーガードは、機械式ファンに不可欠な安全機能で、循環ブレードによる潜在的な危険から保護します。これらのプラスチック製フィンガーガードを角型軸流ファンに追加すると、安全性と安心感が得られます。 黒い正方形のグリルは、空気の流れを妨げずにファンを異物から保護するように設計されています。コーナーには 4 つの穴があり、 104.8 mm 間隔で開いているので、グリルを所定の位置にねじ止めするだけです。この 120 mm x 120 mm サイズのプラスチック製ガードは、 40 → 172 mm の角型フレームサイズでの使用に適しています。 ポリブチレンテレフタレート( PBT )製 - 耐摩耗性及び耐熱性に優れた頑丈なプラスチックで、産業用冷却及び換気システムに不可欠なファンによく使用されています。特長と利点.プラスチックポリブチレンテレフタレート( PBT )製 . 120mm のファンサイズに適しています .フレームサイズがの角型軸流ファンに適しています 40 → 172 mm .穴間隔 104.8 mm のネジを取り付けますRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,898 税込2,088
翌々日出荷

仕様電源電圧 = 24 V dcAC/DC動作 = DCmm消費電力 = 2.8W奥行 = 32mm終結タイプ = ワイヤmmファン回転速度 = 2000rpmベアリングタイプ = ボール RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,298 税込8,028
7日以内出荷

仕様電源電圧 = 24 V dc高さ = 120mm消費電力 = 120W奥行 = 38mm寸法 = 120 x 120 x 38mm騒音レベル = 48dBファン回転速度 = 3000rpmカーブの方向 = 前方向ベアリングタイプ = ボールIP定格 = IP20 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
27,980 税込30,778
7日以内出荷

仕様電源電圧 = 24 V dc高さ = 120mm消費電力 = 120W奥行 = 38mm終結タイプ = ワイヤmmファン回転速度 = 2500rpmベアリングタイプ = ボール RoHS指令(10物質対応)対応
1個
19,980 税込21,978
7日以内出荷

仕様電源電圧 = 12 V dc高さ = 120mm消費電力 = 10W奥行 = 38mm終結タイプ = ワイヤmm騒音レベル = 48dBファン回転速度 = 2600rpmカーブの方向 = 前方向ベアリングタイプ = ボールIP定格 = IP20 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,698 税込5,168
7日以内出荷

仕様電源電圧 = 48 V dc高さ = 120mm消費電力 = 21.6W電流 Max = 90mA終結タイプ = ワイヤmmファン回転速度 = 3000rpmベアリングタイプ = ボール RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,098 税込10,008
7日以内出荷

電源電圧 = 24 V dc。AC/DC動作 = DCmm。幅 = 120mm。電流 Max = 320mA。終結タイプ = リードワイヤmm。騒音レベル = 43dB。ファン回転速度 = 2800rpm。センサータイプ = オープンコレクタ。ベアリングタイプ = ボール。。RS Pro DCボールベアリングファン(回転計出力付き). RS Proブランドがお届けする各種のDCボールベアリング軸流ファンです。品質や信頼性を損なうことなく、コスト効果の高い冷却ソリューションを実現します。ダイキャストアルミフレームと、ブラシレス、自動再始動、インピーダンス保護モータを備え、各種の用途に最適です。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. . PBT UL94V-0熱可塑樹脂製インペラ . 優れた性能と長寿命を両立するボールベアリングシステムL10曲線に基づく標準期待寿命は60000時間です。 . ブラシレスDC、極性保護、ロックされたロータ保護モータ . タコメータ出力オプション、検出と速度制御用. 用途. 軸流ファンは、コンポーネントや機器の冷却が不可欠なあらゆる産業で使用されています。ファンは、対象の表面に空気を引き込むか、熱い空気を押し出すことで冷却します。DC軸流ファンの最も一般的な用途をいくつか挙げます。. . サーバーラック - 軸流ファンは、ハブ、ルータ、及びパッチパネルの冷却に使用されます。 . 電気キャビネット及びエンクロージャ - キャビネット及びエンクロージャに設置し、コンポーネントを冷却して保護し、早期の故障を予防します。 . ラップトップ及びタワー型コンピュータ - コンパクトなDCファンはコンピュータや機器に組み込むのに最適です。フレームサイズが小さく薄型です。. このファンは、ボールベアリングとスリーブベアリングのどちらを使用していますか.. この軸流ファンシリーズは、ボールベアリングを使用しています。どちらもほぼ同じ用途に適していますが、ボールベアリングが一般的に多く選択されます。これは主に、その長寿命と、どのような軸の位置でも取り付けられ、吸気 / 送気できるためです。. このファンには、どのような安全機能がありますか.. モーターの極性保護により、スムーズで一貫性のある動作を実現します。極性の問題は、モーターの障害、過熱又は内部破損の原因になる場合があります。このRS Proシリーズの軸流ファンは、このような結果を防ぎます。この軸流ファンには、ローター拘束と自動再始動の機能も搭載しているため、インペラの動きが大きくなりすぎないように保護し、障害が発生した場合は、自動的に再始動します。. 軸流ファンとは. 軸流ファンは、エアコンやコンピュータなど日常用途で一般的に使用されているファンの一種です。これにより、空気とガス(用途により異なる)が、さまざまな速度で真っすぐファンの軸方向に流れます。入口と出口のどちらもエアフローを軸方向にすることができます。最も一般的なタイプでは、動作のよく似ている従来型ダクトファンや遠心ファンよりもブレードの枚数が少ない傾向があります。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,198 税込4,618
7日以内出荷

電源電圧 = 24 V dc。AC/DC動作 = DCmm。幅 = 120mm。電流 Max = 190mA。終結タイプ = リードワイヤmm。騒音レベル = 39dB。ファン回転速度 = 2200rpm。センサータイプ = オープンコレクタ。ベアリングタイプ = ボール。。RS Pro
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
7日以内出荷

仕様電源電圧 = 24 V dc高さ = 120mm消費電力 = 20.5W奥行 = 38mm寸法 = 120 x 120 x 38mmファン回転速度 = 4000rpmベアリングタイプ = ボール RoHS指令(10物質対応)対応
1個
20,980 税込23,078
7日以内出荷

仕様電源電圧 = 12 V dc高さ = 120mm消費電力 = 3W奥行 = 32mm終結タイプ = ワイヤmmファン回転速度 = 2000rpmベアリングタイプ = ボール RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,298 税込8,028
7日以内出荷

仕様電源電圧 = 24 V dc高さ = 120mm消費電力 = 11.8W奥行 = 25mm終結タイプ = ワイヤmmファン回転速度 = 2400rpmベアリングタイプ = ボール RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,198 税込7,918
7日以内出荷

RS Pro OD9225-12HBIP68 軸流ファンは、 PBT 、 UL94 V-0 、プラスチックフレーム、インペラを備えています。24 AWG のリードワイヤ 2 本を接続します。デュアルボールベアリングシステムを備えています。また、絶縁抵抗は 500 V ac / 分、 <1 mA で、 10 M Ω @ 500 V dc です。動作温度範囲は -15 ° C +65 ° C であり、保管温度範囲は -25 ° C + 75 ° C です定格電圧: 24 V dc ± 10 % 定格電力: 5.4 ± 15 % ( Watts ) 定格電流: 0.45 ± 15 % 定格速度: 3100 ± 15 % ( RPM ) 気流: 120 ± 15 % ( CFM ) ノイズレベル: 42 ( dB ) 最大 静圧: 0.24 インチ H2O ± 15 %
仕様電源電圧 = 24 V dcAC/DC動作 = DCmm消費電力 = 5.5W奥行 = 25mm終結タイプ = リードワイヤmm騒音レベル = 42dBファン回転速度 = 3100rpmベアリングタイプ = ボールIP定格 = IP68 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,998 税込5,498
7日以内出荷

仕様ファンサイズ = 120mm材料 = スチールネジ穴の間隔 = 104.8mmカラー = クロム外部幅 = 109mm金属フィンガガード. ニッケルクロムで電気めっきしたか黒色仕上げのスチールワイヤ。 溶接継手は220 lbsの分離する力に耐え、UL/cUL規格を満たしています。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
2,498 税込2,748
7日以内出荷

1袋(10個)
2,810 税込3,091
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
2,798 税込3,078
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


仕様電源電圧:24 V dc●ブロアタイプ:ブロワー●AC/DC動作:DC●風量:59.47m3/h●シリーズ:ODB600PT●高さ:120mm●幅:120mm●奥行:32mm●寸法:120 x 120 x 32mm●ファン回転速度:3000rpm●騒音レベル:49dB●ベアリングタイプ:ボール●取り付け穴の間隔:104.8 x 96.1 mm, 79.1 x 100.8 mm●水平取り付け穴の間隔:96.1 mm, 100.8 mm●RS DC側方吸気口ボールベアリングブロワー RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,898 税込5,388
翌々日出荷

仕様RSDC密閉スリーブ軸流ファンは、多様な要件に対して汎用かつコンパクトで信頼性の高いソリューションを提供します。密閉スリーブ技術により、ボールベアリングファンに代わるコスト効果の高い製品が実現します。この製品は、標準のスリーブベアリングファンよりも寿命が長いです。.密閉スリーブ技術により、ベアリングの潤滑剤を保持想定寿命が長い(50,000時間を超える) 形状角形 厚さ(mm)20 種類DCファン 規格UL、cUL、TUV 消費電力(W)1.2 ベアリングスリーブ 入力電圧(V)DC12 最大風量(m3/min)0.26 音圧レベル(dB)32 取付角寸法(mm)40×40 最大静圧(Pa)74.68 色(本体)黒色 定格回転速度(min-1[r.p.m])7800 RoHS指令(10物質対応)対応 最大電流(mA)110
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

仕様電源電圧 = 24 V dc高さ = 120mm消費電力 = 8.16W奥行 = 25mm終結タイプ = ワイヤmmファン回転速度 = 5000rpmベアリングタイプ = ボール RoHS指令(10物質対応)対応
1個
15,980 税込17,578
7日以内出荷

仕様電源電圧 = 24 V dc高さ = 120mm消費電力 = 1.44W奥行 = 25mm終結タイプ = ワイヤmm騒音レベル = 45dBファン回転速度 = 7000rpmカーブの方向 = 前方向ベアリングタイプ = ボールIP定格 = IP20 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,398 税込2,638
7日以内出荷

仕様電源電圧 = 12 V dc高さ = 40mm消費電力 = 2.4W電流 Max = 230mA終結タイプ = ワイヤmmファン回転速度 = 8100rpmベアリングタイプ = ボール RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
7日以内出荷

仕様電源電圧 = 12 V dc高さ = 120mm消費電力 = 6W電流 Max = 150mA終結タイプ = ワイヤmm騒音レベル = 32dBファン回転速度 = 4000rpmカーブの方向 = 前方向ベアリングタイプ = ボールIP定格 = IP20 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,898 税込4,288
7日以内出荷

仕様電源電圧 = 24 V dc高さ = 120mm消費電力 = 3.85W奥行 = 25mm終結タイプ = ワイヤmmファン回転速度 = 4000rpmベアリングタイプ = ボール RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,898 税込4,288
7日以内出荷