33件中 1~33件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様アクセサリタイプ = 4極熱電対フェースプレート併用 = 標準ソケット基準合致 = RoHS対応コネクタサイズ = 標準取り付けタイプ = フランジ取り付け標準及びミニチュアソケット用の取り付けブラケット付き陽極酸化処理アルミ製フェイスプレート. これらの陽極酸化処理アルミ製フェイスプレートは、クリップの代わりに取り付けブラケットを使用する標準 / ミニチュアソケットに使用されます。. 標準及びミニチュアソケット用の2、4、6、12極オプション フェイスプレートにはドリル穴付きですぐに使用可能 堅牢で高い信頼性の取り付け 振動に対する優れた耐性 コネクタ / ブラケットは別売り RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,320 税込4,752
7日以内出荷

仕様アクセサリタイプ = 1極熱電対フェースプレート併用 = 標準ソケット基準合致 = RoHS対応コネクタサイズ = 標準取り付けタイプ = フランジ取り付け陽極酸化処理アルミフェースプレート. 熱電対パネルソケット取り付けに適したフェースプレート. 高さ: 標準66 mm、ミニチュア45 mm 長さ算出の式: 標準(19 x n) + 31 mm、ミニチュア(15 x n) + 25 mm、n = 極数 取り付け穴直径4 x 3.25 mm、両端より5 mm 陽極酸化処理アルミフェイスプレート 小型及び標準計器パネル取り付け熱電対ソケットに適合 エッチングマット及びサテン陽極酸化仕上げ 2、4、6、12、16、20、24極の小型サイズパネルを用意 1、2、3、4、6極の標準サイズパネルを用意 1列の1 → 12極パネル(下記参照) 16、20、24極パネルは2列、16極 = 8 x 2列、20極 = 10 x 2列、24極 = 12 x 2列 小型及び標準パネルともに角から5 mmの位置に3.2 mmの固定穴 x 4 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,070 税込1,177
翌々日出荷

仕様アクセサリタイプ = ミニチュアブランキングプラグ併用 = コネクタフェイスプレート基準合致 = RoHS対応色 = 黒取り付けタイプ = ナイロンクリップ陽極酸化処理アルミフェースプレート. 熱電対パネルソケット取り付けに適したフェースプレート. 高さ: 標準66 mm、ミニチュア45 mm 長さ算出の式: 標準(19 x n) + 31 mm、ミニチュア(15 x n) + 25 mm、n = 極数 取り付け穴直径4 x 3.25 mm、両端より5 mm 陽極酸化処理アルミフェイスプレート 小型及び標準計器パネル取り付け熱電対ソケットに適合 エッチングマット及びサテン陽極酸化仕上げ 2、4、6、12、16、20、24極の小型サイズパネルを用意 1、2、3、4、6極の標準サイズパネルを用意 1列の1 → 12極パネル(下記参照) 16、20、24極パネルは2列、16極 = 8 x 2列、20極 = 10 x 2列、24極 = 12 x 2列 小型及び標準パネルともに角から5 mmの位置に3.2 mmの固定穴 x 4 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
570 税込627
7日以内出荷


仕様アクセサリタイプ = 2極熱電対フェースプレート併用 = 小型ソケット基準合致 = RoHS対応コネクタサイズ = ミニチュア取り付けタイプ = フランジ取り付け陽極酸化処理アルミフェースプレート. 熱電対パネルソケット取り付けに適したフェースプレート. 高さ: 標準66 mm、ミニチュア45 mm 長さ算出の式: 標準(19 x n) + 31 mm、ミニチュア(15 x n) + 25 mm、n = 極数 取り付け穴直径4 x 3.25 mm、両端より5 mm 陽極酸化処理アルミフェイスプレート 小型及び標準計器パネル取り付け熱電対ソケットに適合 エッチングマット及びサテン陽極酸化仕上げ 2、4、6、12、16、20、24極の小型サイズパネルを用意 1、2、3、4、6極の標準サイズパネルを用意 1列の1 → 12極パネル(下記参照) 16、20、24極パネルは2列、16極 = 8 x 2列、20極 = 10 x 2列、24極 = 12 x 2列 小型及び標準パネルともに角から5 mmの位置に3.2 mmの固定穴 x 4 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,488 税込1,637
7日以内出荷

仕様アクセサリタイプ = 3極熱電対フェースプレート併用 = 標準ソケット基準合致 = RoHS対応コネクタサイズ = 標準取り付けタイプ = フランジ取り付け陽極酸化処理アルミフェースプレート. 熱電対パネルソケット取り付けに適したフェースプレート. 高さ: 標準66 mm、ミニチュア45 mm 長さ算出の式: 標準(19 x n) + 31 mm、ミニチュア(15 x n) + 25 mm、n = 極数 取り付け穴直径4 x 3.25 mm、両端より5 mm 陽極酸化処理アルミフェイスプレート 小型及び標準計器パネル取り付け熱電対ソケットに適合 エッチングマット及びサテン陽極酸化仕上げ 2、4、6、12、16、20、24極の小型サイズパネルを用意 1、2、3、4、6極の標準サイズパネルを用意 1列の1 → 12極パネル(下記参照) 16、20、24極パネルは2列、16極 = 8 x 2列、20極 = 10 x 2列、24極 = 12 x 2列 小型及び標準パネルともに角から5 mmの位置に3.2 mmの固定穴 x 4 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,920 税込2,112
7日以内出荷

仕様アクセサリタイプ = 6極熱電対フェースプレート併用 = 小型ソケット基準合致 = RoHS対応コネクタサイズ = ミニチュア取り付けタイプ = フランジ取り付け陽極酸化処理アルミフェースプレート. 熱電対パネルソケット取り付けに適したフェースプレート. 高さ: 標準66 mm、ミニチュア45 mm 長さ算出の式: 標準(19 x n) + 31 mm、ミニチュア(15 x n) + 25 mm、n = 極数 取り付け穴直径4 x 3.25 mm、両端より5 mm 陽極酸化処理アルミフェイスプレート 小型及び標準計器パネル取り付け熱電対ソケットに適合 エッチングマット及びサテン陽極酸化仕上げ 2、4、6、12、16、20、24極の小型サイズパネルを用意 1、2、3、4、6極の標準サイズパネルを用意 1列の1 → 12極パネル(下記参照) 16、20、24極パネルは2列、16極 = 8 x 2列、20極 = 10 x 2列、24極 = 12 x 2列 小型及び標準パネルともに角から5 mmの位置に3.2 mmの固定穴 x 4 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,840 税込2,024
当日出荷

仕様アクセサリタイプ = 12極熱電対フェースプレート併用 = 小型ソケット基準合致 = RoHS対応コネクタサイズ = ミニチュア取り付けタイプ = フランジ取り付け陽極酸化処理アルミフェースプレート. 熱電対パネルソケット取り付けに適したフェースプレート. 高さ: 標準66 mm、ミニチュア45 mm 長さ算出の式: 標準(19 x n) + 31 mm、ミニチュア(15 x n) + 25 mm、n = 極数 取り付け穴直径4 x 3.25 mm、両端より5 mm 陽極酸化処理アルミフェイスプレート 小型及び標準計器パネル取り付け熱電対ソケットに適合 エッチングマット及びサテン陽極酸化仕上げ 2、4、6、12、16、20、24極の小型サイズパネルを用意 1、2、3、4、6極の標準サイズパネルを用意 1列の1 → 12極パネル(下記参照) 16、20、24極パネルは2列、16極 = 8 x 2列、20極 = 10 x 2列、24極 = 12 x 2列 小型及び標準パネルともに角から5 mmの位置に3.2 mmの固定穴 x 4 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,440 税込3,784
7日以内出荷

仕様アクセサリタイプ = 20極熱電対フェースプレート併用 = 小型ソケット基準合致 = RoHS対応コネクタサイズ = ミニチュア取り付けタイプ = フランジ取り付け陽極酸化処理アルミフェースプレート. 熱電対パネルソケット取り付けに適したフェースプレート. 高さ: 標準66 mm、ミニチュア45 mm 長さ算出の式: 標準(19 x n) + 31 mm、ミニチュア(15 x n) + 25 mm、n = 極数 取り付け穴直径4 x 3.25 mm、両端より5 mm 陽極酸化処理アルミフェイスプレート 小型及び標準計器パネル取り付け熱電対ソケットに適合 エッチングマット及びサテン陽極酸化仕上げ 2、4、6、12、16、20、24極の小型サイズパネルを用意 1、2、3、4、6極の標準サイズパネルを用意 1列の1 → 12極パネル(下記参照) 16、20、24極パネルは2列、16極 = 8 x 2列、20極 = 10 x 2列、24極 = 12 x 2列 小型及び標準パネルともに角から5 mmの位置に3.2 mmの固定穴 x 4 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,620 税込5,082
当日出荷

仕様アクセサリタイプ = 2極熱電対フェースプレート併用 = 小型ソケット基準合致 = RoHS対応コネクタサイズ = ミニチュア取り付けタイプ = フランジ取り付け標準及びミニチュアソケット用の取り付けブラケット付き陽極酸化処理アルミ製フェイスプレート. これらの陽極酸化処理アルミ製フェイスプレートは、クリップの代わりに取り付けブラケットを使用する標準 / ミニチュアソケットに使用されます。. 標準及びミニチュアソケット用の2、4、6、12極オプション フェイスプレートにはドリル穴付きですぐに使用可能 堅牢で高い信頼性の取り付け 振動に対する優れた耐性 コネクタ / ブラケットは別売り RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,570 税込2,827
7日以内出荷

仕様アクセサリタイプ = 6極熱電対フェースプレート併用 = 標準ソケット基準合致 = RoHS対応コネクタサイズ = 標準取り付けタイプ = フランジ取り付け標準及びミニチュアソケット用の取り付けブラケット付き陽極酸化処理アルミ製フェイスプレート. これらの陽極酸化処理アルミ製フェイスプレートは、クリップの代わりに取り付けブラケットを使用する標準 / ミニチュアソケットに使用されます。. 標準及びミニチュアソケット用の2、4、6、12極オプション フェイスプレートにはドリル穴付きですぐに使用可能 堅牢で高い信頼性の取り付け 振動に対する優れた耐性 コネクタ / ブラケットは別売り RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,420 税込5,962
7日以内出荷

仕様アクセサリタイプ = 2極熱電対フェースプレート併用 = 標準ソケット基準合致 = RoHS対応コネクタサイズ = 標準取り付けタイプ = フランジ取り付け標準及びミニチュアソケット用の取り付けブラケット付き陽極酸化処理アルミ製フェイスプレート. これらの陽極酸化処理アルミ製フェイスプレートは、クリップの代わりに取り付けブラケットを使用する標準 / ミニチュアソケットに使用されます。. 標準及びミニチュアソケット用の2、4、6、12極オプション フェイスプレートにはドリル穴付きですぐに使用可能 堅牢で高い信頼性の取り付け 振動に対する優れた耐性 コネクタ / ブラケットは別売り RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,198 税込3,518
7日以内出荷

仕様アクセサリタイプ = 6極熱電対フェースプレート併用 = 標準ソケット基準合致 = RoHS対応コネクタサイズ = 標準取り付けタイプ = フランジ取り付け陽極酸化処理アルミフェースプレート. 熱電対パネルソケット取り付けに適したフェースプレート. 高さ: 標準66 mm、ミニチュア45 mm 長さ算出の式: 標準(19 x n) + 31 mm、ミニチュア(15 x n) + 25 mm、n = 極数 取り付け穴直径4 x 3.25 mm、両端より5 mm 陽極酸化処理アルミフェイスプレート 小型及び標準計器パネル取り付け熱電対ソケットに適合 エッチングマット及びサテン陽極酸化仕上げ 2、4、6、12、16、20、24極の小型サイズパネルを用意 1、2、3、4、6極の標準サイズパネルを用意 1列の1 → 12極パネル(下記参照) 16、20、24極パネルは2列、16極 = 8 x 2列、20極 = 10 x 2列、24極 = 12 x 2列 小型及び標準パネルともに角から5 mmの位置に3.2 mmの固定穴 x 4 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,300 税込2,530
7日以内出荷

仕様アクセサリタイプ = 24極熱電対フェースプレート併用 = 小型ソケット基準合致 = RoHS対応コネクタサイズ = ミニチュア取り付けタイプ = フランジ取り付け陽極酸化処理アルミフェースプレート. 熱電対パネルソケット取り付けに適したフェースプレート. 高さ: 標準66 mm、ミニチュア45 mm 長さ算出の式: 標準(19 x n) + 31 mm、ミニチュア(15 x n) + 25 mm、n = 極数 取り付け穴直径4 x 3.25 mm、両端より5 mm 陽極酸化処理アルミフェイスプレート 小型及び標準計器パネル取り付け熱電対ソケットに適合 エッチングマット及びサテン陽極酸化仕上げ 2、4、6、12、16、20、24極の小型サイズパネルを用意 1、2、3、4、6極の標準サイズパネルを用意 1列の1 → 12極パネル(下記参照) 16、20、24極パネルは2列、16極 = 8 x 2列、20極 = 10 x 2列、24極 = 12 x 2列 小型及び標準パネルともに角から5 mmの位置に3.2 mmの固定穴 x 4 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,360 税込5,896
7日以内出荷

仕様アクセサリタイプ = 4極熱電対フェースプレート併用 = 標準ソケット基準合致 = RoHS対応コネクタサイズ = 標準取り付けタイプ = フランジ取り付け陽極酸化処理アルミフェースプレート. 熱電対パネルソケット取り付けに適したフェースプレート. 高さ: 標準66 mm、ミニチュア45 mm 長さ算出の式: 標準(19 x n) + 31 mm、ミニチュア(15 x n) + 25 mm、n = 極数 取り付け穴直径4 x 3.25 mm、両端より5 mm 陽極酸化処理アルミフェイスプレート 小型及び標準計器パネル取り付け熱電対ソケットに適合 エッチングマット及びサテン陽極酸化仕上げ 2、4、6、12、16、20、24極の小型サイズパネルを用意 1、2、3、4、6極の標準サイズパネルを用意 1列の1 → 12極パネル(下記参照) 16、20、24極パネルは2列、16極 = 8 x 2列、20極 = 10 x 2列、24極 = 12 x 2列 小型及び標準パネルともに角から5 mmの位置に3.2 mmの固定穴 x 4 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,430 税込2,673
7日以内出荷


RS Pro 4 極 XLR 前面プレート 信頼できる RS PRO RS Pro ブランドがお届けする、この堅牢な 4 極 XLR フェイスプレートは、 XLR 取り付けパネルに美しく仕上げるのに最適です。黒の研磨仕上げアルミカバーは耐腐食性に優れ、 4 つのカットアウトを備えているので、複数の XLR コンセントに対応し、内部コンポーネントを保護します。 特長と利点 耐腐食性を備えたつや消しアルミ設計 プロフェッショナルで美しい仕上がりになります 4 極 XLR 設備に適合します すばやく簡単に取り付け可能 シングルギャング設計 用途 XLR フェイスプレートは、 XLR パネルまで業務用かつ実用的な仕上げを施し、内部コンポーネントを異物から保護するのに最適です。複数の XLR リードやケーブルに対応するために、さまざまなサイズが用意されています。主な用途: レコーディングスタジオ 劇場 アリーナ ブロードキャスト RS Pro を選ぶ理由 RS Pro は、メーカー独自のブランド製品で、幅広い高品質・高価値製品からお選びいただけます。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質
仕様サイズ = シングルギャング極数 = 4コネクタのタイプ = XLR寸法 = 86 x 86 x 2mm高さ = 2mm長さ = 86mm幅 = 86mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
7日以内出荷


仕様サイズ:シングルギャング●コネクタ数:3●コネクタのタイプ:HDMI、SVGA、USB A●オス・メス:メス●USBコネクタはスタブのみです。 プレート自体の厚さは10 mmです。 残りのスペースで、スタブ / ケーブルを必要な方向に曲げることができます。. シングルフェイスプレートHDMI / SVGA / USBシリーズ. HDMI / VGA / USBフェイスプレートに正面にはメスコネクタがあるため、壁の後ろでケーブルを配線しながら様々なデバイスを接続できます。 このシングルギャングユニットは、標準サイズの電気バックボックスにフィットします。. 特長と利点: 様々なケーブル長を用意 - スタブ、5 m、7 m、10 m、15 m、20 m スタブにはメスソケット付き その他の長さのものは端にオスコネクタ付き. 用途. オフィス 会議室 学校 病院 ホテル. このシリーズの内容:. 品番 ; 919-4038 919-4038 には、5 mのケーブルが付属 品番 ; 919-4040 919-4040 には、10 mのケーブルが付属 品番 ; 919-4044 919-4044 には、15 mのケーブルが付属 品番 ; 919-4047 919-4047 には、7 mのケーブルが付属 品番 ; 919-4053 919-4053 には、20 mのケーブルが付属 品番 ; 919-4056 919-4056 には、スタブが付属(ケーブルは別売り) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,998 税込7,698
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


アクセサリタイプ = 熱電対パネル。使用用途 = 最大4個 ネジ込み式筋交いソケット。応用例 = ミニチュアフェイスプレート。コネクタ タイプ = スクリュー。コネクタサイズ = ミニチュア。実装タイプ = スクリュー・イン。代表規格 = RoHS。。標準及びミニチュアソケット用の取り付けブラケット付き陽極酸化処理アルミ製フェイスプレート. これらの陽極酸化処理アルミ製フェイスプレートは、クリップの代わりに取り付けブラケットを使用する標準 / ミニチュアソケットに使用されます。. 標準及びミニチュアソケット用の2、4、6、12極オプション フェイスプレートにはドリル穴付きですぐに使用可能 堅牢で高い信頼性の取り付け 振動に対する優れた耐性 コネクタ / ブラケットは別売り
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,598 税込5,058
7日以内出荷

アクセサリタイプ = 熱電対パネル。使用用途 = 最大16個 ファシア・ソケット。応用例 = ミニチュアフェイスプレート。コネクタサイズ = ミニチュア。実装タイプ = フランジ取り付け。代表規格 = RoHS。。陽極酸化処理アルミフェースプレート. 熱電対パネルソケット取り付けに適したフェースプレート. 高さ: 標準66 mm、ミニチュア45 mm 長さ算出の式: 標準(19 x n) + 31 mm、ミニチュア(15 x n) + 25 mm、n = 極数 取り付け穴直径4 x 3.25 mm、両端より5 mm 陽極酸化処理アルミフェイスプレート 小型及び標準計器パネル取り付け熱電対ソケットに適合 エッチングマット及びサテン陽極酸化仕上げ 2、4、6、12、16、20、24極の小型サイズパネルを用意 1、2、3、4、6極の標準サイズパネルを用意 1列の1 → 12極パネル(下記参照) 16、20、24極パネルは2列、16極 = 8 x 2列、20極 = 10 x 2列、24極 = 12 x 2列 小型及び標準パネルともに角から5 mmの位置に3.2 mmの固定穴 x 4
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,198 税込5,718
7日以内出荷

陽極酸化処理アルミフェースプレート. 熱電対パネルソケット取り付けに適したフェースプレート. 高さ: 標準66 mm、ミニチュア45 mm 長さ算出の式: 標準(19 x n) + 31 mm、ミニチュア(15 x n) + 25 mm、n = 極数 取り付け穴直径4 x 3.25 mm、両端より5 mm 陽極酸化処理アルミフェイスプレート 小型及び標準計器パネル取り付け熱電対ソケットに適合 エッチングマット及びサテン陽極酸化仕上げ 2、4、6、12、16、20、24極の小型サイズパネルを用意 1、2、3、4、6極の標準サイズパネルを用意 1列の1 → 12極パネル(下記参照) 16、20、24極パネルは2列、16極 = 8 x 2列、20極 = 10 x 2列、24極 = 12 x 2列 小型及び標準パネルともに角から5 mmの位置に3.2 mmの固定穴 x 4
仕様アクセサリタイプ = 熱電対パネル使用用途 = 最大2個 ファシア・ソケット応用例 = 標準の前面プレートコネクタサイズ = 標準実装タイプ = フランジ取り付け代表規格 = RoHS RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,798 税込1,978
7日以内出荷

オス/メス = メス。サイズ = Aタイプ。接続方向 = ストレート。結線方法 = 埋め込みネジ。。RS PROタイプAメスHDMIコネクタ(基板実装). タイプA HDMIケーブルをオーディオ / ビジュアル機器の基板に接続するための信頼性の高い一貫した基板実装HDMIコネクタです。. はんだフリー終端用のねじ止め端子で設計されたメスHDMIコネクタは、すばやく簡単に取り付けることができ、健康及び安全上の懸念によりはんだ付けが不可能なフェイスプレート、フロアボックス、及び設備での使用に最適です。. 特長と利点:. ;ul> ;li>HDMI-ねじ止め端子 ;/li> ;li>基板実装 ;/li> ;li>コンパクトな寸法: 32 x 25 x 27 mm ;/li> ;li>端子間の距離: 25 mm ;/li> ;li>重量: 100 g ;/li> ;/ul>. RS PROの理由. コストを削減しながら同じ品質を維持していますか. 65,000を超える製品から選択できます。これらの製品はすべて、RS PRO認定シールを取得する前に、過酷な業界規格に準拠して厳格にテストされています。 世界中のエンジニアに信頼されており、優れた品質、信頼性、お金に対する最高の価値を実現しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,498 税込6,048
翌々日出荷

RS PRO 18
仕様アクセサリタイプ = 熱電対パネル使用用途 = 最大4個 ファシア・ソケット応用例 = ミニチュアフェイスプレートコネクタサイズ = ミニチュア実装タイプ = フランジ取り付け代表規格 = RoHS RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,798 税込1,978
7日以内出荷

1個
2,840 税込3,124
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

RS PROCat6 UTP Faceplate 2 Port
エコ商品
仕様RS Cat6 UTPフェイスプレート. Cat6 UTPアングルフェイスプレートには、1つ又は2つのポート付きを用意しています。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,260 税込2,486
7日以内出荷

1個
370 税込407
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アクセサリタイプミニチュアクイックワイヤパネルソケット コネクタミニチュア コネクタ形状パネル取り付け 種別ソケット 取付方式ステンレススチールブラケット 温度範囲(℃)-35~+220
1個
1,660 税込1,826
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

仕様アクセサリタイプ = ミニチュアクイックワイヤパネルソケット併用 = タイプK熱電対基準合致 = IEC熱電対タイプ = K色 = 緑コネクタサイズ = ミニチュアコネクタ タイプ = パネル取り付けプラグ/ソケット = ソケット取り付けタイプ = ステンレススチールブラケット最小温度 = -35℃最大温度 = 220℃ミニチュアクイックワイヤコネクタ、ステンレススチールブラケット付き. ミニチュアサイズのソケットにステンレススチール製のブラケットを付けて出荷します。 熱電対タイプK、J、T、E、N、R / S、B、銅で用意しています。 RSアルミフェイスプレート製品に最適です。. IEC仕様準拠の識別カラー使用 最大動作温度+220 ℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,660 税込1,826
7日以内出荷

種別ソケット 取付方式ステンレススチールブラケット 温度範囲(℃)-35~+220 コネクタ形状パネル取り付け コネクタ標準 アクセサリタイプ標準クイックワイヤパネルソケット
1個
2,140 税込2,354
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

仕様アクセサリタイプ = 標準クイックワイヤパネルソケット併用 = タイプK熱電対基準合致 = IEC熱電対タイプ = K色 = 緑コネクタサイズ = 標準コネクタ タイプ = パネル取り付けプラグ/ソケット = ソケット取り付けタイプ = ステンレススチールブラケット最小温度 = -35℃最大温度 = 220℃ソケット、パネル取り付けブラケット付き. 標準サイズのインライン熱電対ソケットにステンレススチール製パネル取り付けブラケットが付属しています。RSアルミフェイスプレート製品に最適です。熱電対タイプK、J、T、E、N、R / S、B、銅を用意しています。. Stainless steel bracket for reliable fitting into panels For all applications, especially industrial processes ワッシャを含む 最大動作温度: +220 ℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,270 税込2,497
7日以内出荷

仕様アクセサリタイプ = 標準クイックワイヤパネルソケット併用 = タイプJ熱電対基準合致 = IEC熱電対タイプ = J色 = 黒コネクタサイズ = 標準コネクタ タイプ = パネル取り付けプラグ/ソケット = ソケット取り付けタイプ = ステンレススチールブラケット最小温度 = -35℃最大温度 = 220℃ソケット、パネル取り付けブラケット付き. 標準サイズのインライン熱電対ソケットにステンレススチール製パネル取り付けブラケットが付属しています。RSアルミフェイスプレート製品に最適です。熱電対タイプK、J、T、E、N、R / S、B、銅を用意しています。. Stainless steel bracket for reliable fitting into panels For all applications, especially industrial processes ワッシャを含む 最大動作温度: +220 ℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,270 税込2,497
7日以内出荷