「フジソク hln115a」の検索結果

特価
本日7月20日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様CSA(ファイル番号UL45128)、VDE(ファイル番号11037-4401)、UL、ENEC、CQC、RSロッカースイッチ、SPSTロッカースイッチ、黒、赤スポット又は赤照光式タイプがあります。パネル切抜き28×13.8mm、6.35mmブレードタイプ端子付き、厚さ0.75mm→3mmのパネルに簡単にスナップイン取り付け可能、UL 94V-2適合ナイロンハウジング、銀めっき黄銅端子付き、照光式は100~125Vac又は220~250Vacネオンタイプがあります。照光式パドルスタイルロッカースイッチについては、品番<419-845&#x27;)419-845/を参照 アクチュエータの種類長方形 定格電圧(V)AC125、AC250 接点構成SPST ボタン色 動作特性On-Off 材質(ケース)ナイロン 端末仕様クイックコネクト 照明あり 接触抵抗(mΩ)50 材質(コンタクト)黄銅銀めっき RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)-20~85 実装タイプパネルマウント コンタクト定格電流(A)16 カットアウト幅(mm)(パネル)28 カットアウト高さ(mm)(パネル)13.8
1個
1,110 税込1,221
当日出荷