カテゴリ

  • 保管用品(2)
  • 制御機器(1)
  • 防犯用品(1)
絞り込み
ブランド
  • RS PRO
  • モノタロウ(1)
  • ABUS(16)
  • エスコ(15)
  • ハイロジック(13)
  • WAKI(和気産業)(8)
  • アイアイ(7)
  • アルファ(7)
  • ツチノ(7)
  • ガードロック(6)
  • 清水(5)
  • TAKIGEN(タキゲン)(5)
  • ヒットハードウェアー(5)
  • 日東工業(4)
  • MK(丸喜金属本社)(4)
  • SOL HARD(4)
  • ノムラテック(3)
  • ストロング金属(3)
  • ジョー・プリンス竹下(3)
  • フジテック・ジャパン(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「南京錠 35mm」の検索結果

特価
本日11月30日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251121
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RS PRO セーフティ ディスコネクトスイッチ RS PRORS PRO セーフティ ディスコネクトスイッチRS PRO
11,980税込13,178
1個
当日出荷から7日以内出荷
定格電圧(V)690acハンドル色RoHS指令(10物質対応)対応最小動作温度(℃)-25
RS PRO 工具ケース 防水性あり アルミニウム RS PRORS PRO 工具ケース 防水性あり アルミニウムRS PRO
44,980税込49,478
1個
7日以内出荷
材質 = アルミニウム内部高さ = 220mm内部幅 = 550mm内部深さ = 350mm内部寸法 = 220 x 550 x 350mm高さ = 250 mm幅 = 580mm外形の奥行き = 385mm外形寸法 = 250 x 580 x 385mmフォーム = なし防水性 = ありキャスター = なし色 = アルミニウム仕切り = なし表面処理 = アルマイト処理kgRS Pro 防水金属製機器ケース、 250 x 580 x 385 mm高価な工具を傷つけずに安全に持ち運ぶ方法をお探しですか.RS Pro 製品のこの装置ケースをお試しください。 このケースはプレミアムアルミ製で、軽量かつ頑丈です。 LID 保持ストラップ、南京錠の取り付け金具、しっかりと閉じた状態を維持するトグルキャッチなど、輸送中に貴重品を安全に確保する便利な機能を備えています。 保管用に使用する場合は、ケースの各隅にある簡単なけん引およびスタッキングロケータを使用することで、輸送用コンテナや倉庫でのスタッキングが簡単かつ効率的になります。アルミ合金製のハンドルは握りやすく、プラスチックによる損傷から保護されています。防錆アルミ製の本体と、 LID カバー周囲にラバーシールを備え、長期間使用できます。 このケースは、科学機器やカメラを保護するための商用目的や個人旅行に使用します。特長と利点. RS Pro 機器ケース .内部寸法.高さ 220 mm 、幅 550 mm 、奥行き 350 mm .外寸.高さ 250 mm 、幅 580 mm 、奥行き 385 mm .軽量アルミニウム構造により、強度と耐久性を実現 .ステンレススチール製ヒンジ .重量: 4.8 kg .ホイールや仕切りはありません .堅牢なリブ付きボディデザイン .カバー LID とボディコンタクトの周囲にゴムシールを施したシャワープルーフ ポイント . LID の各コーナーには、スタックロケータが付いているので、簡単にスタックできます 相互スタッキングをサポートしますRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
RS PRO 組み合わせ南京錠 真鍮 黄 RS PRORS PRO 組み合わせ南京錠 真鍮 黄RS PRO
3,500税込3,850
1個
7日以内出荷
ロックタイプ = コンビネーション南京錠シャックル径 = 6mmシャックル長さ = 35mm南京錠 = なし風雨耐性 = なし材質 = 真鍮色 = 黄ボディ幅 = 40mm内容量 = 1RS Pro 全天候型黄銅コンビネーション南京錠は 40 mm ですRS Pro のこのコンビネーション南京錠では、高価な工具や所有物を安全に保管できます。耐候性があるため、屋内外の両方で使用できます。4 桁のコードでは 10 、 000 通りの組み合わせが可能なため、ひび割れが非常に困難です。 シャックルが付いたこの小型サイズの南京錠は、直径が 6 mm で、長さが 35 mm です。硬鋼製で、鋸引きや切断はほとんど不可能です。 ボディ幅 40 mm で純黄銅製で、腐食に対する耐性が特にあります。このため、ほぼすべての環境での設置に適しています。 信頼できる RS Pro 製品の一部として、この南京錠は徹底的にテストされ、安全で長持ちする製品を GET できます。これらは、安全な静電気放電については、 ANSI/ESD S20.20 : 2014 及び BS EN61340-5-1 : 2007 の規格に準拠しています。特長と利点.組み合わせ南京錠 .パッケージごとに 1 つの南京錠 .屋内および屋外で使用できる耐候性 . 4 桁 .黄銅製 .黄銅色 .シャックル径: 6 mm .シャックル長: 35 mm .ボディ幅: 40 mm .静電気制御基準 ANSI/ESD S20.20:2014 および BS に適合 EN 61340 Part 5-1 : 2007RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
RS PRO 工具ケース 防水性あり ポリプロピレン IP67 RS PRORS PRO 工具ケース 防水性あり ポリプロピレン IP67RS PRO
75,980税込83,578
1個
7日以内出荷
材質 = ポリプロピレン内部高さ = 252mm内部幅 = 510 mm内部深さ = 290mm内部寸法 = 252 x 510 x 290mm高さ = 290mm幅 = 530mm外形の奥行き = 355mm外形寸法 = 290 x 530 x 355mmフォーム = あり防水性 = ありキャスター = あり色 = BlackIP保護等級 = IP67重量 = 5.6kgRS Pro 防水プラスチック製機器ケース(ホイール付き)、 290 x 530 x 355 mmRS Pro の頑丈な防水ケースで、貴重品を保護します。TOP とボトムにホイール、伸縮式ハンドル、フォーム層を備えた設計で、電子テスト機器など繊細なキットを持ち運びできます。 この機器ケースは、頑丈なポリプロピレン製で、 IP67 等級となっています。防塵性を備えています。また、水深の液体に最大 30 分間浸漬しても防水性があります。走行中の安心感を高めるため、ケースには圧を制御し、 DSLR カメラなどの装置を保護するエアロックが付属しています。 このケースは取り回しが簡単で、輸送中に南京錠をかけて貴重品を保護することもできます。酸やグリースなどの腐食性物質に対する耐性があるため、過酷な環境に最適です。カメラマンによって一般に使用されるこれらのような場合を見つける。特長と利点. RS Pro 機器ケース .ホイール 2 個 .伸縮式の TOP ハンドルとサイドハンドル .内部の高さは 252 mm .内径 510 mm .内径 290 mm .外寸高さ: 290 mm .外幅 530 mm .外深さ 355 mm .黒色ポリプロピレン製 . IP67 等級、防塵、防水 .重量: 5.6 kg .保護された下部フォーム層と卵形を備えています ふた LID にフォーム層が入っています .南京錠に対応 .グリースや酸などの腐食性物質に耐性がありますRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら