34件中 1~34件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RS PRORS PRO 黄 100m 24 AWG
エコ商品
断面積 = 0.2 mm2。外被色 = 黄。AWGサイズ = 24 AWG。導体構成 = 11/0.16 mm。長さ = 100m。絶縁体 = XLPE。定格電圧 = 6 kV dcmm。動作温度 Min = 0℃。導体材質 = 錫めっき銅。ワイヤのスタイル = UL3239。断熱壁厚さ = 1.5mm。素線径 = 0.16 mm。。UL758、UL1581、VW-1. RS UL3239フックアップワイヤ. 通常、UL3239フックアップワイヤは、テレビ受信機の内部配線に使用されます。. . より線スズめっき銅導線 . 絶縁材質: XPLE . 豊富なカラーバリエーション . 22、24、26、28 AWG . UL758、UL1581 . 難燃性等級: VW-1
RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(100m)
3,798 税込4,178
7日以内出荷

RS PRORS PRO 赤 100m 26 AWG
エコ商品
断面積 = 0.13 mm2。外被色 = 赤。AWGサイズ = 26 AWG。導体構成 = 7/0.16 mm。長さ = 100m。絶縁体 = XLPE。外径 = 1.4mm。動作温度 Max = +105℃。導体材質 = 錫めっき銅。ワイヤのスタイル = UL3239。断熱壁厚さ = 1.4mm。素線径 = 0.16 mm。。UL758、UL1581、VW-1. RS UL3239フックアップワイヤ. 通常、UL3239フックアップワイヤは、テレビ受信機の内部配線に使用されます。. . より線スズめっき銅導線 . 絶縁材質: XPLE . 豊富なカラーバリエーション . 22、24、26、28 AWG . UL758、UL1581 . 難燃性等級: VW-1
RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(100m)
2,898 税込3,188
7日以内出荷

RS PRORS PRO 紫 100m 24 AWG
エコ商品
断面積 = 0.2 mm2。外被色 = 紫。AWGサイズ = 24 AWG。導体構成 = 11/0.16 mm。長さ = 100m。絶縁体 = XLPE。定格電圧 = 6 kV dcmm。動作温度 Max = +105℃。導体材質 = 錫めっき銅。ワイヤのスタイル = UL3239。断熱壁厚さ = 1.5mm。素線径 = 0.16 mm。。UL758、UL1581、VW-1. RS UL3239フックアップワイヤ. 通常、UL3239フックアップワイヤは、テレビ受信機の内部配線に使用されます。. . より線スズめっき銅導線 . 絶縁材質: XPLE . 豊富なカラーバリエーション . 22、24、26、28 AWG . UL758、UL1581 . 難燃性等級: VW-1
RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(100m)
1,998 税込2,198
7日以内出荷

断面積 = 0.2 mm2。外被色 = グレー。AWGサイズ = 24 AWG。導体構成 = 11/0.16 mm。長さ = 100m。絶縁体 = XLPE。定格電圧 = 6 kV dcmm。動作温度 Max = +105℃。導体材質 = 錫めっき銅。ワイヤのスタイル = UL3239。断熱壁厚さ = 1.5mm。素線径 = 0.16 mm。。UL758、UL1581、VW-1. RS UL3239フックアップワイヤ. 通常、UL3239フックアップワイヤは、テレビ受信機の内部配線に使用されます。. . より線スズめっき銅導線 . 絶縁材質: XPLE . 豊富なカラーバリエーション . 22、24、26、28 AWG . UL758、UL1581 . 難燃性等級: VW-1
RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(100m)
4,998 税込5,498
7日以内出荷

RS PRORS PRO 緑 100m 24 AWG
エコ商品
断面積 = 0.2 mm2。外被色 = 緑。AWGサイズ = 24 AWG。導体構成 = 11/0.16 mm。長さ = 100m。絶縁体 = XLPE。定格電圧 = 6 kV dcmm。動作温度 Max = +105℃。導体材質 = 錫めっき銅。ワイヤのスタイル = UL3239。断熱壁厚さ = 1.5mm。素線径 = 0.16 mm。。UL758、UL1581、VW-1. RS UL3239フックアップワイヤ. 通常、UL3239フックアップワイヤは、テレビ受信機の内部配線に使用されます。. . より線スズめっき銅導線 . 絶縁材質: XPLE . 豊富なカラーバリエーション . 22、24、26、28 AWG . UL758、UL1581 . 難燃性等級: VW-1
RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(100m)
3,798 税込4,178
7日以内出荷

RS Pro 光電 RS Pro 光電センサ製品をご紹介します。この汎用性が高く高品質なセンサは、製造工場や産業環境などの業務において、物体の存在、不在、距離の検出が不可欠な環境に追加されます。RS Pro の認定ラベルを使用すれば、プレミアム製品価格のないプレミアム性能製品が保証されます。 特長と利点: この RS Pro 光電センサは、再帰反射方式を使用して物体の有無を検出するため、特に透明な物体の検出に適しています エミッタとレシーバは、同じ自己完結型に組み込まれています エミッタのハウジングと光は、通常、反射して戻ります に取り付けられた反射パネルを使用して受信機に送信します 反対側 このセンサは、優れた干渉防止性能と高い検出精度を発揮し、信頼性を確保します さらに、高直線性とピンポイント精度で高感度を発揮し、リフレクタやレシーバで最適な性能を発揮するように設計されています コスト効果の高いセンサは、設置と必要な距離に簡単に調整できるため、ダウンタイムを最小限に抑えながら、貴重な時間とリソースを節約できます 光電センシングは、使いやすさの向上、産業設計の改善、さまざまな消費者向け用途での機能の向上を実現します 用途: 光電センサは非接触デバイスで、材料にかかわらず、事実上あらゆる物体の有無を検出できます。 センサは、設定方法に応じて、物体の有無を検出する赤外線ビームを照射します。この検出方法を使用することで、光電センサは非接触検出ソリューションになり、センサの損傷や干渉の変化が少なく、サービス寿命も長くなります。このセンサは、特定の物体が効果的に動作するように監視され、品質を保証する必要がある製造オートメーションや産業オートメーションの検出作業に特に役立ちます。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
仕様センサーのスタイル = 円柱型検出タイプ = 再帰反射検出範囲 = 3 m出力タイプ = PNP NO+NC電気的接続 = M12コネクタ最大DC電圧 = 30V接続方式 = M12コネクタライトソース = 赤外線LEDIP保護等級 = IP67電流 Max = 200 mA応答時間 = <8.2ms実装タイプ = ねじナットねじの呼び = M18 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,898 税込10,888
7日以内出荷

RS Pro 光電 RS Pro 光電センサ製品をご紹介します。この汎用性が高く高品質なセンサは、製造工場や産業環境などの業務において、物体の存在、不在、距離の検出が不可欠な環境に追加されます。RS Pro の認定ラベルを使用すれば、プレミアム製品価格のないプレミアム性能製品が保証されます。 特長と利点: この RS Pro 光電センサは、再帰反射方式を使用して物体の有無を検出するため、特に透明な物体の検出に適しています エミッタとレシーバは、同じ自己完結型に組み込まれています エミッタのハウジングと光は、通常、反射して戻ります に取り付けられた反射パネルを使用して受信機に送信します 反対側 このセンサは、優れた干渉防止性能と高い検出精度を発揮し、信頼性を確保します さらに、高直線性とピンポイント精度で高感度を発揮し、リフレクタやレシーバで最適な性能を発揮するように設計されています コスト効果の高いセンサは、設置と必要な距離に簡単に調整できるため、ダウンタイムを最小限に抑えながら、貴重な時間とリソースを節約できます 光電センシングは、使いやすさの向上、産業設計の改善、さまざまな消費者向け用途での機能の向上を実現します 用途: 光電センサは非接触デバイスで、材料にかかわらず、事実上あらゆる物体の有無を検出できます。 センサは、設定方法に応じて、物体の有無を検出する赤外線ビームを照射します。この検出方法を使用することで、光電センサは非接触検出ソリューションになり、センサの損傷や干渉の変化が少なく、サービス寿命も長くなります。このセンサは、特定の物体が効果的に動作するように監視され、品質を保証する必要がある製造オートメーションや産業オートメーションの検出作業に特に役立ちます。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
仕様センサーのスタイル = 円柱型検出タイプ = 再帰反射検出範囲 = 3 m出力タイプ = PNP NO+NCスイッチモード = 入光時 / 遮光時ON最大DC電圧 = 30V接続方式 = ケーブル: 2 mライトソース = 赤外線LEDIP保護等級 = IP67電流 Max = 200 mA応答時間 = <8.2ms動作温度 Max = +55℃代表規格 = CE RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,398 税込10,338
7日以内出荷

RS Pro 光電 RS Pro 光電センサ製品をご紹介します。この汎用性が高く高品質なセンサは、製造工場や産業環境などの業務において、物体の存在、不在、距離の検出が不可欠な環境に追加されます。RS Pro の認定ラベルを使用すれば、プレミアム製品価格のないプレミアム性能製品が保証されます。 特長と利点: この RS Pro 光電センサは、再帰反射方式を使用して物体の有無を検出するため、特に透明な物体の検出に適しています エミッタとレシーバは、同じ自己完結型に組み込まれています エミッタのハウジングと光は、通常、反射して戻ります に取り付けられた反射パネルを使用して受信機に送信します 反対側 このセンサは、優れた干渉防止性能と高い検出精度を発揮し、信頼性を確保します さらに、高直線性とピンポイント精度で高感度を発揮し、リフレクタやレシーバで最適な性能を発揮するように設計されています コスト効果の高いセンサは、設置と必要な距離に簡単に調整できるため、ダウンタイムを最小限に抑えながら、貴重な時間とリソースを節約できます 光電センシングは、使いやすさの向上、産業設計の改善、さまざまな消費者向け用途での機能の向上を実現します 用途: 光電センサは非接触デバイスで、材料にかかわらず、事実上あらゆる物体の有無を検出できます。 センサは、設定方法に応じて、物体の有無を検出する赤外線ビームを照射します。この検出方法を使用することで、光電センサは非接触検出ソリューションになり、センサの損傷や干渉の変化が少なく、サービス寿命も長くなります。このセンサは、特定の物体が効果的に動作するように監視され、品質を保証する必要がある製造オートメーションや産業オートメーションの検出作業に特に役立ちます。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
仕様センサーのスタイル = 円柱型検出タイプ = 再帰反射検出範囲 = 3 m出力タイプ = NPN NO+NCスイッチモード = 入光時 / 遮光時ON最大DC電圧 = 30V接続方式 = M12コネクタライトソース = 赤外線LEDIP保護等級 = IP67電流 Max = 200 mA応答時間 = <8.2ms動作温度 Max = +55℃代表規格 = CE RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,398 税込10,338
7日以内出荷

RS Pro 光電 RS Pro 光電センサ製品をご紹介します。この汎用性が高く高品質なセンサは、製造工場や産業環境などの業務において、物体の存在、不在、距離の検出が不可欠な環境に追加されます。RS Pro の認定ラベルを使用すれば、プレミアム製品価格のないプレミアム性能製品が保証されます。 特長と利点: この RS Pro 光電センサは、再帰反射方式を使用して物体の有無を検出するため、特に透明な物体の検出に適しています エミッタとレシーバは、同じ自己完結型に組み込まれています エミッタのハウジングと光は、通常、反射して戻ります に取り付けられた反射パネルを使用して受信機に送信します 反対側 このセンサは、優れた干渉防止性能と高い検出精度を発揮し、信頼性を確保します さらに、高直線性とピンポイント精度で高感度を発揮し、リフレクタやレシーバで最適な性能を発揮するように設計されています コスト効果の高いセンサは、設置と必要な距離に簡単に調整できるため、ダウンタイムを最小限に抑えながら、貴重な時間とリソースを節約できます 光電センシングは、使いやすさの向上、産業設計の改善、さまざまな消費者向け用途での機能の向上を実現します 用途: 光電センサは非接触デバイスで、材料にかかわらず、事実上あらゆる物体の有無を検出できます。 センサは、設定方法に応じて、物体の有無を検出する赤外線ビームを照射します。この検出方法を使用することで、光電センサは非接触検出ソリューションになり、センサの損傷や干渉の変化が少なく、サービス寿命も長くなります。このセンサは、特定の物体が効果的に動作するように監視され、品質を保証する必要がある製造オートメーションや産業オートメーションの検出作業に特に役立ちます。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
仕様センサーのスタイル = 円柱型検出タイプ = 再帰反射検出範囲 = 3 m出力タイプ = PNP NO電気的接続 = M12コネクタ最大DC電圧 = 30V接続方式 = M12コネクタライトソース = 赤外線LEDIP保護等級 = IP67電流 Max = 200 mA応答時間 = <8.2ms実装タイプ = ねじナットねじの呼び = M18 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,498 税込9,348
7日以内出荷

RS Pro 光電 RS Pro 光電センサ製品をご紹介します。この汎用性が高く高品質なセンサは、製造工場や産業環境などの業務において、物体の存在、不在、距離の検出が不可欠な環境に追加されます。RS Pro の認定ラベルを使用すれば、プレミアム製品価格のないプレミアム性能製品が保証されます。 特長と利点: この RS Pro 光電センサは、再帰反射方式を使用して物体の有無を検出するため、特に透明な物体の検出に適しています エミッタとレシーバは、同じ自己完結型に組み込まれています エミッタのハウジングと光は、通常、反射して戻ります に取り付けられた反射パネルを使用して受信機に送信します 反対側 このセンサは、優れた干渉防止性能と高い検出精度を発揮し、信頼性を確保します さらに、高直線性とピンポイント精度で高感度を発揮し、リフレクタやレシーバで最適な性能を発揮するように設計されています コスト効果の高いセンサは、設置と必要な距離に簡単に調整できるため、ダウンタイムを最小限に抑えながら、貴重な時間とリソースを節約できます 光電センシングは、使いやすさの向上、産業設計の改善、さまざまな消費者向け用途での機能の向上を実現します 用途: 光電センサは非接触デバイスで、材料にかかわらず、事実上あらゆる物体の有無を検出できます。 センサは、設定方法に応じて、物体の有無を検出する赤外線ビームを照射します。この検出方法を使用することで、光電センサは非接触検出ソリューションになり、センサの損傷や干渉の変化が少なく、サービス寿命も長くなります。このセンサは、特定の物体が効果的に動作するように監視され、品質を保証する必要がある製造オートメーションや産業オートメーションの検出作業に特に役立ちます。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
仕様センサーのスタイル = 円柱型検出タイプ = 再帰反射検出範囲 = 3 m出力タイプ = PNP NO+NCスイッチモード = 入光時 / 遮光時ON最大DC電圧 = 30V接続方式 = ケーブル: 2 mライトソース = 赤外線LEDIP保護等級 = IP67電流 Max = 200 mA応答時間 = <8.2ms実装タイプ = ねじナットねじの呼び = M18 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,998 税込9,898
7日以内出荷

RS Pro 光電 RS Pro 光電センサ製品をご紹介します。この汎用性が高く高品質なセンサは、製造工場や産業環境などの業務において、物体の存在、不在、距離の検出が不可欠な環境に追加されます。RS Pro の認定ラベルを使用すれば、プレミアム製品価格のないプレミアム性能製品が保証されます。 特長と利点: この RS Pro 光電センサは、再帰反射方式を使用して物体の有無を検出するため、特に透明な物体の検出に適しています エミッタとレシーバは、同じ自己完結型に組み込まれています エミッタのハウジングと光は、通常、反射して戻ります に取り付けられた反射パネルを使用して受信機に送信します 反対側 このセンサは、優れた干渉防止性能と高い検出精度を発揮し、信頼性を確保します さらに、高直線性とピンポイント精度で高感度を発揮し、リフレクタやレシーバで最適な性能を発揮するように設計されています コスト効果の高いセンサは、設置と必要な距離に簡単に調整できるため、ダウンタイムを最小限に抑えながら、貴重な時間とリソースを節約できます 光電センシングは、使いやすさの向上、産業設計の改善、さまざまな消費者向け用途での機能の向上を実現します 用途: 光電センサは非接触デバイスで、材料にかかわらず、事実上あらゆる物体の有無を検出できます。 センサは、設定方法に応じて、物体の有無を検出する赤外線ビームを照射します。この検出方法を使用することで、光電センサは非接触検出ソリューションになり、センサの損傷や干渉の変化が少なく、サービス寿命も長くなります。このセンサは、特定の物体が効果的に動作するように監視され、品質を保証する必要がある製造オートメーションや産業オートメーションの検出作業に特に役立ちます。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
仕様センサーのスタイル = 円柱型検出タイプ = 再帰反射検出範囲 = 3 m出力タイプ = PNP NOスイッチモード = 入光時ON最大DC電圧 = 30V接続方式 = M12コネクタライトソース = 赤外線LEDIP保護等級 = IP67電流 Max = 200 mA応答時間 = <8.2msシリーズ = PR18代表規格 = CE RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,998 税込9,898
7日以内出荷

RS Pro 光電 RS Pro 光電センサ製品をご紹介します。この汎用性が高く高品質なセンサは、製造工場や産業環境などの業務において、物体の存在、不在、距離の検出が不可欠な環境に追加されます。RS Pro の認定ラベルを使用すれば、プレミアム製品価格のないプレミアム性能製品が保証されます。 特長と利点: この RS Pro 光電センサは、再帰反射方式を使用して物体の有無を検出するため、特に透明な物体の検出に適しています エミッタとレシーバは、同じ自己完結型に組み込まれています エミッタのハウジングと光は、通常、反射して戻ります に取り付けられた反射パネルを使用して受信機に送信します 反対側 このセンサは、優れた干渉防止性能と高い検出精度を発揮し、信頼性を確保します さらに、高直線性とピンポイント精度で高感度を発揮し、リフレクタやレシーバで最適な性能を発揮するように設計されています コスト効果の高いセンサは、設置と必要な距離に簡単に調整できるため、ダウンタイムを最小限に抑えながら、貴重な時間とリソースを節約できます 光電センシングは、使いやすさの向上、産業設計の改善、さまざまな消費者向け用途での機能の向上を実現します 用途: 光電センサは非接触デバイスで、材料にかかわらず、事実上あらゆる物体の有無を検出できます。 センサは、設定方法に応じて、物体の有無を検出する赤外線ビームを照射します。この検出方法を使用することで、光電センサは非接触検出ソリューションになり、センサの損傷や干渉の変化が少なく、サービス寿命も長くなります。このセンサは、特定の物体が効果的に動作するように監視され、品質を保証する必要がある製造オートメーションや産業オートメーションの検出作業に特に役立ちます。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
仕様センサーのスタイル = 円柱型検出タイプ = 再帰反射検出範囲 = 3 m出力タイプ = PNP NO+NCスイッチモード = 入光時 / 遮光時ON最大DC電圧 = 30V接続方式 = M12コネクタライトソース = 赤外線LEDIP保護等級 = IP67電流 Max = 200 mA応答時間 = <8.2ms動作温度 Min = -15℃ねじの呼び = M18 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,398 税込10,338
7日以内出荷

RS Pro 光電 RS Pro 光電センサ製品をご紹介します。この汎用性が高く高品質なセンサは、製造工場や産業環境などの業務において、物体の存在、不在、距離の検出が不可欠な環境に追加されます。RS Pro の認定ラベルを使用すれば、プレミアム製品価格のないプレミアム性能製品が保証されます。 特長と利点: この RS Pro 光電センサは、再帰反射方式を使用して物体の有無を検出するため、特に透明な物体の検出に適しています エミッタとレシーバは、同じ自己完結型に組み込まれています エミッタのハウジングと光は、通常、反射して戻ります に取り付けられた反射パネルを使用して受信機に送信します 反対側 このセンサは、優れた干渉防止性能と高い検出精度を発揮し、信頼性を確保します さらに、高直線性とピンポイント精度で高感度を発揮し、リフレクタやレシーバで最適な性能を発揮するように設計されています コスト効果の高いセンサは、設置と必要な距離に簡単に調整できるため、ダウンタイムを最小限に抑えながら、貴重な時間とリソースを節約できます 光電センシングは、使いやすさの向上、産業設計の改善、さまざまな消費者向け用途での機能の向上を実現します 用途: 光電センサは非接触デバイスで、材料にかかわらず、事実上あらゆる物体の有無を検出できます。 センサは、設定方法に応じて、物体の有無を検出する赤外線ビームを照射します。この検出方法を使用することで、光電センサは非接触検出ソリューションになり、センサの損傷や干渉の変化が少なく、サービス寿命も長くなります。このセンサは、特定の物体が効果的に動作するように監視され、品質を保証する必要がある製造オートメーションや産業オートメーションの検出作業に特に役立ちます。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
仕様センサーのスタイル = 円柱型検出タイプ = 再帰反射検出範囲 = 3 m出力タイプ = NPN NO+NC電気的接続 = 2 mケーブル最大DC電圧 = 30V接続方式 = ケーブル: 2 mライトソース = 赤外線LEDIP保護等級 = IP67電流 Max = 200 mA応答時間 = <8.2ms材質 = PBTねじの呼び = M18 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,998 税込9,898
7日以内出荷

RS Pro TOSLINK 光ケーブルアセンブリ、オス - オス RS Pro TOSLINK 光ケーブルアセンブリ製品です。オーディオ機器のデジタルオーディオ信号を転送する接続に最適です。1 m のケーブルには、金属製ブーツで設計された 2 つのコネクタがあり、 PMMA 製の直径 1 mm の内部コアを備えています。これはアクリル Plexiglas の一種であるため、ガラスコアより Durable ですさらに、ケーブルアセンブリにはストレインリリーフが内蔵されているため、ブーツの端の周りでケーブルが割れないようになっており、耐久性が確保され、屋内外の損傷から保護されます。この光学ケーブルは、 Durable and Flexable PVC 外被です。特に、コネクタポイントがセットアップ時からセットアップ時まで移動するときに、信号と衛星の伝送に対して最適な保護と性能を発揮します。RS Pro TOSLINK ケーブルは、最高品質と汎用性を念頭に設計されており、光ファイバケーブルアセンブリセットアップを必要とする用途や環境に最適です。 特長と利点: この RS Pro TOSLINK ケーブルアセンブリ製品は、です 業務用及び家庭用デジタルオーディオセットに追加するのに最適です アプリケーションをアップします ケーブルの内側のコアは単一の PMMA コアであり PVC (ポリ塩化ビニル)採用 絶縁被覆により、耐久性と柔軟性が向上 ケーブルを使用しないときの保護性を高めるために、このケーブルには、コアを覆う取り外し可能な保護キャップも付いています RS Pro のこれらの光ケーブルは最高品質を提供します サウンド及びビデオ出力とさまざまな長さのオーディオビデオを提供 便利なケーブルアセンブリも用意しています TOSLINK ケーブルは、干渉のない最高の音質を実現します 無線周波数及び電磁サウンド干渉に対する耐性を備えています さまざまな長さを用意 TOSLINK コネクタ:コネクタ A - オス、コネクタ B - オス RoHS 、 REACH 、 CE に適合 用途: TOSLINK ケーブルは、電気ではなく光パルスによってデジタルオーディオ信号を伝送する光ファイバーケーブルの一種で、幅広いメディア形式に対応できる汎用性があります。このタイプの光ケーブルは、信号干渉又は歪みの問題がありません。つまり、最もクリーンで最も透明なオーディオ信号を常に提供し、高ボリュームレベルでも使用するのに最適です。TOSLINK ケーブルアセンブリは用途が広く、あらゆる要件に適合するように、さまざまな色と長さの被覆が揃っています。これらのタイプの光ケーブルは、主に次の用途で使用されます。 最新のオーディオ機器のデジタルオーディオ入力 / 出力 セットトップボックスとケーブルボックス 衛星放送受信機 PC ゲームコンソール サウンドバーや Blu-ray プレーヤーなどのホームシネマシステム RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
仕様コネクタ1 = TOSlinkコネクタ 2 = TOSlinkコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オス長さ = 1m RoHS指令(10物質対応)対応
1個
919 税込1,011
7日以内出荷

RS Pro TOSLINK 光ケーブルアセンブリ、オス - オス RS Pro TOSLINK 光ケーブルアセンブリ製品です。オーディオ機器のデジタルオーディオ信号を転送する接続に最適です。この 2.5 m のケーブルには、金属製ブーツで設計された 2 つのコネクタがあり、 PMMA 製の直径 1 mm の内部コアを備えています。これはアクリル Plexiglas の一種であるため、ガラスコアよりも Durable ですさらに、ケーブルアセンブリにはストレインリリーフが内蔵されているため、ブーツの端の周りでケーブルが割れないようになっており、耐久性が確保され、屋内外の損傷から保護されます。この光学ケーブルは、 Durable and Flexable PVC 外被です。特に、コネクタポイントがセットアップ時からセットアップ時まで移動するときに、信号と衛星の伝送に対して最適な保護と性能を発揮します。RS Pro TOSLINK ケーブルは、最高品質と汎用性を念頭に設計されており、光ファイバケーブルアセンブリセットアップを必要とする用途や環境に最適です。 特長と利点: この RS Pro TOSLINK ケーブルアセンブリ製品は、です 業務用及び家庭用デジタルオーディオセットに追加するのに最適です アプリケーションをアップします ケーブルの内側のコアは単一の PMMA コアであり PVC (ポリ塩化ビニル)採用 絶縁被覆により、耐久性と柔軟性が向上 ケーブルを使用しないときの保護性を高めるために、このケーブルには、コアを覆う取り外し可能な保護キャップも付いています RS Pro のこれらの光ケーブルは最高品質を提供します サウンド及びビデオ出力とさまざまな長さのオーディオビデオを提供 便利なケーブルアセンブリも用意しています TOSLINK ケーブルは、干渉のない最高の音質を実現します 無線周波数及び電磁サウンド干渉に対する耐性を備えています さまざまな長さを用意 TOSLINK コネクタ:コネクタ A - オス、コネクタ B - オス RoHS 、 REACH 、 CE に適合 用途: TOSLINK ケーブルは、電気ではなく光パルスによってデジタルオーディオ信号を伝送する光ファイバーケーブルの一種で、幅広いメディア形式に対応できる汎用性があります。このタイプの光ケーブルは、信号干渉又は歪みの問題がありません。つまり、最もクリーンで最も透明なオーディオ信号を常に提供し、高ボリュームレベルでも使用するのに最適です。TOSLINK ケーブルアセンブリは用途が広く、あらゆる要件に適合するように、さまざまな色と長さの被覆が揃っています。これらのタイプの光ケーブルは、主に次の用途で使用されます。 最新のオーディオ機器のデジタルオーディオ入力 / 出力 セットトップボックスとケーブルボックス 衛星放送受信機 PC ゲームコンソール サウンドバーや Blu-ray プレーヤーなどのホームシネマシステム RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
仕様コネクタ1 = TOSlinkコネクタ 2 = TOSlinkコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オス長さ = 20m RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,798 税込6,378
7日以内出荷

RS Pro TOSLINK 光ケーブルアセンブリ、オス - オス RS Pro TOSLINK 光ケーブルアセンブリ製品です。オーディオ機器のデジタルオーディオ信号を転送する接続に最適です。この 3 m のケーブルには、金属製ブーツで設計された 2 つのコネクタがあり、 PMMA 製の直径 1 mm の内部コアを備えています。これはアクリル Plexiglas の一種であるため、ガラスコアよりも Durable ですさらに、ケーブルアセンブリにはストレインリリーフが内蔵されているため、ブーツの端の周りでケーブルが割れないようになっており、耐久性が確保され、屋内外の損傷から保護されます。この光学ケーブルは、 Durable and Flexable PVC 外被です。特に、コネクタポイントがセットアップ時からセットアップ時まで移動するときに、信号と衛星の伝送に対して最適な保護と性能を発揮します。RS Pro TOSLINK ケーブルは、最高品質と汎用性を念頭に設計されており、光ファイバケーブルアセンブリセットアップを必要とする用途や環境に最適です。 特長と利点: この RS Pro TOSLINK ケーブルアセンブリ製品は、です 業務用及び家庭用デジタルオーディオセットに追加するのに最適です アプリケーションをアップします ケーブルの内側のコアは単一の PMMA コアであり PVC (ポリ塩化ビニル)採用 絶縁被覆により、耐久性と柔軟性が向上 ケーブルを使用しないときの保護性を高めるために、このケーブルには、コアを覆う取り外し可能な保護キャップも付いています RS Pro のこれらの光ケーブルは最高品質を提供します サウンド及びビデオ出力とさまざまな長さのオーディオビデオを提供 便利なケーブルアセンブリも用意しています TOSLINK ケーブルは、干渉のない最高の音質を実現します 無線周波数及び電磁サウンド干渉に対する耐性を備えています さまざまな長さを用意 TOSLINK コネクタ:コネクタ A - オス、コネクタ B - オス RoHS 、 REACH 、 CE に適合 用途: TOSLINK ケーブルは、電気ではなく光パルスによってデジタルオーディオ信号を伝送する光ファイバーケーブルの一種で、幅広いメディア形式に対応できる汎用性があります。このタイプの光ケーブルは、信号干渉又は歪みの問題がありません。つまり、最もクリーンで最も透明なオーディオ信号を常に提供し、高ボリュームレベルでも使用するのに最適です。TOSLINK ケーブルアセンブリは用途が広く、あらゆる要件に適合するように、さまざまな色と長さの被覆が揃っています。これらのタイプの光ケーブルは、主に次の用途で使用されます。 最新のオーディオ機器のデジタルオーディオ入力 / 出力 セットトップボックスとケーブルボックス 衛星放送受信機 PC ゲームコンソール サウンドバーや Blu-ray プレーヤーなどのホームシネマシステム RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
仕様コネクタ1 = TOSlinkコネクタ 2 = TOSlinkコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オス長さ = 3m RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
7日以内出荷

RS Pro TOSLINK 光ケーブルアセンブリ、オス - オス RS Pro TOSLINK 光ケーブルアセンブリ製品です。オーディオ機器のデジタルオーディオ信号を転送する接続に最適です。0.5 m のケーブルには、金属製ブーツで設計された 2 つのコネクタがあり、アクリル Plexiglas の一種である PMMA 製の直径 1 mm の内部コアを備えており、ガラスコアよりも Durable です。さらに、ケーブルアセンブリにはストレインリリーフが内蔵されているため、ブーツの端の周りでケーブルが割れないようになっており、耐久性が確保され、屋内外の損傷から保護されます。この光学ケーブルは、 Durable and Flexable PVC 外被です。特に、コネクタポイントがセットアップ時からセットアップ時まで移動するときに、信号と衛星の伝送に対して最適な保護と性能を発揮します。RS Pro TOSLINK ケーブルは、最高品質と汎用性を念頭に設計されており、光ファイバケーブルアセンブリセットアップを必要とする用途や環境に最適です。 特長と利点: この RS Pro TOSLINK ケーブルアセンブリ製品は、です 業務用及び家庭用デジタルオーディオセットに追加するのに最適です アプリケーションをアップします ケーブルの内側のコアは単一の PMMA コアであり PVC (ポリ塩化ビニル)採用 絶縁被覆により、耐久性と柔軟性が向上 ケーブルを使用しないときの保護性を高めるために、このケーブルには、コアを覆う取り外し可能な保護キャップも付いています RS Pro のこれらの光ケーブルは最高品質を提供します サウンド及びビデオ出力とさまざまな長さのオーディオビデオを提供 便利なケーブルアセンブリも用意しています TOSLINK ケーブルは、干渉のない最高の音質を実現します 無線周波数及び電磁サウンド干渉に対する耐性を備えています さまざまな長さを用意 TOSLINK コネクタ:コネクタ A - オス、コネクタ B - オス RoHS 、 REACH 、 CE に適合 用途: TOSLINK ケーブルは、電気ではなく光パルスによってデジタルオーディオ信号を伝送する光ファイバーケーブルの一種で、幅広いメディア形式に対応できる汎用性があります。このタイプの光ケーブルは、信号干渉又は歪みの問題がありません。つまり、最もクリーンで最も透明なオーディオ信号を常に提供し、高ボリュームレベルでも使用するのに最適です。TOSLINK ケーブルアセンブリは用途が広く、あらゆる要件に適合するように、さまざまな色と長さの被覆が揃っています。これらのタイプの光ケーブルは、主に次の用途で使用されます。 最新のオーディオ機器のデジタルオーディオ入力 / 出力 セットトップボックスとケーブルボックス 衛星放送受信機 PC ゲームコンソール サウンドバーや Blu-ray プレーヤーなどのホームシネマシステム RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
仕様コネクタ1 = TOSlinkコネクタ 2 = TOSlinkコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オス長さ = 0.5m外側シース材質 = PVC RoHS指令(10物質対応)対応
1個
779 税込857
7日以内出荷

RS Pro TOSLINK 光ケーブルアセンブリ、オス - オス RS Pro TOSLINK 光ケーブルアセンブリ製品です。オーディオ機器のデジタルオーディオ信号を転送する接続に最適です。10 m のケーブルには、金属製ブーツで設計された 2 つのコネクタがあり、アクリル製プレキシガラスの一種である PMMA 製の直径 1 mm の内部コアを備えており、ガラスコアより Durable を高めています。さらに、ケーブルアセンブリにはストレインリリーフが内蔵されているため、ブーツの端の周りでケーブルが割れないようになっており、耐久性が確保され、屋内外の損傷から保護されます。この光学ケーブルは、 Durable and Flexable PVC 外被です。特に、コネクタポイントがセットアップ時からセットアップ時まで移動するときに、信号と衛星の伝送に対して最適な保護と性能を発揮します。RS Pro TOSLINK ケーブルは、最高品質と汎用性を念頭に設計されており、光ファイバケーブルアセンブリセットアップを必要とする用途や環境に最適です。 特長と利点: この RS Pro TOSLINK ケーブルアセンブリ製品は、です 業務用及び家庭用デジタルオーディオセットに追加するのに最適です アプリケーションをアップします ケーブルの内側のコアは単一の PMMA コアであり PVC (ポリ塩化ビニル)採用 絶縁被覆により、耐久性と柔軟性が向上 ケーブルを使用しないときの保護性を高めるために、このケーブルには、コアを覆う取り外し可能な保護キャップも付いています RS Pro のこれらの光ケーブルは最高品質を提供します サウンド及びビデオ出力とさまざまな長さのオーディオビデオを提供 便利なケーブルアセンブリも用意しています TOSLINK ケーブルは、干渉のない最高の音質を実現します 無線周波数及び電磁サウンド干渉に対する耐性を備えています さまざまな長さを用意 TOSLINK コネクタ:コネクタ A - オス、コネクタ B - オス RoHS 、 REACH 、 CE に適合 用途: TOSLINK ケーブルは、電気ではなく光パルスによってデジタルオーディオ信号を伝送する光ファイバーケーブルの一種で、幅広いメディア形式に対応できる汎用性があります。このタイプの光ケーブルは、信号干渉又は歪みの問題がありません。つまり、最もクリーンで最も透明なオーディオ信号を常に提供し、高ボリュームレベルでも使用するのに最適です。TOSLINK ケーブルアセンブリは用途が広く、あらゆる要件に適合するように、さまざまな色と長さの被覆が揃っています。これらのタイプの光ケーブルは、主に次の用途で使用されます。 最新のオーディオ機器のデジタルオーディオ入力 / 出力 セットトップボックスとケーブルボックス 衛星放送受信機 PC ゲームコンソール サウンドバーや Blu-ray プレーヤーなどのホームシネマシステム RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
仕様コネクタ1 = TOSlinkコネクタ 2 = TOSlinkコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オス長さ = 10m RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,198 税込3,518
7日以内出荷

RS Pro TOSLINK 光ケーブルアセンブリ、オス - オス RS Pro TOSLINK 光ケーブルアセンブリ製品です。オーディオ機器のデジタルオーディオ信号を転送する接続に最適です。この 5 m のケーブルには、金属製ブーツで設計された 2 つのコネクタがあり、アクリルパネルの一種である PMMA 製の直径 1 mm の内部コアを備えているため、ガラスコアよりも Durable です。さらに、ケーブルアセンブリにはストレインリリーフが内蔵されているため、ブーツの端の周りでケーブルが割れないようになっており、耐久性が確保され、屋内外の損傷から保護されます。この光学ケーブルは、 Durable and Flexable PVC 外被です。特に、コネクタポイントがセットアップ時からセットアップ時まで移動するときに、信号と衛星の伝送に対して最適な保護と性能を発揮します。RS Pro TOSLINK ケーブルは、最高品質と汎用性を念頭に設計されており、光ファイバケーブルアセンブリセットアップを必要とする用途や環境に最適です。 特長と利点: この RS Pro TOSLINK ケーブルアセンブリ製品は、です 業務用及び家庭用デジタルオーディオセットに追加するのに最適です アプリケーションをアップします ケーブルの内側のコアは単一の PMMA コアであり PVC (ポリ塩化ビニル)採用 絶縁被覆により、耐久性と柔軟性が向上 ケーブルを使用しないときの保護性を高めるために、このケーブルには、コアを覆う取り外し可能な保護キャップも付いています RS Pro のこれらの光ケーブルは最高品質を提供します サウンド及びビデオ出力とさまざまな長さのオーディオビデオを提供 便利なケーブルアセンブリも用意しています TOSLINK ケーブルは、干渉のない最高の音質を実現します 無線周波数及び電磁サウンド干渉に対する耐性を備えています さまざまな長さを用意 TOSLINK コネクタ:コネクタ A - オス、コネクタ B - オス RoHS 、 REACH 、 CE に適合 用途: TOSLINK ケーブルは、電気ではなく光パルスによってデジタルオーディオ信号を伝送する光ファイバーケーブルの一種で、幅広いメディア形式に対応できる汎用性があります。このタイプの光ケーブルは、信号干渉又は歪みの問題がありません。つまり、最もクリーンで最も透明なオーディオ信号を常に提供し、高ボリュームレベルでも使用するのに最適です。TOSLINK ケーブルアセンブリは用途が広く、あらゆる要件に適合するように、さまざまな色と長さの被覆が揃っています。これらのタイプの光ケーブルは、主に次の用途で使用されます。 最新のオーディオ機器のデジタルオーディオ入力 / 出力 セットトップボックスとケーブルボックス 衛星放送受信機 PC ゲームコンソール サウンドバーや Blu-ray プレーヤーなどのホームシネマシステム RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
仕様コネクタ1 = TOSlinkコネクタ 2 = TOSlinkコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オス長さ = 5m RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,798 税込1,978
7日以内出荷

RS Pro TOSLINK 光ケーブルアセンブリ、オス - オス RS Pro TOSLINK 光ケーブルアセンブリ製品です。オーディオ機器のデジタルオーディオ信号を転送する接続に最適です。1.5 m のケーブルには、金属製ブーツで設計された 2 つのコネクタがあり、アクリル Plexiglas の一種である PMMA 製の直径 1 mm の内部コアを備えており、ガラスコアよりも Durable です。さらに、ケーブルアセンブリにはストレインリリーフが内蔵されているため、ブーツの端の周りでケーブルが割れないようになっており、耐久性が確保され、屋内外の損傷から保護されます。この光学ケーブルは、 Durable and Flexable PVC 外被です。特に、コネクタポイントがセットアップ時からセットアップ時まで移動するときに、信号と衛星の伝送に対して最適な保護と性能を発揮します。RS Pro TOSLINK ケーブルは、最高品質と汎用性を念頭に設計されており、光ファイバケーブルアセンブリセットアップを必要とする用途や環境に最適です。 特長と利点: この RS Pro TOSLINK ケーブルアセンブリ製品は、です 業務用及び家庭用デジタルオーディオセットに追加するのに最適です アプリケーションをアップします ケーブルの内側のコアは単一の PMMA コアであり PVC (ポリ塩化ビニル)採用 絶縁被覆により、耐久性と柔軟性が向上 ケーブルを使用しないときの保護性を高めるために、このケーブルには、コアを覆う取り外し可能な保護キャップも付いています RS Pro のこれらの光ケーブルは最高品質を提供します サウンド及びビデオ出力とさまざまな長さのオーディオビデオを提供 便利なケーブルアセンブリも用意しています TOSLINK ケーブルは、干渉のない最高の音質を実現します 無線周波数及び電磁サウンド干渉に対する耐性を備えています さまざまな長さを用意 TOSLINK コネクタ:コネクタ A - オス、コネクタ B - オス RoHS 、 REACH 、 CE に適合 用途: TOSLINK ケーブルは、電気ではなく光パルスによってデジタルオーディオ信号を伝送する光ファイバーケーブルの一種で、幅広いメディア形式に対応できる汎用性があります。このタイプの光ケーブルは、信号干渉又は歪みの問題がありません。つまり、最もクリーンで最も透明なオーディオ信号を常に提供し、高ボリュームレベルでも使用するのに最適です。TOSLINK ケーブルアセンブリは用途が広く、あらゆる要件に適合するように、さまざまな色と長さの被覆が揃っています。これらのタイプの光ケーブルは、主に次の用途で使用されます。 最新のオーディオ機器のデジタルオーディオ入力 / 出力 セットトップボックスとケーブルボックス 衛星放送受信機 PC ゲームコンソール サウンドバーや Blu-ray プレーヤーなどのホームシネマシステム RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
仕様コネクタ1 = TOSlinkコネクタ 2 = TOSlinkコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オス長さ = 1.5m外側シース材質 = PVC RoHS指令(10物質対応)対応
1個
999 税込1,099
7日以内出荷

RS Pro TOSLINK 光ケーブルアセンブリ、オス - オス RS Pro TOSLINK 光ケーブルアセンブリ製品です。オーディオ機器のデジタルオーディオ信号を転送する接続に最適です。この 15 m のケーブルには、金属製ブーツで設計された 2 つのコネクタがあり、アクリルパネルの一種である Plexiglas 製の直径 1 mm のインナーコアを備え、ガラスコアより耐久 Durable です。さらに、ケーブルアセンブリにはストレインリリーフが内蔵されているため、ブーツの端の周りでケーブルが割れないようになっており、耐久性が確保され、屋内外の損傷から保護されます。この光学ケーブルは、 Durable and Flexable PVC 外被です。特に、コネクタポイントがセットアップ時からセットアップ時まで移動するときに、信号と衛星の伝送に対して最適な保護と性能を発揮します。RS Pro TOSLINK ケーブルは、最高品質と汎用性を念頭に設計されており、光ファイバケーブルアセンブリセットアップを必要とする用途や環境に最適です。 特長と利点: この RS Pro TOSLINK ケーブルアセンブリ製品は、です 業務用及び家庭用デジタルオーディオセットに追加するのに最適です アプリケーションをアップします ケーブルの内側のコアは単一の PMMA コアであり PVC (ポリ塩化ビニル)採用 絶縁被覆により、耐久性と柔軟性が向上 ケーブルを使用しないときの保護性を高めるために、このケーブルには、コアを覆う取り外し可能な保護キャップも付いています RS Pro のこれらの光ケーブルは最高品質を提供します サウンド及びビデオ出力とさまざまな長さのオーディオビデオを提供 便利なケーブルアセンブリも用意しています TOSLINK ケーブルは、干渉のない最高の音質を実現します 無線周波数及び電磁サウンド干渉に対する耐性を備えています さまざまな長さを用意 TOSLINK コネクタ:コネクタ A - オス、コネクタ B - オス RoHS 、 REACH 、 CE に適合 用途: TOSLINK ケーブルは、電気ではなく光パルスによってデジタルオーディオ信号を伝送する光ファイバーケーブルの一種で、幅広いメディア形式に対応できる汎用性があります。このタイプの光ケーブルは、信号干渉又は歪みの問題がありません。つまり、最もクリーンで最も透明なオーディオ信号を常に提供し、高ボリュームレベルでも使用するのに最適です。TOSLINK ケーブルアセンブリは用途が広く、あらゆる要件に適合するように、さまざまな色と長さの被覆が揃っています。これらのタイプの光ケーブルは、主に次の用途で使用されます。 最新のオーディオ機器のデジタルオーディオ入力 / 出力 セットトップボックスとケーブルボックス 衛星放送受信機 PC ゲームコンソール サウンドバーや Blu-ray プレーヤーなどのホームシネマシステム RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
仕様コネクタ1 = TOSlinkコネクタ 2 = TOSlinkコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オス長さ = 15m RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,398 税込4,838
7日以内出荷

RS Pro TOSLINK 光ケーブルアセンブリ、オス - オス RS Pro TOSLINK 光ケーブルアセンブリ製品です。オーディオ機器のデジタルオーディオ信号を転送する接続に最適です。この 2.5 m のケーブルには、金属製ブーツで設計された 2 つのコネクタがあり、 PMMA 製の直径 1 mm の内部コアを備えています。これはアクリル Plexiglas の一種であるため、ガラスコアよりも Durable ですさらに、ケーブルアセンブリにはストレインリリーフが内蔵されているため、ブーツの端の周りでケーブルが割れないようになっており、耐久性が確保され、屋内外の損傷から保護されます。この光学ケーブルは、 Durable and Flexable PVC 外被です。特に、コネクタポイントがセットアップ時からセットアップ時まで移動するときに、信号と衛星の伝送に対して最適な保護と性能を発揮します。RS Pro TOSLINK ケーブルは、最高品質と汎用性を念頭に設計されており、光ファイバケーブルアセンブリセットアップを必要とする用途や環境に最適です。 特長と利点: この RS Pro TOSLINK ケーブルアセンブリ製品は、です 業務用及び家庭用デジタルオーディオセットに追加するのに最適です アプリケーションをアップします ケーブルの内側のコアは単一の PMMA コアであり PVC (ポリ塩化ビニル)採用 絶縁被覆により、耐久性と柔軟性が向上 ケーブルを使用しないときの保護性を高めるために、このケーブルには、コアを覆う取り外し可能な保護キャップも付いています RS Pro のこれらの光ケーブルは最高品質を提供します サウンド及びビデオ出力とさまざまな長さのオーディオビデオを提供 便利なケーブルアセンブリも用意しています TOSLINK ケーブルは、干渉のない最高の音質を実現します 無線周波数及び電磁サウンド干渉に対する耐性を備えています さまざまな長さを用意 TOSLINK コネクタ:コネクタ A - オス、コネクタ B - オス RoHS 、 REACH 、 CE に適合 用途: TOSLINK ケーブルは、電気ではなく光パルスによってデジタルオーディオ信号を伝送する光ファイバーケーブルの一種で、幅広いメディア形式に対応できる汎用性があります。このタイプの光ケーブルは、信号干渉又は歪みの問題がありません。つまり、最もクリーンで最も透明なオーディオ信号を常に提供し、高ボリュームレベルでも使用するのに最適です。TOSLINK ケーブルアセンブリは用途が広く、あらゆる要件に適合するように、さまざまな色と長さの被覆が揃っています。これらのタイプの光ケーブルは、主に次の用途で使用されます。 最新のオーディオ機器のデジタルオーディオ入力 / 出力 セットトップボックスとケーブルボックス 衛星放送受信機 PC ゲームコンソール サウンドバーや Blu-ray プレーヤーなどのホームシネマシステム RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
仕様コネクタ1 = TOSlinkコネクタ 2 = TOSlinkコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オス長さ = 2.5m RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
7日以内出荷

RS Pro TOSLINK 光ケーブルアセンブリ、オス - オス RS Pro TOSLINK 光ケーブルアセンブリ製品です。オーディオ機器のデジタルオーディオ信号を転送する接続に最適です。この 2 m のケーブルには、金属製ブーツで設計された 2 つのコネクタがあり、 PMMA 製の直径 1 mm の内部コアを備えています。これはアクリル Plexiglas の一種であるため、ガラスコアよりも Durable ですさらに、ケーブルアセンブリにはストレインリリーフが内蔵されているため、ブーツの端の周りでケーブルが割れないようになっており、耐久性が確保され、屋内外の損傷から保護されます。この光学ケーブルは、 Durable and Flexable PVC 外被です。特に、コネクタポイントがセットアップ時からセットアップ時まで移動するときに、信号と衛星の伝送に対して最適な保護と性能を発揮します。RS Pro TOSLINK ケーブルは、最高品質と汎用性を念頭に設計されており、光ファイバケーブルアセンブリセットアップを必要とする用途や環境に最適です。 特長と利点: この RS Pro TOSLINK ケーブルアセンブリ製品は、です 業務用及び家庭用デジタルオーディオセットに追加するのに最適です アプリケーションをアップします ケーブルの内側のコアは単一の PMMA コアであり PVC (ポリ塩化ビニル)採用 絶縁被覆により、耐久性と柔軟性が向上 ケーブルを使用しないときの保護性を高めるために、このケーブルには、コアを覆う取り外し可能な保護キャップも付いています RS Pro のこれらの光ケーブルは最高品質を提供します サウンド及びビデオ出力とさまざまな長さのオーディオビデオを提供 便利なケーブルアセンブリも用意しています TOSLINK ケーブルは、干渉のない最高の音質を実現します 無線周波数及び電磁サウンド干渉に対する耐性を備えています さまざまな長さを用意 TOSLINK コネクタ:コネクタ A - オス、コネクタ B - オス RoHS 、 REACH 、 CE に適合 用途: TOSLINK ケーブルは、電気ではなく光パルスによってデジタルオーディオ信号を伝送する光ファイバーケーブルの一種で、幅広いメディア形式に対応できる汎用性があります。このタイプの光ケーブルは、信号干渉又は歪みの問題がありません。つまり、最もクリーンで最も透明なオーディオ信号を常に提供し、高ボリュームレベルでも使用するのに最適です。TOSLINK ケーブルアセンブリは用途が広く、あらゆる要件に適合するように、さまざまな色と長さの被覆が揃っています。これらのタイプの光ケーブルは、主に次の用途で使用されます。 最新のオーディオ機器のデジタルオーディオ入力 / 出力 セットトップボックスとケーブルボックス 衛星放送受信機 PC ゲームコンソール サウンドバーや Blu-ray プレーヤーなどのホームシネマシステム RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
仕様コネクタ1 = TOSlinkコネクタ 2 = TOSlinkコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オス長さ = 2m RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
7日以内出荷

RS Pro オス SMB 同軸ケーブルアセンブリRS Pro では、この SMB 同軸ケーブルをご紹介します。この完全な同軸アセンブリは、長さ 1 m の高品質フレキシブル同軸ケーブルと、両端に黄銅製オス SMB コネクタで構成されていますこのケーブルは、使用中に長距離で非常に優れた信号転送が可能になり、取り付けが簡単です。高品質の同軸ケーブルが必要な理由RF 信号は、通過するケーブルとコネクタと同じくらい良好です。この同軸ケーブルアセンブリのような高品質なコンポーネントを使用して、高品質の受信と無線伝送を実現します。 同軸ケーブルはどこで使用されていますか.同軸ケーブルは複数の電子用途で使用され、カスタムサウンド及び Vision セットアップに最適です。ケーブルが損傷した場合、又はサウンドシステムのセットアップ時に、さまざまな長 Coax ケーブルを使用することが一般的です。としても知られていますCoax特長と利点組み立てを終了しました フレキシブル同軸ケーブル 黒色被覆 両端にオス SMB コネクタを備えています 長距離で信号を送信するために使用されます インピーダンス: 50 Ω 取り付けが簡単仕様材質: 黄銅 ケーブル形状: RG174 同軸 ジェンダー: オス 長さ: 1 m用途同軸ケーブルは、電気技術者や IT 担当者が一般的に使用し、次のようなさまざまな用途で使用します。コンピュータネットワーク インターネット テレビ サテライト 無線トランスミッタ / レシーバよくある質問 <I>インピーダンスとは</I> インピーダンスは、電圧が印加されたときに測定される電流の反対側です。
仕様終端処理 = 終端処理済み同軸タイプ = RG174コネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オス特性インピーダンス = 50 Ω長さ = 1m外被色 = 黒 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,898 税込3,188
7日以内出荷

仕様断面積 = 0.33 mm2シース色 = 白コアストランド = 17/0.16 mm断熱材 = XLPE外径 = 1.58mm長さ = 100mストランド数 = 17許容電圧 = 6 kV dcストランド径 = 0.16 mmAWG米国ワイヤゲージ規格 = 22 AWG導体材質 = 錫めっき銅最小使用温度 = 0℃最大使用温度 = +105℃タイプ = UL3239UL758、UL1581、VW-1. RS UL3239フックアップワイヤ. 通常、UL3239フックアップワイヤは、テレビ受信機の内部配線に使用されます。. ; より線スズめっき銅導線 ; 絶縁材質: XPLE ; 豊富なカラーバリエーション ; 22、24、26、28 AWG ; UL758、UL1581 ; 難燃性等級: VW-1 RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(100m)
5,998 税込6,598
翌々日出荷

仕様断面積 = 0.33 mm2シース色 = 赤コアストランド = 17/0.16 mm断熱材 = XLPE外径 = 1.58mm長さ = 100mストランド数 = 17許容電圧 = 6 kV dcストランド径 = 0.16 mmAWG米国ワイヤゲージ規格 = 22 AWG導体材質 = 錫めっき銅最小使用温度 = 0℃最大使用温度 = +105℃スタンダード メット = UL3239UL758、UL1581、VW-1. RS UL3239フックアップワイヤ. 通常、UL3239フックアップワイヤは、テレビ受信機の内部配線に使用されます。. ; より線スズめっき銅導線 ; 絶縁材質: XPLE ; 豊富なカラーバリエーション ; 22、24、26、28 AWG ; UL758、UL1581 ; 難燃性等級: VW-1 RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(100m)
5,998 税込6,598
当日出荷

1セット(100m)ほか
999 税込1,099
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

仕様断面積 = 0.33 mm2シース色 = グレーコアストランド = 17/0.16 mm断熱材 = XLPE外径 = 1.58mm長さ = 100mストランド数 = 17許容電圧 = 6 kV dcストランド径 = 0.16 mmAWG米国ワイヤゲージ規格 = 22 AWG導体材質 = 錫めっき銅最小使用温度 = 0℃最大使用温度 = +105℃スタンダード メット = UL3239UL758、UL1581、VW-1. RS UL3239フックアップワイヤ. 通常、UL3239フックアップワイヤは、テレビ受信機の内部配線に使用されます。. ; より線スズめっき銅導線 ; 絶縁材質: XPLE ; 豊富なカラーバリエーション ; 22、24、26、28 AWG ; UL758、UL1581 ; 難燃性等級: VW-1 RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(100m)
6,998 税込7,698
7日以内出荷

仕様断面積 = 0.2 mm2シース色 = 燈コアストランド = 11/0.16 mm断熱材 = XLPE外径 = 1.5mm長さ = 100mストランド数 = 11許容電圧 = 6 kV dcストランド径 = 0.16 mmAWG米国ワイヤゲージ規格 = 24 AWG導体材質 = 錫めっき銅最小使用温度 = 0℃最大使用温度 = +105℃タイプ = UL3239UL758、UL1581、VW-1. RS UL3239フックアップワイヤ. 通常、UL3239フックアップワイヤは、テレビ受信機の内部配線に使用されます。. ; より線スズめっき銅導線 ; 絶縁材質: XPLE ; 豊富なカラーバリエーション ; 22、24、26、28 AWG ; UL758、UL1581 ; 難燃性等級: VW-1 RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(100m)
4,898 税込5,388
7日以内出荷

仕様断面積 = 0.2 mm2ワイヤのスタイル = UL3239コアストランド = 11/0.16 mm断熱材 = XLPE外径 = 1.5mm長さ = 100mストランド数 = 11許容電圧 = 6 kV dcストランド径 = 0.16 mmAWG米国ワイヤゲージ規格 = 24 AWG導体材質 = 錫めっき銅最小使用温度 = 0℃最大使用温度 = +105℃タイプ = UL3239UL758、UL1581、VW-1. RS UL3239フックアップワイヤ. 通常、UL3239フックアップワイヤは、テレビ受信機の内部配線に使用されます。. ; より線スズめっき銅導線 ; 絶縁材質: XPLE ; 豊富なカラーバリエーション ; 22、24、26、28 AWG ; UL758、UL1581 ; 難燃性等級: VW-1 RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(100m)
5,498 税込6,048
7日以内出荷

仕様断面積 = 0.2 mm2シース色 = 青コアストランド = 11/0.16 mm断熱材 = XLPE外径 = 1.5mm長さ = 100mストランド数 = 11許容電圧 = 6 kV dcストランド径 = 0.16 mmAWG米国ワイヤゲージ規格 = 24 AWG導体材質 = 錫めっき銅最小使用温度 = 0℃最大使用温度 = +105℃タイプ = UL3239UL758、UL1581、VW-1. RS UL3239フックアップワイヤ. 通常、UL3239フックアップワイヤは、テレビ受信機の内部配線に使用されます。. ; より線スズめっき銅導線 ; 絶縁材質: XPLE ; 豊富なカラーバリエーション ; 22、24、26、28 AWG ; UL758、UL1581 ; 難燃性等級: VW-1 RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(100m)
4,798 税込5,278
7日以内出荷

仕様断面積 = 0.33 mm2シース色 = 青コアストランド = 17/0.16 mm断熱材 = XLPE外径 = 1.58mm長さ = 100mストランド数 = 17許容電圧 = 6 kV dcストランド径 = 0.16 mmAWG米国ワイヤゲージ規格 = 22 AWG導体材質 = 錫めっき銅最小使用温度 = 0℃最大使用温度 = +105℃断熱壁厚さ = 1.58mmUL758、UL1581、VW-1. RS UL3239フックアップワイヤ. 通常、UL3239フックアップワイヤは、テレビ受信機の内部配線に使用されます。. ; より線スズめっき銅導線 ; 絶縁材質: XPLE ; 豊富なカラーバリエーション ; 22、24、26、28 AWG ; UL758、UL1581 ; 難燃性等級: VW-1 RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(100m)
5,998 税込6,598
7日以内出荷

仕様断面積 = 0.33 mm2シース色 = 黒コアストランド = 17/0.16 mm断熱材 = XLPE外径 = 1.58mm長さ = 100mストランド数 = 17許容電圧 = 6 kV dcストランド径 = 0.16 mmAWG米国ワイヤゲージ規格 = 22 AWG導体材質 = 錫めっき銅最小使用温度 = 0℃最大使用温度 = +105℃スタンダード メット = UL3239UL758、UL1581、VW-1. RS UL3239フックアップワイヤ. 通常、UL3239フックアップワイヤは、テレビ受信機の内部配線に使用されます。. ; より線スズめっき銅導線 ; 絶縁材質: XPLE ; 豊富なカラーバリエーション ; 22、24、26、28 AWG ; UL758、UL1581 ; 難燃性等級: VW-1 RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(100m)
6,398 税込7,038
7日以内出荷

仕様RS Pro 同軸ケーブル、わに口クリップ. RS Pro の高品質で有用なケーブルです。業界標準の部品で製造されている、このフレキシブル 50 Ω オスプラグ(一方の端)と、色分けされた黒と赤のワニ口クリップ(もう一方の端)です。この BNC RF 同軸ケーブルアセンブリは、 RG58/U 同軸ケーブルを使用します 及び UL AWM 1015 16 AWG ケーブルです. 特長と利点. 長さ 1.2 m インピーダンス: 50 Ω 黒色被覆 ブラッククリップとレッドクリップ BNC RF 同軸ケーブルアセンブリ、 RG58/U 同軸ケーブル UL AWM 1015 16 AWG ケーブル. RS Pro 同軸ケーブル、わに口クリップオプション. RS 品番 ; : 526-0241 : 526-0241 RS 品番 ; : 213-8224 : 213-8224. 用途. 長距離で信号を伝送するように設計された同軸タイプケーブルは、設置が簡単です。電気技術者や IT 担当者が一般的に使用し、次のようなさまざまな用途で使用します。. 無線送信機と受信機をアンテナで接続する コンピュータネットワーク ( インターネット ) 接続 衛星信号をテレビに送信する. インピーダンスとは. インピーダンスは、電圧が印加されたときに測定される電流の反対側です。. RS Pro を選ぶ理由. RS Pro は、コストパフォーマンスに優れ、高品質の製品を自社ブランドで提供しています。メーカーの幅広い製品は、高い業界標準に適合するように設計されており、信頼性と堅牢性を保証するソリューションです。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷