「外径19」の検索結果
特価
本日7月21日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
仕様材質 = スチールフリー長さ = 32.6mm最大延長長さ = 86.1mm外径 = 9mmワイヤー直径 = 0.8mm初期荷重 = 19Nスプリングレート = 0.3N/mm素材はDIN17223クラスC又はBS1408 CR3に準拠しています。 寸法はDIN 2097 (グレード2)に準拠しています。オイル仕上げされています。. ピアノ線 引張バネ. 伸張強度の高いピアノ線を材質とした、右巻き(時計回り)らせんのバネ及びループ付きエンドです。. 特長と利点. 両側に取り付け エネルギーを吸収・蓄積するばね 引っ張り力への抵抗 個々の要件に合わせて初期張力を設定可能 伸びに抵抗するコイルばね. 用途:. 自動車の内装及び外装 ガレージドアアセンブリ バイスプライヤ キャブレター トランポリン 洗浄装置 農業機械
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥3,088
税込¥3,397
6日以内出荷
仕様材質 = スチールフリー長さ = 60.6mm最大延長長さ = 188.6mm外径 = 9mmワイヤー直径 = 0.8mm初期荷重 = 19Nスプリングレート = 0.13N/mm素材はDIN17223クラスC又はBS1408 CR3に準拠しています。 寸法はDIN 2097 (グレード2)に準拠しています。オイル仕上げされています。. ピアノ線 引張バネ. 伸張強度の高いピアノ線を材質とした、右巻き(時計回り)らせんのバネ及びループ付きエンドです。. 特長と利点. 両側に取り付け エネルギーを吸収・蓄積するばね 引っ張り力への抵抗 個々の要件に合わせて初期張力を設定可能 伸びに抵抗するコイルばね. 用途:. 自動車の内装及び外装 ガレージドアアセンブリ バイスプライヤ キャブレター トランポリン 洗浄装置 農業機械
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥3,530
税込¥3,883
5日以内出荷
仕様材質 = スチールフリー長さ = 44.6mm最大延長長さ = 130.20mm外径 = 9mmワイヤー直径 = 0.8mm初期荷重 = 19Nスプリングレート = 0.19N/mm素材はDIN17223クラスC又はBS1408 CR3に準拠しています。 寸法はDIN 2097 (グレード2)に準拠しています。オイル仕上げされています。. ピアノ線 引張バネ. 伸張強度の高いピアノ線を材質とした、右巻き(時計回り)らせんのバネ及びループ付きエンドです。. 特長と利点. 両側に取り付け エネルギーを吸収・蓄積するばね 引っ張り力への抵抗 個々の要件に合わせて初期張力を設定可能 伸びに抵抗するコイルばね. 用途:. 自動車の内装及び外装 ガレージドアアセンブリ バイスプライヤ キャブレター トランポリン 洗浄装置 農業機械
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥2,998
税込¥3,298
5日以内出荷
ホースパイプ / フレキシブルチューブ = ホースパイプ。内径 = 13mm。外径 = 19mm。材質 = ポリウレタン樹脂(PUR)。ホースパイプの動作 = 移送。最大使用圧力 = 20バール。使用流体/用途 = 空圧工具。代表規格 = WRAS。動作温度 Min = -15℃。最高作動温度 = +60℃。色 = 緑。長さ = 30m。補強 = ありmm。。RS PRO 13
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥32,980
税込¥36,278
7日以内出荷
RS Pro PUR フレキシブルチューブ、透明、外径 19 mm 、長さ 25 m 、ガス、液体、粉体用途RS Pro のこの多機能チューブは、気体、液体、乾燥粉体に使用できます。柔軟性が高く、シリコンフリーです。この製品には毒性はなく、液体の汚染もありません。RS Pro 製品には、厳格な規格に適合するよう厳しいテストが実施されています。 超強力ポリウレタン製で、長持ちする製品です。 用途が広く堅牢で、優れた弾性と高い耐摩耗性を備えています。40 → +65 ° C の広い動作温度範囲で燃料、ガス、溶剤が存在する環境でも安全に使用できます。 この柔軟なチューブは、灯油などの産業用煙、蒸気、液体の取り扱いに最適で、化学産業で人気のある製品です。空圧システムだけでなく、燃料ラインや潤滑ラインにも使用されています。RoHS に準拠しています。つまり、制限された物質は含まれていません。特長と利点.透明なフレキシブルチューブ .ポリウレタン製 (PUR) .内径 12.5 mm .外径: 19 mm .長さ 25 m .気体、液体、粉末に適しています .最大作動圧力は 10 バールです .最小動作温度は -40 ° C です .最大動作温度は +65 ° C です .強化されていないRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様ホースパイプ / フレキシブルチューブ = ホースパイプ内径 = 12.5mm外径 = 19mm材質 = ポリウレタン樹脂(PUR)ホースパイプの動作 = 移送最大使用圧力 = 10バール使用流体/用途 = 研究室動作温度 Min = -40℃最高作動温度 = +65℃色 = クリア長さ = 25m補強 = なし
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥26,980
税込¥29,678
7日以内出荷
RS PRO Double Lip Metric NitrileRing RS PRO introduces the fantastic range of double lip nitrile rubberring oil seals! Due to the seals being made from nitrile rubber they work brilliantly with applications that require resistance to lubrication oils, hydraulic fluids and grease. Withvariety of metric and imperial sizes available to suitwide range of applications, the O-ring also offers long life and excellent chemical resistance to most hydrocarbons, oils and fuels to aid optimum performance for the life of the O-ring. Features and Benefits This range of RS PRO O-rings are high-performance versatile seals that can be used as shaft seals, face to face seals, as well as facilitating rotary and linear movement The Nitrile material of theserings is hardwearing with excellent resistance to chemicals and provides optimum performance andlong-lasting seal life Operating temperature range: -20℃ to 90℃ Ideal for use as sealing for pumps, drive belts, and other general engineering applications in the hydraulic and pneumatic industry Available inwide range of metric and imperial sized diameters Applications RS Pro オイルシールタイプメトリックニトリルダブルは、内径mm 、外径 19 mm 、厚さmm です。ニトリルは、最もコスト効果が高く、一般的に入手可能なオイルシール素材です。一般に、回転シャフトがオイル又はグリースで潤滑されているドライブシャフト、クランクシャフト、及び油圧シリンダで使用されます。NBR は、オイルシールが潤滑オイル、作動油、グリースに対する耐性を必要とする用途に適しています。ニトリルオイルシールは、ブレーキオイル、リンエステル、エステルベースとの併用には適していません。色:動作温度範囲: -2090C
仕様内径 = 6mm外径 = 19mmシールタイプ = 回転シャフトシール厚さ = 7mmシール材質 = ニトリルゴム
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥1,498
税込¥1,648
7日以内出荷
RS PRO Double Lip Metric NitrileRing RS PRO introduces the fantastic range of double lip nitrile rubberring oil seals! Due to the seals being made from nitrile rubber they work brilliantly with applications that require resistance to lubrication oils, hydraulic fluids and grease. Withvariety of metric and imperial sizes available to suitwide range of applications, the O-ring also offers long life and excellent chemical resistance to most hydrocarbons, oils and fuels to aid optimum performance for the life of the O-ring. Features and Benefits This range of RS PRO O-rings are high-performance versatile seals that can be used as shaft seals, face to face seals, as well as facilitating rotary and linear movement The Nitrile material of theserings is hardwearing with excellent resistance to chemicals and provides optimum performance andlong-lasting seal life Operating temperature range: -20℃ to 90℃ Ideal for use as sealing for pumps, drive belts, and other general engineering applications in the hydraulic and pneumatic industry Available inwide range of metric and imperial sized diameters Applications RS Pro オイルシールタイプメトリックニトリルダブルは、内径mm 、外径 19 mm 、厚さmm です。ニトリルは、最もコスト効果が高く、一般的に入手可能なオイルシール素材です。一般に、回転シャフトがオイル又はグリースで潤滑されているドライブシャフト、クランクシャフト、及び油圧シリンダで使用されます。NBR は、オイルシールが潤滑オイル、作動油、グリースに対する耐性を必要とする用途に適しています。ニトリルオイルシールは、ブレーキオイル、リンエステル、エステルベースとの併用には適していません。色:動作温度範囲: -2090C
仕様内径 = 9mm外径 = 19mmシールタイプ = 回転シャフトシール厚さ = 7mmシール材質 = ニトリルゴム
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
ホースパイプ / フレキシブルチューブ = ホースパイプ。内径 = 19mm。外径 = 25.5mm。材質 = PVC。ホースパイプの動作 = 移送。最大使用圧力 = 39バール。使用流体/用途 = 灌漑。代表規格 = BS 3746。動作温度 Min = -15℃。最高作動温度 = +65℃。色 = 黄。長さ = 25m。曲げ半径 = 160mm。。RS PRO 13
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥16,980
税込¥18,678
7日以内出荷
内径 = 6mm。外径 = 19mm。レース幅 = 6mm。ボールベアリングタイプ = 単列深溝ボールベアリング。シーリング配置 = 両面シール。ベアリングクリアランス = CN。材料 = ステンレス鋼。ボール材質 = 鋼。ケージ材質 = ステンレス鋼。行数 = 1。静定格荷重 = 558kN。動定格荷重 = 1.474kN。ボアタイプ = パラレル。ベアリングシリーズ = 2ライト。レース素材 = ステンレス鋼。。RS PROステンレススチール深溝ボールベアリング. RS PROメートルステンレススチール製深溝、1列ボールベアリング製品です。過酷な用途、湿気、腐食、摩耗に耐えるように製造されています。 各種サイズが用意されており、衛生的で耐水性に優れているため、飲食料品、製薬などのさまざまな産業に最適です。. 特長と利点. 耐腐食性 さまざまなサイズが用意されています 耐摩耗構造 1 列ラジアルボールベアリング. グローブボールベアリングの用途. 製薬、化学薬品、医療、印刷、エンジン / ポンプ、オフショア / 海洋、食品産業及び飲料産業での使用に最適です。
1個
¥899
税込¥989
7日以内出荷
内径 = 10mm。外径 = 19mm。レース幅 = 5mm。ボールベアリングタイプ = 単列深溝ボールベアリング。シーリング配置 = 両面シール。ベアリングクリアランス = CN。材料 = ステンレス鋼。ボール材質 = 鋼。ケージ材質 = ステンレス鋼。行数 = 1。静定格荷重 = 744kN。動定格荷重 = 1.44kN。ボアタイプ = パラレル。ベアリングシリーズ = 1 超軽量トラスト。レース種類 = プレーン。。RS PROステンレススチール深溝ボールベアリング. RS PROメートルステンレススチール製深溝、1列ボールベアリング製品です。過酷な用途、湿気、腐食、摩耗に耐えるように製造されています。 各種サイズが用意されており、衛生的で耐水性に優れているため、飲食料品、製薬などのさまざまな産業に最適です。. 特長と利点. 耐腐食性 さまざまなサイズが用意されています 耐摩耗構造 1 列ラジアルボールベアリング. グローブボールベアリングの用途. 製薬、化学薬品、医療、印刷、エンジン / ポンプ、オフショア / 海洋、食品産業及び飲料産業での使用に最適です。
1個
¥1,198
税込¥1,318
7日以内出荷
内径 = 7mm。外径 = 19mm。レース幅 = 6mm。ボールベアリングタイプ = 単列深溝ボールベアリング。シーリング配置 = 両面シール。ベアリングクリアランス = CN。材料 = ステンレス鋼。ボール材質 = 鋼。ケージ材質 = ステンレス鋼。行数 = 1。静定格荷重 = 573kN。動定格荷重 = 1.411kN。ボアタイプ = パラレル。ベアリングシリーズ = 0 エクストラライト。レース種類 = プレーン。。RS PROステンレススチール深溝ボールベアリング. RS PROメートルステンレススチール製深溝、1列ボールベアリング製品です。過酷な用途、湿気、腐食、摩耗に耐えるように製造されています。 各種サイズが用意されており、衛生的で耐水性に優れているため、飲食料品、製薬などのさまざまな産業に最適です。. 特長と利点. 耐腐食性 さまざまなサイズが用意されています 耐摩耗構造 1 列ラジアルボールベアリング. グローブボールベアリングの用途. 製薬、化学薬品、医療、印刷、エンジン / ポンプ、オフショア / 海洋、食品産業及び飲料産業での使用に最適です。
1個
¥999
税込¥1,099
7日以内出荷
RS Pro PVC フレキシブルチューブ、白色、外部径 19 mm 、長さ 10 m 、強化、曲げ半径 55 mm 、水用途超衛生的な熱結合技術を採用している RS Pro のこのフレキシブルチューブは、高い安全性を実現するために強化されています。このプロセスにより、製造プロセスで化学物質を使用する必要がなくなります。外側の層は PVC 製で、鮮やかな白色仕上げです。内側のチューブはミラースムーズ TPE 製で、液体の流れを最適化します。 一般に、船舶及びキャラバン産業用の水供給システムに使用されている、この柔軟なチューブは、無臭で汚れのない素材から作られ、シリコンとカドミウムは使用されていません。特別に選択されたポリエステルファイバにより、チューブ内の圧力が効果的にバランスされています。また、このホースは、広い温度範囲でのねじれに対する優れた耐性も備えています。 建設業界向けの水規制勧告スキーム( WRAS )の認定により、水中に接触する材料についても BS 6920 規格でテストされています。この配管は、硬水軟化装置の用途や、飲料水や自動販売機のチューブとして使用します。特長と利点白色の強化 PVC フレキシブルチューブ 水の用途に適しています 長さ 10 m 内径 12.5 mm 外径: 19 mm 曲げ半径 55 mm 最小動作温度は -15 ° C です 最大動作温度は +70 ° C です 最大作動圧力は 10 バールですRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様ホースパイプフレキシブルチューブホースパイプ、内径12.5mm、外径19mm、材質PVC、ホースパイプの動作移送、最大使用圧力10バール、使用流体/用途食品、代表規格WRAS、動作温度 Min-15℃、最高作動温度+70℃、色白、長さ10m、曲げ半径55mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(10m)
¥12,980
税込¥14,278
7日以内出荷
このケーブルは 20 ピン MDP ケーブルです。 5V ピン 20 は接続されていないことに注意してください。金フラッシュコンタクトは、高品質な仕上げを提供しながら、腐食防止特性を備えていますミニディスプレイポート 金フラッシュ 19 ピンが接続されている 32 AWG 外径 4.8 mm
仕様コネクタ1 = ミニDisplayPortコネクタ 2 = ミニDisplayPortコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オス長さ = 1m最大解像度 = 1080p外側シース材質 = PVC外被色 = 黒素線径 = 0.08 mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,598
税込¥1,758
7日以内出荷
このケーブルは 20 ピン MDP ケーブルです。 5V ピン 20 は接続されていないことに注意してください。金フラッシュコンタクトは、高品質な仕上げを提供しながら、腐食防止特性を備えていますミニディスプレイポート 金フラッシュ 19 ピンが接続されている 32 AWG 外径 4.8 mm
仕様コネクタ1 = ミニDisplayPortコネクタ 2 = ミニDisplayPortコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オス長さ = 5m最大解像度 = 4K外側シース材質 = PVC外被色 = 黒素線径 = 0.08 mm代表規格 = CE, REACH
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥999
税込¥1,099
7日以内出荷
このケーブルは 20 ピン MDP ケーブルです。 5V ピン 20 は接続されていないことに注意してください。金フラッシュコンタクトは、高品質な仕上げを提供しながら、腐食防止特性を備えていますミニディスプレイポート 金フラッシュ 19 ピンが接続されている 32 AWG 外径 4.8 mm
仕様コネクタ1 = ミニDisplayPortコネクタ 2 = ミニDisplayPortコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オス長さ = 500mm最大解像度 = 4K外側シース材質 = PVC外被色 = 黒素線径 = 0.08 mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,398
税込¥1,538
7日以内出荷
ホースパイプ / フレキシブルチューブ = ホースパイプ。内径 = 19mm。外径 = 25.5mm。材質 = PVC。ホースパイプの動作 = 移送。最大使用圧力 = 39バール。使用流体/用途 = 灌漑。代表規格 = BS 3746。動作温度 Min = -15℃。最高作動温度 = +65℃。色 = 黄。長さ = 50m。曲げ半径 = 160mm。。RS Pro PVC フレキシブルチューブ、黄、 25.5 mm 外径、長さ 50 m 、強化、曲げ半径 160 mm 、水RS Pro のこの黄色の PVC フレキシブルチューブは、ヘビーデューティの散水や灌漑に最適です。内側コアは、アウタシェルが摩耗、 UV 、破砕に対する耐性を持ちながら、水の流れを最適化するように設計されています。 このホースは多層構造で、曲がり、ねじれ、引っ張りから保護されています。また、柔軟性に優れ、耐摩耗性と耐候性にも優れています。このホースは、フタル酸を含有していないため、動物に有害ではありません。安全係数 3 : 1 は、実際にかかる負荷に対するホースの強度の比率を表します。チューブの最大圧力は 10 bar で、高圧水の流れ下で破裂しません。 この水ホースは、園芸や園芸用品からスポーツクラブに至るまで、幅広い環境に適しています。RS Pro の認定シールが付いており、耐久性と品質が徹底的にテストされています。特長と利点.黄色の強化フレキシブル PVC チューブ .長さ 50 m .内径 19 mm .外径 25.5 mm .曲げ半径 160 mm .最大作動圧力は 39 バールです .最小動作温度は -15 ° C です .最大動作温度は +65 ° C ですRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥37,980
税込¥41,778
7日以内出荷
内径 = 6mm。外径 = 19mm。レース幅 = 6mm。ボールベアリングタイプ = 単列深溝ボールベアリング。シーリング配置 = 両面シール。ベアリングクリアランス = CN。材料 = スチール。ボール材質 = 鋼。ケージ材質 = 鋼。行数 = 1。静定格荷重 = 896kN。動定格荷重 = 2.336kN。ボアタイプ = パラレル。ベアリングシリーズ = 2ライト。レース素材 = スチール。。RS PROシールドグルーブ1列ベアリング. このRS PROシリーズの単列深溝ボールベアリングは、汎用性および全体的に高い性能を発揮します。RS PROシール付きボールベアリングには、2つの合成ゴムシールが付いており、ベアリングに汚れやその他の物体が侵入しないようにします。これらのボールベアリングは、主に内側リングが回転する場所での使用を目的としています。 このRS PROシリーズでは、3 → 50 mmの内径を用意しています。非常に多様なサイズが用意されているため、用途に最適なボールベアリングが見つかります。. 特長. ;ul> ;li>内リング、外リング、ケージ、ボールベアリング ;/li> ;li>深い溝 ;/li> ;li>シール付き ;/li> ;li>材質: スチール ;/li> ;li>高性能低負荷及び高負荷容量 ;/li> ;li>内側リングが回転する場所での使用向け ;/li> ;/ul>. 重要な注意事項. よくある質問. ;I>シール付きボールベアリングを選択する理由 ;/I> シール付きボールベアリングは、ボールベアリング機構にほこりや汚れが侵入する危険性を低減して、信頼性を高めています。また、ベアリング内に潤滑剤を保持して、より長くスムーズな動作を維持します。 ;I>深溝ボールベアリングを選択する理由 ;/I> このタイプのボールベアリングは、その汎用性のために最も一般的です。高速に最適で、半径方向の積載荷重への対応に優れ、メンテナンスはほとんど必要ありません。「深溝」は、レース(ボールが収まる溝)を指します。したがって、内側リングと外側リングの間隔がボールの直径よりも広くなります。これはゴムシール用のスペースを残します。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥109
税込¥120
7日以内出荷
内径 = 7mm。外径 = 19mm。レース幅 = 6mm。ボールベアリングタイプ = 単列深溝ボールベアリング。シーリング配置 = 両側シールド。ベアリングクリアランス = CN。材料 = スチール。ボール材質 = 鋼。ケージ材質 = 鋼。行数 = 1。静定格荷重 = 896kN。動定格荷重 = 2.336kN。ボアタイプ = パラレル。ベアリングシリーズ = 0 エクストラライト。レース素材 = スチール。。RS PROメートルシールド付きボールベアリング. RS PROメートルシールド付きボールベアリングは、モータ、ポンプ、コンベアなど、幅広い機械用途で使用されるボールベアリングの一種です。これらのベアリングは、可動部品間の摩擦と摩耗を軽減することで、シャフトをスムーズかつ効率的に回転させるように設計されています。RS PROメトリックシールド付きボールベアリングは1列で、2つの金属シールドを装備して汚れや異物の侵入を防止し、両方向の半径負荷と軸方向負荷に対応します。. 特長. ;ul> ;li>内リング、外リング、ケージ、ボールベアリング ;/li> ;li>深いレースウェイ溝 ;/li> ;li>シールド付き ;/li> ;li>材質: スチール ;/li> ;li>高性能低負荷及び高負荷容量 ;/li> ;li>内側リングが回転する場所での使用向け ;/li> ;/ul>. 用途. ;ul> ;li>食品及び飲料産業 ;/li> ;li>製薬 ;/li> ;li>医療産業 ;/li> ;li>エンジン及びポンプ ;/li> ;li>医療産業 ;/li> ;li>印刷 ;/li> ;/ul>. よくある質問. ;I>深溝ボールベアリングとは ;/I> これらのベアリングは、最も一般的なタイプで、内側リング、外側リング、ケージ、ボールベアリングで構成されています。ベアリングには、レースの深い溝があります。これのタイプのベアリングは、高性能で高い負荷能力を発揮します。 ;I>シールド付きボールベアリングを使用する理由 ;/I> 高速で回転するボールベアリングには、潤滑とクリーンな環境が必要です。ボールベアリングをシールドすることで、汚れやグリースに対する優れた保護を実現します。そのため、ボールベアリングの寿命は長くなります。
1個
¥359
税込¥395
翌々日出荷
内径 = 6mm。外径 = 19mm。レース幅 = 6mm。ボールベアリングタイプ = 単列深溝ボールベアリング。シーリング配置 = 両側シールド。ベアリングクリアランス = CN。材料 = スチール。ボール材質 = 鋼。ケージ材質 = 鋼。行数 = 1。静定格荷重 = 896kN。動定格荷重 = 2.336kN。ボアタイプ = パラレル。ベアリングシリーズ = 2ライト。レース素材 = スチール。。RS PROメートルシールド付きボールベアリング. RS PROメートルシールド付きボールベアリングは、モータ、ポンプ、コンベアなど、幅広い機械用途で使用されるボールベアリングの一種です。これらのベアリングは、可動部品間の摩擦と摩耗を軽減することで、シャフトをスムーズかつ効率的に回転させるように設計されています。RS PROメトリックシールド付きボールベアリングは1列で、2つの金属シールドを装備して汚れや異物の侵入を防止し、両方向の半径負荷と軸方向負荷に対応します。. 特長. ;ul> ;li>内リング、外リング、ケージ、ボールベアリング ;/li> ;li>深いレースウェイ溝 ;/li> ;li>シールド付き ;/li> ;li>材質: スチール ;/li> ;li>高性能低負荷及び高負荷容量 ;/li> ;li>内側リングが回転する場所での使用向け ;/li> ;/ul>. 用途. ;ul> ;li>食品及び飲料産業 ;/li> ;li>製薬 ;/li> ;li>医療産業 ;/li> ;li>エンジン及びポンプ ;/li> ;li>医療産業 ;/li> ;li>印刷 ;/li> ;/ul>. よくある質問. ;I>深溝ボールベアリングとは ;/I> これらのベアリングは、最も一般的なタイプで、内側リング、外側リング、ケージ、ボールベアリングで構成されています。ベアリングには、レースの深い溝があります。これのタイプのベアリングは、高性能で高い負荷能力を発揮します。 ;I>シールド付きボールベアリングを使用する理由 ;/I> 高速で回転するボールベアリングには、潤滑とクリーンな環境が必要です。ボールベアリングをシールドすることで、汚れやグリースに対する優れた保護を実現します。そのため、ボールベアリングの寿命は長くなります。
1個
¥399
税込¥439
7日以内出荷
内径 = 7mm。外径 = 19mm。レース幅 = 6mm。ボールベアリングタイプ = 単列深溝ボールベアリング。シーリング配置 = 両面シール。ベアリングクリアランス = CN。材料 = スチール。ボール材質 = 鋼。ケージ材質 = 鋼。行数 = 1。静定格荷重 = 896kN。動定格荷重 = 2.336kN。ボアタイプ = パラレル。ベアリングシリーズ = 0 エクストラライト。レース素材 = スチール。。RS PROシールドグルーブ1列ベアリング. このRS PROシリーズの単列深溝ボールベアリングは、汎用性および全体的に高い性能を発揮します。RS PROシール付きボールベアリングには、2つの合成ゴムシールが付いており、ベアリングに汚れやその他の物体が侵入しないようにします。これらのボールベアリングは、主に内側リングが回転する場所での使用を目的としています。 このRS PROシリーズでは、3 → 50 mmの内径を用意しています。非常に多様なサイズが用意されているため、用途に最適なボールベアリングが見つかります。. 特長. ;ul> ;li>内リング、外リング、ケージ、ボールベアリング ;/li> ;li>深い溝 ;/li> ;li>シール付き ;/li> ;li>材質: スチール ;/li> ;li>高性能低負荷及び高負荷容量 ;/li> ;li>内側リングが回転する場所での使用向け ;/li> ;/ul>. 重要な注意事項. よくある質問. ;I>シール付きボールベアリングを選択する理由 ;/I> シール付きボールベアリングは、ボールベアリング機構にほこりや汚れが侵入する危険性を低減して、信頼性を高めています。また、ベアリング内に潤滑剤を保持して、より長くスムーズな動作を維持します。 ;I>深溝ボールベアリングを選択する理由 ;/I> このタイプのボールベアリングは、その汎用性のために最も一般的です。高速に最適で、半径方向の積載荷重への対応に優れ、メンテナンスはほとんど必要ありません。「深溝」は、レース(ボールが収まる溝)を指します。したがって、内側リングと外側リングの間隔がボールの直径よりも広くなります。これはゴムシール用のスペースを残します。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥379
税込¥417
7日以内出荷
内径 = 10mm。外径 = 19mm。レース幅 = 5mm。ボールベアリングタイプ = 単列深溝ボールベアリング。シーリング配置 = 両側シールド。ベアリングクリアランス = CN。材料 = スチール。ボール材質 = 鋼。ケージ材質 = 鋼。行数 = 1。静定格荷重 = 585kN。動定格荷重 = 1.38kN。ボアタイプ = パラレル。ベアリングシリーズ = 8 極薄セクション。レース素材 = スチール。。RS PROメートルシールド付きボールベアリング. RS PROメートルシールド付きボールベアリングは、モータ、ポンプ、コンベアなど、幅広い機械用途で使用されるボールベアリングの一種です。これらのベアリングは、可動部品間の摩擦と摩耗を軽減することで、シャフトをスムーズかつ効率的に回転させるように設計されています。RS PROメトリックシールド付きボールベアリングは1列で、2つの金属シールドを装備して汚れや異物の侵入を防止し、両方向の半径負荷と軸方向負荷に対応します。. 特長. ;ul> ;li>内リング、外リング、ケージ、ボールベアリング ;/li> ;li>深いレースウェイ溝 ;/li> ;li>シールド付き ;/li> ;li>材質: スチール ;/li> ;li>高性能低負荷及び高負荷容量 ;/li> ;li>内側リングが回転する場所での使用向け ;/li> ;/ul>. 用途. ;ul> ;li>食品及び飲料産業 ;/li> ;li>製薬 ;/li> ;li>医療産業 ;/li> ;li>エンジン及びポンプ ;/li> ;li>医療産業 ;/li> ;li>印刷 ;/li> ;/ul>. よくある質問. ;I>深溝ボールベアリングとは ;/I> これらのベアリングは、最も一般的なタイプで、内側リング、外側リング、ケージ、ボールベアリングで構成されています。ベアリングには、レースの深い溝があります。これのタイプのベアリングは、高性能で高い負荷能力を発揮します。 ;I>シールド付きボールベアリングを使用する理由 ;/I> 高速で回転するボールベアリングには、潤滑とクリーンな環境が必要です。ボールベアリングをシールドすることで、汚れやグリースに対する優れた保護を実現します。そのため、ボールベアリングの寿命は長くなります。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥479
税込¥527
7日以内出荷
内径 = 10mm。外径 = 19mm。レース幅 = 5mm。ボールベアリングタイプ = 単列深溝ボールベアリング。シーリング配置 = 両面シール。ベアリングクリアランス = CN。材料 = スチール。ボール材質 = 鋼。ケージ材質 = 鋼。行数 = 1。静定格荷重 = 585kN。動定格荷重 = 1.38kN。ボアタイプ = パラレル。ベアリングシリーズ = 8 極薄セクション。レース種類 = プレーン。。RS PROシールドグルーブ1列ベアリング. このRS PROシリーズの単列深溝ボールベアリングは、汎用性および全体的に高い性能を発揮します。RS PROシール付きボールベアリングには、2つの合成ゴムシールが付いており、ベアリングに汚れやその他の物体が侵入しないようにします。これらのボールベアリングは、主に内側リングが回転する場所での使用を目的としています。 このRS PROシリーズでは、3 → 50 mmの内径を用意しています。非常に多様なサイズが用意されているため、用途に最適なボールベアリングが見つかります。. 特長. ;ul> ;li>内リング、外リング、ケージ、ボールベアリング ;/li> ;li>深い溝 ;/li> ;li>シール付き ;/li> ;li>材質: スチール ;/li> ;li>高性能低負荷及び高負荷容量 ;/li> ;li>内側リングが回転する場所での使用向け ;/li> ;/ul>. 重要な注意事項. よくある質問. ;I>シール付きボールベアリングを選択する理由 ;/I> シール付きボールベアリングは、ボールベアリング機構にほこりや汚れが侵入する危険性を低減して、信頼性を高めています。また、ベアリング内に潤滑剤を保持して、より長くスムーズな動作を維持します。 ;I>深溝ボールベアリングを選択する理由 ;/I> このタイプのボールベアリングは、その汎用性のために最も一般的です。高速に最適で、半径方向の積載荷重への対応に優れ、メンテナンスはほとんど必要ありません。「深溝」は、レース(ボールが収まる溝)を指します。したがって、内側リングと外側リングの間隔がボールの直径よりも広くなります。これはゴムシール用のスペースを残します。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥459
税込¥505
7日以内出荷
ホースパイプ / フレキシブルチューブ = ホースパイプ。内径 = 19mm。外径 = 25.6mm。材質 = PVC。ホースパイプの動作 = 移送、 真空。最大使用圧力 = 9 bar。使用流体/用途 = 産業用。動作温度 Min = -15℃。最高作動温度 = +65℃。色 = 緑。長さ = 5m。補強 = あり。。RS Pro超弾性供給ホース. RS Pro軽量フレキシブルPVC供給ホースは、内部の耐クラッシュ性及び耐ねじれ性硬質白PVC螺旋で補強されています。 丈夫で柔軟性、耐久性に優れており、寒冷作業条件にも対応。天候の影響に対する優れた耐性を備えています。. 特長と利点. スムーズボアにより摩擦損失を最小限に低下 柔軟性、耐久性に優れ、丈夫で、寒冷作業条件にも対応 天候の影響に対する卓越した耐性 優れた耐薬品性と耐摩耗性 清掃が容易な滑らかな外面 標準色: 透明緑、白螺旋. 用途情報. 水、スラリー、粉末の供給や軽負荷吸引に最適です。農業、園芸、海洋、建設業界で人気の製品です。 このホースは、液体肥料、希釈薬剤、農薬を搬送できるため、農業用途に特に適しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,998
税込¥6,598
7日以内出荷
RS PRO Single Lip Metric NitrileRing RS PRO introduces the fantastic range of single lip nitrile rubberring oil seals! Due to the seals being made from nitrile rubber they work brilliantly with applications that require resistance to lubrication oils, hydraulic fluids and grease. Withvariety of metric and imperial sizes available to suitwide range of applications, the O-ring also offers long life and excellent chemical resistance to most hydrocarbons, oils and fuels to aid optimum performance for the life of the O-ring. Features and Benefits This range of RS PRO O-rings are high-performance versatile seals that can be used as shaft seals, face to face seals, as well as facilitating rotary and linear movement The Nitrile material of theserings is hardwearing with excellent resistance to chemicals and provides optimum performance andlong-lasting seal life Operating temperature range: -20℃ to 90℃ Ideal for use as sealing for pumps, drive belts, and other general engineering applications in the hydraulic and pneumatic industry Available inwide range of metric and imperial sized diameters Applications RS Pro オイルシールタイプメトリックニトリルシングルは、内径 19 mm 、外径 32 mm 、厚さmm です。ニトリルは、最もコスト効果が高く、一般的に入手可能なオイルシール素材です。通常、回転シャフトがオイル又はグリースで潤滑されているドライブシャフト、クランクシャフト、及び油圧シリンダで使用されます。NBR は、オイルシールが潤滑オイル、作動油、グリースに対する耐性を必要とする用途に適しています。ニトリルオイルシールは、ブレーキオイル、リンエステル、エステルベースとの併用には適していません。色:動作温度範囲: -2090C
仕様内径 = 19mm外径 = 32mmシールタイプ = 回転シャフトシール厚さ = 6mmシール材質 = ニトリルゴム
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥2,398
税込¥2,638
7日以内出荷
RS PRO Double Lip Metric NitrileRing RS PRO introduces the fantastic range of double lip nitrile rubberring oil seals! Due to the seals being made from nitrile rubber they work brilliantly with applications that require resistance to lubrication oils, hydraulic fluids and grease. Withvariety of metric and imperial sizes available to suitwide range of applications, the O-ring also offers long life and excellent chemical resistance to most hydrocarbons, oils and fuels to aid optimum performance for the life of the O-ring. Features and Benefits This range of RS PRO O-rings are high-performance versatile seals that can be used as shaft seals, face to face seals, as well as facilitating rotary and linear movement The Nitrile material of theserings is hardwearing with excellent resistance to chemicals and provides optimum performance andlong-lasting seal life Operating temperature range: -20℃ to 90℃ Ideal for use as sealing for pumps, drive belts, and other general engineering applications in the hydraulic and pneumatic industry Available inwide range of metric and imperial sized diameters Applications RS Pro オイルシールタイプメトリックニトリルダブルは、内径 19 mm 、外径 32 mm 、厚さmm です。ニトリルは、最もコスト効果が高く、一般的に入手可能なオイルシール素材です。通常、回転シャフトがオイル又はグリースで潤滑されているドライブシャフト、クランクシャフト、及び油圧シリンダで使用されます。NBR は、オイルシールが潤滑オイル、作動油、グリースに対する耐性を必要とする用途に適しています。ニトリルオイルシールは、ブレーキオイル、リンエステル、エステルベースとの併用には適していません。色:動作温度範囲: -2090C
仕様内径 = 19mm外径 = 32mmシールタイプ = 回転シャフトシール厚さ = 8mmシール材質 = ニトリルゴム
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥1,798
税込¥1,978
7日以内出荷
RS PRO Double Lip Metric NitrileRing RS PRO introduces the fantastic range of double lip nitrile rubberring oil seals! Due to the seals being made from nitrile rubber they work brilliantly with applications that require resistance to lubrication oils, hydraulic fluids and grease. Withvariety of metric and imperial sizes available to suitwide range of applications, the O-ring also offers long life and excellent chemical resistance to most hydrocarbons, oils and fuels to aid optimum performance for the life of the O-ring. Features and Benefits This range of RS PRO O-rings are high-performance versatile seals that can be used as shaft seals, face to face seals, as well as facilitating rotary and linear movement The Nitrile material of theserings is hardwearing with excellent resistance to chemicals and provides optimum performance andlong-lasting seal life Operating temperature range: -20℃ to 90℃ Ideal for use as sealing for pumps, drive belts, and other general engineering applications in the hydraulic and pneumatic industry Available inwide range of metric and imperial sized diameters Applications RS Pro オイルシールタイプメトリックニトリルダブルは、内径 19 mm 、外径 27 mm 、厚さ 10 mm です。ニトリルは、最もコスト効果が高く、一般的に入手可能なオイルシール素材です。通常、回転シャフトがオイル又はグリースで潤滑されているドライブシャフト、クランクシャフト、及び油圧シリンダで使用されます。NBR は、オイルシールが潤滑オイル、作動油、グリースに対する耐性を必要とする用途に適しています。ニトリルオイルシールは、ブレーキオイル、リンエステル、エステルベースとの併用には適していません。色:動作温度範囲: -2090C
仕様内径 = 19mm外径 = 27mmシールタイプ = 回転シャフトシール厚さ = 10mmシール材質 = ニトリルゴム
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥2,198
税込¥2,418
7日以内出荷
RS PRO Double Lip Metric NitrileRing RS PRO introduces the fantastic range of double lip nitrile rubberring oil seals! Due to the seals being made from nitrile rubber they work brilliantly with applications that require resistance to lubrication oils, hydraulic fluids and grease. Withvariety of metric and imperial sizes available to suitwide range of applications, the O-ring also offers long life and excellent chemical resistance to most hydrocarbons, oils and fuels to aid optimum performance for the life of the O-ring. Features and Benefits This range of RS PRO O-rings are high-performance versatile seals that can be used as shaft seals, face to face seals, as well as facilitating rotary and linear movement The Nitrile material of theserings is hardwearing with excellent resistance to chemicals and provides optimum performance andlong-lasting seal life Operating temperature range: -20℃ to 90℃ Ideal for use as sealing for pumps, drive belts, and other general engineering applications in the hydraulic and pneumatic industry Available inwide range of metric and imperial sized diameters Applications RS Pro オイルシールタイプメトリックニトリルダブルは、内径 19 mm 、外径 32 mm 、厚さ 10 mm です。ニトリルは、最もコスト効果が高く、一般的に入手可能なオイルシール素材です。一般に、回転シャフトがオイル又はグリースで潤滑されているドライブシャフト、クランクシャフト、及び油圧シリンダで使用されます。NBR は、オイルシールが潤滑オイル、作動油、グリースに対する耐性を必要とする用途に適しています。ニトリルオイルシールは、ブレーキオイル、リンエステル、エステルベースとの併用には適していません。色:動作温度範囲: -2090C
仕様内径 = 19mm外径 = 32mmシールタイプ = 回転シャフトシール厚さ = 10mmシール材質 = ニトリルゴム
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥1,598
税込¥1,758
7日以内出荷
RS PRO Double Lip Metric NitrileRing RS PRO introduces the fantastic range of double lip nitrile rubberring oil seals! Due to the seals being made from nitrile rubber they work brilliantly with applications that require resistance to lubrication oils, hydraulic fluids and grease. Withvariety of metric and imperial sizes available to suitwide range of applications, the O-ring also offers long life and excellent chemical resistance to most hydrocarbons, oils and fuels to aid optimum performance for the life of the O-ring. Features and Benefits This range of RS PRO O-rings are high-performance versatile seals that can be used as shaft seals, face to face seals, as well as facilitating rotary and linear movement The Nitrile material of theserings is hardwearing with excellent resistance to chemicals and provides optimum performance andlong-lasting seal life Operating temperature range: -20℃ to 90℃ Ideal for use as sealing for pumps, drive belts, and other general engineering applications in the hydraulic and pneumatic industry Available inwide range of metric and imperial sized diameters Applications RS Pro オイルシールタイプ(メートル系)ニトリル製ダブルは、内径 19 mm 、外径 37 mm 、厚さ 10 mm です。ニトリルは、最もコスト効果が高く、一般的に入手可能なオイルシール素材です。一般に、回転シャフトがオイル又はグリースで潤滑されているドライブシャフト、クランクシャフト、及び油圧シリンダで使用されます。NBR は、オイルシールが潤滑オイル、作動油、グリースに対する耐性を必要とする用途に適しています。ニトリルオイルシールは、ブレーキオイル、リンエステル、エステルベースとの併用には適していません。色:動作温度範囲: -2090C
仕様内径 = 19mm外径 = 37mmシールタイプ = 回転シャフトシール厚さ = 10mmシール材質 = ニトリルゴム
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥2,698
税込¥2,968
7日以内出荷
RS PRO Double Lip Metric NitrileRing RS PRO introduces the fantastic range of double lip nitrile rubberring oil seals! Due to the seals being made from nitrile rubber they work brilliantly with applications that require resistance to lubrication oils, hydraulic fluids and grease. Withvariety of metric and imperial sizes available to suitwide range of applications, the O-ring also offers long life and excellent chemical resistance to most hydrocarbons, oils and fuels to aid optimum performance for the life of the O-ring. Features and Benefits This range of RS PRO O-rings are high-performance versatile seals that can be used as shaft seals, face to face seals, as well as facilitating rotary and linear movement The Nitrile material of theserings is hardwearing with excellent resistance to chemicals and provides optimum performance andlong-lasting seal life Operating temperature range: -20℃ to 90℃ Ideal for use as sealing for pumps, drive belts, and other general engineering applications in the hydraulic and pneumatic industry Available inwide range of metric and imperial sized diameters Applications RS Pro オイルシールタイプメトリックニトリルダブルは、内径 19 mm 、外径 47 mm 、厚さmm です。ニトリルは、最もコスト効果が高く、一般的に入手可能なオイルシール素材です。通常、回転シャフトがオイル又はグリースで潤滑されているドライブシャフト、クランクシャフト、及び油圧シリンダで使用されます。NBR は、オイルシールが潤滑オイル、作動油、グリースに対する耐性を必要とする用途に適しています。ニトリルオイルシールは、ブレーキオイル、リンエステル、エステルベースとの併用には適していません。色:動作温度範囲: -2090C
仕様内径 = 19mm外径 = 47mmシールタイプ = 回転シャフトシール厚さ = 7mmシール材質 = ニトリルゴム
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥2,298
税込¥2,528
7日以内出荷
ホースパイプ / フレキシブルチューブ = ホースパイプ。内径 = 19mm。外径 = 29mm。材質 = NBR。ホースパイプの動作 = 移送。最大使用圧力 = 20バール。使用流体/用途 = 圧縮空気。代表規格 = ISO 2398。動作温度 Min = -40℃。最高作動温度 = +90℃。色 = 黒。長さ = 25m。。RS Pro空気用ゴムホース. RS Proのゴム製エアホースシリーズは、繊維補強NBR / SBR合成ゴムで製造されています。耐候性及び耐オゾン性を備え、建設業や自動車産業、一般的な作業場で使用される空気圧工具及びコンプレッサなどのミディアムデューティの用途に適しています。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. 耐摩耗性、耐オゾン性、耐候性 滑らかなNBR / SBRゴム構造 EN ISO2398に適合 幅広い動作温度範囲: -40 → +90℃ 安全係数: 3:1. エアホースとは何ですか.. エアホースは、ガスキャニスタ、エアコンプレッサ、その他の空圧工具から空気やガスを送るチューブです。安定したエアフローを維持するには、堅牢で信頼性の高いエアホースが不可欠です。このRS Proホースは、十分にその要求に応えます。素材は、最も一般的なゴムからPVCやナイロンまで多岐にわたります。. これらのホースの用途は何ですか.. 適切な継手とともに、バーベキューやフットポンプでゴム製エアホースが一般的に使用されます。このホースは、学校から研究所、さらには自動車産業まで、さまざまな場所で使用されます。たとえば、次のような用途があります。 ローリー、バス、その他のHGVのエアブレーキ 作業場のエアコンプレッサーやペイントスプレー 燃料ポンプ 削岩機やその他のヘビーデューティ建築工具 タイヤ空気入れポンプ - 両端にコネクタ装着
1個
¥35,980
税込¥39,578
7日以内出荷
ホースパイプ / フレキシブルチューブ = ホースパイプ。内径 = 19mm。外径 = 24.6mm。材質 = PVC。ホースパイプの動作 = 移送、 真空。最大使用圧力 = 9 bar。使用流体/用途 = 産業用。動作温度 Min = -15℃。最高作動温度 = +65℃。色 = 黄。長さ = 10m。補強 = あり。。RS Pro 供給ホース. メーカー独自の RS Pro ブランドが提供する、非常に丈夫で柔軟性の高い無毒性透明 PVC ホースは、詰まりを簡単に識別できるように設計されています。圧力、真空、摩耗、偶発的なクラッシュに対して優れた耐性を発揮し、コースピッチ及びスチール製らせんばねで膨らみや破裂を防止します。. 特長と利点. 広い温度範囲で高い柔軟性を発揮 スムーズボアにより、フロー損失を低減します より過酷な用途向けに設計されている ニトリルを含む化合物から製造されている 高張力ポリエステル繊維で強化されており、高圧用途での燃料オイルの輸送に最適. 仕様. 使用温度範囲: -10 → +55 ° C 毒性はなく、食品用途に適しています 完全な真空に対して耐性を示します 帯電防止機能 色.透明な緑、白螺旋 欧州食品規制 10/2011 に個別にテスト済み 温度範囲全体で、すべての食品タイプ(脂肪の多い食品を除く)と繰り返し使用できます RoHS 及び REACH 適合. 用途. この RS Pro クリア PVC ホースは、水、スラリー、顆粒、食料品、希釈薬剤の吸引及び供給に適しています。 最適な用途:. 農業 食品加工 プラスチックの取り扱い 海洋および建設業界. RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これは自信を持ってお使いいただくことも可能です
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥9,898
税込¥10,888
7日以内出荷
ホースパイプ / フレキシブルチューブ = ホースパイプ。内径 = 19mm。外径 = 24.6mm。材質 = PVC。ホースパイプの動作 = 移送、 真空。最大使用圧力 = 9 bar。使用流体/用途 = 産業用。動作温度 Min = -15℃。最高作動温度 = +65℃。色 = 緑。長さ = 5m。補強 = あり。。RS Pro 供給ホース. メーカー独自の RS Pro ブランドが提供する、非常に丈夫で柔軟性の高い無毒性透明 PVC ホースは、詰まりを簡単に識別できるように設計されています。圧力、真空、摩耗、偶発的なクラッシュに対して優れた耐性を発揮し、コースピッチ及びスチール製らせんばねで膨らみや破裂を防止します。. 特長と利点. 広い温度範囲で高い柔軟性を発揮 スムーズボアにより、フロー損失を低減します より過酷な用途向けに設計されている ニトリルを含む化合物から製造されている 高張力ポリエステル繊維で強化されており、高圧用途での燃料オイルの輸送に最適. 仕様. 使用温度範囲: -10 → +55 ° C 毒性はなく、食品用途に適しています 完全な真空に対して耐性を示します 帯電防止機能 色.透明な緑、白螺旋 欧州食品規制 10/2011 に個別にテスト済み 温度範囲全体で、すべての食品タイプ(脂肪の多い食品を除く)と繰り返し使用できます RoHS 及び REACH 適合. 用途. この RS Pro クリア PVC ホースは、水、スラリー、顆粒、食料品、希釈薬剤の吸引及び供給に適しています。 最適な用途:. 農業 食品加工 プラスチックの取り扱い 海洋および建設業界. RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これは自信を持ってお使いいただくことも可能です
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,298
税込¥4,728
7日以内出荷
内径 = 30mm。外径 = 72mm。レース幅 = 19mm。ボールベアリングタイプ = 単列深溝ボールベアリング。シーリング配置 = 両面シール。ベアリングクリアランス = CN。材料 = ステンレス鋼。ボール材質 = 鋼。ケージ材質 = ステンレス鋼。行数 = 1。静定格荷重 = 13.5kN。動定格荷重 = 24.03kN。ボアタイプ = パラレル。ベアリングシリーズ = 3ミディアム。レース素材 = ステンレス鋼。。RS PROステンレススチール深溝ボールベアリング. RS PROメートルステンレススチール製深溝、1列ボールベアリング製品です。過酷な用途、湿気、腐食、摩耗に耐えるように製造されています。 各種サイズが用意されており、衛生的で耐水性に優れているため、飲食料品、製薬などのさまざまな産業に最適です。. 特長と利点. 耐腐食性 さまざまなサイズが用意されています 耐摩耗構造 1 列ラジアルボールベアリング. グローブボールベアリングの用途. 製薬、化学薬品、医療、印刷、エンジン / ポンプ、オフショア / 海洋、食品産業及び飲料産業での使用に最適です。
1個
¥9,998
税込¥10,998
7日以内出荷
RS Pro メトリックニトリル 70 SHA O リング. RS Pro ニトリル製 O リング製品をご紹介します。ポンプ、ドライブベルト、油圧及び空圧産業でのその他の一般的なエンジニアリング用途のシールとしての使用に最適です。この O リングはニトリルゴム( NBR )製で、コスト効果の高い素材で、 O リングが脂肪、グリース、植物油にさらされる用途に最適です。O リングは、幅広い用途に適合するようにさまざまなメートル系とインペリアル系のサイズが用意されており、ほとんどの炭化水素、オイル、燃料に対して長寿命で耐薬品性に優れているため、 O リングの寿命が尽きるまで最適な性能を発揮します。. 特長と利点:. ;ul> ;li>この RS Pro O リング製品は、シャフトシール、フェイスツーフェイスシールとして使用できる汎用シールで、回転や直線移動を容易にします ;/li> ;li>ニトリル素材は耐摩耗性に優れ、化学薬品に対する優れた耐性を備え、最適な性能を発揮し、シール寿命が長くなっています ;/li> ;li>動作温度範囲: -30 ° C → 90 ° C ;/li> ;li>ポンプ、ドライブベルト、油圧及び空圧産業でのその他の一般的なエンジニアリング用途のシールとして使用するのに最適です ;/li> ;li>メートル系とインチ系のサイズを幅広くご用意しています ;/li> ;/ul>. 用途:. O リングは、丸型又はドーナツ型のシールの一種で、最も一般的に、別の区域に流れる液体又は空気を止めるために使用されます。O リングは通常、 2 つのセクションの間に装着され、圧縮されると、粒子、蒸気、液体の漏れを防止する確実なシールを形成し、そこから圧力を保護して維持し、細片の混入を防ぐことで、適切な機能と安全性を確保します。用途に応じて、さまざまなサイズと素材のものがあります。そのため、シールに正しい素材を使用するためには、どのような素材や液体が接触するかを考慮することが重要です。これらのシール又はガスケットは、最も一般的に次の用途で使用されます。 ;ul> ;li>産業及び製造用途 ;/li> ;li>配管 ;/li> ;li>油圧及び空圧 ;/li> ;li>自動車の製造及び修理 ;/li> ;li>動力伝達技術 ;/li> ;/ul>. O リングの寿命はどのくらいですか.. O リングを素材の正しい条件で使用すると、 NBR O リングは最長 15 年間使用できます. RS Pro を選ぶ理由. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。. ;i> 注: ;/i>. これらのニトリル O リングは、次の製品と互換性がありません。 ;ul> ;li>オゾン ;/li> ;li>エステル ;/li> ;li>保存 ;/li> ;li>アルデヒド ;/li> ;li>塩素酸塩 ;/li> ;li>ニトロ炭化水素 ;/li> ;/ul>
仕様タイプ = Oリング材料 = ニトリルゴム内径 = 16mm外径 = 19mm動作温度 Min = -30℃動作温度 Max = +90℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
¥849
税込¥934
7日以内出荷
仕様断面積 = 0.336 mm2シース色 = 黒AWG米国ワイヤゲージ規格 = 22 AWG断熱材 = PTFE耐久性のある = 燃料、ガソリン、作動油、潤滑剤、オイルコアストランド = 19/0.15 mm最小使用温度 = -75℃最大使用温度 = 200℃使用温度範囲 = -75 → +200 ℃長さ = 25m外径 = 1.35mm許容電圧 = 600 Vストランド数 = 19BS 3G 210:1996. PTFE絶縁機器ワイヤ(タイプB) 19/0.15 mm. 銀めっき銅より線装置用ワイヤ BS3G 210に準拠したPTFE絶縁 耐熱の高い信頼性及び化学安定性が求められる状況に使用可能 オイル、一般的な酸やアルカリによる汚染が発生する場所、又は紫外光が当たる場所に最適 動作温度範囲: -55 → +200 ℃
仕様断面積 = 0.652 mm2ワイヤのスタイル = BS EN13602外径 = 0.91mm長さ = 34.6mAWG米国ワイヤゲージ規格 = 19 AWG導体材質 = スズめっき軟銅タイプ = すずめっき銅ワイヤBSEN 13602:2002 C101.0. 仕様に記載してある、許容電流値の値はヒューズワイヤーとして使用した場合の電流値です。. すずめっき銅ワイヤ. プラスチックリールに巻かれたスズめっき軟銅線です。BS4109に準拠再配線可能なヒューズリンク、ショートリンクなどに使用するのに最適. 特長と利点. 200 gのリール. 追加のSWGサイズ. ; 390-527 390-527 : 14 SWG ; 390-549 390-549 : 25 SWG ; 390-555 390-555 : 29 SWG ; 390-561 390-561 : 35 SWG
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
内径 = 45mm。外径 = 85mm。レース幅 = 19mm。ボールベアリングタイプ = 単列深溝ボールベアリング。シーリング配置 = 両面シール。ベアリングクリアランス = CN。材料 = スチール。ボール材質 = 鋼。ケージ材質 = 鋼。行数 = 1。静定格荷重 = 21.6kN。動定格荷重 = 33.2kN。ボアタイプ = パラレル。ベアリングシリーズ = 2ライト。レース素材 = スチール。。RS PROシールドグルーブ1列ベアリング. このRS PROシリーズの単列深溝ボールベアリングは、汎用性および全体的に高い性能を発揮します。RS PROシール付きボールベアリングには、2つの合成ゴムシールが付いており、ベアリングに汚れやその他の物体が侵入しないようにします。これらのボールベアリングは、主に内側リングが回転する場所での使用を目的としています。 このRS PROシリーズでは、3 → 50 mmの内径を用意しています。非常に多様なサイズが用意されているため、用途に最適なボールベアリングが見つかります。. 特長. ;ul> ;li>内リング、外リング、ケージ、ボールベアリング ;/li> ;li>深い溝 ;/li> ;li>シール付き ;/li> ;li>材質: スチール ;/li> ;li>高性能低負荷及び高負荷容量 ;/li> ;li>内側リングが回転する場所での使用向け ;/li> ;/ul>. 重要な注意事項. よくある質問. ;I>シール付きボールベアリングを選択する理由 ;/I> シール付きボールベアリングは、ボールベアリング機構にほこりや汚れが侵入する危険性を低減して、信頼性を高めています。また、ベアリング内に潤滑剤を保持して、より長くスムーズな動作を維持します。 ;I>深溝ボールベアリングを選択する理由 ;/I> このタイプのボールベアリングは、その汎用性のために最も一般的です。高速に最適で、半径方向の積載荷重への対応に優れ、メンテナンスはほとんど必要ありません。「深溝」は、レース(ボールが収まる溝)を指します。したがって、内側リングと外側リングの間隔がボールの直径よりも広くなります。これはゴムシール用のスペースを残します。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,198
税込¥3,518
7日以内出荷
内径 = 45mm。外径 = 85mm。レース幅 = 19mm。ボールベアリングタイプ = 単列深溝ボールベアリング。シーリング配置 = 両側シールド。ベアリングクリアランス = CN。材料 = スチール。ボール材質 = 鋼。ケージ材質 = 鋼。行数 = 1。静定格荷重 = 21.6kN。動定格荷重 = 33.2kN。ボアタイプ = パラレル。ベアリングシリーズ = 2ライト。レース種類 = プレーン。。RS PROメートルシールド付きボールベアリング. RS PROメートルシールド付きボールベアリングは、モータ、ポンプ、コンベアなど、幅広い機械用途で使用されるボールベアリングの一種です。これらのベアリングは、可動部品間の摩擦と摩耗を軽減することで、シャフトをスムーズかつ効率的に回転させるように設計されています。RS PROメトリックシールド付きボールベアリングは1列で、2つの金属シールドを装備して汚れや異物の侵入を防止し、両方向の半径負荷と軸方向負荷に対応します。. 特長. ;ul> ;li>内リング、外リング、ケージ、ボールベアリング ;/li> ;li>深いレースウェイ溝 ;/li> ;li>シールド付き ;/li> ;li>材質: スチール ;/li> ;li>高性能低負荷及び高負荷容量 ;/li> ;li>内側リングが回転する場所での使用向け ;/li> ;/ul>. 用途. ;ul> ;li>食品及び飲料産業 ;/li> ;li>製薬 ;/li> ;li>医療産業 ;/li> ;li>エンジン及びポンプ ;/li> ;li>医療産業 ;/li> ;li>印刷 ;/li> ;/ul>. よくある質問. ;I>深溝ボールベアリングとは ;/I> これらのベアリングは、最も一般的なタイプで、内側リング、外側リング、ケージ、ボールベアリングで構成されています。ベアリングには、レースの深い溝があります。これのタイプのベアリングは、高性能で高い負荷能力を発揮します。 ;I>シールド付きボールベアリングを使用する理由 ;/I> 高速で回転するボールベアリングには、潤滑とクリーンな環境が必要です。ボールベアリングをシールドすることで、汚れやグリースに対する優れた保護を実現します。そのため、ボールベアリングの寿命は長くなります。
1個
¥3,898
税込¥4,288
7日以内出荷
内径 = 30mm。外径 = 72mm。レース幅 = 19mm。ボールベアリングタイプ = 単列深溝ボールベアリング。シーリング配置 = 両側シールド。ベアリングクリアランス = CN。材料 = スチール。ボール材質 = 鋼。ケージ材質 = 鋼。行数 = 1。静定格荷重 = 16kN。動定格荷重 = 28.1kN。ボアタイプ = パラレル。ベアリングシリーズ = 3ミディアム。レース素材 = スチール。。RS PROメートルシールド付きボールベアリング. RS PROメートルシールド付きボールベアリングは、モータ、ポンプ、コンベアなど、幅広い機械用途で使用されるボールベアリングの一種です。これらのベアリングは、可動部品間の摩擦と摩耗を軽減することで、シャフトをスムーズかつ効率的に回転させるように設計されています。RS PROメトリックシールド付きボールベアリングは1列で、2つの金属シールドを装備して汚れや異物の侵入を防止し、両方向の半径負荷と軸方向負荷に対応します。. 特長. ;ul> ;li>内リング、外リング、ケージ、ボールベアリング ;/li> ;li>深いレースウェイ溝 ;/li> ;li>シールド付き ;/li> ;li>材質: スチール ;/li> ;li>高性能低負荷及び高負荷容量 ;/li> ;li>内側リングが回転する場所での使用向け ;/li> ;/ul>. 用途. ;ul> ;li>食品及び飲料産業 ;/li> ;li>製薬 ;/li> ;li>医療産業 ;/li> ;li>エンジン及びポンプ ;/li> ;li>医療産業 ;/li> ;li>印刷 ;/li> ;/ul>. よくある質問. ;I>深溝ボールベアリングとは ;/I> これらのベアリングは、最も一般的なタイプで、内側リング、外側リング、ケージ、ボールベアリングで構成されています。ベアリングには、レースの深い溝があります。これのタイプのベアリングは、高性能で高い負荷能力を発揮します。 ;I>シールド付きボールベアリングを使用する理由 ;/I> 高速で回転するボールベアリングには、潤滑とクリーンな環境が必要です。ボールベアリングをシールドすることで、汚れやグリースに対する優れた保護を実現します。そのため、ボールベアリングの寿命は長くなります。
1個
¥2,498
税込¥2,748
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
次へ