材質 = 炭素鋼。全体長さ = 115 mm。耐磁性 = あり。抗酸耐性 = あり。。切断ピンセット. RS Pro 精密切断ピンセットは、表面実装や細ワイヤの切断及び取り扱いに適しています。高品質の耐酸 / 耐磁性炭素鋼製で、幅広い用途に適しています。. 特長と利点. ワイヤ巻き、ハイブリッド及びマイクロ回路製作時のワイヤ相互接続、コイル巻き、細スプリングの細いワイヤの刈リ込み及び徴調整用高品質ピンセット 10 mmの長さに正確に研磨された平行なフラッシュカットエッジ 奥まった場所にも届くヘッドの形状 直径0.25 mmの銅ワイヤ線及び直径0.1 mmのスチールワイヤを切断 美しいブラシ仕上げ. RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
1個
¥7,598
税込¥8,358
翌々日出荷
RS Pro ハイブリッドステッパモータは、並列配線、直列配線、ユニポーラ配線オプションを備えています RS Pro のハイブリッドステッパモータは、高性能 DC モータで、ステップによる正確な動きや回転を必要とする用途に最適です。VR (可変磁気抵抗)ステッパモータと PM (永久磁石)ステッパモータの両方の特性を組み合わせ、さまざまな用途に適した汎用モータを実現します。RS Pro ハイブリッドステッパモータを使用すると、低速でも高トルクを実現できます。 必要な用途の種類に応じて、このステッパモータシリーズは、さまざまな速度、トルク、及び電力出力を実現できます。これは、シリーズ、パラレル、ユニポーラとして配線することで実現でき、汎用性と信頼性の高いステッパモータを実現します。 特長と利点 VR と PM モータの特性を組み合わせたハイブリッド技術 低速で高トルク さまざまな用途に適しています 軽量で Durable なデザインです 8 リード構成 保持トルク: 2.6 Nm (ユニポーラ)、 3.4 Nm (並列)、 3.4 Nm (直列) ステッピング角度: 1.8 ° 定格電圧: 2.39 V (ユニポーラ)、 1.65 V (並列)、 3.42 V (直列) 用途 ステッパモータは、シャフトが正確に回転する DC モータの一種で、フル回転を位相で編成された複数のコイルに分割します。ステッパモータは、ディスクリートで正確なトルク又は移動を必要とする用途に最適です。これらのモータは、ウェーブドライブ、フルステップ、ハーフステップ、マイクロステップなどのさまざまなドライバモードが用意されており、ステッパコントローラから操作できます。ステッパモータは主に次のような用途で使用されます。 CNCマシン 医療用スキャナ プリンタ ディスクドライブ デジタルカメラ よくある質問 ステッピング・レートはどのくらいですか このステッパモータは、 1.8 ° のステップ角度で、 200 ステップ / 回転に相当します。 シャフトの長さはどのくらいですか シャフトの長さは 30.23 mm です。 最大ラジアルフォースとは何ですか このモデルの最大ラジアルフォースは 220 N です ( フロントフランジから 20 mm) 最大軸方向の力はどのくらいですか このモデルの最大軸方向フォースは 60 N です ユニポーラとバイポーラの違いは何ですか ユニポーラステッパモータは、相ごとにセンタータップの付いた単巻線で動作します。巻線の各セクションは、磁場の方向ごとにオンになります。ユニポーラステッパモータとは異なり、バイポーラステッパモータには相ごとに 2 本のリードがあり、どちらも共通していません。 直列巻線と並列巻線の違いは何ですか モータは、必要な用途の種類に応じて、直列又は並列のいずれかで配線できます。通常、直列配線されたモータは、より高速になるとストールトルクが増加し、速度が低下します。平行に配線されたモータは、通常、より高速で一定のトルクを維持する傾向がありますが、これは通常、直列よりも低くなります。 巻線構成又はステッパモータは、必要な動作速度、トルク、及び電源コンセントを提供するために不可欠な役割を果たします。
仕様ステッピングモータのタイプ = ハイブリッドステップ角 = 1.8°配線数 = 8電源電圧 = 1.65 V, 2.39 V, 3.42 Vフレームサイズ = 85.85 x 85.85mm軸径 = 12mm許容電流値 = 3 A 、 4.2 A 、 5.9 A巻線配置 = 並列, 直列, ユニポーラシャフト長さ = 30.23mm奥行き = 65mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥41,980
税込¥46,178
7日以内出荷
関連キーワード