3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質 = PVC。長さ(クローズ) = 200mm。幅(閉) = 120mm。深さ(閉) = 50mm。ロックタイプ = ファスナー。幅 = 120mm。長さ = 200.0mm。深さ = 50.0mm。。RS Pro ソフト PVC 工具袋です. RS Pro PVC 工具袋のご紹介です。この高品質のソフトポーチは、既存の工具キットに汎用性の高いアクセサリです。シンプルなジップアップ設計で、最も重要な工具をコンパクトで安全に収納できます。この工具ウォレットにより、複数のアクセサリを必要とするさまざまな工具の携帯性が実現され、安全に保管できます。特に現場で工具を簡単に紛失するおそれがある場合に役立ちます。 GET この RS Pro 工具ウォレットには、作業中に工具ベルトにウォレットをしっかりと固定できる便利なボタンループも付いており、工具収納時にさらに便利に工具にアクセスできます。. 特長と利点:. .この工具ウォレットは、柔らかく耐久性に優れた PVC 素材で作られており、防水性を備えているため、使用中の天候や作業現場の条件に対して優れた耐久性を発揮します .このケースは、ケースのサイズパラメータに適合するほとんどの手持ち工具、固定具、留め具に対応できます .工具を安全に保管できるように、 3 面すべてにジッパーが付いているため、落下することはありません .ケース内に収納された工具やアイテムを保護し、安全に持ち運べるように、ウォレットにもパッドが付いています .パッド付きの強化 PVC で、作業台の引き出しや工具ケースに保管できる便利なサイズ .ボタン付きレザーストラップにより、工具ベルトにウォレットを取り付けることができ、簡単に作業できます. この RS Pro 工具ウォレットのサイズは次のとおりです。 . ; 707-7316 707-7316 . 105 x 200 x 50mm . ; 707-7319-200 707-7319-200 x 120 x 50mm . ; 707-7322-225 707-7322-225 x 175 x 75 mm. 用途:. 工具ウォレットは、非常に汎用性の高い方法で、小さな必須の工具を手元に置いておくことができます。用途や収納する工具や留め具の種類に応じて、さまざまなスタイル、サイズ、形式のものがあります。さまざまな工具を使用して安全に保管し、携帯性を高める作業者に最適なアクセサリです。特に、現場での作業や、工具ボックスの使用が困難な場合に最適です。この高品質な工具ケースは、次のような用途で使用されます。 . 電気技術者 . 技術者 .メンテナンスエンジニア . DIY愛好家
1個
2,298 税込2,528
7日以内出荷

材質 = PVC。長さ(クローズ) = 200mm。幅(閉) = 105mm。深さ(閉) = 50mm。ロックタイプ = ファスナー。幅 = 105mm。長さ = 200.0mm。深さ = 50.0mm。。RS Pro ソフト PVC 工具袋です. RS Pro PVC 工具袋のご紹介です。この高品質のソフトポーチは、既存の工具キットに汎用性の高いアクセサリです。シンプルなジップアップ設計で、最も重要な工具をコンパクトで安全に収納できます。この工具ウォレットにより、複数のアクセサリを必要とするさまざまな工具の携帯性が実現され、安全に保管できます。特に現場で工具を簡単に紛失するおそれがある場合に役立ちます。 GET この RS Pro 工具ウォレットには、作業中に工具ベルトにウォレットをしっかりと固定できる便利なボタンループも付いており、工具収納時にさらに便利に工具にアクセスできます。. 特長と利点:. .この工具ウォレットは、柔らかく耐久性に優れた PVC 素材で作られており、防水性を備えているため、使用中の天候や作業現場の条件に対して優れた耐久性を発揮します .このケースは、ケースのサイズパラメータに適合するほとんどの手持ち工具、固定具、留め具に対応できます .工具を安全に保管できるように、 3 面すべてにジッパーが付いているため、落下することはありません .ケース内に収納された工具やアイテムを保護し、安全に持ち運べるように、ウォレットにもパッドが付いています .パッド付きの強化 PVC で、作業台の引き出しや工具ケースに保管できる便利なサイズ .ボタン付きレザーストラップにより、工具ベルトにウォレットを取り付けることができ、簡単に作業できます. この RS Pro 工具ウォレットのサイズは次のとおりです。 . ; 707-7316 707-7316 . 105 x 200 x 50mm . ; 707-7319-200 707-7319-200 x 120 x 50mm . ; 707-7322-225 707-7322-225 x 175 x 75 mm. 用途:. 工具ウォレットは、非常に汎用性の高い方法で、小さな必須の工具を手元に置いておくことができます。用途や収納する工具や留め具の種類に応じて、さまざまなスタイル、サイズ、形式のものがあります。さまざまな工具を使用して安全に保管し、携帯性を高める作業者に最適なアクセサリです。特に、現場での作業や、工具ボックスの使用が困難な場合に最適です。この高品質な工具ケースは、次のような用途で使用されます。 . 電気技術者 . 技術者 .メンテナンスエンジニア . DIY愛好家
1個
2,098 税込2,308
7日以内出荷

引出し数 = 12。ケースの材質 = スチール。高さ = 350mm。奥行 = 586mm。深さ = 290mm。透明な引き出し = あり。引出し材質 = ABS樹脂。チルト引き出し = なし。色 = グレー。壁取付 = あり。。RS Pro ドロワ収納スチールキャビネット. RS Pro の引き出し付きスチール製収納キャビネットシリーズは、幅広い環境で使用できる部品やコンポーネントに最適なストレージソリューションです。さまざまなサイズが用意された頑丈なキャビネットは、耐衝撃性に優れたスチール製で、 ABS / PS 製の引き出しで優れた耐久性と耐腐食性を実現しています。引き出しには、自然な光源を利用し、内部コンポーネントを視認できる透明なフロントウィンドウが備わっています。小さいキャビネットは壁面、ベンチ、又はカウンタに取り付けるのに最適ですが、大きいキャビネットは自立式のフロアキャビネットとして最適で、どちらのオプションも用意されているため、職場のスペースを節約できます。. 特長と利点. ;ul> ;li>耐久 Durable スチール製で頑丈で、さまざまな環境での使用に最適です ;/li> ;li>グレーの粉体コーティングが施され、耐腐食性に優れ、美しい仕上げが施されています ;/li> ;li>さまざまな部品やコンポーネントの収納や整理に最適です ;/li> ;li>耐衝撃性に優れ、過酷な条件や広範囲にわたる使用にも耐えます ;/li> ;li>引き出しには内部の部品が見える透明な窓が付いており、完全に引き出し可能で、優れた耐オイル性を備えています ;/li> ;li>壁面、ベンチ、作業台に取り付けたり、自立したりできるさまざまなサイズを用意しています ;/li> ;/ul>. 用途. 引き出し付きのスチールキャビネットは、さまざまな産業及び家庭用 DIY 用途に最適で、さまざまな部品やコンポーネントを収納できる優れたストレージソリューションです。引き出し収納キャビネットは、部品を整理して、職場のスペースを節約するのに最適です。これらのタイプのキャビネットは、次のようなさまざまな場所での使用に適しています。 ;ul> ;li>作業場 ;/li> ;li>ガレージ ;/li> ;li>オフィス ;/li> ;li>店舗のフロア ;/li> ;/ul>. よくある質問. どのようなサイズがありますか.. ;ul> ;li> ; 6693793 6693793 -12 トレイスチールキャビネット ;/li> ;/ul>. 収納容器 / 引き出しは付属していますか.. はい。このシリーズの収納引き出しキャビネットには、引き出しが付いています。. 引き出しを取り外すことはできますか.. はい、必要に応じて引き出しを完全に取り外すことができます。
1個
60,980 税込67,078
7日以内出荷