1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様最小温度感度 = 10℃最大温度感度 = 32℃温度レベルの数 = 12ラベル/プロダクト = 10向き = 水平可逆性 = Yラベル長さ = 10mmラベルの幅 = 90mm12レベル横型室温計温度インジケータ. 12レベルの室温計です。 この温度計は、データセンター、オフィス、保管区域で、実際の温度をリアルタイムで表示するために使用します。 室温の表示には、2~3分しかかかりません。. 接着式 100ミクロンの透明なポリエステル 寸法 - 10 mm (高)、90 mm (幅) 使用温度範囲: 10 → 32 ℃ 粘着剤付き - ほとんどの表面に最適な改良型のアクリル接着剤 精度: +/-1 ℃ 水平ディスプレイ 10個パックで販売 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
4,598 税込5,058
7日以内出荷