856件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質 = ポリエステル。長さ(クローズ) = 400mm。幅(閉) = 295mm。深さ(閉) = 80mm。ロックタイプ = ファスナー。幅 = 295.0mm。長さ = 400.0mm。深さ = 80.0mm。。工具入れ袋には工具は付属していません。. 工具入れ袋、キャリーハンドル付き. RS PRO のこのポリエステル製工具ウォレットは、移動しながら工具を収納できる汎用性の高いソリューションです。この工具ウォレットは、シンプルなジップアップ設計で、内側にさまざまな工具保持用のループが付いており、最も重要な工具を保持するためのスタイリッシュですっきりとした整理された方法となります。 ソフトケースですが、工具入れ袋は耐摩耗性に優れたポリエステル製で、ヘビーデューティ用途に適しています。持ち運びに便利な短いケーススタイルのハンドルを備えています。 ポリエステル製ウォレットは、ドライバ、プライヤ、カッターなどの便利な工具の収納用に最適化されており、電気エンジニアに最適です。このウォレットには、固定具や留め具を収納できる内部ホルスタと閉鎖可能なポケットが付いています。 Binder スタイルの工具ウォレットは、ジッパーで完全に閉じ、工具を使用しないときにすっきりとコンパクトに収納できます。 特長と利点 強化及びパッド入りのポリエステル構造 3 面にヘビーデューティジップファスナー、キャリングハンドル付き 各種サイズ、ポケット、伸縮性ストラップ、ポーチ 寸法: 400 x 295 x 80 mm 用途 このウォレットは、非常に汎用性の高い方法で、重要な小型工具を手に入れることができます。ブリーフケース型のハンドルは持ち運びに優れ、ソフトケースであることから従来の工具ブリーフケースよりも持ち運びが容易です。この高品質な工具ケースは、次のような用途で使用されます。 電気技術者 技術者 メンテナンスエンジニア DIY愛好家 RS PRO の利点 RS Pro は、信頼性と価格の価値をお求めの場合に、お客様のブランドになることを目指しています。RS RS Pro ブランド製品は、さまざまな汎用性の高い工具と部品を自社で購入することで、品質と卓越性の代名詞となっています。 工具収納エンクロージャ・チェスト・キャビネットなどにおいて、 RS Pro は Durable and Versatile のさまざまなオプションを提供しています。RS Pro は、機械工、エンジニア、電気技術者、 DIY 愛好家など、お客様のニーズに適した工具収納ソリューションを提供しています。
1個
6,698 税込7,368
7日以内出荷

材質 = PVC。長さ(クローズ) = 370mm。幅(閉) = 260mm。深さ(閉) = 45mm。ロックタイプ = ファスナー。幅 = 260.0mm。長さ = 370.0mm。深さ = 45.0mm。。工具入れ袋には工具は付属していません。. RS Pro PVC 工具入れ袋、キャリーハンドル付き. RS PRO のこの PVC 工具ウォレットは、移動しながら工具を収納できる汎用性の高いソリューションです。シンプルなジップアップ設計で、工具保持用のループと伸縮性ストラップが各種揃っているこの工具ウォレットは、スタイリッシュですっきりと整理された方法で工具を手元に維持します。 ソフトケースですが、工具入れ袋はパッド付きの PVC 製で、簡単に持ち運べるケース入りです。 PVC ウォレットは、ドライバ、プライヤ、カッターなどの便利な工具の保管用に最適化されており、電気エンジニアに最適です。このウォレットには、固定具や留め具を収納できる、密閉可能なホルスタポケットが内側に付いています。 Binder スタイルの工具ウォレットは、ジッパーで完全に閉じ、工具を使用しないときにすっきりとコンパクトに収納できます。 特長と利点 強化及びパッド付き PVC 構造 ロック可能なジッパー 伸縮性ストラップ 小さなコンポーネント用のポケット付き 用途 このウォレットは、非常に汎用性の高い方法で、重要な小型工具を手に入れることができます。ブリーフケース型のハンドルは持ち運びに優れ、ソフトケースであることから従来の工具ブリーフケースよりも持ち運びが容易です。この高品質な工具ケースは、次のような用途で使用されます。 電気技術者 技術者 メンテナンスエンジニア DIY愛好家 RS PRO の利点 RS Pro は、信頼性と価格の価値をお求めの場合に、お客様のブランドになることを目指しています。RS RS Pro ブランド製品は、さまざまな汎用性の高い工具と部品を自社で購入することで、品質と卓越性の代名詞となっています。 工具収納エンクロージャ・チェスト・キャビネットなどにおいて、 RS Pro は Durable and Versatile のさまざまなオプションを提供しています。RS Pro は、機械工、エンジニア、電気技術者、 DIY 愛好家など、お客様のニーズに適した工具収納ソリューションを提供しています。
1個
5,998 税込6,598
7日以内出荷

材質 = PVC。長さ(クローズ) = 200mm。幅(閉) = 120mm。深さ(閉) = 50mm。ロックタイプ = ファスナー。幅 = 120mm。長さ = 200.0mm。深さ = 50.0mm。。RS Pro ソフト PVC 工具袋です. RS Pro PVC 工具袋のご紹介です。この高品質のソフトポーチは、既存の工具キットに汎用性の高いアクセサリです。シンプルなジップアップ設計で、最も重要な工具をコンパクトで安全に収納できます。この工具ウォレットにより、複数のアクセサリを必要とするさまざまな工具の携帯性が実現され、安全に保管できます。特に現場で工具を簡単に紛失するおそれがある場合に役立ちます。 GET この RS Pro 工具ウォレットには、作業中に工具ベルトにウォレットをしっかりと固定できる便利なボタンループも付いており、工具収納時にさらに便利に工具にアクセスできます。. 特長と利点:. .この工具ウォレットは、柔らかく耐久性に優れた PVC 素材で作られており、防水性を備えているため、使用中の天候や作業現場の条件に対して優れた耐久性を発揮します .このケースは、ケースのサイズパラメータに適合するほとんどの手持ち工具、固定具、留め具に対応できます .工具を安全に保管できるように、 3 面すべてにジッパーが付いているため、落下することはありません .ケース内に収納された工具やアイテムを保護し、安全に持ち運べるように、ウォレットにもパッドが付いています .パッド付きの強化 PVC で、作業台の引き出しや工具ケースに保管できる便利なサイズ .ボタン付きレザーストラップにより、工具ベルトにウォレットを取り付けることができ、簡単に作業できます. この RS Pro 工具ウォレットのサイズは次のとおりです。 . ; 707-7316 707-7316 . 105 x 200 x 50mm . ; 707-7319-200 707-7319-200 x 120 x 50mm . ; 707-7322-225 707-7322-225 x 175 x 75 mm. 用途:. 工具ウォレットは、非常に汎用性の高い方法で、小さな必須の工具を手元に置いておくことができます。用途や収納する工具や留め具の種類に応じて、さまざまなスタイル、サイズ、形式のものがあります。さまざまな工具を使用して安全に保管し、携帯性を高める作業者に最適なアクセサリです。特に、現場での作業や、工具ボックスの使用が困難な場合に最適です。この高品質な工具ケースは、次のような用途で使用されます。 . 電気技術者 . 技術者 .メンテナンスエンジニア . DIY愛好家
1個
2,298 税込2,528
7日以内出荷

材質 = PVC。長さ(クローズ) = 200mm。幅(閉) = 105mm。深さ(閉) = 50mm。ロックタイプ = ファスナー。幅 = 105mm。長さ = 200.0mm。深さ = 50.0mm。。RS Pro ソフト PVC 工具袋です. RS Pro PVC 工具袋のご紹介です。この高品質のソフトポーチは、既存の工具キットに汎用性の高いアクセサリです。シンプルなジップアップ設計で、最も重要な工具をコンパクトで安全に収納できます。この工具ウォレットにより、複数のアクセサリを必要とするさまざまな工具の携帯性が実現され、安全に保管できます。特に現場で工具を簡単に紛失するおそれがある場合に役立ちます。 GET この RS Pro 工具ウォレットには、作業中に工具ベルトにウォレットをしっかりと固定できる便利なボタンループも付いており、工具収納時にさらに便利に工具にアクセスできます。. 特長と利点:. .この工具ウォレットは、柔らかく耐久性に優れた PVC 素材で作られており、防水性を備えているため、使用中の天候や作業現場の条件に対して優れた耐久性を発揮します .このケースは、ケースのサイズパラメータに適合するほとんどの手持ち工具、固定具、留め具に対応できます .工具を安全に保管できるように、 3 面すべてにジッパーが付いているため、落下することはありません .ケース内に収納された工具やアイテムを保護し、安全に持ち運べるように、ウォレットにもパッドが付いています .パッド付きの強化 PVC で、作業台の引き出しや工具ケースに保管できる便利なサイズ .ボタン付きレザーストラップにより、工具ベルトにウォレットを取り付けることができ、簡単に作業できます. この RS Pro 工具ウォレットのサイズは次のとおりです。 . ; 707-7316 707-7316 . 105 x 200 x 50mm . ; 707-7319-200 707-7319-200 x 120 x 50mm . ; 707-7322-225 707-7322-225 x 175 x 75 mm. 用途:. 工具ウォレットは、非常に汎用性の高い方法で、小さな必須の工具を手元に置いておくことができます。用途や収納する工具や留め具の種類に応じて、さまざまなスタイル、サイズ、形式のものがあります。さまざまな工具を使用して安全に保管し、携帯性を高める作業者に最適なアクセサリです。特に、現場での作業や、工具ボックスの使用が困難な場合に最適です。この高品質な工具ケースは、次のような用途で使用されます。 . 電気技術者 . 技術者 .メンテナンスエンジニア . DIY愛好家
1個
2,098 税込2,308
7日以内出荷

仕様材質 = ビニール長さ(クローズ) = 190mm幅(閉) = 114深さ(閉) = 45mmロックタイプ = ファスナー装置用ビニールポーチ. ほぼすべてのハンドヘルドメータの収納が可能な高品質のカスタムデザインキャリングケースです。. 耐摩耗性に優れたテクスチャ入りビニール素材 内側クッション入り 伸縮性ストラップホルダ付き内側ストラップハンガー 三面ジッパー付き
1個
2,170 税込2,387
当日出荷

仕様材質 = PVC長さ(クローズ) = 308mm幅(閉) = 220mm深さ(閉) = 40mmロックタイプ = ファスナー工具入れ袋には工具は付属していません。. 黒色のPVC工具ケース. PVC製 電子機器のサービスエンジニアに最適 伸縮性のある保持ループ付き ドライバ、プライヤ、カッターなどの小型の手動工具に最適
1個
3,260 税込3,586
当日出荷

仕様材質 = PVC長さ(クローズ) = 225mm幅(閉) = 175深さ(閉) = 75mmロックタイプ = ファスナーこれらのアクセサリには、現在RS Pro Componentsで在庫のないモデルに対応するものもあります。. ブラザーラベル作成機のアクセサリ. 業務用のRS Proアクセサリ. PVC装置ケース(707-7322). 小型のPVC軽装器ケースサイズ 全長ジッパーで確実に閉鎖 繊細な機器の傷や損傷を防ぐためのソフトライニング. PT-110 / PT-300ラベル作成機(157-2310)向けのGB主電源アダプタ. PT-110 / PT-300ブラザー業務用ラベル作成機との併用向けGB主電源アダプタ
1個
2,950 税込3,245
7日以内出荷

仕様材質 = PVC長さ(クローズ) = 230mm幅(閉) = 155mm深さ(閉) = 30mmロックタイプ = ファスナー工具入れ袋には工具は付属していません。. PVC小型工具入れ袋. クッション入りで、強化PVC製です。作業台の引き出し、工具ケースなどに保管するのに便利なサイズです。. 工具を簡単に収納できる伸縮性ストラップ
1個
2,460 税込2,706
当日出荷

仕様材質 = PVC長さ(クローズ) = 240mm幅(閉) = 190mm深さ(閉) = 35mmロックタイプ = ファスナー工具入れ袋には工具は付属していません。. PVC小型工具入れ袋. クッション入りで、強化PVC製です。作業台の引き出し、工具ケースなどに保管するのに便利なサイズです。. 工具を簡単に収納できる伸縮性ストラップ
1個
2,750 税込3,025
7日以内出荷

RS Pro バッグフィルタ RS Pro では、最大限の強度と最適な通気を実現するように設計されたガラス繊維バッグフィルタを導入しています。大容量ガラス繊維でできており、 ABS 成形プラスチックケースに接着されたこの硬質バッグフィルタは、 RS Pro が設計した製品で、他のタイプのバッグフィルタよりも長寿命でエネルギー消費量を削減します。この HVAC フィルタのコンパクトな構成は、グレード M6 → F9 のすべてのバッグフィルタに変更できます。 特長と利点 高品質のガラス繊維と ABS プラスチック製で、確実に製造されています フィルタの耐久性と長寿命 完全に安定したメディアプレゼンテーションを実現します 厳しい設計のため、ダウンタイム中は崩壊しません 常に容量の 100% で動作します 完全な焼却処理が可能 拡張メディア領域 低圧力降下 大容量 20 mm 又は 25 mm ヘッダを用意 あらゆる標準バッグフィルタを後付けできるため、長寿命のレトロフィット装置です 用途 HVAC エアフィルタは、花粉、ほこり、ペットの髪を除去するために、フィルタを通過する空気の明確化及びろ過に使用します。暖房、換気、エアコン( HVAC )システムの家庭や産業スペースの両方で使用でき、不要な粒子を空気から除去して、空気の質を向上できます。 エアフィルタの仕組みは. 一般的に、暖房、換気、空調で使用される HVAC フィルタはガーゼのような素材でできています。これにより、空気が通れる細い経路を残しながら大きな粒子を捕捉します。標準的なエアフィルタは、異物やほこりを効率的にろ過・回収できるように設計されています。一部の複雑なフィルタには脱臭機能もあり、チャコールエレメントを備えています。換気・冷却・加熱システムに異物が混入するのを防ぐことは、これらのタイプのシステム内の異物が過熱して機能を停止する可能性があるため、寿命を延ばすために不可欠です。 HVACエアフィルタを交換する理由 この種のフィルタは適切な注意を怠ると、目詰りを起こす可能性があります。目詰まりにより空気の流れが妨げられてシステムがオーバーヒートする可能性があり、最終的に機器の故障や火災につながる可能性があります。エアフィルタの定期的な交換は、安全衛生とHVACシステムの寿命を延ばすために不可欠です。 RS Pro を選ぶ理由 RS Pro は、お客様のプロジェクトに対応する高品質で価値の高いさまざまな製品を提供する RS ブランド製品です。RS Pro 製品は、世界中のエンジニアから信頼を得ており、厳しい業界標準に対して厳格にテストされています。RS PRO RS Pro の優れた品質が自信を持っている場合
仕様フィルタタイプ = 袋実際の寸法 = 592 x 592 x 292mmメディアエリア = 19m2ISO 16890クラス = ISO-1-80ポケットの数 = 4フィルタグレード = F9最大風量 = 4250 m3/hr初期圧力降下 = 140Paケースの材質 = ABSプラスチックメディア材質 = ガラス繊維実際の深さ = 292mm実際の高さ = 592mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
44,980 税込49,478
7日以内出荷


仕様材質 = ビニール長さ = 308mm幅 = 220mm深さ = 50mmロックタイプ = ファスナー黒色ビニール製の工具袋. 小型黒色強化ビニール製の袋 小さな部品用の内ポケット 寸法: 308 x 220 x 50 mm ジッパー完備 空の状態で提供
1個
6,450 税込7,095
7日以内出荷

工具入れ袋には工具は付属していません。レザー、小型工具入れ袋. 高品質のソフトレザーで作成された袋で、電気保守エンジニアに最適です。ドライバ、プライヤ、カッターなどを固定するための伸縮性保持ループ(レイアウトは標準のPVC袋に類似)が付いています。
仕様材質 = ソフトレザーボックスタイプ = 工具ケース長さ = 230mm幅 = 155mm高さ = 30mm寸法 = 230 x 155 x 30mmロックタイプ = ファスナー含まれているツール = なし
1個
10,980 税込12,078
7日以内出荷

工具入れ袋には工具は付属していません。. 工具 / 文書ウォレット. 補強され、パッド付きのPVC構造で、3辺にヘビーデューティジッパーがあります。工具やA4マニュアルを持ち運ばなければならないサービスエンジニアに最適。. A4リングバインダで所定の位置に保持される取り外し可能な内壁で分割 この壁に一方の面にクリップボード機能を、もう一方の面に伸縮性のある工具抑えを装備 一方の側に追加の文房具及びペン収納ポイント、もう一方の側に工具抑え
仕様材質 = プラスチックボックスタイプ = 工具ケース長さ = 350mm幅 = 270mm高さ = 40mm寸法 = 350 x 270 x 40mmロックタイプ = ファスナー含まれているツール = なし
1個
11,980 税込13,178
5日以内出荷

ESD S20.20に対応、EN 61340-5-1 ESD管理プログラムに適合. 導電性収納容器. 1~6のサイズが用意されています。このRS導電性容器シリーズは、保管に関するニーズに対する柔軟なソリューションになります。 これらの容器は、帯電防止のカーボン導電性粒子 / 繊維を使用して設計・製造されています。 このプロセスによって、静電気に弱い部品を破損させる可能性が低い低帯電(帯電防止)容器を実現します。. 特長と利点: . EPA内の小型部品の収納に最適 . スタッキング可能、柔軟性の向上 . 省スペース . ルーバーパネルに簡単に取り付け、又は接地面に自立可能 . インデックスカード付属 . 衛生的で清潔で滑らかな内面によってグリスや埃の堆積から保護
仕様生地特性 = 帯電防止材質 = プラスチック高さ = 75mm長さ = 165mm幅 = 100mm併用可能製品 = キャビネット、シェルフ、 Topstore ルーバーパネル
1袋(5個)
4,198 税込4,618
5日以内出荷

仕様抵抗 = 1kΩ定格電力 = 1W許容差 = ±5%テクノロジー = カーボンフィルムシリーズ = RSケーススタイル = セラミック温度係数 = -500 → +350ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 3.2 (Dia.) x 9mm長さ = 9mm直径 = 3.2mm最大動作温度 = +155℃カーボン皮膜抵抗器1 W. RSシリーズのカーボン皮膜アキシャルリード付き抵抗器は、優れた長期に渡る安定性と、標準的なはんだめっき銅リードを備えています。主な用途は、自動車、電気通信、医療機器などです。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
380 税込418
当日出荷

仕様抵抗 = 10kΩ定格電力 = 0.25W許容差 = ±5%テクノロジー = カーボンフィルムシリーズ = RSケーススタイル = セラミック温度係数 = -500 → +350ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.3 (Dia.) x 6.3mm長さ = 6.3mm直径 = 2.3mm最大動作温度 = +155℃カーボン皮膜抵抗器0.25 W. RSシリーズの炭素皮膜アキシャルリード抵抗器は、長期間の安定性に優れ、標準のはんだめっき銅リードを備えています。用途には、自動車、通信、医療機器などがあります。. 特長と利点. 1 Ω → 9.1 mΩの抵抗に使用可能 定格電力: 0.25 W 許容差: 5 % 抵抗器本体の直径: 2.3 mm、長さ: 6.3 mm 炭素皮膜構造 長期安定性 はんだめっき銅リード RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
340 税込374
当日出荷


シャンク径 = 10.0mm。個数 = 5。パンチタイプ = ドリフト。。プラスチックケース. リベットパンチセット、手保護袋機能付き. 空気焼入れ済みクロムバナジウムスチール製、手保護機能付き 多層コーティングのインパクトヘッドは、欠けや膨張をほぼ完全に排除 シャフト直径10 mm、金の塗装、研磨仕上げの円錐 全長: 120 mm
1セット
9,798 税込10,778
7日以内出荷

角形SMT磁気トランスデューサ. 角形ケースのSMT磁気トランスデューサ 高音声出力 作動には外部駆動回路が必要
仕様実装タイプ = 表面実装最小供給電圧 = 3V最大供給電圧 = 8Vサウンドレベル = 92dBドライブタイプ = 外部トーンタイプ = 連続高さ = 6.5mm寸法 = 12.8 x 12.8 x 6.5mm動作温度 Min = -30℃動作温度 Max = +85℃最大周波数 = 2.4kHz供給電流 = 40mA
1袋(5個)
1,998 税込2,198
5日以内出荷

角型SMT連続音ブザー. 角形ケース表面実装 高サウンド出力ブザー
仕様実装タイプ = 表面実装最小供給電圧 = 4V最大供給電圧 = 7Vサウンドレベル = 94dBドライブタイプ = 内部トーンタイプ = 連続高さ = 10mm寸法 = 12.8 x 12.8 x 10mm動作温度 Min = -30℃動作温度 Max = +70℃最大周波数 = 2.7kHz最小周波数 = 2100Hz
1袋(5個)
3,298 税込3,628
5日以内出荷

角形SMT磁気トランスデューサ. 角形ケースのSMT磁気トランスデューサ 高音声出力 作動には外部駆動回路が必要
仕様実装タイプ = 表面実装最小供給電圧 = 2V最大供給電圧 = 4Vサウンドレベル = 75dBドライブタイプ = 外部高さ = 1.9mm寸法 = 5 x 5 x 1.9mm動作温度 Min = -30℃動作温度 Max = +70℃最大周波数 = 4kHz供給電流 = 110mA
1袋(5個)
3,898 税込4,288
5日以内出荷

角形SMT磁気トランスデューサ. 角形ケースのSMT磁気トランスデューサ 高音声出力 作動には外部駆動回路が必要
仕様実装タイプ = 表面実装最小供給電圧 = 2V最大供給電圧 = 4Vサウンドレベル = 75dBドライブタイプ = 外部高さ = 2.5mm寸法 = 5 x 5 x 2.5mm動作温度 Min = -30℃動作温度 Max = +70℃最大周波数 = 4kHz供給電流 = 110mA
1袋(5個)
2,998 税込3,298
5日以内出荷

丸形基板実装ピエゾトランスデューサ. 円形ケースの基板実装タイプ 高いサウンド出力のトランスデューサ 作動には外部駆動回路が必要
仕様実装タイプ = スルーホール最大供給電圧 = 30V acサウンドレベル = 88dBドライブタイプ = 外部トーンタイプ = 方形波直径 = 22.8mm高さ = 13.5mm寸法 = 22.8 (Dia.) x 13.5mm動作温度 Min = -30℃動作温度 Max = +85℃最大周波数 = 2.4kHz静電容量 = 90nF RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
2,398 税込2,638
5日以内出荷

丸形基板取り付け連続音ブザー. 高音出力ピエゾブザーです。 基板実装に適しており、円形のケースに収められています。
仕様実装タイプ = スルーホール最小供給電圧 = 3V ac最大供給電圧 = 8V acサウンドレベル = 94dBドライブタイプ = 外部トーンタイプ = 連続直径 = 12mm高さ = 9.5mm寸法 = 12 x 9.5mm動作温度 Min = -30℃動作温度 Max = +70℃最大周波数 = 2.6kHz最小周波数 = 2000Hz
1袋(5個)
999 税込1,099
5日以内出荷

仕様抵抗 = 120Ω定格電力 = 0.5W許容差 = ±5%テクノロジー = カーボンフィルムシリーズ = RSケーススタイル = セラミック温度係数 = -500 → +350ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.3 (Dia.) x 6.3mm長さ = 6.3mm直径 = 2.3mm最小温度係数 = -500ppm/℃カーボン皮膜抵抗器0.5W. RSシリーズのカーボン皮膜アキシャルリード付き抵抗器は、優れた長期に渡る安定性と、標準的なはんだめっき銅リードを備えています。主な用途は、自動車、電気通信、医療機器などです。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
340 税込374
当日出荷

丸形基板取り付け連続音ブザー. 高音出力ピエゾブザーです。 基板実装に適しており、円形のケースに収められています。
仕様実装タイプ = スルーホール最小供給電圧 = 8V dc最大供給電圧 = 12Vサウンドレベル = 94dBトーンタイプ = 連続直径 = 12mm高さ = 9.5mm寸法 = 12 x 9.5mm動作温度 Min = -30℃動作温度 Max = +70℃最大周波数 = 2.6kHz最小周波数 = 2000Hz RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
999 税込1,099
5日以内出荷

丸形基板実装磁気トランスデューサ. 丸形ケースの基板実装磁気トランスデューサ 高音声出力 作動には外部駆動回路が必要
仕様実装タイプ = 基板実装最小供給電圧 = 2V最大供給電圧 = 6Vサウンドレベル = 92dBドライブタイプ = 外部直径 = 9mm高さ = 4.5mm寸法 = 9 (Dia.) x 4.5mm動作温度 Min = -20℃動作温度 Max = +70℃最大周波数 = 2.73kHz供給電流 = 80mA RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
1,598 税込1,758
5日以内出荷

角形SMT磁気トランスデューサ. 角形ケースのSMT磁気トランスデューサ 高音声出力 作動には外部駆動回路が必要
仕様実装タイプ = 表面実装最小供給電圧 = 2V最大供給電圧 = 4Vサウンドレベル = 78dBドライブタイプ = 外部高さ = 3mm寸法 = 5 x 5 x 3mm動作温度 Min = -30℃動作温度 Max = +70℃最大周波数 = 4kHz供給電流 = 110mA
1袋(5個)
2,998 税込3,298
5日以内出荷

角形SMT磁気トランスデューサ. 角形ケースのSMT磁気トランスデューサ 高音声出力 作動には外部駆動回路が必要
仕様実装タイプ = 表面実装最小供給電圧 = 3V最大供給電圧 = 5Vサウンドレベル = 97dBドライブタイプ = 外部高さ = 4mm寸法 = 8.5 x 8.5 x 4mm動作温度 Min = -30℃動作温度 Max = +70℃最大周波数 = 2.73kHz供給電流 = 80mA RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
3,298 税込3,628
5日以内出荷

仕様抵抗 = 100Ω定格電力 = 2W許容差 = ±5%テクノロジー = カーボンフィルムシリーズ = RSケーススタイル = セラミック温度係数 = -500 → +350ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 4.5 (Dia.) x 11.5mm長さ = 11.5mm直径 = 4.5mmリード径 = 0.78mmカーボン皮膜抵抗器2W. RSシリーズのカーボン皮膜アキシャルリード抵抗器は、優れた長期に渡る安定性と、標準のはんだめっき銅リードの機能を備えています。主な用途は、自動車、電気通信、医療機器などです。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
430 税込473
当日出荷

フランジ付きトランスデューサ、配線タイプ. 円形ケースのフランジ取り付けトランスデューサ 配線接続 高音声出力 作動には外部回路が必要
仕様実装タイプ = パネルマウント最大供給電圧 = 30V acサウンドレベル = 90dBドライブタイプ = 外部トーンタイプ = 連続長さ = 34mm奥行き = 24mm高さ = 5mm寸法 = 34 x 24 x 5mm動作温度 Min = -30℃動作温度 Max = +85℃最大周波数 = 4.1kHz供給電流 = 12mA RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
1,798 税込1,978
5日以内出荷

丸形基板実装ピエゾトランスデューサ. 円形ケースの基板実装タイプ 高いサウンド出力のトランスデューサ 作動には外部駆動回路が必要
仕様実装タイプ = スルーホール最大供給電圧 = 30V acサウンドレベル = 80dBドライブタイプ = 外部トーンタイプ = 連続直径 = 14mm高さ = 6.7mm寸法 = 14 (Dia.) x 6.7mm動作温度 Min = -30℃動作温度 Max = +80℃最大周波数 = 4kHz供給電流 = 7mA
1袋(5個)
729 税込802
5日以内出荷

丸形基板実装磁気トランスデューサ. 丸形ケースの基板実装磁気トランスデューサ 高音声出力 作動には外部駆動回路が必要
仕様実装タイプ = 基板実装最小供給電圧 = 1V ac最大供給電圧 = 2V acサウンドレベル = 91dBドライブタイプ = 外部直径 = 12mm高さ = 8.5mm寸法 = 12 x 8.5mm動作温度 Min = -20℃動作温度 Max = +60℃供給電流 = 35mA
1袋(5個)
939 税込1,033
5日以内出荷

タイプ = フロントtoバック。併用可能製品 = 117 x 90 mmシェルフ用ケース。色 = 青。対応ビンサイズ = 500 x 117 x 90mm。。RS PRO V6
1袋(20個)
1,998 税込2,198
7日以内出荷

タイプ = フロントtoバック。併用可能製品 = 234 x 140 mmシェルフ用ケース。色 = 青。対応ビンサイズ = 500 x 234 x 140mm。。RS PRO 6
1袋(20個)
3,798 税込4,178
7日以内出荷

円形圧電サウンダ フライングリード. 小型で高出力の円形圧電サウンダ製品です。. 特長:. 円形ケースの圧電サウンダ フライングリードの有無を選択可能 高音声出力 作動には外部駆動回路が必要
仕様実装タイプ = パネルマウント最大供給電圧 = 30V acサウンドレベル = 80dBドライブタイプ = 外部トーンタイプ = 連続直径 = 13mm高さ = 2.5mm寸法 = 13 (Dia.) x 2.5mm動作温度 Min = -30℃動作温度 Max = +85℃最大周波数 = 4.8kHz供給電流 = 10mA
1袋(5個)
999 税込1,099
5日以内出荷

仕様抵抗 = 100Ω定格電力 = 0.5W許容差 = ±5%テクノロジー = カーボンフィルムシリーズ = RSケーススタイル = セラミック温度係数 = -500 → +350ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.3 (Dia.) x 6.3mm長さ = 6.3mm直径 = 2.3mmリード径 = 0.55mmカーボン皮膜抵抗器0.5W - フルバンドリア(1 → 910 Ω). RSシリーズのカーボン皮膜アキシャルリード付き抵抗器は、優れた長期に渡る安定性と、標準的なはんだめっき銅リードを備えています。主な用途は、自動車、電気通信、医療機器などです。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
340 税込374
当日出荷

角型 SMT 圧電サウンダ. 業務用表面実装型の圧電サウンダ製品です。このサウンダ製品は小型、軽量です。主な用途には、モバイルプリンタ、支払い端末、デジタルスチルカメラなどがあります。. 角型ケースのSMT圧電サウンダ 高音声出力 作動には外部駆動回路が必要 低消費電力
仕様実装タイプ = 表面実装最大供給電圧 = 25V acサウンドレベル = 81dBドライブタイプ = 外部トーンタイプ = 方形波長さ = 12mm奥行き = 12mm高さ = 3mm寸法 = 12 x 12 x 3mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +120℃最大周波数 = 4kHz供給電流 = 5mA RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
2,998 税込3,298
5日以内出荷

RS Pro電工用工具32点キット. RS Pro電工用工具32点キットは、各種工具を取り揃えた総合的なキットで、DIYや業務用に最適です。工具すべてが収納 / 整理用のキャリングケースに収められています。. 特長と利点. 調節式ワイヤストリッパ(0.25 → 0.8 mm). スナップオフブレードナイフ. 6-in-1ビットドライバセット. オフセットマイナスドライバ - 4.0 mm. 先尖ピンセット(ストレート). 精密トリマセット. 電工用ショートニードルノーズプライヤ. 電工用傾斜ニッパー(フラッシュカット). ファイバグラスペンシル. ジュエリードライバ(ブレード x 4). 電工用マイナスドライバ - 3 x 100 mm. モンキーレンチ(リン酸塩 / PVC) - 150 mm. 絶縁ミラー. 工具袋
仕様セットタイプ = 電気技術者セット内容 = ビット, ニッパー, ナイフ, プライヤ, 精密ドライバ, ドライバ, ピンセット, レンチ個数 = 32ストレージタイプ = ポーチ
1セット
44,980 税込49,478
7日以内出荷