「金たらい」の検索結果
特価
本日7月21日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
仕様T-1 (3 mm)、ワイヤ終端. さまざまなT-1 (3 mm)ワイヤ終端フィラメントインジケータ。メータ、スイッチなどの狭い場所での照明に最適です。
長さ(mm)6.35
直径(Φmm)3.17
定格電圧(V)12
発光色クリア
寿命5000h
定格電流(mA)60
光束(Lm)3.15
RoHS指令(10物質対応)対応
電球サイズT1
電球ベースワイヤ端子
1袋(10個)
¥1,488
税込¥1,637
当日出荷
仕様T5.5テレホンスライド. このRS Pro T5.5テレホンスライドランプは、黒色のベースを備えています。一般に、耐久性に優れた省エネ光源が求められる産業用インジケータ用途での信号伝達に使用されます。. 特長と利点. 高品質ライト. 耐久性に優れた効率的な光源
長さ(mm)30
直径(Φmm)5.4
定格電圧(V)30
発光色クリア
寿命6000h
定格電流(mA)40
光束(Lm)3.5
RoHS指令(10物質対応)対応
電球サイズT5.5
電球ベース電話スライド
1袋(5個)
¥1,670
税込¥1,837
当日出荷
仕様T-1 (5mm)、ワイヤ終端. 航空宇宙、通信、コンピュータ産業の用途に最適です。
長さ(mm)13.2
直径(Φmm)5.1
定格電圧(V)14
発光色クリア
寿命1000h
定格電流(mA)50
光束(Lm)3
RoHS指令(10物質対応)対応
電球サイズT1 1/2
電球ベースワイヤ端子
1袋(10個)
¥1,240
税込¥1,364
6日以内出荷
仕様T-1 (4mm)、2ピン. T-1 1/4 (4 mm) 2ピン終端フィラメントインジケータ。メータやスイッチなど、特に狭い場所での照明向けの製品です。. ボディ色による識別
長さ(mm)20.35
直径(Φmm)4.14
定格電圧(V)28
発光色クリア
寿命1000h
定格電流(mA)40
光束(Lm)4
RoHS指令(10物質対応)対応
電球サイズT1 1/4
電球ベースリードピン
1袋(10個)
¥2,800
税込¥3,080
当日出荷
仕様T6.8テレホンスライド. このRS Pro T6.8テレホンスライドランプは、黒色のテレホンスライドベースを備えています。一般に、耐久性に優れた省エネ光源が求められる産業用インジケータ用途での信号伝達に使用されます。. 特長と利点. 高品質ライト. 長寿命、平均想定寿命 5000時間. 耐久性に優れた効率的な光源
長さ(mm)44
直径(Φmm)6.8
定格電圧(V)24
発光色クリア
寿命5000h
定格電流(mA)50
光束(Lm)3.5
RoHS指令(10物質対応)対応
電球サイズT6.8
電球ベース電話スライド
1袋(5個)
¥1,550
税込¥1,705
当日出荷
仕様T-1 (6mm) S6s小型ねじ山. 照光式スイッチ及びインジケータなどの幅広い用途での使用に最適なT - 1小型ねじ山ランプ
長さ(mm)15.9
直径(Φmm)5.84
定格電圧(V)14
発光色クリア
寿命15000h
定格電流(mA)80
光束(Lm)3.8
RoHS指令(10物質対応)対応
電球サイズT1 3/4
電球ベース小型溝
1袋(5個)
¥1,160
税込¥1,276
当日出荷
仕様G-3 (11 mm)丸型MES
長さ(mm)24
直径(Φmm)11
定格電圧(V)12
発光色クリア
寿命5000h
定格電流(mA)95
光束(Lm)5
RoHS指令(10物質対応)対応
電球サイズG3 1/2
電球ベースE10
1袋(10個)
¥1,888
税込¥2,077
6日以内出荷
仕様T3.8 × 20、ワイヤ終端、アキシャル. 計装用途や一般産業用途に適しています。
長さ(mm)20
直径(Φmm)4.14
定格電圧(V)10→15
発光色クリア
寿命5000h
定格電流(mA)55
光束(Lm)2.3
RoHS指令(10物質対応)対応
電球サイズT3.8
電球ベースアキシャル
1袋(10個)
¥1,850
税込¥2,035
翌々日出荷
仕様T-3 (10 mm) BA9チューブMCC. チューブ型MCCランプは車載、賭博ゲーム機産業の用途に適しています。
長さ(mm)28
直径(Φmm)10
定格電圧(V)130
発光色クリア
寿命3000h
定格電流(mA)20
光束(Lm)4.5
RoHS指令(10物質対応)対応
電球サイズT10
電球ベースBA9s
1袋(10個)
¥4,450
税込¥4,895
当日出荷
仕様T-1 (6mm) S6s小型ねじ山. 照光式スイッチ及びインジケータなどの幅広い用途での使用に最適なT - 1小型ねじ山ランプ
長さ(mm)15.87
直径(Φmm)5.84
定格電圧(V)28
発光色クリア
寿命10000h
定格電流(mA)40
光束(Lm)3.8
RoHS指令(10物質対応)対応
電球サイズT1 3/4
電球ベース小型溝
1袋(10個)
¥2,420
税込¥2,662
当日出荷
仕様T16 BA15d、チューブ型、SBC. フィラメントランプは次の条件下で仕様どおりに動作し、最大の寿命が保証されます
長さ(mm)54
直径(Φmm)16
定格電圧(V)24/30
発光色クリア
寿命3000h
定格電流(mA)250
光束(Lm)45
RoHS指令(10物質対応)対応
電球サイズT16
電球ベースBA15d
1袋(5個)
特価
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
仕様T4.5テレホンスライド. このT4テレホンスライドランプは、ミニチュアユーティリティスイッチ用です。耐久性に優れた省エネ光源が求められる用途で使用されます。. 特長と利点. 高品質ライト. 耐久性に優れた効率的な光源
長さ(mm)16.5
直径(Φmm)4.2
定格電圧(V)28
発光色クリア
寿命5000h
光束(Lm)1.2
RoHS指令(10物質対応)対応
電球サイズT4.5
電球ベース電話スライド
1袋(5個)
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
仕様T-1 (6mm)、2ピン. T-1 3/4 (6 mm) 2ピン終端フィラメントインジケータ。メータやスイッチなど、特に狭い場所での照明向けの製品です。
直径(Φmm)5.87
定格電圧(V)14
発光色クリア
寿命15000h
定格電流(mA)80
光束(Lm)3.8
RoHS指令(10物質対応)対応
電球サイズT1 3/4
電球ベースリードピン
1袋(10個)
¥2,240
税込¥2,464
6日以内出荷
仕様T16 BA 15dチューブ型SBC 48 → 260 V
長さ(mm)35
直径(Φmm)16
消費電力(W)5
定格電圧(V)130
発光色クリア
寿命2000h
光束(Lm)40
RoHS指令(10物質対応)対応
電球サイズT16
電球ベースBA15d
1袋(5個)
¥1,940
税込¥2,134
7日以内出荷
仕様定格電圧 = 6 V電球ベース = BA9s定格電流 = 200 mA直径 = 10.5mm電球サイズ = T3 1/4長さ = 29 mmレンズ色 = クリア光度 = 3.8 lm寿命 = 15000hT-3 (10 mm) BA9チューブMCC. チューブ型MCCランプは車載、賭博ゲーム機産業の用途に適しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥1,770
税込¥1,947
翌々日出荷
仕様T6.2 × 25、ワイヤ終端、アキシャル. 計装用途や一般産業用途に最適
長さ(mm)20
直径(Φmm)7
定格電圧(V)10→15
発光色クリア
寿命5000h
定格電流(mA)110
光束(Lm)7
RoHS指令(10物質対応)対応
電球サイズT6.2
電球ベースアキシャル
1袋(10個)
¥2,030
税込¥2,233
翌々日出荷
仕様T6.8テレホンスライド. このRS Pro T6.8テレホンスライドランプは、黒色のテレホンスライドベースを備えています。一般に、耐久性に優れた省エネ光源が求められる産業用インジケータ用途での信号伝達に使用されます。. 特長と利点. 高品質ライト. 長寿命、平均想定寿命 5000時間. 耐久性に優れた効率的な光源
長さ(mm)44
直径(Φmm)6.8
定格電圧(V)30
発光色クリア
寿命5000h
定格電流(mA)40
光束(Lm)3.6
RoHS指令(10物質対応)対応
電球サイズT6.8
電球ベース電話スライド
1袋(5個)
¥1,540
税込¥1,694
当日出荷
仕様T-1 (6mm)、S×6s、小型フランジ. 小型フランジT1-3/4白熱電球
長さ(mm)16.1
直径(Φmm)5.84
定格電圧(V)28
発光色クリア
寿命4000h
定格電流(mA)40
光束(Lm)4.5
RoHS指令(10物質対応)対応
電球サイズT1 3/4
電球ベース小型フランジ
1袋(10個)
¥2,300
税込¥2,530
6日以内出荷
仕様T-1 (6mm) S6s小型ねじ山. 照光式スイッチ及びインジケータなどの幅広い用途での使用に最適なT - 1小型ねじ山ランプ
長さ(mm)15.9
直径(Φmm)5.84
定格電圧(V)28
発光色クリア
寿命4000h
定格電流(mA)40
光束(Lm)4.3
RoHS指令(10物質対応)対応
電球サイズT1 3/4
電球ベース小型溝
1袋(5個)
¥1,488
税込¥1,637
当日出荷
仕様定格電圧 = 5 V電球ベース = リードピン定格電流 = 60 mA直径 = 3.15mm電球サイズ = T1長さ = 16.5 mmレンズ色 = クリア光度 = 0.63 lm寿命 = 100000hT-1(3 mm)2ピン. T-1 (3 mm) 2ピン終端フィラメントインジケータ。メータやスイッチなど、特に狭い場所での照明向けの製品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥940
税込¥1,034
翌々日出荷
仕様合成ゴムシーリンググランド付きの2部構造ポリカーボネートレンズは個別に購入可能です。. 丸型照光式プッシュボタンスイッチ. 過酷な環境に対応できる密閉型のフロントパネルスイッチが必要な分野での使用向けに設計 コンタクトブロックが装着された状態で提供。最大2個のブロックを追加でき、スイッチ1つあたり合計最大3個のブロックを使用可能 コンタクト定格 4 A @ 24 V dc、5 A @ 250 V ac パネル取り付けでは、ヘッドはIP65の保護等級 寸法 パネル背後の奥行きは44 mm、最大パネル厚さ7 mm、パネル切抜き22 mm スイッチング容量5 A @ 250 V ac
長さ(mm)30
直径(Φmm)5.4
定格電圧(V)12
発光色クリア
寿命5000h
定格電流(mA)100
光束(Lm)4
RoHS指令(10物質対応)対応
電球サイズT5.5
電球ベース電話スライド
1袋(5個)
¥1,400
税込¥1,540
6日以内出荷
仕様定格電圧 = 6 V電球ベース = 電話スライド定格電流 = 200 mA直径 = 5.4mm電球サイズ = T5.5長さ = 30 mmレンズ色 = クリア光度 = 5.9 lm寿命 = 5000h合成ゴムシーリンググランド付きの2部構造ポリカーボネートレンズは個別に購入可能です。. 丸型照光式プッシュボタンスイッチ. 過酷な環境に対応できる密閉型のフロントパネルスイッチが必要な分野での使用向けに設計 コンタクトブロックが装着された状態で提供。最大2個のブロックを追加でき、スイッチ1つあたり合計最大3個のブロックを使用可能 コンタクト定格: 4 A @ 24 V dc、5 A @ 250 V ac パネル取り付けでは、ヘッドはIP65の保護等級 寸法: パネル背後の奥行きは44 mm、最大パネル厚さ7 mm、パネル切抜き22 mm スイッチング容量5 A @ 250 V ac
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥1,430
税込¥1,573
5日以内出荷
仕様T-1(3 mm)2ピン. T-1 (3 mm) 2ピン終端フィラメントインジケータ。メータやスイッチなど、特に狭い場所での照明向けの製品です。
長さ(mm)16.5
直径(Φmm)3.15
定格電圧(V)28
発光色クリア
寿命4000h
定格電流(mA)24
光束(Lm)1.9
RoHS指令(10物質対応)対応
電球サイズT1
電球ベースリードピン
1袋(5個)
¥1,620
税込¥1,782
当日出荷
仕様50V定格を超えるMESランプは、適切に定格されたランプホルダのみと使用してください。 適合するランプホルダについては、このセクションの最後を参照してください。. T-3 (10mm)、チューブ型、MES. フィラメントランプは次の条件下で仕様どおりに動作し、最大の寿命が保証されます a)安定した50 Hz AC電源から定格電圧で電力供給を受けている。 b)周囲温度が20 ℃ → 25 ℃である。 c) 機械的な振動がない。 <これらの条件から外れると、ランプの寿命に大きな影響があります。特に低電流フィラメント(80 mA)の場合は顕著です。 DC電源から定格電圧で電力の供給を受ける場合、認定寿命が最大50 %まで短くなる可能性があります。 定格動作電圧の偏差も影響します。 電圧が5 %高くなると、ランプの寿命が最大50 %短くなります。 電圧が5%低くなると、ランプの寿命が非常に長くなります。 消費電力は、定格供給電圧で認定値と比較して最大で±10 %の範囲で変化します。 このため、複数のランプを直列で接続する場合は特別な注意が必要です。 直列で使用する場合は、ランプの寿命が短くならないように定格電圧を10 %下げることをお勧めします。
長さ(mm)28
直径(Φmm)10
定格電圧(V)28
発光色クリア
寿命4000h
定格電流(mA)40
光束(Lm)11
RoHS指令(10物質対応)対応
電球サイズT3 1/4
電球ベースE10
1袋(10個)
¥2,088
税込¥2,297
当日出荷
仕様定格電圧 = 14 V電球ベース = ウェッジ定格電流 = 80 mA直径 = 6.7mm電球サイズ = T1 3/4長さ = 21.5 mmレンズ色 = クリア光度 = 3.8 lm寿命 = 15000hこれらのスイッチは積極的に破壊するタイプではないため、非常停止用途に使用しないでください。 正方形タイプはもう販売されていません。 記載されているアクセサリはITWの製品ではありません。 最適なウェッジベースランプ: < 106-357') 106-357/、< 655-9637') 655-9637/、< 655-9665') 655-9665/。. IP67耐衝撃性押ボタンスイッチ. 76-94シリーズは過酷な環境に最適で、高度の衝撃の可能性がある用途に向いています。 5 kgのオブジェクトが40 cm (20J)の高さから落下した衝撃に耐えます。IP67等級のパネルシールドを備えます。 ベゼル及びアクチュエータは、スパークを起こさない合金製です。 様々なボタンのスタイルと色が揃っています。. 苛酷な環境向けのパネル取り付け用単極スイッチ 広い作動面積が要求される用途に最適な大きい丸型のタイプ。モメンタリタイプと引いてリセットするラッチタイプを用意 銀コンタクト IP67等級のシールドパネル NCB481/1965とEN50014に適合する、スパークを起こさない合金構造 ロックナットとシーリングワッシャが付属
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥1,640
税込¥1,804
7日以内出荷
仕様T-1(3 mm)2ピン. T-1 (3 mm) 2ピン終端フィラメントインジケータ。メータやスイッチなど、特に狭い場所での照明向けの製品です。
長さ(mm)16.5
直径(Φmm)3.15
定格電圧(V)12
発光色クリア
寿命10000h
定格電流(mA)60
光束(Lm)1.89
RoHS指令(10物質対応)対応
電球サイズT1
電球ベースリードピン
1袋(5個)
¥940
税込¥1,034
翌々日出荷
仕様T-1 (3 mm)、ワイヤ終端. さまざまなT-1 (3 mm)ワイヤ終端フィラメントインジケータ。メータ、スイッチなどの狭い場所での照明に最適です。
長さ(mm)6.35
直径(Φmm)3.17
定格電圧(V)24
発光色クリア
寿命10000h
定格電流(mA)20
光束(Lm)0.63
RoHS指令(10物質対応)対応
電球サイズT1
電球ベースワイヤ端子
1袋(10個)
¥1,870
税込¥2,057
7日以内出荷
T4.5テレホンスライド. このT4テレホンスライドランプは、ミニチュアユーティリティスイッチ用です。耐久性に優れた省エネ光源が求められる用途で使用されます。. 特長と利点. 高品質ライト. 長寿命、平均想定寿命: 5000時間. 耐久性に優れた効率的な光源
仕様定格電圧 = 12 V口金 = 電話スライド直径 = 4.2mm電球サイズ = T4.5長さ = 16.5 mmレンズ色 = クリア全光束 = 1.1 lm寿命 = 5000h
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥1,698
税込¥1,868
7日以内出荷
仕様14Vタイプは12Vの動作にも適合します。 12Vランプと24Vランプは'E'認定を取得しているため、車両の外装やその他のあらゆる商用用途に適しています。. T-3 (10mm)、ウェッジ. T-3 1/4 (10 mm)ウェッジベースフィラメントインジケータ。特に狭い場所での照明を目的としています。 プッシュボタンマイクロスイッチインジケータなど、広範な用途に最適です。
長さ(mm)27.7
直径(Φmm)10.29
定格電圧(V)28
発光色クリア
寿命5000h
定格電流(mA)60
光束(Lm)8
RoHS指令(10物質対応)対応
電球サイズT3 1/4
電球ベースウェッジ
1袋(10個)
¥1,060
税込¥1,166
翌々日出荷
仕様T-1(5mm)、クリアウェッジ. 自動車及びOEM産業向けのランプ。
長さ(mm)20
直径(Φmm)5
定格電圧(V)6
発光色クリア
寿命5000h
定格電流(mA)80
光束(Lm)0.9
RoHS指令(10物質対応)対応
電球サイズT1 1/2
電球ベースウェッジ
1袋(10個)
¥1,200
税込¥1,320
7日以内出荷
仕様T-1(5mm)、クリアウェッジ. 自動車及びOEM産業向けのランプ。
長さ(mm)20
直径(Φmm)5
定格電圧(V)12
発光色クリア
寿命3000h
定格電流(mA)30
光束(Lm)0.73
RoHS指令(10物質対応)対応
電球サイズT1 1/2
電球ベースウェッジ
1袋(10個)
¥1,200
税込¥1,320
翌々日出荷
仕様G-3 (11 mm)丸型MES
長さ(mm)25
直径(Φmm)11.5
定格電圧(V)3.5
発光色クリア
寿命1000h
定格電流(mA)300
光束(Lm)6
RoHS指令(10物質対応)対応
電球サイズG3 1/2
電球ベースE10
1袋(10個)
¥1,960
税込¥2,156
翌々日出荷
仕様定格電圧 = 6.5 V電球ベース = BA9s定格電流 = 300 mA直径 = 10.5mm電球サイズ = T3 1/4長さ = 29 mmレンズ色 = クリア光度 = 12 lm寿命 = 4000hT-3 (10 mm) BA9チューブMCC. チューブ型MCCランプは車載、賭博ゲーム機産業の用途に適しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥1,800
税込¥1,980
7日以内出荷
仕様T-3 (10 mm) BA9チューブMCC. チューブ型MCCランプは車載、賭博ゲーム機産業の用途に適しています。
長さ(mm)28
直径(Φmm)10
定格電圧(V)36
発光色クリア
寿命5000h
定格電流(mA)56
光束(Lm)6.3
RoHS指令(10物質対応)対応
電球サイズT10
電球ベースBA9s
1袋(10個)
¥2,970
税込¥3,267
7日以内出荷
仕様定格電圧 = 30 V電球ベース = BA9s定格電流 = 70 mA直径 = 10mm電球サイズ = T10長さ = 28 mmレンズ色 = クリア光度 = 6.3 lm寿命 = 5000hT-3 (10 mm) BA9チューブMCC. チューブ型MCCランプは車載、賭博ゲーム機産業の用途に適しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥2,500
税込¥2,750
7日以内出荷
仕様T2.7/8、BA9s、チューブ型、MCC. このRS Pro信号フィラメントランプは、一般にインジケータとして使用され、小型バヨネットベースを備えています。主な用途には、自動車産業、賭博ゲーム機産業などがあります。. 特長と利点. 小型バヨネット(Ba9s)ベース. 耐久性に優れた光源. 高品質のクリアな光
長さ(mm)24
直径(Φmm)9
定格電圧(V)6
発光色クリア
寿命15000h
定格電流(mA)330
光束(Lm)6.3
RoHS指令(10物質対応)対応
電球サイズT9
電球ベースBA9s
1袋(10個)
¥1,888
税込¥2,077
7日以内出荷
仕様T-1 (6mm)、S×6s、小型フランジ. 小型フランジT1-3/4白熱電球
長さ(mm)15.87
直径(Φmm)5.84
定格電圧(V)28
発光色クリア
寿命10000h
定格電流(mA)40
光束(Lm)3.8
RoHS指令(10物質対応)対応
電球サイズT1 3/4
電球ベース小型フランジ
1袋(10個)
¥2,470
税込¥2,717
当日出荷
仕様T16 BA 15dチューブ型SBC 48 → 260 V
長さ(mm)35
直径(Φmm)16
定格電圧(V)220/260
発光色クリア
寿命3000h
定格電流(mA)38
光束(Lm)30
RoHS指令(10物質対応)対応
電球サイズT16
電球ベースBA15d
1袋(5個)
¥2,498
税込¥2,748
7日以内出荷
仕様T16 BA15d、チューブ型、SBC. フィラメントランプは次の条件下で仕様どおりに動作し、最大の寿命が保証されます
長さ(mm)35
直径(Φmm)16
定格電圧(V)24ac
発光色クリア
寿命3000h
定格電流(mA)200
光束(Lm)30
RoHS指令(10物質対応)対応
電球サイズT16
電球ベースBA15d
1袋(5個)
¥1,750
税込¥1,925
翌々日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ