「電池sr44」の検索結果
特価
本日7月20日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
仕様拡大率 = 75イルミネーション = ありバッテリ駆動 = ありバッテリタイプ = LR44タイプ = ポケットマイクロスコープフォーム内張りケース。. ポケットマイクロスコープ. 測定スケール ラバーアイカップ フォーカスリング アクリルオブジェクトエッジ 側面実装型ミニトーチ(バッテリは含まれない) ミニトーチには、3 x 1.5 Vアルカリボタン電池SR44が必要 最大高さ: 145 mm アクリルベース直径45 mm
1個
¥50,980
税込¥56,078
7日以内出荷
仕様拡大率 = 50イルミネーション = ありバッテリ駆動 = ありバッテリタイプ = LR44タイプ = ポケットマイクロスコープフォーム内張りケース。. ポケットマイクロスコープ. 測定スケール ラバーアイカップ フォーカスリング アクリルオブジェクトエッジ 側面実装型ミニトーチ(バッテリは含まれない) ミニトーチには、3 x 1.5 Vアルカリボタン電池SR44が必要 最大高さ: 145 mm アクリルベース直径45 mm
1個
¥48,980
税込¥53,878
7日以内出荷
仕様拡大率 = 25イルミネーション = ありバッテリ駆動 = ありバッテリタイプ = LR44タイプ = ポケットマイクロスコープフォーム内張りケース。. ポケットマイクロスコープ. 測定スケール ラバーアイカップ フォーカスリング アクリルオブジェクトエッジ 側面実装型ミニトーチ(バッテリは含まれない) ミニトーチには、3 x 1.5 Vアルカリボタン電池SR44が必要 最大高さ: 145 mm アクリルベース直径45 mm
1個
¥48,980
税込¥53,878
7日以内出荷
仕様拡大率 = 100イルミネーション = Yバッテリ駆動 = Yバッテリタイプ = LR44タイプ = ポケットマイクロスコープフォーム内張りケース。. ポケットマイクロスコープ. 測定スケール ラバーアイカップ フォーカスリング アクリルオブジェクトエッジ 側面実装型ミニトーチ(バッテリは含まれない) ミニトーチには、3 x 1.5 Vアルカリボタン電池SR44が必要 最大高さ: 145 mm アクリルベース直径45 mm
1個
¥56,980
税込¥62,678
7日以内出荷
コイン型電池は、子供の手の届かない場所に保管する必要があります。飲み込んだ場合は、直ちに医師に相談してください。. 必要な場合は、その他のタイプの電池のリストについてテクニカルサポートにお問い合わせください。. RS PRO 酸化銀ボタン電池. RS PRO の酸化銀コインボタン形電池。これらの電池はすべて5個入りパックで、用途に合わせてさまざまなサイズと容量のオプションが用意されています。これらの乾電池は、小型の電子機器に最適で、アルカリ電池よりも長寿命です。自己放電が少なく、アルカリ電池よりも長持ちします。. 特長と利点:. 容量が大きいほど長寿命 非充電式 広い動作温度範囲 振動、衝撃、加速に対する耐性 内部抵抗が小さく、確実かつ安定したパフォーマンスを発揮. 代表的用途. 酸化銀コイン型電池は、小さくコンパクトな電源を必要とする電子機器で使用されています。用途例: 計算機 自動車のキー 玩具 カメラ 腕時計 補聴器. ガイダンス. 指示に従って電池を正しく取り付けてください コンタクトがきれいで導電性があることを確認します 種類の異なる電池を混在させないでください 加熱したり、電池の充電を試みたりしないでください 火中に廃棄しないでください
仕様サイズ = SR44電池種類 = 酸化銀公称電圧 = 1.55V容量 = 165mAh端子形状 = スタンダード直径 = 11.6mm寸法 = 11.6 x 5.4mm付属電池の数 = 5パッケージ本数 = 5IEC規格 = SR1154
1袋(5個)
¥1,598
税込¥1,758
5日以内出荷
関連キーワード