7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プラグ式端子台タイプ = ヘッダ。極数 = 2。ピッチ = 5.08mm。行数 = 1。接続方向 = ストレート。実装タイプ = スルーホール実装。結線方法 = はんだ。定格電流 = 16.0A。定格電圧 = 300 → 0 V。。5.08 mmピッチ端子台ヘッダ. 電線対基板2パート端子台スルーホール基板実装シュラウドピンヘッダ(5.08 mmピッチ)の業務用製品 かん合2パート端子台プラグについては、代表品番 ; 790-0695 790-0695 を参照してください。. 様々な位置を用意。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
219 税込241
7日以内出荷


仕様コンタクト数 = 3ピッチ = 5.08mm行数 = 1取り付けタイプ = ケーブルマウントジェンダー = メス端子方法 = スクリュータイプ = プラグ定格電流 = 16Aボディ向き = ストレート色 = 緑定格電圧 = 300 V素材 = ポリアミド深さ = 15mm5.08 mmピッチ端子台プラグ. 電線対基板2パート端子台プラグ5.08 mmピッチ(ねじ端子 / ケージクランプ端子付き)の業務用製品 かん合ヘッダについては、代表品番< 790-0950&#x27;) 790-0950/(ストレート)及び< 790-0994&#x27;) 790-0994/(ライトアングルタイプ)を参照してください。. 様々な位置を用意 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
1,270 税込1,397
当日出荷

仕様コンタクト数 = 4ピッチ = 5.08mm行数 = 1取り付けタイプ = ケーブルマウントジェンダー = メス端子方法 = スクリュータイプ = プラグ定格電流 = 16Aボディ向き = ストレート色 = 緑定格電圧 = 300 V素材 = ポリアミド深さ = 15mm5.08 mmピッチ端子台プラグ. 電線対基板2パート端子台プラグ5.08 mmピッチ(ねじ端子 / ケージクランプ端子付き)の業務用製品 かん合ヘッダについては、代表品番< 790-0950&#x27;) 790-0950/(ストレート)及び< 790-0994&#x27;) 790-0994/(ライトアングルタイプ)を参照してください。. 様々な位置を用意 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
1,700 税込1,870
7日以内出荷


仕様アース端子台タイプ = DINレール適合電線サイズ = 24~→10 AWGケーブルCSA = 0.5 → 6mm2色 = 緑, 黄極数 = 1結線方法 = ケージクランプ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
4,998 税込5,498
7日以内出荷

仕様アース端子台タイプ = DINレール適合電線サイズ = 22 → 8 AWGケーブルCSA = 0.5 → 6mm2色 = 緑, 黄極数 = 1結線方法 = ケージクランプ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
5,898 税込6,488
7日以内出荷