カテゴリ

  • 制御機器(103)
  • 機構部品(54)
  • 作業工具(31)
  • 研磨材(12)
  • 物流用品(11)
  • 配管・水廻り設備部材(11)
  • メカニカル部品(10)
  • テープ(9)
  • 電気材料(9)
  • 油圧機器・油圧ホース(8)
  • 測定用品(4)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • 安全用品(2)
  • 切削工具(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 保管用品(1)
  • 安全標識(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
  • RS PRO
  • モノタロウ(85)
  • SMC(1,815)
  • エスコ(662)
  • 大阪魂(443)
  • cotta(293)
  • TRUSCO(240)
  • Panasonic(パナソニック)(207)
  • アズワン(168)
  • パール金属(152)
  • EBM(江部松商事)(122)
  • NTN(エヌティーエヌ)(118)
  • NSK(日本精工)(113)
  • CKD(113)
  • TAKUBO(タクボ/田窪工業所)(106)
  • HEIKO(99)
  • 福井クラフト(99)
  • NOK(98)
  • FYH(日本ピローブロック)(98)
  • TKG(94)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(168)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「115mm」の検索結果

特価
本日2月21日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
274件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ガスケット RS PRO 内径 115mm EPDM RS PROガスケット RS PRO 内径 115mm EPDMRS PRO
4,298税込4,728
1袋(2個)
7日以内出荷
仕様タイプ = 全断面材料 = EPDM内径 = 115mm外径 = 229mm動作温度 Min = -15℃動作温度 Max = +100℃
ガスケット RS PRO 内径 115mm EPDM RS PROガスケット RS PRO 内径 115mm EPDMRS PRO
2,998税込3,298
1袋(2個)
7日以内出荷
仕様タイプ = Inside Bolt材料 = EPDM内径 = 115mm外径 = 162mm動作温度 Min = -15℃動作温度 Max = +100℃
熱伝導シート RS PRO 厚さ0.025mm, 90 x 115mm RS PRO熱伝導シート RS PRO 厚さ0.025mm, 90 x 115mmRS PRO
1,898税込2,088
1個
翌々日出荷
仕様寸法 = 90 x 115mm厚さ = 0.025mm長さ = 115mm幅 = 90mm直径 = 115mm熱伝導率 = 1600W/m・K材料 = グラファイト自己接着 = なし動作温度 Max = 400℃カラー = グレーRoHS指令(10物質対応)対応
Oリング RS PRO 内径 115mm EPDM RS PROOリング RS PRO 内径 115mm EPDMRS PRO
1,298税込1,428
1袋(2個)
7日以内出荷
仕様タイプ = Oリング材料 = EPDM内径 = 115mm外径 = 125mm動作温度 Min = -30℃動作温度 Max = +120℃RoHS指令(10物質対応)対応
Oリング RS PRO 内径 115mm ニトリル RS PROOリング RS PRO 内径 115mm ニトリルRS PRO
1,198税込1,318
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様タイプ = Oリング材料 = ニトリル内径 = 115mm外径 = 122.1mm動作温度 Min = -30℃動作温度 Max = +90℃
ガスケット RS PRO 内径 115mm EPDM RS PROガスケット RS PRO 内径 115mm EPDMRS PRO
2,798税込3,078
1袋(2個)
7日以内出荷
仕様タイプ = 全断面材料 = EPDM内径 = 115mm外径 = 220mm動作温度 Min = -15℃動作温度 Max = +100℃
ガスケット RS PRO 内径 115mm 圧縮ファイバ RS PROガスケット RS PRO 内径 115mm 圧縮ファイバRS PRO
5,398税込5,938
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様タイプ = 全断面材料 = 圧縮ファイバ内径 = 115mm外径 = 220mm厚さ = 1.5mm動作温度 Max = +350℃
Oリング RS PRO 内径 115mm EPDM RS PROOリング RS PRO 内径 115mm EPDMRS PRO
2,298税込2,528
1袋(2個)
7日以内出荷
仕様タイプ = Oリング材料 = EPDM内径 = 115mm外径 = 123mm動作温度 Min = -30℃動作温度 Max = +120℃RoHS指令(10物質対応)対応
Oリング RS PRO 内径 115mm ニトリル RS PROOリング RS PRO 内径 115mm ニトリルRS PRO
1,398税込1,538
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様タイプ = Oリング材料 = ニトリル内径 = 115mm外径 = 124mm動作温度 Min = -30℃動作温度 Max = +90℃
Oリング RS PRO 内径 115mm ニトリル RS PROOリング RS PRO 内径 115mm ニトリルRS PRO
1,098税込1,208
1袋(2個)
7日以内出荷
仕様タイプ = Oリング材料 = ニトリル内径 = 115mm外径 = 129mm動作温度 Min = -30℃動作温度 Max = +90℃
ガスケット RS PRO 内径 115mm 圧縮ファイバ RS PROガスケット RS PRO 内径 115mm 圧縮ファイバRS PRO
3,598税込3,958
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様タイプ = Inside Bolt材料 = 圧縮ファイバ内径 = 115mm外径 = 174.5mm厚さ = 1.5mm動作温度 Max = +350℃
ガスケット RS PRO 内径 115mm 圧縮ファイバ RS PROガスケット RS PRO 内径 115mm 圧縮ファイバRS PRO
5,798税込6,378
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様タイプ = 全断面材料 = 圧縮ファイバ内径 = 115mm外径 = 229mm厚さ = 1.5mm動作温度 Max = +350℃
Oリング RS PRO 内径 115mm EPDM RS PROOリング RS PRO 内径 115mm EPDMRS PRO
1,898税込2,088
1袋(2個)
7日以内出荷
仕様タイプ = Oリング材料 = EPDM内径 = 115mm外径 = 121mm動作温度 Min = -30℃動作温度 Max = +120℃RoHS指令(10物質対応)対応
Oリング RS PRO 内径 115mm ニトリル RS PROOリング RS PRO 内径 115mm ニトリルRS PRO
1,198税込1,318
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様タイプ = Oリング材料 = ニトリル内径 = 115mm外径 = 123mm動作温度 Min = -30℃動作温度 Max = +90℃
ガスケット RS PRO 内径 115mm 圧縮ファイバ RS PROガスケット RS PRO 内径 115mm 圧縮ファイバRS PRO
6,998税込7,698
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様タイプ = Inside Bolt材料 = 圧縮ファイバ内径 = 115mm外径 = 162mm厚さ = 1.5mm動作温度 Max = +350℃
アジャスター RS PRO 75mm x 115mm x 65mm RS PROアジャスター RS PRO 75mm x 115mm x 65mmRS PRO
4,198税込4,618
1個
7日以内出荷
RS PRO 10
仕様静的負荷容量 = 1500kgネジサイズ = M16ネジ長さ = 75mm傾斜角度 = 30°フット材質 = ポリアミド高さ = 115mmカラー = 黒RoHS指令(10物質対応)対応
Oリング RS PRO 内径 115mm FKM(フッ化ビニリデン) RS PROOリング RS PRO 内径 115mm FKM(フッ化ビニリデン)RS PRO
2,298税込2,528
1袋(2個)
7日以内出荷
仕様タイプ = Oリング材料 = FKM(フッ化ビニリデン)内径 = 115mm外径 = 123mm動作温度 Min = -15℃動作温度 Max = +200℃
Oリング RS PRO 内径 115mm FKM(フッ化ビニリデン) RS PROOリング RS PRO 内径 115mm FKM(フッ化ビニリデン)RS PRO
1,598税込1,758
1袋(2個)
7日以内出荷
仕様タイプ = Oリング材料 = FKM(フッ化ビニリデン)内径 = 115mm外径 = 120mm動作温度 Min = -15℃動作温度 Max = +200℃
Oリング RS PRO 内径 115mm ニトリルゴム RS PROOリング RS PRO 内径 115mm ニトリルゴムRS PRO
1,398税込1,538
1袋(5個)
7日以内出荷
RS Pro メトリックニトリル 70 SHA O リング. RS Pro ニトリル製 O リング製品をご紹介します。ポンプ、ドライブベルト、油圧及び空圧産業でのその他の一般的なエンジニアリング用途のシールとしての使用に最適です。この O リングはニトリルゴム( NBR )製で、コスト効果の高い素材で、 O リングが脂肪、グリース、植物油にさらされる用途に最適です。O リングは、幅広い用途に適合するようにさまざまなメートル系とインペリアル系のサイズが用意されており、ほとんどの炭化水素、オイル、燃料に対して長寿命で耐薬品性に優れているため、 O リングの寿命が尽きるまで最適な性能を発揮します。特長と利点:. この RS Pro O リング製品は、シャフトシール、フェイスツーフェイスシールとして使用できる汎用シールで、回転や直線移動を容易にします ニトリル素材は耐摩耗性に優れ、化学薬品に対する優れた耐性を備え、最適な性能を発揮し、シール寿命が長くなっています 動作温度範囲: -30 ° C → 90 ° C ポンプ、ドライブベルト、油圧及び空圧産業でのその他の一般的なエンジニアリング用途のシールとして使用するのに最適です メートル系とインチ系のサイズを幅広くご用意しています . 用途:. O リングは、丸型又はドーナツ型のシールの一種で、最も一般的に、別の区域に流れる液体又は空気を止めるために使用されます。O リングは通常、 2 つのセクションの間に装着され、圧縮されると、粒子、蒸気、液体の漏れを防止する確実なシールを形成し、そこから圧力を保護して維持し、細片の混入を防ぐことで、適切な機能と安全性を確保します。用途に応じて、さまざまなサイズと素材のものがあります。そのため、シールに正しい素材を使用するためには、どのような素材や液体が接触するかを考慮することが重要です。これらのシール又はガスケットは、最も一般的に次の用途で使用されます。 産業及び製造用途 配管 油圧及び空圧 自動車の製造及び修理 動力伝達技術 . O リングの寿命はどのくらいですか.. O リングを素材の正しい条件で使用すると、 NBR O リングは最長 15 年間使用できます. RS Pro を選ぶ理由. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。 注: . これらのニトリル O リングは、次の製品と互換性がありません。 オゾン エステル 保存 アルデヒド 塩素酸塩 ニトロ炭化水素
仕様タイプ = Oリング材料 = ニトリルゴム内径 = 115mm外径 = 125mm動作温度 Min = -30℃動作温度 Max = +90℃RoHS指令(10物質対応)対応
Oリング RS PRO 内径 115mm ニトリルゴム RS PROOリング RS PRO 内径 115mm ニトリルゴムRS PRO
999税込1,099
1袋(5個)
7日以内出荷
RS Pro メトリックニトリル 70 SHA O リング. RS Pro ニトリル製 O リング製品をご紹介します。ポンプ、ドライブベルト、油圧及び空圧産業でのその他の一般的なエンジニアリング用途のシールとしての使用に最適です。この O リングはニトリルゴム( NBR )製で、コスト効果の高い素材で、 O リングが脂肪、グリース、植物油にさらされる用途に最適です。O リングは、幅広い用途に適合するようにさまざまなメートル系とインペリアル系のサイズが用意されており、ほとんどの炭化水素、オイル、燃料に対して長寿命で耐薬品性に優れているため、 O リングの寿命が尽きるまで最適な性能を発揮します。特長と利点:. この RS Pro O リング製品は、シャフトシール、フェイスツーフェイスシールとして使用できる汎用シールで、回転や直線移動を容易にします ニトリル素材は耐摩耗性に優れ、化学薬品に対する優れた耐性を備え、最適な性能を発揮し、シール寿命が長くなっています 動作温度範囲: -30 ° C → 90 ° C ポンプ、ドライブベルト、油圧及び空圧産業でのその他の一般的なエンジニアリング用途のシールとして使用するのに最適です メートル系とインチ系のサイズを幅広くご用意しています . 用途:. O リングは、丸型又はドーナツ型のシールの一種で、最も一般的に、別の区域に流れる液体又は空気を止めるために使用されます。O リングは通常、 2 つのセクションの間に装着され、圧縮されると、粒子、蒸気、液体の漏れを防止する確実なシールを形成し、そこから圧力を保護して維持し、細片の混入を防ぐことで、適切な機能と安全性を確保します。用途に応じて、さまざまなサイズと素材のものがあります。そのため、シールに正しい素材を使用するためには、どのような素材や液体が接触するかを考慮することが重要です。これらのシール又はガスケットは、最も一般的に次の用途で使用されます。 産業及び製造用途 配管 油圧及び空圧 自動車の製造及び修理 動力伝達技術 . O リングの寿命はどのくらいですか.. O リングを素材の正しい条件で使用すると、 NBR O リングは最長 15 年間使用できます. RS Pro を選ぶ理由. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。 注: . これらのニトリル O リングは、次の製品と互換性がありません。 オゾン エステル 保存 アルデヒド 塩素酸塩 ニトロ炭化水素
仕様タイプ = Oリング材料 = ニトリルゴム内径 = 115mm外径 = 119mm動作温度 Min = -30℃動作温度 Max = +90℃RoHS指令(10物質対応)対応
Oリング RS PRO 内径 115mm FKM(フッ化ビニリデン) RS PROOリング RS PRO 内径 115mm FKM(フッ化ビニリデン)RS PRO
1,198税込1,318
1個
7日以内出荷
RS Pro メトリック FKM 75 SHA O. RS Pro FKMリング製品をご紹介します。ポンプ、ドライブベルト、及び油圧及び空圧産業のその他の一般的なエンジニアリング用途のシールとして使用するのに最適です。このリングは、 FKM 製のプレミアム材質で、航空機、自動車、及び化学産業で普及しています。O リングは、幅広い用途に適合するようにさまざまなメートル系及びインペリアル系のサイズが用意されており、ほとんどの炭化水素、オイル、燃料に対する長寿命で優れた耐薬品性も備えているので、リングの寿命が尽きるまで最適な性能を発揮します。特長と利点:. ●この RS Proリング製品は、シャフトシール、フェイスツーフェイスシールとして使用できる汎用シールで、回転や直線移動を容易にします ●FKM 素材は耐摩耗性に優れ、化学薬品に対する優れた耐性を備え、最適な性能を発揮し、シール寿命が長い ●動作温度範囲: -15℃200℃ ●ポンプ、ドライブベルト、油圧及び空圧産業でのその他の一般的なエンジニアリング用途のシールとして使用するのに最適です ●メートル系とインチ系のサイズを幅広くご用意しています . 用途:.リングは、丸型又はドーナツ型のシールの一種で、最も一般的に、別の区域に流れる液体又は空気を止めるために使用されます。O リングは通常、つのセクションの間に装着され、圧縮されると、粒子、蒸気、液体の漏れを防止する確実なシールを形成し、そこから圧力を保護して維持し、細片の混入を防ぐことで、適切な機能と安全性を確保します。用途に応じて、さまざまなサイズと素材のものがあります。そのため、シールに正しい素材を使用するためには、どのような素材や液体が接触するかを考慮することが重要です。これらのシール又はガスケットは、最も一般的に次の用途で使用されます。 ●産業及び製造用途 ●配管 ●油圧及び空圧 自動車(製造及び修理) ●動力伝達技術 .リングの寿命はどのくらいですか?.リングが材料の正しい条件で使用されている場合、 FKMリングは無限に持続します. RS Proを選ぶ理由. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ているRS PRO製品は、すべての製品のすべての部品が厳しい業界標準に照らして厳格にテストされています。メーカーが優れた品質を確信している場合に限り、RS PRO認証シールを付与しているため、お客様も自信を持って使用できます。注:これらの FKMリングは、次のものと互換性がありません。 ●グリコール系ブレーキフルード ●アンモニアガス、アミン、アルカリ ●過熱蒸気 ●低分子量有機酸( Formic および acetic acids
仕様タイプOリング、材料FKM(フッ化ビニリデン)、内径115mm、外径121mm、動作温度 Min-15℃、動作温度 Max+200℃RoHS指令(10物質対応)対応
熱伝導シート RS PRO 厚さ0.08mm, 90 x 115mm RS PRO熱伝導シート RS PRO 厚さ0.08mm, 90 x 115mmRS PRO
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
仕様寸法 = 90 x 115mm厚さ = 0.08mm長さ = 115mm幅 = 90mm直径 = 115mm熱伝導率 = 1000W/m・K材料 = グラファイト自己接着 = あり動作温度 Max = 100℃カラー = グレーRoHS指令(10物質対応)対応
熱伝導シート RS PRO 厚さ0.065mm, 90 x 115mm RS PRO熱伝導シート RS PRO 厚さ0.065mm, 90 x 115mmRS PRO
1,798税込1,978
1個
7日以内出荷
仕様寸法 = 90 x 115mm厚さ = 0.065mm長さ = 115mm幅 = 90mm直径 = 115mm熱伝導率 = 1600W/m・K材料 = グラファイト自己接着 = あり動作温度 Max = 100℃カラー = グレーRoHS指令(10物質対応)対応
熱伝導シート RS PRO 厚さ0.055mm, 90 x 115mm RS PRO熱伝導シート RS PRO 厚さ0.055mm, 90 x 115mmRS PRO
1,898税込2,088
1個
7日以内出荷
仕様寸法 = 90 x 115mm厚さ = 0.055mm長さ = 115mm幅 = 90mm直径 = 115mm熱伝導率 = 1600W/m・K材料 = グラファイト自己接着 = あり動作温度 Max = 150℃カラー = グレーRoHS指令(10物質対応)対応
熱伝導シート RS PRO 厚さ0.055mm, 90 x 115mm RS PRO熱伝導シート RS PRO 厚さ0.055mm, 90 x 115mmRS PRO
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
仕様寸法 = 90 x 115mm厚さ = 0.055mm長さ = 115mm幅 = 90mm直径 = 115mm熱伝導率 = 1600W/m・K材料 = グラファイト自己接着 = あり動作温度 Max = 100℃カラー = グレーRoHS指令(10物質対応)対応
熱伝導シート RS PRO 厚さ0.1mm, 90 x 115mm RS PRO熱伝導シート RS PRO 厚さ0.1mm, 90 x 115mmRS PRO
2,798税込3,078
1個
7日以内出荷
仕様寸法 = 90 x 115mm厚さ = 0.1mm長さ = 115mm幅 = 90mm直径 = 115mm熱伝導率 = 1000W/m・K材料 = グラファイト自己接着 = あり動作温度 Max = 100℃カラー = グレーRoHS指令(10物質対応)対応
熱伝導シート RS PRO 厚さ0.13mm, 90 x 115mm RS PRO熱伝導シート RS PRO 厚さ0.13mm, 90 x 115mmRS PRO
2,598税込2,858
1個
7日以内出荷
仕様寸法 = 90 x 115mm厚さ = 0.13mm長さ = 115mm幅 = 90mm直径 = 115mm熱伝導率 = 1000W/m・K材料 = グラファイト自己接着 = あり動作温度 Max = 100℃カラー = グレーRoHS指令(10物質対応)対応
熱伝導シート RS PRO 厚さ0.073mm, 90 x 115mm RS PRO熱伝導シート RS PRO 厚さ0.073mm, 90 x 115mmRS PRO
2,498税込2,748
1個
7日以内出荷
仕様寸法 = 90 x 115mm厚さ = 0.073mm長さ = 115mm幅 = 25mm直径 = 115mm熱伝導率 = 1600W/m・K材料 = グラファイト自己接着 = あり動作温度 Max = 150℃カラー = グレーRoHS指令(10物質対応)対応
熱伝導シート RS PRO 厚さ0.065mm, 90 x 115mm RS PRO熱伝導シート RS PRO 厚さ0.065mm, 90 x 115mmRS PRO
3,098税込3,408
1個
7日以内出荷
仕様寸法 = 90 x 115mm厚さ = 0.065mm長さ = 115mm幅 = 90mm直径 = 115mm熱伝導率 = 1600W/m・K材料 = グラファイト自己接着 = あり動作温度 Max = 100℃カラー = グレーRoHS指令(10物質対応)対応
熱伝導シート RS PRO 厚さ0.045mm, 90 x 115mm RS PRO熱伝導シート RS PRO 厚さ0.045mm, 90 x 115mmRS PRO
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
仕様寸法 = 90 x 115mm厚さ = 0.045mm長さ = 115mm幅 = 90mm直径 = 115mm熱伝導率 = 1600W/m・K材料 = グラファイト自己接着 = あり動作温度 Max = 100℃カラー = グレーRoHS指令(10物質対応)対応
メタルケース RS Pro 367 x 146 x 115mm 亜鉛めっき 白 RS PROメタルケース RS Pro 367 x 146 x 115mm 亜鉛めっき 白RS PRO
6,998税込7,698
1個
7日以内出荷
仕様ボディ材質 = 亜鉛めっき鋼外部長さ = 367 mm外部幅 = 146 mm外部高さ = 115 mm外形寸法 = 367 x 146 x 115mm色 = 白換気 = Yキャリングハンドル = N基準合致 = RoHSセルフタッピングアセンブリ. 壁面取り付け型トランスケース. 2つの部分からなるエンクロージャ(ふたとベース) スロット付きのベースとふたが換気を補助 壁面取り付け用の鍵穴形固定孔をベースに装備RoHS指令(10物質対応)対応
熱伝導シート RS PRO 厚さ0.11mm, 90 x 115mm RS PRO熱伝導シート RS PRO 厚さ0.11mm, 90 x 115mmRS PRO
2,198税込2,418
1個
7日以内出荷
仕様寸法 = 90 x 115mm厚さ = 0.11mm長さ = 115mm幅 = 90mm直径 = 115mm熱伝導率 = 1000W/m・K材料 = グラファイト自己接着 = あり動作温度 Max = 100℃カラー = グレーRoHS指令(10物質対応)対応
熱伝導シート RS PRO 厚さ0.134mm, 90 x 115mm RS PRO熱伝導シート RS PRO 厚さ0.134mm, 90 x 115mmRS PRO
2,998税込3,298
1個
7日以内出荷
仕様寸法 = 90 x 115mm厚さ = 0.134mm長さ = 115mm幅 = 90mm直径 = 115mm熱伝導率 = 1000W/m・K材料 = グラファイト自己接着 = あり動作温度 Max = 150℃カラー = グレーRoHS指令(10物質対応)対応
熱伝導シート RS PRO 厚さ0.1mm, 90 x 115mm RS PRO熱伝導シート RS PRO 厚さ0.1mm, 90 x 115mmRS PRO
2,398税込2,638
1個
欠品中
仕様寸法 = 90 x 115mm厚さ = 0.1mm長さ = 115mm幅 = 90mm直径 = 115mm熱伝導率 = 1000W/m・K材料 = グラファイト自己接着 = あり動作温度 Max = 150℃カラー = グレーRoHS指令(10物質対応)対応
熱伝導シート RS PRO 厚さ0.07mm, 90 x 115mm RS PRO熱伝導シート RS PRO 厚さ0.07mm, 90 x 115mmRS PRO
2,998税込3,298
1個
7日以内出荷
仕様寸法 = 90 x 115mm厚さ = 0.07mm長さ = 115mm幅 = 90mm直径 = 115mm熱伝導率 = 1000W/m・K材料 = グラファイト自己接着 = なし動作温度 Max = 400℃カラー = グレーRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 熱収縮チューブ, 収縮前 115mm, 収縮後 34mm, 黒 RS PRORS PRO 熱収縮チューブ, 収縮前 115mm, 収縮後 34mm, 黒RS PRO
4,998税込5,498
1個
7日以内出荷
RS Pro 中肉厚熱収縮チューブは、ケーブルスプライス保護や金属パイプ腐食保護に広く使用されています。ポリオレフィンとホットメルト接着剤の内側の厚い層により、屋外環境で物体を長期にわたって確実に保護することができます。収縮率: 3 : 1 優れた電気的絶縁特性 内径: 115 mm 標準長: 1.22 m / EA 連続動作温度: -55 C ~ 110 C 最小収縮温度は 80 C です フル回復温度が 120 C 以上
仕様スリーブ径 = 115mm色 = 黒シュリンク径 = 34mmスリーブタイプ = 熱収縮チューブ接着面 = あり収縮率 = 3:1スリーブ長さ = 1.22mRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ケース 電子機器用 367 x 146 x 115mm 冷間圧延鋼 白 RS PRORS PRO ケース 電子機器用 367 x 146 x 115mm 冷間圧延鋼 白RS PRO
5,798税込6,378
1箱(1個)
7日以内出荷
仕様材質 = 冷間圧延鋼奥行き = 367 mm幅 = 146 mm高さ = 115 ミリ外形寸法 = 367 x 146 x 115mm色 = 白RoHS指令(10物質対応)対応
空気入キャスター ホイール RS PRO タイヤ材 ゴム, 取付けプレートサイズ 135 x 115mm RS PRO空気入キャスター ホイール RS PRO タイヤ材 ゴム, 取付けプレートサイズ 135 x 115mmRS PRO
10,980税込12,078
1個
7日以内出荷
空圧式タイヤキャスター. スムーズな動作と耐衝撃性を提供するローラーベアリングを備えた耐久性の高いキャスター プレススチールのセンター ラバータイプ 幅広のタイヤ接地面で軟面上での使用に最適
仕様ホイール径 = 200mm許容荷重 = 75kgストッパ = なし全体の高さ = 240mmホイール幅 = 50mm回転 = 固定車輪材質 = ゴム中心固定 = 105 x 80mm固定プレート寸法 = 135 x 115mm取付穴の数 = 4固定穴サイズ = 11mm重量クラス = ライトデューティ軸受材質 = スチール
RS PRO ケース 電子機器用 298 x 148 x 115mm 冷間圧延鋼 白 RS PRORS PRO ケース 電子機器用 298 x 148 x 115mm 冷間圧延鋼 白RS PRO
5,998税込6,598
1箱(1個)
7日以内出荷
仕様材質 = 冷間圧延鋼奥行き = 298 mm幅 = 148 mm高さ = 115 mm外形寸法 = 298 x 148 x 115mm色 = 白RoHS指令(10物質対応)対応
タイミングベルト RS PRO 幅 115mm 長さ 2310mm 歯数 165 ピッチ 14mm ゴム RS PROタイミングベルト RS PRO 幅 115mm 長さ 2310mm 歯数 165 ピッチ 14mm ゴムRS PRO
38,980税込42,878
1個
7日以内出荷
RS Pro タイミングRS Pro HTD タイミングベルトは、独自の歯形状により高出力を伝達します。これにより、低速で高トルクの用途に使用できます。高い強度、優れた屈曲寿命、延性が特長です。このベルトは、内側に 165 歯の柔軟なゴム製で、ピッチは 14 mm です。高い負荷容量でスムーズに出力を伝達し、ベルトの寿命を延ばします。曲線的な HTD 歯のプロファイルは、従来の台形のプロファイルベルトに内在する弱点である歯の根に高い荷重応力があります。特長と利点.高い耐久性と低メンテナンス性 .使用温度範囲: -30 ° C ~ 80 ° C .一般的なオイルに対する適度な耐性 .熱環境や低温環境に対する優れた耐性 .低ノイズ、高速比、高速ベルト速度用途. データストレージ .手動電動工具 .郵便物の取り扱い .フードプロセッサ . 事務機器 .遠心分離機 .資金の取り扱い .医療診断 . ミシン .チケットディスペンサ . ロボット . 自動販売機 .掃除機認定. REACH 認証 . ISO13050 . DIN 7721 . IP27 RMA-MPTA 等級
仕様長さ = 2310mm幅 = 115mmピッチ = 14mm歯の数 = 165材料 = ゴム歯の高さ = 6.02mm動作温度 Min = -30℃動作温度 Max = +80℃RoHS指令(10物質対応)対応