2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様極数 = 4実装タイプ = ケーブルマウントコネクタサイズ = M16プラグ/ソケット = プラグ接点(オス/メス) = オス結線方法 = はんだIP保護等級 = IP67定格電流 = 5.0Aシリーズ = SF1610定格電圧 = 500 → 0 Vハウジング材質 = クロムめっき黄銅ポール形式 = 4表面処理:コンタクト = 金コンタクト材質 = 真鍮℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,298 税込6,928
7日以内出荷

仕様極数 = 4実装タイプ = ケーブルマウントコネクタサイズ = M16プラグ/ソケット = ソケット接点(オス/メス) = メス結線方法 = はんだIP保護等級 = IP67定格電流 = 5.0Aシリーズ = SF1610定格電圧 = 500 → 0 Vハウジング材質 = クロムめっき黄銅ポール形式 = 4表面処理:コンタクト = 金動作温度 Max = +85℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,198 税込4,618
7日以内出荷

関連カテゴリ