2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
光沢成形キースチール
仕様フォーム = 角棒材料 = キースチール長さ = 330mmロッド径 = 1/2インチ幅 = 1/2インチ材質グレード = 080A40高さ = 1/2インチ引張強度 = .550MPa硬さ = 201~255 HB熱伝導率 = 37.5W/mK
1セット(3個)
9,998 税込10,998
5日以内出荷

フォーム = 角棒。材料 = 真鍮。長さ = 500mm。幅 = 1/2インチ。材質グレード = CZ121/CW614N。高さ = 1/2インチ。許容誤差 - 長さ = ± 2mm。熱伝導率 = 123 W/m.k at 100°cg/cm3。。BS2874/CZ121M (1986)BS EN 12164/CW614N. 黄銅製ロッド、バー、シート. RS Proシリーズのバー、ロッド、シートは優れた機械加工性と高度な耐腐食性を備えています。各種の用途に適しています。特長と利点. あらゆる温度で強度を発揮. 耐腐食性. 透磁率が低い. 機械加工と成形が簡単
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2個)
13,980 税込15,378
7日以内出荷