31件中 1~31件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様タイプ = ネジロックスレッドサイズ = UNC 4-40ネジ長さ = 8mmコネクタタイプ = Dコネクタねじロックジェンダー = メス併用 = Dコネクタ仕上げ = 亜鉛亜鉛めっきネジロックアセンブリ. D-Subコネクタ用の亜鉛めっきねじロックアセンブリシリーズです。このシリーズのねじロックアセンブリキットは、3種類で構成されています。オスねじロックアセンブリには、2つのクリップと2つのロックねじが付属しています。メスねじロックアセンブリには、ねじ長が8 mmのタイプと13 mmのタイプがあり、ロックねじ、ワッシャ、ナットが付属しています。ねじサイズは4~40 UNCとなっています。組み立てられていない状態で提供されます。 品番 ; 829-918 829-918 - オスねじロックアセンブリ 品番 ; 814-023 814-023 - メスねじロックアセンブリ(ねじ長8 mm) 品番 ; 814-039 814-039 - メスねじロックアセンブリ(ねじ長13 mm) RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
2,898 税込3,188
当日出荷

仕様タイプ = ネジロックスレッドサイズ = UNC 4-40ネジ長さ = 13mmコネクタタイプ = Dコネクタねじロックジェンダー = メス併用 = Dコネクタ仕上げ = ニッケルニッケルめっきネジロックアセンブリ. Dコネクタ用アセンブリ。メス(ねじ長8mm)及びメス(ねじ長13mm)の2種類 ねじ寸法は4-40 UNCに準拠 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,470 税込1,617
当日出荷

仕様タイプ = ネジロックスレッドサイズ = UNC 4-40ネジ長さ = 8mmコネクタタイプ = Dコネクタねじロックジェンダー = メス併用 = Dコネクタ仕上げ = ニッケルニッケルめっきネジロックアセンブリ. Dコネクタ用アセンブリ。メス(ねじ長8mm)及びメス(ねじ長13mm)の2種類 ねじ寸法は4-40 UNCに準拠 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
2,179 税込2,397
当日出荷

仕様タイプ = ローレット頭ネジスレッドサイズ = UNC 4-40全長 = 60mm素材 = 鋼併用 = スクリューダウンカバー仕上げ = 亜鉛フィンガータイプジャックスクリュー. ねじ止め式カバーとともに使用する軟鋼製の亜鉛めっきジャックスクリュー(カバーは別売) RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(4個)
490 税込539
5日以内出荷

仕様タイプ = ねじロックアセンブリスレッドサイズ = UNC 4-40ネジ長さ = 13mmコネクタタイプ = Dコネクタねじロックジェンダー = メス併用 = Dコネクタ仕上げ = 亜鉛亜鉛めっきネジロックアセンブリ. D-Subコネクタ用の亜鉛めっきねじロックアセンブリシリーズです。このシリーズのねじロックアセンブリキットは、3種類で構成されています。オスねじロックアセンブリには、2つのクリップと2つのロックねじが付属しています。メスねじロックアセンブリには、ねじ長が8 mmのタイプと13 mmのタイプがあり、ロックねじ、ワッシャ、ナットが付属しています。ねじサイズは4~40 UNCとなっています。組み立てられていない状態で提供されます。 品番 ; 829-918 829-918 - オスねじロックアセンブリ 品番 ; 814-023 814-023 - メスねじロックアセンブリ(ねじ長8 mm) 品番 ; 814-039 814-039 - メスねじロックアセンブリ(ねじ長13 mm)
1袋(10個)
2,900 税込3,190
当日出荷

90°基板、米国仕様のコンパクトなフットプリント(8.10 mm). 基板ロックと一体型のアースストラップにより、基板はんだ付け時のコストを削減 すずめっき / ディンプル加工シェルによる高いシールド効果 シールドバックにより、はんだ / フラックスの侵入を防止 4-40 UNCインサートを装備 最適なロックねじの品番は ; 453-886 453-886
仕様極数 = 37オス/メス = オス接続方向 = ライトアングル実装タイプ = スルーホール実装ピッチ = 2.77mm結線方法 = はんだ定格電流 = 5.0Aハウジング材質 = PET定格電圧 = 350.0 V長さ = 69.32mm幅 = 18.4mm深さ = 12.5mm寸法 = 69.32 x 18.4 x 12.5mm動作温度 Max = +105℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
3,798 税込4,178
7日以内出荷

RS PRORS PRO パッチパネル
エコ商品
これらのパネルには、XLR形式のフィードスルーコネクタを取り付けるために16 x 24 mmの穴が開いています。ねじ込み式のM3 x 0.50又は#4-40 UNC取り付けブッシュのオプションが用意されています。コネクタのラベルストリップは前面にあり、ケーブルストレインリリーフバーは背面に取り付けられます。 用途には、ブロードキャスト及びAV用パッチパネル、MIL、医療、制御及び計装向けの信号入出力パネルなどがあります。1Uアセンブリは、BNC、シングル / デュアルのUSB又はRJ45システム設計者が必要とする、特定のコネクタを搭載して出荷できます。これらの組み立て済みパネルにより、システムの組み立てが簡単になり、製造時間、部品数、及びコストを削減することができます。 フィードスルーコネクタシリーズを使用すると、設計者は、オーディオ、ビデオ、デジタル、光学、ネットワーク、データフィードを、放送、照明、オーディオ、産業用途の業務用機器に統合できます。注: RJ45 、 HDMI 、 BNC 、 USB3.0 (シングル及びデュアル)に対応しています。既存のシリーズは、 Firewire 、 HDMI A-A 、 50 Ω BNC などの形式、 USB2 A-B / B-A チェンジャソケット、 USB3 → USB3 のさまざまな構成において、アナログ、デジタル、光フィードスルー接続を実現しています。LC 及び SC ファイバ、(デュプレックスとシンプレックス)、 UTP 及び FTP RJ45 (シールド付き及びシールドなし)、 TOSLINK 、 RCA フォノなど、一般的なデータ / イーサネットコネクタもあります。 機能は、ケーブルの品質、長さ、およびケーブル配線構成の影響を受けます。
仕様コネクタ タイプ = BNCタイプ = 積載ラックポート数 = 16ラック高さ = 1U深さ = 98mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
29,980 税込32,978
7日以内出荷

RS Pro スチール製 2U ラックRS Pro の高品質 2U ラックパネル製品は、フィードスルー、 Speak On 、 XLR コネクタと合わせて使用するように設計されています。RS Pro 2U パネルは、ブラック粉体コーティング仕上げの高品質スチール製で、 XLR コネクタ、ケーブルストレインリリーフバー、及び 2 つのラベルストリップに最適な 32 の丸形穴を備えています。これらのラックパネルは、放送用のオーディオ及びビデオ機器を統合する設計者に最適です。ラックパネルはどこで使用しますか.ラックパネルは、 Custom Connector ハウジングユニットに最適です。XLR などのコネクタを、選択した方向に配置できます。すべてのパネル取り付けコネクタとワイヤがラックエンクロージャ内で安全に使用でき、前面のラベルストリップを使用して、各コネクタの用途を示すことができます。 特長と利点. 2U ラックパネル.パネル取り付けコネクタに適しています. スチール製.ブラック粉体コーティング. 32 穴切抜き(直径 24 mm ).バリアント固定穴.ストレインリリーフバー.ラベルストリップRS Pro スチール 2U ラックパネルのバリエーション. RS30155 2U パネル(直径 3.2 mm のプレーン取り付け穴付き): RS 品番 (: 218-8295) : 218-8295. RS30156 2U パネル( M3 x 0.5 mm のねじ穴付き): RS 品番 (218-8296) 218-8296. RS30157 2U パネル( 4-40 UNC ねじ付き取り付け穴付): RS 品番 (218-8297) 218-8297用途.照明制御の用途.マイクプラグコネクタ.楽器.音響アプリケーションラックパネルに RS Pro を選択する理由RS Pro では、用途に合わせて幅広いエンクロージャ及びラッキングコンポーネント製品を用意しています。メーカーのラックパネル製品は、高品質でコストパフォーマンスに優れた製品として選ばれています。RS で RS Pro 製品は、高品質の部品が業務にどのように重要であるかを理解しており、厳しい業界標準に対して厳格にテストされています。RS Pro 承認ラベルは、非常に優れた品質に自信がある場合にのみ発行されます。
仕様タイプ = ラックパネル色 = Black材質 = スチール換気 = あり穴の数 = 32ラックユニット = 2Uハンドル = ありシールド = なし RoHS指令(10物質対応)対応
1個
15,980 税込17,578
7日以内出荷

RS Pro スチール製 2U ラックRS Pro の高品質 2U ラックパネル製品は、フィードスルー、 Speak On 、 XLR コネクタと合わせて使用するように設計されています。RS Pro 2U パネルは、ブラック粉体コーティング仕上げの高品質スチール製で、 XLR コネクタ、ケーブルストレインリリーフバー、及び 2 つのラベルストリップに最適な 32 の丸形穴を備えています。これらのラックパネルは、放送用のオーディオ及びビデオ機器を統合する設計者に最適です。ラックパネルはどこで使用しますか.ラックパネルは、 Custom Connector ハウジングユニットに最適です。XLR などのコネクタを、選択した方向に配置できます。すべてのパネル取り付けコネクタとワイヤがラックエンクロージャ内で安全に使用でき、前面のラベルストリップを使用して、各コネクタの用途を示すことができます。 特長と利点. 2U ラックパネル.パネル取り付けコネクタに適しています. スチール製.ブラック粉体コーティング. 32 穴切抜き(直径 24 mm ).バリアント固定穴.ストレインリリーフバー.ラベルストリップRS Pro スチール 2U ラックパネルのバリエーション. RS30155 2U パネル(直径 3.2 mm のプレーン取り付け穴付き): RS 品番 (: 218-8295) : 218-8295. RS30156 2U パネル( M3 x 0.5 mm のねじ穴付き): RS 品番 (218-8296) 218-8296. RS30157 2U パネル( 4-40 UNC ねじ付き取り付け穴付): RS 品番 (218-8297) 218-8297用途.照明制御の用途.マイクプラグコネクタ.楽器.音響アプリケーションラックパネルに RS Pro を選択する理由RS Pro では、用途に合わせて幅広いエンクロージャ及びラッキングコンポーネント製品を用意しています。メーカーのラックパネル製品は、高品質でコストパフォーマンスに優れた製品として選ばれています。RS で RS Pro 製品は、高品質の部品が業務にどのように重要であるかを理解しており、厳しい業界標準に対して厳格にテストされています。RS Pro 承認ラベルは、非常に優れた品質に自信がある場合にのみ発行されます。
仕様タイプ = ラックパネル色 = Black材質 = スチール換気 = あり穴の数 = 32ラックユニット = 2Uハンドル = ありシールド = なし RoHS指令(10物質対応)対応
1個
14,980 税込16,478
7日以内出荷

仕様コンタクト数 = 25ジェンダー = オスボディ向き = ライトアングル取り付けタイプ = スルーホールピッチ = 2.77mm取り付け用ハードウェア = 4-40 UNC、ねじ付きインサート定格電流 = 5Aハウジング材質 = PET定格電圧 = 350 V ac/dc長さ = 53.04mm幅 = 18.4mm深さ = 12.5mm寸法 = 53.04 x 18.4 x 12.5mmコンタクト材質 = 真鍮90°基板、米国仕様のコンパクトなフットプリント(8.10 mm). 基板ロックと一体型のアースストラップにより、基板はんだ付け時のコストを削減 すずめっき / ディンプル加工シェルによる高いシールド効果 シールドバックにより、はんだ / フラックスの侵入を防止 4-40 UNCインサートを装備 最適なロックねじの品番は< 453-886&#x27;) 453-886/ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
2,530 税込2,783
翌々日出荷

仕様コンタクト数 = 37ジェンダー = オスボディ向き = ライトアングル取り付けタイプ = PCBマウントピッチ = 2.77mm取り付け用ハードウェア = 4-40 UNCねじロック定格電流 = 3Aハウジング材質 = ガラス繊維強化PBT定格電圧 = 250 V ac長さ = 69.4mm幅 = 20.9mm深さ = 12.55mm寸法 = 69.4 x 20.9 x 12.55mmシリーズ番号 = 107基板D-Subコネクタ. ライトアングル基板実装D-Subコネクタ製品であり、ニッケルめっきスチールシェル、黒色ガラス繊維入り熱可塑性PBT UL94V-0インサート、黄銅金フラッシュめっき打ち抜きコンタクト、黄銅スズめっきアースフックボードロック、黄銅ニッケルめっきM3ねじロックを備え、フットプリントは9.4 mmです。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,170 税込1,287
7日以内出荷

仕様ねじサイズ = #4-40タイプ = スパイラルポイントねじ規格 = UNC全体長さ = 48 mm材質 = HSSシャンク径 = 3.15 mmシャンクタイプ = プレーンUNC HSS Spiral Point Ground Taps. Precision HSS taps for machine tapping Can be used for hand tapping without need of a lead tap. Designed with a straight flute supplemented by an angular cutting point leaves the flutes clear of swarf for free coolant flow. Blue steam tempered finish reduces friction and produces a fine finish thread
1個
2,660 税込2,926
当日出荷

仕様コンタクト数 = 15ジェンダー = オスボディ向き = ライトアングル取り付けタイプ = スルーホールピッチ = 2.77mm取り付け用ハードウェア = 4-40 UNC、ねじ付きインサート定格電流 = 5Aハウジング材質 = PET定格電圧 = 350 V ac/dc長さ = 39.14mm幅 = 18.4mm深さ = 12.5mm寸法 = 39.14 x 18.4 x 12.5mm最低使用温度 = -55℃90°基板、米国仕様のコンパクトなフットプリント(8.10 mm). 基板ロックと一体型のアースストラップにより、基板はんだ付け時のコストを削減 すずめっき / ディンプル加工シェルによる高いシールド効果 シールドバックにより、はんだ / フラックスの侵入を防止 4-40 UNCインサートを装備 最適なロックねじの品番は< 453-886&#x27;) 453-886/ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
2,350 税込2,585
翌々日出荷

仕様コンタクト数 = 9ジェンダー = オスボディ向き = ライトアングル取り付けタイプ = スルーホールピッチ = 2.77mm取り付け用ハードウェア = 4-40 UNC、ねじ付きインサート定格電流 = 5Aハウジング材質 = PET定格電圧 = 350 V ac/dc長さ = 30.81mm幅 = 18.4mm深さ = 12.5mm寸法 = 30.81 x 18.4 x 12.5mmコンタクトめっき = 金90°基板、米国仕様のコンパクトなフットプリント(8.10 mm). 基板ロックと一体型のアースストラップにより、基板はんだ付け時のコストを削減 すずめっき / ディンプル加工シェルによる高いシールド効果 シールドバックにより、はんだ / フラックスの侵入を防止 4-40 UNCインサートを装備 最適なロックねじの品番は< 453-886&#x27;) 453-886/ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,998 税込2,198
翌々日出荷

仕様コンタクト数 = 9ジェンダー = メスボディ向き = ライトアングル取り付けタイプ = スルーホールピッチ = 2.77mm取り付け用ハードウェア = 4-40 UNC、ねじ付きインサート定格電流 = 5Aハウジング材質 = PET定格電圧 = 350 V ac/dc長さ = 30.81mm幅 = 18.4mm深さ = 12.5mm寸法 = 30.81 x 18.4 x 12.5mm最低使用温度 = -55℃90°基板、米国仕様のコンパクトなフットプリント(8.10 mm). 基板ロックと一体型のアースストラップにより、基板はんだ付け時のコストを削減 すずめっき / ディンプル加工シェルによる高いシールド効果 シールドバックにより、はんだ / フラックスの侵入を防止 4-40 UNCインサートを装備 最適なロックねじの品番は< 453-886&#x27;) 453-886/ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
2,130 税込2,343
翌々日出荷

仕様コンタクト数 = 25ジェンダー = メスボディ向き = ライトアングル取り付けタイプ = スルーホールピッチ = 2.77mm取り付け用ハードウェア = 4-40 UNC、ねじ付きインサート定格電流 = 5Aハウジング材質 = PET定格電圧 = 350 V ac/dc長さ = 53.04mm幅 = 18.4mm深さ = 12.5mm寸法 = 53.04 x 18.4 x 12.5mmコンタクトめっき = 金90°基板、米国仕様のコンパクトなフットプリント(8.10 mm). 基板ロックと一体型のアースストラップにより、基板はんだ付け時のコストを削減 すずめっき / ディンプル加工シェルによる高いシールド効果 シールドバックにより、はんだ / フラックスの侵入を防止 4-40 UNCインサートを装備 最適なロックねじの品番は< 453-886&#x27;) 453-886/ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
4,020 税込4,422
翌々日出荷

仕様アクセサリタイプ = フィルタ付きアダプタ併用 = 37極D-Subコネクタ4-40 UNCジャックスネジ2本. フィルタ付きアダプタ. 有効なEMCを実装 1000pFセラミックコンデンサ内蔵 標準のサブミニチュアDコネクタに装着する、プラグ及びソケットインターフェイスとして設計 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,100 税込6,710
当日出荷

1個ほか
特価
720 税込792
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

仕様コンタクト数 = 9ジェンダー = オスボディ向き = ライトアングル取り付けタイプ = PCBマウントピッチ = 2.77mm取り付け用ハードウェア = 4-40 UNCねじロック定格電流 = 3Aハウジング材質 = ガラス繊維強化PBT定格電圧 = 250 V ac長さ = 30.81mm幅 = 20.9mm深さ = 12.55mm寸法 = 30.81 x 20.9 x 12.55mmシリーズ = 107基板D-Subコネクタ. ライトアングル基板実装D-Subコネクタ製品であり、ニッケルめっきスチールシェル、黒色ガラス繊維入り熱可塑性PBT UL94V-0インサート、黄銅金フラッシュめっき打ち抜きコンタクト、黄銅スズめっきアースフックボードロック、黄銅ニッケルめっきM3ねじロックを備え、フットプリントは9.4 mmです。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
730 税込803
翌々日出荷

仕様コンタクト数 = 37ジェンダー = メスボディ向き = ライトアングル取り付けタイプ = PCBマウントピッチ = 2.77mm取り付け用ハードウェア = 4-40 UNCねじロック定格電流 = 3Aハウジング材質 = ガラス繊維強化PBT定格電圧 = 250 V ac長さ = 69.4mm幅 = 20.9mm深さ = 12.55mm寸法 = 69.4 x 20.9 x 12.55mmシリーズ番号 = 107基板D-Subコネクタ. ライトアングル基板実装D-Subコネクタ製品であり、ニッケルめっきスチールシェル、黒色ガラス繊維入り熱可塑性PBT UL94V-0インサート、黄銅金フラッシュめっき打ち抜きコンタクト、黄銅スズめっきアースフックボードロック、黄銅ニッケルめっきM3ねじロックを備え、フットプリントは9.4 mmです。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,788 税込1,967
当日出荷

仕様コンタクト数 = 37ジェンダー = メスボディ向き = ライトアングル取り付けタイプ = スルーホールピッチ = 2.77mm取り付け用ハードウェア = 4-40 UNC、ねじ付きインサート定格電流 = 5Aハウジング材質 = PET定格電圧 = 350 V ac/dc長さ = 69.32mm幅 = 18.4mm深さ = 12.5mm寸法 = 69.32 x 18.4 x 12.5mm最低使用温度 = -55℃90°基板、米国仕様のコンパクトなフットプリント(8.10 mm). 基板ロックと一体型のアースストラップにより、基板はんだ付け時のコストを削減 すずめっき / ディンプル加工シェルによる高いシールド効果 シールドバックにより、はんだ / フラックスの侵入を防止 4-40 UNCインサートを装備 最適なロックねじの品番は< 453-886&#x27;) 453-886/ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
5,998 税込6,598
7日以内出荷

仕様アクセサリタイプ = フィルタ付きアダプタ併用 = 9極D-Subコネクタ4-40 UNCジャックスネジ2本. フィルタ付きアダプタ. 有効なEMCを実装 1000pFセラミックコンデンサ内蔵 標準のサブミニチュアDコネクタに装着する、プラグ及びソケットインターフェイスとして設計 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,888 税込3,177
7日以内出荷

仕様アクセサリタイプ = フィルタ付きアダプタ併用 = 25極D-Subコネクタ4-40 UNCジャックスネジ2本. フィルタ付きアダプタ. 有効なEMCを実装 1000pFセラミックコンデンサ内蔵 標準のサブミニチュアDコネクタに装着する、プラグ及びソケットインターフェイスとして設計 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,998 税込4,398
7日以内出荷

1袋(1000個)ほか
99,980 税込109,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


1袋(2個)
4,088 税込4,497
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様コンタクト数 = 15ジェンダー = オス端子タイプ = はんだ極数 = 15定格電流 = 3A定格電圧 = 350 V dcボディ向き = ライトアングルハウジング材質 = サーモプラスチック長さ = 39.14mm深さ = 20.6mm寸法 = 39.14 x 20.6mm最低使用温度 = -55℃90°基板、欧州規格フットプリント(10.6 mm). 基板アセンブリ中にロックラグでコネクタを保持し、コストを削減 シェルをディンプルプラグですずめっき、効率的な連続アース 4-40 UNCジャックインサートを装備 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,198 税込2,418
7日以内出荷

仕様アクセサリタイプ = ロックポスト併用 = スライドロック亜鉛めっきネジロックアセンブリ. D-Subコネクタ用の亜鉛めっきねじロックアセンブリシリーズです。このシリーズのねじロックアセンブリキットは、3種類で構成されています。オスねじロックアセンブリには、2つのクリップと2つのロックねじが付属しています。メスねじロックアセンブリには、ねじ長が8 mmのタイプと13 mmのタイプがあり、ロックねじ、ワッシャ、ナットが付属しています。ねじサイズは4~40 UNCとなっています。組み立てられていない状態で提供されます。 品番 ; 829-918 829-918 - オスねじロックアセンブリ 品番 ; 814-023 814-023 - メスねじロックアセンブリ(ねじ長8 mm) 品番 ; 814-039 814-039 - メスねじロックアセンブリ(ねじ長13 mm) RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
200 税込220
6日以内出荷

仕様併用 = D-subコネクタ亜鉛めっきネジロックアセンブリ. D-Subコネクタ用の亜鉛めっきねじロックアセンブリシリーズです。このシリーズのねじロックアセンブリキットは、3種類で構成されています。オスねじロックアセンブリには、2つのクリップと2つのロックねじが付属しています。メスねじロックアセンブリには、ねじ長が8 mmのタイプと13 mmのタイプがあり、ロックねじ、ワッシャ、ナットが付属しています。ねじサイズは4~40 UNCとなっています。組み立てられていない状態で提供されます。 品番 ; 829-918 829-918 - オスねじロックアセンブリ 品番 ; 814-023 814-023 - メスねじロックアセンブリ(ねじ長8 mm) 品番 ; 814-039 814-039 - メスねじロックアセンブリ(ねじ長13 mm) RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
419 税込461
6日以内出荷

仕様コンタクト数 = 15ジェンダー = メスDコネクタタイプ = 防水D-SubD-Subシェルサイズ = Eボディ向き = ストレート定格電圧 = 1 kV acコンタクトめっき = 金シリーズ = GTC Sealed長さ = 39.4mm寸法 = 39.4 x 21 x 16.8mm最高使用温度 = +105℃最低使用温度 = -40℃RS Pro防水D-Subパネル取り付けコネクタ - はんだ. 信頼のRS Proブランドがお届けする、防水パネル取り付けD-Subコネクタシリーズです。 IP68パネル取り付けコネクタは、丈夫なPA66材質のハウジングに収容され、独特の赤色シリコンOリングで密閉されています。 シェルは業務用品質のSPCCグレードスチール製で、ニッケルめっきが施されています。 コンタクトは高品位の銅合金製で、金フラッシュめっきが施されています。 この完全密封構造のはんだバケットコネクタは、防塵 / 防水が不可欠な用途に適しています。 このシリーズには、オスとメスの両方が用意されており、標準の9極と高密度レイアウトの15極のタイプがあります。 どのコネクタにも4-40 UNC小ねじが付属. 特長と利点:. IP68等級、完全密封構造 パネル厚: 0.8 → 2.0 mm 広い温度範囲: -40 → +105 ℃ 高耐久設計 RoHS対応. 用途. 産業用 商用 コンピュータインターフェイス機能 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,998 税込8,798
7日以内出荷

仕様コンタクト数 = 9ジェンダー = メスDコネクタタイプ = 防水D-SubD-Subシェルサイズ = Eボディ向き = ストレート定格電圧 = 1 kV acコンタクトめっき = 金コンタクト材質 = 銅合金長さ = 39.4mm寸法 = 39.4 x 21 x 16.8mm最高使用温度 = +105℃最低使用温度 = -40℃RS Pro防水D-Subパネル取り付けコネクタ - はんだ. 信頼のRS Proブランドがお届けする、防水パネル取り付けD-Subコネクタシリーズです。 IP68パネル取り付けコネクタは、丈夫なPA66材質のハウジングに収容され、独特の赤色シリコンOリングで密閉されています。 シェルは業務用品質のSPCCグレードスチール製で、ニッケルめっきが施されています。 コンタクトは高品位の銅合金製で、金フラッシュめっきが施されています。 この完全密封構造のはんだバケットコネクタは、防塵 / 防水が不可欠な用途に適しています。 このシリーズには、オスとメスの両方が用意されており、標準の9極と高密度レイアウトの15極のタイプがあります。 どのコネクタにも4-40 UNC小ねじが付属. 特長と利点:. IP68等級、完全密封構造 パネル厚: 0.8 → 2.0 mm 広い温度範囲: -40 → +105 ℃ 高耐久設計 RoHS対応. 用途. 産業用 商用 コンピュータインターフェイス機能 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,188 税込5,707
翌々日出荷