「ip01ma」の検索結果
特価
本日7月21日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
定格電圧 = 12V dc。ライト出力色 = 緑。実装ホールサイズ = 8mm。ランプタイプ = LED。終端タイプ = ファストン、はんだラグ。IPレーティング = IP67。ベゼルスタイル = 埋込型。ベゼル色 = クロム。定格電流 = 20mA。強度 = 8mcd。長さ = 28.8mm。。固定ナット、スプリングワッシャ. LEDインジケータ、8 mm取り付け、低電流、逆極性保護、12 / 24 V dc. RS 8 mmパネル取り付けLEDインジケータは、5 mmのカラー拡散エポキシレンズと逆極性保護ダイオード付きで、埋込型の光沢クロムベゼル仕上げになっています。 医療、通信、エンジニアリング、輸送システム、特殊車両、農業用車両を含む、幅広い用途に適しています。. IP67等級のシール構造 低電流: 1 mA(概算) 高光度 埋込型光沢クロムベゼル
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,898
税込¥3,188
7日以内出荷
定格電圧 = 24V dc。ライト出力色 = 青。実装ホールサイズ = 8mm。ランプタイプ = LED。終端タイプ = ファストン、はんだラグ。IPレーティング = IP67。ベゼルスタイル = 埋込型。ベゼル色 = クロム。定格電流 = 20mA。強度 = 4mcd。長さ = 28.8mm。。固定ナット、スプリングワッシャ. LEDインジケータ、8 mm取り付け、低電流、逆極性保護、12 / 24 V dc. RS 8 mmパネル取り付けLEDインジケータは、5 mmのカラー拡散エポキシレンズと逆極性保護ダイオード付きで、埋込型の光沢クロムベゼル仕上げになっています。 医療、通信、エンジニアリング、輸送システム、特殊車両、農業用車両を含む、幅広い用途に適しています。. IP67等級のシール構造 低電流: 1 mA(概算) 高光度 埋込型光沢クロムベゼル
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,898
税込¥3,188
7日以内出荷
定格電圧 = 12V dc。ライト出力色 = 赤。実装ホールサイズ = 8mm。ランプタイプ = LED。終端タイプ = ファストン、はんだラグ。IPレーティング = IP67。ベゼルスタイル = 埋込型。ベゼル色 = クロム。定格電流 = 20mA。強度 = 10mcd。長さ = 28.8mm。。固定ナット、スプリングワッシャ. LEDインジケータ、8 mm取り付け、低電流、逆極性保護、12 / 24 V dc. RS 8 mmパネル取り付けLEDインジケータは、5 mmのカラー拡散エポキシレンズと逆極性保護ダイオード付きで、埋込型の光沢クロムベゼル仕上げになっています。 医療、通信、エンジニアリング、輸送システム、特殊車両、農業用車両を含む、幅広い用途に適しています。. IP67等級のシール構造 低電流: 1 mA(概算) 高光度 埋込型光沢クロムベゼル
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,898
税込¥3,188
7日以内出荷
動作特性 = モーメンタリ。イルミネーション = なし。パネルのカットアウト直径 = 13.6mm。実装タイプ = PCB。プッシュボタンの色 = 青。接点構成 = SPST。定格電圧 = 30V dc。プッシュボタンの型 = 正方形。IP保護等級 = IP67。コンタクト定格電流 = 400 mA @ 32 V ac。コンタクト材質 = 銀に金めっき。メーカー型番 = PAS6B6M1CES7V。。角形パネル取り付けプッシュボタンスイッチ. 操作動力: 2N → 5N コンタクトバウンス: 10 ms 機械的寿命: 1000000回 はんだ: 最高350 ℃、5秒間
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥819
税込¥901
7日以内出荷
仕様1 mあたりのLED数 = 60アレー長さ = 1mLED色 = 青主波長 = 470 nm標準.輝度フラックス lm/m = 40lm/m1メートルあたりの電力 = 4.8WIPレーティング = IP65定電圧/定電流 = 定電圧接続タイプ = ワイヤリード定格電流 = 600mARS LSシリーズフレキシブルLEDライトストリップ. RS ProのLSシリーズは、1 m / 5 mのフレキシブルLEDストリップ製品です。様々なカラーオプションがあり、背面接着式により、簡単に取り付けられます。IP65定格のフレキシブル結晶性樹脂内密閉で、防塵、防水に優れています。柔軟性が高いため、カーブやコーナーに合わせて様々な形に調整できます。 これらの要因の組み合わせにより、LSシリーズは様々な用途に対応可能です。浴室やキッチンなど、水と接触する可能性のあるエリアを含め、屋内外で使用できます。その他の用途としては、標識、誘導灯、出入り口の照明、建築照明、照明によってアクセントを付けたい一般用途などがあります。. LSシリーズフレキシブルLEDストリップの特長: LED数: 60個/メートル 広視野角: 120 ° IP65の結晶性樹脂 カラーオプション: クールホワイト、ウォームホワイト、ナチュラルホワイト、レッド、グリーン、ブルー、イエロー
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,610
税込¥5,071
7日以内出荷
仕様センサーのスタイル = フォーク形検出タイプ = スルービーム検出範囲 = 5 mm出力タイプ = NPN NONC電気的接続 = 1 mケーブル最大DC電圧 = 24Vライトソース = 赤外線LEDIP保護等級 = IP65電流 Max = 50 mA応答時間 = <1msシリーズ = PU05℃代表規格 = CE
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,798
税込¥1,978
7日以内出荷
仕様センサーのスタイル = フォーク形検出タイプ = スルービーム検出範囲 = 5 mm出力タイプ = PNP NONC電気的接続 = 1 mケーブル最大DC電圧 = 24Vライトソース = 赤外線LEDIP保護等級 = IP65電流 Max = 50 mA応答時間 = <1msシリーズ = PU05℃代表規格 = CE
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,798
税込¥1,978
7日以内出荷
仕様センサーのスタイル = フォーク形検出タイプ = スルービーム検出範囲 = 5 mm出力タイプ = NPN NONC電気的接続 = 1 mケーブル最大DC電圧 = 24Vライトソース = 赤外線LEDIP保護等級 = IP65電流 Max = 50 mA応答時間 = <1ms動作温度 Max = +55℃代表規格 = CE
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,798
税込¥1,978
7日以内出荷
仕様センサーのスタイル = フォーク形検出タイプ = スルービーム検出範囲 = 5 mm出力タイプ = NPN NONC電気的接続 = 1 mケーブル最大DC電圧 = 24Vライトソース = 赤外線LEDIP保護等級 = IP65電流 Max = 50 mA応答時間 = <1ms動作温度 Max = +55℃代表規格 = CE
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,798
税込¥1,978
7日以内出荷
仕様センサーのスタイル = フォーク形検出タイプ = スルービーム検出範囲 = 5 mm出力タイプ = PNP NONC電気的接続 = 1 mケーブル最大DC電圧 = 24Vライトソース = 赤外線LEDIP保護等級 = IP65電流 Max = 50 mA応答時間 = <1ms動作温度 Max = +55℃代表規格 = CE
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,798
税込¥1,978
7日以内出荷
仕様センサーのスタイル = ブロック形検出タイプ = 光対照反射検出範囲 = 25 mm出力タイプ = PNP NOスイッチモード = 入光時ON最大DC電圧 = 30Vライトソース = 赤色ライトIP保護等級 = IP65電流 Max = 50 mA応答時間 = 1 msシリーズ = PSV℃代表規格 = CE
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,898
税込¥7,588
7日以内出荷
仕様センサーのスタイル = ブロック形検出タイプ = 光対照反射検出範囲 = 25 mm出力タイプ = NPN NCスイッチモード = 遮光時ON最大DC電圧 = 30Vライトソース = 赤色ライトIP保護等級 = IP65電流 Max = 50 mA応答時間 = 1 ms材質 = PC、ABS℃代表規格 = CE
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,898
税込¥7,588
7日以内出荷
仕様センサーのスタイル = ブロック形検出タイプ = 再帰反射検出範囲 = 0.25 m出力タイプ = PNP NCスイッチモード = 遮光時ON最大DC電圧 = 30Vライトソース = 赤色ライトIP保護等級 = IP67電流 Max = 50 mA応答時間 = 1 ms材質 = ABS℃代表規格 = CE
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥9,698
税込¥10,668
7日以内出荷
仕様センサーのスタイル = ブロック形検出タイプ = 再帰反射検出範囲 = 0.25 m出力タイプ = NPN NOスイッチモード = 入光時ON最大DC電圧 = 30Vライトソース = 赤色ライトIP保護等級 = IP67電流 Max = 50 mA応答時間 = 1 ms材質 = ABS℃代表規格 = CE
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥9,698
税込¥10,668
7日以内出荷
仕様センサーのスタイル = ブロック形検出タイプ = スルービーム検出範囲 = 0.5 mスイッチモード = 入光時ON最大DC電圧 = 30V接続方式 = 2 m PVCケーブルライトソース = 赤色ライトIP保護等級 = IP65電流 Max = 50 mA応答時間 = 1 ms材質 = ABS℃代表規格 = CE
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,398
税込¥3,738
7日以内出荷
仕様センサーのスタイル = ブロック形検出タイプ = 再帰反射検出範囲 = 0.25 m出力タイプ = PNP NOスイッチモード = 入光時ON最大DC電圧 = 30Vライトソース = 赤色ライトIP保護等級 = IP67電流 Max = 50 mA応答時間 = 1 ms材質 = ABS℃代表規格 = CE
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥9,698
税込¥10,668
7日以内出荷
仕様センサーのスタイル = ブロック形検出タイプ = 再帰反射検出範囲 = 0.25 m出力タイプ = NPN NCスイッチモード = 遮光時ON最大DC電圧 = 30Vライトソース = 赤色ライトIP保護等級 = IP67電流 Max = 50 mA応答時間 = 1 ミリ秒材質 = ABS℃代表規格 = CE
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥9,698
税込¥10,668
7日以内出荷
仕様センサーのスタイル = ブロック形検出タイプ = スルービーム検出範囲 = 5 m出力タイプ = PNP NONCスイッチモード = 入光時 / 遮光時ON最大DC電圧 = 30Vライトソース = 赤色ライトIP保護等級 = IP67電流 Max = 200 mA応答時間 = 1 msシリーズ = PSE℃代表規格 = CE
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥7,998
税込¥8,798
7日以内出荷
仕様センサーのスタイル = ブロック形検出タイプ = スルービーム検出範囲 = 20 m出力タイプ = NPN NONCスイッチモード = 入光時 / 遮光時ON最大DC電圧 = 30Vライトソース = 赤外線LEDIP保護等級 = IP67電流 Max = 200 mA応答時間 = 1 msシリーズ = PSE℃代表規格 = CE
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥9,098
税込¥10,008
7日以内出荷
仕様センサーのスタイル = ブロック形検出タイプ = バックグラウンドサプレッション検出範囲 = 0.25 m出力タイプ = NPN NONC電気的接続 = M8コネクタ最大DC電圧 = 30Vライトソース = 赤色ライトIP保護等級 = IP67電流 Max = 100 mA応答時間 = 1 ms材質 = PC+ABS、フィルタ: PMMA℃代表規格 = CE
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥9,298
税込¥10,228
7日以内出荷
仕様センサーのスタイル = ブロック形検出タイプ = スルービーム検出範囲 = 5 mスイッチモード = 入光時ON最大DC電圧 = 30V接続方式 = 2 m PVCケーブルライトソース = 赤色ライトIP保護等級 = IP67電流 Max = 200 mA応答時間 = 1 ms動作温度 Max = +55℃代表規格 = CE
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,398
税込¥3,738
7日以内出荷
仕様センサーのスタイル = ブロック形検出タイプ = 透過型検出範囲 = 20 mスイッチモード = 入光時ON最大DC電圧 = 30V接続方式 = 2 m PVCケーブルライトソース = 赤外線LEDIP保護等級 = IP67電流 Max = 200 mA応答時間 = 1 ms材質 = PC+ABS、フィルタ: PMMA℃代表規格 = CE
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,898
税込¥4,288
7日以内出荷
仕様センサーのスタイル = ブロック形検出タイプ = スルービーム検出範囲 = 5 m出力タイプ = NPN NONCスイッチモード = 入光時 / 遮光時ON最大DC電圧 = 30Vライトソース = 赤色ライトIP保護等級 = IP67電流 Max = 200 mA応答時間 = 1 ms材質 = PC+ABS、フィルタ: PMMA℃代表規格 = CE
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥7,998
税込¥8,798
7日以内出荷
仕様センサーのスタイル = ブロック形検出タイプ = バックグラウンドサプレッション検出範囲 = 0.25 m出力タイプ = PNP NONCスイッチモード = 入光時 / 遮光時ON最大DC電圧 = 30Vライトソース = 赤色ライトIP保護等級 = IP67電流 Max = 100 mA応答時間 = 1 ms動作温度 Max = +55℃代表規格 = CE
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥9,298
税込¥10,228
7日以内出荷
仕様センサーのスタイル = ブロック形検出タイプ = バックグラウンドサプレッション検出範囲 = 0.25 m出力タイプ = PNP NONCスイッチモード = 入光時 / 遮光時ON最大DC電圧 = 30Vライトソース = 赤色ライトIP保護等級 = IP67電流 Max = 100 mA応答時間 = 1 ms材質 = PC+ABS、フィルタ: PMMA℃代表規格 = CE
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥8,898
税込¥9,788
7日以内出荷
仕様センサーのスタイル = ブロック形検出タイプ = バックグラウンドサプレッション検出範囲 = 0.25 m出力タイプ = NPN NONCスイッチモード = 入光時 / 遮光時ON最大DC電圧 = 30Vライトソース = 赤色ライトIP保護等級 = IP67電流 Max = 100 mA応答時間 = 1 ms動作温度 Max = +55℃代表規格 = CE
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥8,898
税込¥9,788
7日以内出荷
仕様センサーのスタイル = ブロック形検出タイプ = スルービーム検出範囲 = 20 m出力タイプ = PNP NONCスイッチモード = 入光時ON最大DC電圧 = 30V接続方式 = 2 m PVCケーブルライトソース = 赤外線LEDIP保護等級 = IP67電流 Max = 200 mA応答時間 = 1 ms動作温度 Max = +55℃代表規格 = CE
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,798
税込¥6,378
7日以内出荷
仕様センサーのスタイル = ブロック形検出タイプ = スルービーム検出範囲 = 5 m出力タイプ = PNP NONCスイッチモード = 入光時ON最大DC電圧 = 30V接続方式 = 2 m PVCケーブルライトソース = 赤色ライトIP保護等級 = IP67電流 Max = 200 mA応答時間 = 1 ms材質 = PC+ABS、フィルタ: PMMA℃代表規格 = CE
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,998
税込¥5,498
7日以内出荷
仕様センサーのスタイル = ブロック形検出タイプ = 背景抑制検出範囲 = 30 mm出力タイプ = PNP NO電気的接続 = 20 cm PVCケーブル+M8 3ピンコネクタ最大DC電圧 = 30Vライトソース = 赤色ライトIP保護等級 = IP67電流 Max = 50 mA応答時間 = 1 ms材質 = ABS℃代表規格 = CE
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥13,980
税込¥15,378
7日以内出荷
仕様センサーのスタイル = ブロック形検出タイプ = スルービーム検出範囲 = 20 m出力タイプ = NPN NONCスイッチモード = 入光時ON最大DC電圧 = 30V接続方式 = 2 m PVCケーブルライトソース = 赤外線LEDIP保護等級 = IP67電流 Max = 200 mA応答時間 = 1 ms材質 = PC+ABS、フィルタ: PMMA℃代表規格 = CE
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,798
税込¥6,378
7日以内出荷
仕様センサーのスタイル = フォーク形検出タイプ = スルービーム検出範囲 = 5 mm出力タイプ = NPN NONCスイッチモード = 入光時 / 遮光時ON最大DC電圧 = 24Vライトソース = 赤外線LEDIP保護等級 = IP65電流 Max = 50 mA応答時間 = <1ms動作温度 Min = -25℃代表規格 = CE
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,798
税込¥1,978
7日以内出荷
仕様センサーのスタイル = フォーク形検出タイプ = スルービーム検出範囲 = 5 mm出力タイプ = PNP NONCスイッチモード = 入光時 / 遮光時ON最大DC電圧 = 24Vライトソース = 赤外線LEDIP保護等級 = IP65電流 Max = 50 mA応答時間 = <1ms材質 = PBT℃代表規格 = CE
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,798
税込¥1,978
7日以内出荷
仕様センサーのスタイル = フォーク形検出タイプ = スルービーム検出範囲 = 5 mm出力タイプ = PNP NONCスイッチモード = 入光時 / 遮光時ON最大DC電圧 = 24Vライトソース = 赤外線LEDIP保護等級 = IP65電流 Max = 50 mA応答時間 = <1ms材質 = PBT℃代表規格 = CE
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,798
税込¥1,978
7日以内出荷
仕様センサーのスタイル = フォーク形検出タイプ = スルービーム検出範囲 = 5 mm出力タイプ = NPN NONCスイッチモード = 入光時 / 遮光時ON最大DC電圧 = 24Vライトソース = 赤外線LEDIP保護等級 = IP65電流 Max = 50 mA応答時間 = <1ms材質 = PBT℃代表規格 = CE
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,798
税込¥1,978
7日以内出荷
仕様センサーのスタイル = ブロック形検出タイプ = スルービーム検出範囲 = 5 mスイッチモード = 入光時ON最大DC電圧 = 30V接続方式 = M8 4ピンコネクタライトソース = 赤色ライトIP保護等級 = IP67電流 Max = 200 mA応答時間 = 1 ms動作温度 Max = +55℃代表規格 = CE
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,698
税込¥4,068
7日以内出荷
仕様センサーのスタイル = ブロック形検出タイプ = スルービーム検出範囲 = 5 m出力タイプ = NPN NONCスイッチモード = 入光時ON最大DC電圧 = 30V接続方式 = 2 m PVCケーブルライトソース = 赤色ライトIP保護等級 = IP67電流 Max = 200 mA応答時間 = 1 ms材質 = PC+ABS、フィルタ: PMMA℃代表規格 = CE
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,998
税込¥5,498
7日以内出荷
仕様センサーのスタイル = ブロック形検出タイプ = スルービーム検出範囲 = 20 mスイッチモード = 入光時ON最大DC電圧 = 30V接続方式 = M8 4 ピンコネクタライトソース = 赤外線LEDIP保護等級 = IP67電流 Max = 200 mA応答時間 = 1 ms材質 = PC+ABS、フィルタ: PMMA℃代表規格 = CE
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,198
税込¥4,618
7日以内出荷
仕様センサーのスタイル = ブロック形検出タイプ = スルービーム検出範囲 = 20 m出力タイプ = PNP NONC電気的接続 = 2 mケーブル最大DC電圧 = 30Vライトソース = 赤外線LEDIP保護等級 = IP67電流 Max = 200 mA応答時間 = ≧1 ms材質 = ニッケル銅合金℃代表規格 = CE
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥9,898
税込¥10,888
7日以内出荷
仕様センサーのスタイル = フォーク形検出タイプ = スルービーム検出範囲 = 5 mm出力タイプ = NPN NONCスイッチモード = 入光時 / 遮光時ON最大DC電圧 = 24Vライトソース = 赤外線LEDIP保護等級 = IP65電流 Max = 50 mA応答時間 = <1ms動作温度 Max = +55℃代表規格 = CE
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,798
税込¥1,978
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ