13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様コネクタ A = オス、MCXコネクタ B = フリーエンド長さ = 300mm同軸タイプ = RG316ケーブル形状 = 同軸MCX、MMCX テストリード RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,010 税込4,411
7日以内出荷

1個
6,698 税込7,368
7日以内出荷

仕様同軸コネクタタイプ = MMCXコネクタ実装タイプ = ケーブルマウントインピーダンス = 50Ω結線方法 = 圧着接続方向 = ライトアングル適合ケーブル = RG174/U動作周波数 = 3GHz表面処理:本体 = 金℃動作温度 Max = +165℃シリーズ = MMCXコンタクト材質 = リン銅表面処理:コンタクト = 金 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,798 税込1,978
7日以内出荷

仕様ジェンダー = メスボディ向き = ライトアングル端子方法 = はんだ取り付けタイプ = PCBマウントサイズ = マイクロミニチュアボディめっき = 金ケーブルタイプ = 同軸インピーダンス = 50Ω接合型 = スナップオン動作周波数 = 0 → 6GHzコンタクトめっき = 金コンタクト材質 = ベリリウム銅MMCX基板実装ジャック. 信頼のRS Proブランドがお届けする、50 Ω MMCXコネクタシリーズです。 このMMCX基板実装ジャックは、金めっき黄銅ボディと金めっきベリリウムコンタクトを備えています。 この高品質のMMCX製品は、DC~6 GHzに対応した設計になっています。 このジャックは、SMBコネクタに似ていますが、サイズが45 %小さいので、基板上の空間が狭く、スペースが限られた用途に最適です。 主な用途には、モバイル通信、GPS市場などがあります。 この基板実装ジャックは、3.5 mmのフランジを備え、ストレートタイプとライトアングルタイプが用意されています。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
7日以内出荷

取付方式ケーブルマウント 電池マイクロミニチュア 材質(ボディ)金めっき 材質(コンタクト)真鍮 動作周波数(GHz)0~6 インピーダンス(Ω)50 オス・メスオス コンタクトめっき
1個
2,310 税込2,541
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様ジェンダー = メスボディ向き = ストレート端子方法 = はんだ取り付けタイプ = PCBマウントサイズ = マイクロミニチュアボディめっき = 金ケーブルタイプ = 同軸インピーダンス = 50Ω接合型 = スナップオン動作周波数 = 0 → 6GHzコンタクトめっき = 金コンタクト材質 = ベリリウム銅MMCX基板実装ジャック. 信頼のRS Proブランドがお届けする、50 Ω MMCXコネクタシリーズです。 このMMCX基板実装ジャックは、金めっき黄銅ボディと金めっきベリリウムコンタクトを備えています。 この高品質のMMCX製品は、DC~6 GHzに対応した設計になっています。 このジャックは、SMBコネクタに似ていますが、サイズが45 %小さいので、基板上の空間が狭く、スペースが限られた用途に最適です。 主な用途には、モバイル通信、GPS市場などがあります。 この基板実装ジャックは、3.5 mmのフランジを備え、ストレートタイプとライトアングルタイプが用意されています。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,000 税込1,100
7日以内出荷

RS Pro CA-DKCA1 シリーズは、長さ 152 mm の RF ケーブルアセンブリ、同軸 SMA-SMA RG-316 です。RF コネクタのタイプ、長さ、ケーブル、 BNC 、 SMA 、 5 MB 、 UHF 、ミニ UHF などの用途の幅広い構成が用意されています。 MCX 、 MMCX 、その他速いターンアラウンド。 ニーズに合わせたカスタム長さを用意。 鉛フリー、 RoHS 適合
仕様終端処理 = 終端処理済みコネクタ 2 = SMAコネクタ1ジェンダー = オス特性インピーダンス = 50 Ω長さ = 152mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
999 税込1,099
翌々日出荷

RS Pro CA-DKCA1 シリーズは、 RF ケーブルアセンブリ同軸 U.FL ( UMCC )で、 IPEX-SMA で、 RF コネクタのタイプ、長さ、ケーブル、 BNC 、 SMA 、 5 MB 、 UHF 、 Mini UHF などの用途に幅広く対応しています。 MCX 、 MMCX 、その他速いターンアラウンド。 ニーズに合わせたカスタム長さを用意。 鉛フリー、 RoHS 適合
仕様終端処理 = 終端処理済みコネクタ 2 = SMAコネクタ2ジェンダー = メス外径 = 1.13mm特性インピーダンス = 50 Ω長さ = 152mm外被色 = 黒 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
46,980 税込51,678
7日以内出荷

RS Pro CA-DKCA1 シリーズは、 RF ケーブルアセンブリ同軸 U.FL ( UMCC )で、 IPEX-RP-SMA が用意され MCX 、 MMCX 、その他速いターンアラウンド。 ニーズに合わせたカスタム長さを用意。 鉛フリー、 RoHS 適合
仕様終端処理 = 終端処理済みコネクタ 2 = RP-SMAコネクタ2ジェンダー = オス外径 = 1.37mm特性インピーダンス = 50 Ω長さ = 152mm外被色 = 黒 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
689 税込758
7日以内出荷

RS Pro CA-DKCA1 シリーズは、 RF コネクタタイプ、長さ、ケーブル、 BNC 、 SMA 、 5 MB 、 UHF 、 Mini UHF の幅広い用途で使用可能な同軸 RP-SMA-IPEX MHF4 です。 MCX 、 MMCX 、その他速いターンアラウンド。 ニーズに合わせたカスタム長さを用意。 鉛フリー、 RoHS 適合
仕様終端処理 = 終端処理済みコネクタ 2 = RP-SMAコネクタ2ジェンダー = オス外径 = 0.81mm特性インピーダンス = 50 Ω長さ = 152mm外被色 = 黒 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
719 税込791
7日以内出荷

RS Pro CA-DKCA1 シリーズは、 RF ケーブルアセンブリ同軸 U.FL ( UMCC )で、 IPEX-SMA で、 RF コネクタのタイプ、長さ、ケーブル、 BNC 、 SMA 、 5 MB 、 UHF 、 Mini UHF などの用途に幅広く対応しています。 MCX 、 MMCX 、その他速いターンアラウンド。 ニーズに合わせたカスタム長さを用意。 鉛フリー、 RoHS 適合
仕様終端処理 = 終端処理済みコネクタ 2 = SMAコネクタ2ジェンダー = メス外径 = 1.13mm特性インピーダンス = 50 Ω長さ = 152mm外被色 = 黒 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
699 税込769
翌々日出荷

RS Pro CA-DKCA1 シリーズは、 RF ケーブルアセンブリ同軸 U.FL ( UMCC )、 IPEX MHF1 - ケーブル 1.13 mm 外径同軸ケーブルで、 RF コネクタタイプ、長さ、ケーブル、 BNC 、 SMA 、 5 MB 、 UHF 、 Mini UHF 、及びさまざまな用途で使用できます。 MCX 、 MMCX 、その他速いターンアラウンド。 ニーズに合わせたカスタム長さを用意。 鉛フリー、 RoHS 適合
仕様終端処理 = 終端処理済みコネクタ 2 = 未処理終端コネクタ1ジェンダー = オスコネクタ1方向 = ライトアングル外径 = 1.13mm特性インピーダンス = 50 Ω長さ = 305mm外被色 = 黒 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
18,980 税込20,878
7日以内出荷

RS Pro CA-DKCA1 シリーズは、 RF ケーブルアセンブリ同軸 U.FL ( UMCC )、 IPEX MHF1 - ケーブルで、 BNC 、 SMA 、 5 MB 、 UHF 、 Mini UHF 、及びさまざまな用途の RF コネクタタイプ、長さ、ケーブルの幅広い構成を用意しています。 MCX 、 MMCX 、その他速いターンアラウンド。 ニーズに合わせたカスタム長さを用意。 鉛フリー、 RoHS 適合
仕様終端処理 = 終端処理済みコネクタ 2 = 未処理終端コネクタ1ジェンダー = オスコネクタ1方向 = ライトアングル外径 = 1.13mm特性インピーダンス = 50 Ω長さ = 152mm外被色 = 黒 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
16,980 税込18,678
7日以内出荷

関連キーワード