防災ラベル RS PRO Fire exit Keep clear ビニール 緑/白 ラベルRS PRO7日以内出荷
RS Pro PVC 非常口. この高品質の PVC 非常口サインは、 1971 年火災予防法及び改正された火災予防措置(職場)規制の提案に適合するように設計されています。また、緊急事態が発生した場合に、建物を迅速かつ安全に避難することができます。特長と利点. この安全標識は明確で、非常口を簡単に示します 接着式 PVC 高さ150 mm、幅450 mm . 用途. 非常口標識は、などのさまざまな用途で広く使用されています オフィスビル 工場 倉庫 レストラン ショッピングセンター ジムやスポーツセンターもある . RS Pro を選ぶ理由. RS Pro は、コストパフォーマンスに優れ、高品質の製品を自社ブランドで提供しています。メーカーの幅広い製品は、高い業界標準に適合するように設計されており、信頼性と堅牢性を保証するソリューションです。
仕様記号の説明 = FIRE EXIT(非常口)ラベル内容 = Fire exit Keep clear材質 = ビニール自己粘着性 = あり高さ = 150 mmテキスト言語 = 英語サンテキスト / 記号 = シンボルとテキスト色 = 緑/白内容量 = 1幅 = 450mm標識又はラベル = ラベルRoHS指令(10物質対応)対応