検索条件:

352件中 1件〜40件

並び替え:

1. VベルトA形(スタンダード) 三ツ星ベルト

販売価格(税別) ¥439 〜
0営業日後以内から出荷目安:65日
バリエーション一覧へ
(249種類の商品があります)
三ツ星ベルト VベルトA形(スタンダード) 1本ほか
レビュー:(159)

【特長】長いベルト寿命が期待できます。 また、標準型Vベルトとして取り扱い、入手が容易です。【ベルト形】A【ベルト上幅(mm)】12.5【材質(ベルト)】ゴム【使用温度範囲(℃)】-40〜+70【タイプ】スタンダード【種類】Vベルト【最大速度(m/sec)】30【電気抵抗値】50MΩ以上【角度(°)】40【最小プーリ径(mm)】95

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベルト > Vベルト(スタンダード・レッド) > スタンダード A形
注文コード 品番 内容量 ベルト高さ(mm)有効ピッチ周長さ(inch)JIS規格 販売価格 出荷目安 数量
47917651 A13 1本 9 13 標準以外 ¥529 0営業日後以内
47917764 A14 1本 9 14 標準以外 ¥529 0営業日後以内
47917877 A15 1本 9 15 標準以外 ¥529 0営業日後以内
35266174 A16 1本 9.0 16 標準以外 ¥529 0営業日後以内
35266183 A17 1本 9.0 17 標準以外 ¥529 0営業日後以内

2. リブスターベルト 4PK 三ツ星ベルト

販売価格(税別)   ¥599 〜 バリエーション一覧へ
(209種類の商品があります)
リブスターベルト 4PK
三ツ星ベルト リブスターベルト 4PK 1本
レビュー:(439)

【用途】自動車用

自動車・トラック用品 > 自動車補修部品 > ベルト・テンショナー > Vベルト > リブベルト > 4PK
注文コード 品番 内容量 パーツNo. 販売価格 出荷目安 数量
09943062 4PK785 1本 31110-P72-004 ¥999 1営業日後以内
09942651 4PK540 1本 - ¥859 0営業日後以内
09942667 4PK575 1本 809214230 ¥619 0営業日後以内
09942676 4PK595 1本 MD314778 ¥819 0営業日後以内
09942694 4PK603 1本 - ¥859 1営業日後以内

3. VベルトB形(スタンダード) 三ツ星ベルト

販売価格(税別) ¥669 〜 バリエーション一覧へ
(316種類の商品があります)
三ツ星ベルト VベルトB形(スタンダード) 1本
レビュー:(94)

【特長】使用中の伸びや経時収縮が少なく、多本掛けにも適したセットフリーベルトで、長いベルト寿命が期待できます。 また、標準型Vベルトとして取り扱い、入手が容易です。【ベルト形】B【ベルト上幅(mm)】16.5【ベルト高さ(mm)】11【材質(ベルト)】ゴム【使用温度範囲(℃)】-40〜+70【タイプ】スタンダード【種類】Vベルト【最大速度(m/sec)】30【電気抵抗値】50MΩ以上【角度(°)】40【最小プーリ径(mm)】150

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベルト > Vベルト(スタンダード・レッド) > スタンダード B形
注文コード 品番 内容量 有効ピッチ周長さ(inch)JIS規格長さ(mm) 販売価格 出荷目安 数量
35973594 B16 1本 16 標準以外 406 ¥799 0営業日後以内
35973603 B17 1本 17 標準以外 432 ¥799 3営業日後以内
35973612 B18 1本 18 標準以外 457 ¥799 3営業日後以内
35973621 B19 1本 19 標準以外 483 ¥799 0営業日後以内
35973637 B20 1本 20 標準以外 508 ¥799 0営業日後以内

4. マックスターウェッジベルト 三ツ星ベルト

販売価格(税別) ¥789 〜
0営業日後以内から出荷目安:61日
バリエーション一覧へ
(96種類の商品があります)
三ツ星ベルト マックスターウェッジベルト 1本
レビュー:(45)

【特長】断面構造を独特の幅狭形状にすることにより、プーリへのグリップ力が大きくなるように設計されています。 拡張力も高く、柔軟で変形の少ない、高伝動能力をもったV形ベルトです。【用途】大型ポンプ・コンプレッサ・鍛圧プレス・鋳造機・製紙機械・クラッシャ・ハンマーミル発電機・帯鋸盤・大型工作機械・振動ローラ・グラインダ・冷凍庫【材質(ベルト)】ゴム【種類】ウエッジベルト【最大速度(m/sec)】40【角度(°)】40【危険物の種別】指定可燃物【危険物の品名】合成樹脂類 その他のもの

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベルト > ウェッジベルト、パワーエース
注文コード 品番 内容量 ベルト形ベルト上幅(mm)ベルト高さ(mm) 販売価格 出荷目安 数量
09247052 3V250 1本 3V 9.5 8 ¥789 0営業日後以内
09247061 3V265 1本 3V 9.5 8 ¥789 0営業日後以内
09247077 3V280 1本 3V 9.5 8 ¥849 0営業日後以内
09247086 3V300 1本 3V 9.5 8 ¥889 0営業日後以内
09247095 3V315 1本 3V 9.5 8 ¥889 0営業日後以内

5. タイミングベルト 三ツ星ベルト

販売価格(税別) ¥859 〜 バリエーション一覧へ
(204種類の商品があります)
三ツ星ベルト タイミングベルト 1本
レビュー:(248)

自動車・トラック用品 > 自動車補修部品 > ベルト・テンショナー > タイミングベルト
注文コード 品番 内容量 メーカーパーツNo. 販売価格 出荷目安 数量
09948312 MFTY001 1本 トヨタ 13568-69066 ¥2,190 0営業日後以内
09948321 MFTY002 1本 トヨタ 13568-49015 ¥1,790 1営業日後以内
09948337 MFTY003 1本 トヨタ 13568-19025 ¥1,490 1営業日後以内
09948346 MFTY004 1本 トヨタ 13568-19035 ¥1,690 2営業日後以内
09948355 MFTY005 1本 トヨタ 13568-19106 ¥1,490 0営業日後以内

6. VベルトA形(レッド) 三ツ星ベルト

販売価格(税別)   ¥799 〜
0営業日後以内から出荷目安:65日
バリエーション一覧へ
(329種類の商品があります)
三ツ星ベルト VベルトA形(レッド) 1本ほか
レビュー:(42)

【特長】動力伝動の手段として最も普及したベルト。 経済的で入手しやすく、交換も容易です。 レッドVベルトは、耐熱・耐油・耐屈曲性・静電防止性に優れた高負荷伝動ベルトです。 心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱・耐油・難熱・静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)等の優れた性能を持っています。 メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは過酷な条件下でも優れた耐久性を発揮します。【ベルト形】A【ベルト上幅(mm)】12.5【ベルト高さ(mm)】9【材質(ベルト)】ゴム【使用温度範囲(℃)】-40〜+70【タイプ】レッドラベル【種類】Vベルト【最大速度(m/sec)】30【電気抵抗値】6MΩ以下【角度(°)】40【最小プーリ径(mm)】95

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベルト > Vベルト(スタンダード・レッド) > レッド A形

7. VベルトB形(レッド) 三ツ星ベルト

販売価格(税別) ¥1,190 〜
0営業日後以内から出荷目安:65日
バリエーション一覧へ
(316種類の商品があります)
三ツ星ベルト VベルトB形(レッド) 1本ほか
レビュー:(34)

【特長】動力伝動の手段として最も普及したベルト。 経済的で入手しやすく、交換も容易です。 レッドVベルトは、耐熱・耐油・耐屈曲性・静電防止性に優れた高負荷伝動ベルトです。 心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力電動用に適し、耐熱・耐油・難熱・静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)等の優れた性能を持っています。 メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは過酷な条件下でも優れた耐久性を発揮します。【ベルト形】B【ベルト上幅(mm)】16.5【ベルト高さ(mm)】11【材質(ベルト)】ゴム【使用温度範囲(℃)】-30〜+90【タイプ】レッドラベル【種類】Vベルト【最大速度(m/sec)】30【電気抵抗値】6MΩ以下【角度(°)】40【最小プーリ径(mm)】150

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベルト > Vベルト(スタンダード・レッド) > レッド B形

8. VベルトM形(スタンダード) 三ツ星ベルト

販売価格(税別) ¥419 〜
0営業日後以内から出荷目安:8日
バリエーション一覧へ
(90種類の商品があります)
三ツ星ベルト VベルトM形(スタンダード) 1本
レビュー:(91)

【特長】使用中の伸びや経時収縮が少なく、多本掛けにも適したセットフリーベルトで、長いベルト寿命が期待できます。 また、標準型Vベルトとして取り扱い、入手が容易です。【ベルト形】M【ベルト上幅(mm)】10.0【ベルト高さ(mm)】5.5【材質(ベルト)】ゴム【タイプ】スタンダード【種類】Vベルト【最大速度(m/sec)】30【電気抵抗値】50MΩ以上【角度(°)】40【最小プーリ径(mm)】50

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベルト > Vベルト(スタンダード・レッド) > スタンダード M形

9. リブスターベルト 6PK 三ツ星ベルト

販売価格(税別) ¥719 〜 バリエーション一覧へ
(208種類の商品があります)
リブスターベルト 6PK
三ツ星ベルト リブスターベルト 6PK 1本
レビュー:(205)

【特長】屈曲性に優れ、小径プーリでの高速回転が可能なベルトです。 また、低伸度の心線と特殊ゴムの複数V形リブによって、優れた伝動能力を発揮します。 研磨によってリブ形状を形成した研磨ベルトと、金型によってリブ形状を形成した研磨レスベルトがあります。

自動車・トラック用品 > 自動車補修部品 > ベルト・テンショナー > Vベルト > リブベルト > 6PK

10. VベルトC形(スタンダード) 三ツ星ベルト

販売価格(税別) ¥1,590 〜
0営業日後以内から出荷目安:106日
バリエーション一覧へ
(370種類の商品があります)
三ツ星ベルト VベルトC形(スタンダード) 1本
レビュー:(22)

【特長】使用中の伸びや径時収縮が少なく、多本掛けにも適したセットフリーベルトで、長いベルト寿命が期待できます。 また、標準型Vベルトとして取り扱い、入手が容易です。【ベルト形】C【ベルト上幅(mm)】22【ベルト高さ(mm)】14.0【材質(ベルト)】ゴム【使用温度範囲(℃)】-40〜+70【タイプ】スタンダード【種類】Vベルト【最大速度(m/sec)】30【電気抵抗値】50MΩ以上【角度(°)】40【最小プーリ径(mm)】224

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベルト > Vベルト(スタンダード・レッド) > スタンダード C形

11. ローエッジベルト 三ツ星ベルト

販売価格(税別) ¥349 〜 バリエーション一覧へ
(98種類の商品があります)
三ツ星ベルト ローエッジベルト 1本
レビュー:(302)

自動車・トラック用品 > 自動車補修部品 > ベルト・テンショナー > Vベルト > ローエッジベルト

12. Vベルト LB形オレンジ 三ツ星ベルト

販売価格(税別) ¥1,290 〜
0営業日後以内から出荷目安:7日
バリエーション一覧へ
(311種類の商品があります)
三ツ星ベルト Vベルト LB形オレンジ 1本
レビュー:(141)

【特長】特に農業機械用に適しています。当ベルトは一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、過酷な使用条件に耐えるよう設計された薄型ベルトです。 また、耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性にもすぐれています。【用途】農業機械用Vベルト【電気抵抗(Ω)】6M以下【使用限界温度(℃)】-30〜+90

農業資材・園芸用品 > 農業機械 > 農業機械部品 > 農機用Vベルト

13. リブスターベルト 7PK 三ツ星ベルト

販売価格(税別) ¥999 〜 バリエーション一覧へ
(91種類の商品があります)
リブスターベルト 7PK
三ツ星ベルト リブスターベルト 7PK 1本
レビュー:(119)

【特長】屈曲性に優れ、小径プーリでの高速回転が可能なベルトです。 また、低伸度の心線と特殊ゴムの複数V形リブによって、優れた伝動能力を発揮します。 研磨によってリブ形状を形成した研磨ベルトと、金型によってリブ形状を形成した研磨レスベルトがあります。

自動車・トラック用品 > 自動車補修部品 > ベルト・テンショナー > Vベルト > リブベルト > 7PK

14. リブスターベルト 5PK 三ツ星ベルト

販売価格(税別) ¥729 〜 バリエーション一覧へ
(146種類の商品があります)
リブスターベルト 5PK
三ツ星ベルト リブスターベルト 5PK 1本
レビュー:(179)

【特長】屈曲性に優れ、小径プーリでの高速回転が可能なベルトです。 また、低伸度の心線と特殊ゴムの複数V形リブによって、優れた伝動能力を発揮します。 研磨によってリブ形状を形成した研磨ベルトと、金型によってリブ形状を形成した研磨レスベルトがあります。

自動車・トラック用品 > 自動車補修部品 > ベルト・テンショナー > Vベルト > リブベルト > 5PK

15. マックスターマルチウエッジベルト 3V形 三ツ星ベルト

販売価格(税別) ¥2,690 〜 バリエーション一覧へ
(84種類の商品があります)
三ツ星ベルト マックスターマルチウエッジベルト 3V形 1本
レビュー:(5)

【特長】マックスターマルチウエッジベルトは、マックスターウエッジベルトの上部をタイバンドで結合したものです。ベルトの断面形状はマックスターウエッジベルトと同様です。 原動機あるいは被動機側の負荷変動が周期的におきるような場合でも、ベルト長さが均一なので、安定した運転ができます。 ベルトが横転したりプーリーからはずれることがありません。 タイバンドでつながっているので、長い軸間距離が必要な場合でも振動が少なく安定した運転ができます。 垂直運転にも最適。【ベルト形】3V【ベルト高さ(mm)】8【材質(ベルト)】ゴム【種類】ウエッジベルト【最大速度(m/sec)】40【角度(°)】40

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベルト > ウェッジベルト、パワーエース

16. リブスターベルト 3PK 三ツ星ベルト

販売価格(税別) ¥479 〜 バリエーション一覧へ
(119種類の商品があります)
リブスターベルト 3PK
三ツ星ベルト リブスターベルト 3PK 1本
レビュー:(138)

【用途】自動車用

自動車・トラック用品 > 自動車補修部品 > ベルト・テンショナー > Vベルト > リブベルト > 3PK

17. Vベルト LA形オレンジ 三ツ星ベルト

販売価格(税別)   ¥769 〜
0営業日後以内から出荷目安:7日
バリエーション一覧へ
(246種類の商品があります)
三ツ星ベルト Vベルト LA形オレンジ 1本
レビュー:(91)

【特長】特に農業機械用に適しています。当ベルトは一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、過酷な使用条件に耐えるよう設計された薄型ベルトです。 また、耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性にもすぐれています。【用途】農業機械用Vベルト【電気抵抗(Ω)】6M以下【使用限界温度(℃)】-30〜+90

農業資材・園芸用品 > 農業機械 > 農業機械部品 > 農機用Vベルト

18. e-POWER ウェッジベルト 三ツ星ベルト

販売価格(税別) ¥999 〜 バリエーション一覧へ
(54種類の商品があります)
三ツ星ベルト e-POWER ウェッジベルト 1本
レビュー:(4)

【特長】独特の幅狭形状で省エネ効果を発揮するVベルトです。 ノッチ形状になっており、屈曲性にすぐれ消費電力を削減できます。 専用プーリが不要で、従来のプーリでベルト交換で消費電力が削減できます。 ウェッジタイプはウェッジベルトの底面に幅方向に切れ込みを入れ、曲げやすくしたものです。【使用温度範囲(℃)】-30〜+90【角度(°)】40【電気抵抗値】6MΩ以下【材質(ベルト)】ゴム

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベルト > 省エネベルト・ePOWERベルト > 省エネパワーエース・ePOWERウェッジベルト

19. ローエッジコグベルト 三ツ星ベルト

販売価格(税別)   ¥389 〜 バリエーション一覧へ
(210種類の商品があります)
三ツ星ベルト ローエッジコグベルト 1本
レビュー:(53)

自動車・トラック用品 > 自動車補修部品 > ベルト・テンショナー > Vベルト > ローエッジコグベルト

20. ローエッジベルト 三ツ星ベルト

販売価格(税別) ¥349 〜 バリエーション一覧へ
(117種類の商品があります)
三ツ星ベルト ローエッジベルト 1本
レビュー:(74)

自動車・トラック用品 > 自動車補修部品 > ベルト・テンショナー > Vベルト > ローエッジベルト

21. VベルトLB形スーパー AG-X 三ツ星ベルト

販売価格(税別) ¥2,490 〜 バリエーション一覧へ
(76種類の商品があります)
三ツ星ベルト VベルトLB形スーパー AG-X 1本
レビュー:(40)

【特長】特殊帆布の採用により、優れた耐摩耗性を実現しました。 高弾性/短繊維補強ゴムにより、耐衝撃性を向上しました。【寸法θ】40

農業資材・園芸用品 > 農業機械 > 農業機械部品 > 農機用Vベルト

22. MBミシンベルト 三ツ星ベルト

販売価格(税別) ¥279 〜 バリエーション一覧へ
(38種類の商品があります)
三ツ星ベルト MBミシンベルト 1本
レビュー:(48)

【特長】美しい外観をもった軽負荷伝動用の小形Vベルトです。 ベルトの形状は、片面がコグ状のシングルコグになります。 コグの効果と柔軟性にとんだ素材のため、小さなプーリの使用が可能です。(最小プーリ径は18mmです) 耐摩耗性に特にすぐれ、ゴムの飛散がなく清潔な運転ができます。 耐油性にすぐれています。 摩耗係数が大きく、スリップの少ない伝動が可能です。【ベルト形】MB【ベルト上幅(mm)】6【ベルト高さ(mm)】4【材質(ベルト)】熱硬化性ポリウレタン【種類】ミシンベルト【タイプ】シングルコグ【最大速度(m/sec)】10【角度θ(°)】40【最小プーリ径(mm)】18

作業工具/電動・空圧工具 > 電動工具 > 縫製・裁縫関連 > ミシン用ベルト

23. VベルトK形(スタンダード) 三ツ星ベルト

販売価格(税別) ¥479 〜
0営業日後以内から出荷目安:8日
バリエーション一覧へ
(58種類の商品があります)
三ツ星ベルト VベルトK形(スタンダード) 1本
レビュー:(42)

【特長】使用中の伸びや径時収縮が少なく、多本掛けにも適したセットフリーベルトで、長いベルト寿命が期待できます。 また、標準型Vベルトとして取り扱い、入手が容易です。【ベルト形】K【ベルト上幅(mm)】7.5【ベルト高さ(mm)】6.0【材質(ベルト)】ゴム【使用温度範囲(℃)】-40〜+70【タイプ】スタンダード【種類】Vベルト【電気抵抗値】50MΩ以上【角度(°)】40

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベルト > Vベルト(スタンダード・レッド) > スタンダード K形

24. Vベルト C形 レッド 三ツ星ベルト

販売価格(税別) ¥2,890 〜 バリエーション一覧へ
(371種類の商品があります)
三ツ星ベルト Vベルト C形 レッド 1本
レビュー:(5)

【特長】心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格に全て合格)などの優れた特性を持っています。 メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは苛酷な条件下でもすぐれた耐久性を発揮します。【ベルト形】C【ベルト上幅(mm)】22.0【ベルト高さ(mm)】14.0【材質(ベルト)】ゴム【使用温度範囲(℃)】-30〜+90【タイプ】レッドラベル【種類】Vベルト【最大速度(m/sec)】30【電気抵抗値】6MΩ以下【角度(°)】40【最小プーリ径(mm)】224

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベルト > Vベルト(スタンダード・レッド) > レッド C形

25. ペンシル型張力計 三ツ星ベルト

販売価格(税別) ¥5,990
三ツ星ベルト ペンシル型張力計 1個
レビュー:(11)

【特長】スタンダードなばね式の張力測定機です。 スタンダードVベルト、レッドラベルVベルト、e-powerシリーズ、ウルトラe-power各Vベルトに使用できます。【用途】Vベルトの張力測定【材質】鋼板【測定範囲(mm)】60【荷重範囲(kg)】15【長さ(mm)】200【質量(g)】65

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベルト > ベルト周辺機器

26. スターロープ 三ツ星ベルト

販売価格(税別) ¥139 〜 バリエーション一覧へ
(41種類の商品があります)
三ツ星ベルト スターロープ 1本
レビュー:(53)

【特長】耐摩耗性、耐油性に優れています。 熱溶着によりジョイントが簡単です。 高硬度で弾力性に富み、耐候性にも優れています。 食品衛生法合格【最大速度(m/sec)】10以下【タイプ】丸ベルト【材質(ベルト)】ポリウレタン

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベルト > 丸ベルト

27. ポリマックスベルト 5M形 三ツ星ベルト

販売価格(税別) ¥1,390 〜 バリエーション一覧へ
(61種類の商品があります)
三ツ星ベルト ポリマックスベルト 5M形 1本
レビュー:(15)

【特長】小プーリでの駆動が可能で、しかも回転比も大きく設定できます。このため減速装置が不要で、コスト低減が図れると共に省スペース設計ができます。 摩擦係数が高く、ベルトの質量が軽いので、効率の高い高速伝動が可能です。心線の配線が均一で振動が少ない滑らかな運転ができます。 心線に特殊処理ポリエステルコードを使用。伸びはほとんどないので、張り直りの必要がありません。【ベルト形】5M【ベルト上幅(mm)】5【ベルト高さ(mm)】3【材質(ベルト)】熱硬化性ポリウレタン【種類】ポリマックスベルト【最大速度(m/sec)】40【角度(°)】60【最小プーリ径(mm)】26.5【寸法a(mm)】5【寸法b(mm)】3

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベルト > ポリウレタン広角度Vベルト

28. VベルトD形(スタンダード) 三ツ星ベルト

販売価格(税別)   ¥4,790 〜
0営業日後以内から出荷目安:65日
バリエーション一覧へ
(373種類の商品があります)
三ツ星ベルト VベルトD形(スタンダード) 1本ほか
レビュー:(1)

【特長】使用中の伸びや径時収縮が少なく、多本掛けにも適したセットフリーベルトで、長いベルト寿命が期待できます。また、標準型Vベルトとして取り扱い、入手が容易です。【ベルト形】D【ベルト上幅(mm)】31.5【ベルト高さ(mm)】19【材質(ベルト)】ゴム【使用温度範囲(℃)】-40〜+70【タイプ】スタンダード【種類】Vベルト【最大速度(m/sec)】30【電気抵抗値】50MΩ以上【角度(°)】40【最小プーリ径(mm)】355

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベルト > Vベルト(スタンダード・レッド) > スタンダード D形

29. Vベルト M形 レッド 三ツ星ベルト

販売価格(税別) ¥849 〜 バリエーション一覧へ
(90種類の商品があります)
三ツ星ベルト Vベルト M形 レッド 1本
レビュー:(13)

【特長】心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格に全て合格)などの優れた特性を持っています。 メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは苛酷な条件下でもすぐれた耐久性を発揮します。【ベルト形】M【ベルト上幅(mm)】10【ベルト高さ(mm)】5.5【材質(ベルト)】ゴム【タイプ】レッドラベル【種類】Vベルト【角度(°)】40

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベルト > Vベルト(スタンダード・レッド) > レッド M形

30. タイミングベルトXL037形 三ツ星ベルト

販売価格(税別) ¥569 〜 バリエーション一覧へ
(31種類の商品があります)
三ツ星ベルト タイミングベルトXL037形 1本
レビュー:(15)

【特長】チェーンやギヤの欠点を克服した同期伝動ベルトです。特に小ピッチのベルトは、精密機器・情報機器に適しています。高効率で高速伝動ができます。チェーン・ギヤに比べ低騒音です。メンテナンスフリーです。軽量で薄く、屈曲性にもすぐれているので、コンパクトな設計ができます。標準ベルトは、-30℃〜+90℃の範囲で使用でき、導電性能もあります。【ベルト形】XL【ベルト幅(mm)】9.5【歯ピッチ(mm)】5.08【材質(ベルト)】ゴム【ベルト呼び幅】037【使用温度範囲(℃)】-30〜+90【高さ(mm)】2.27【種類】タイミングベルト【最大速度(m/sec)】30【最小プーリ径(mm)】16

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベルト > タイミングベルト・シンクロベルト > XL形

31. マックスターマルチウエッジベルト 5V形 三ツ星ベルト

販売価格(税別) ¥6,990 〜 バリエーション一覧へ
(124種類の商品があります)
三ツ星ベルト マックスターマルチウエッジベルト 5V形 1本
レビュー:(2)

【特長】マックスターマルチウエッジベルトは、マックスターウエッジベルトの上部をタイバンドで結合したものです。ベルトの断面形状はマックスターウエッジベルトと同様です。 原動機あるいは被動機側の負荷変動が周期的におきるような場合でも、ベルト長さが均一なので、安定した運転ができます。 ベルトが横転したりプーリーからはずれることがありません。 タイバンドでつながっているので、長い軸間距離が必要な場合でも振動が少なく安定した運転ができます。 垂直運転にも最適。【ベルト形】5V【ベルト高さ(mm)】13.5【材質(ベルト)】ゴム【種類】ウエッジベルト【最大速度(m/sec)】40【角度(°)】40

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベルト > ウェッジベルト、パワーエース

32. タイミングベルト L050形 三ツ星ベルト

販売価格(税別) ¥999 〜 バリエーション一覧へ
(52種類の商品があります)
三ツ星ベルト タイミングベルト L050形 1本
レビュー:(6)

【特長】高負荷にも使用できます。 ベルトの片寄り防止の為、抗張体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。【用途】一般工業用に幅広く使用されています。【ベルト形】L【ベルト幅(mm)】12.7【歯ピッチ(mm)】9.525【材質(ベルト)】ゴム【ベルト呼び幅】50【使用温度範囲(℃)】-30〜90【高さ(mm)】3.61【種類】タイミングベルト【最大速度(m/sec)】30【最小プーリ径(mm)】36

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベルト > タイミングベルト・シンクロベルト > L形

33. フレックスターベルト FL形 三ツ星ベルト

販売価格(税別)   ¥339 〜
0営業日後以内から出荷目安:76日
バリエーション一覧へ
(264種類の商品があります)
三ツ星ベルト フレックスターベルト FL形 1本
レビュー:(10)

【特長】ベルトが薄く、屈曲性にすぐれていますので、小さなプーリ径が使用でき、コンパクトな設計が可能です。 ベルトをできる限り薄くすることで自重が減少。遠心力の影響が少なく高速回転に対応できます。(ベルトは最高:60m/secまで使用できます) ベルトの伸びを極端に抑えることができる製造方法(Pat.)により、ベルトの張り直しがほとんど必要ありません。 ベルトの伝動容量が大きいので、ベルト幅を狭く設計できます。また、平プーリを使用するため、余計なプーリの加工の必要がありません。 ベルトの厚さが均一なので、振動が少なく、なめらかな運転が可能です。 特殊配合の合成ゴムですから、耐熱性、耐油性にすぐれ、静電気発生を防止します。【種類】フレックスターベルト【材質(ベルト)】ゴム【ベルト厚(mm)】1.5【最大速度(m/sec)】60【最小プーリ径(mm)】16

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベルト > 高張力平ベルト

34. VベルトLA形スーパー AG-X 三ツ星ベルト

販売価格(税別) ¥1,690 〜 バリエーション一覧へ
(61種類の商品があります)
三ツ星ベルト VベルトLA形スーパー AG-X 1本
レビュー:(34)

【特長】特殊帆布の採用により、優れた耐摩耗性を実現しました。 高弾性/短繊維補強ゴムにより、耐衝撃性を向上しました。【寸法θ】40

農業資材・園芸用品 > 農業機械 > 農業機械部品 > 農機用Vベルト

35. スーパートルクタイミングベルトS3M 60型 三ツ星ベルト

販売価格(税別) ¥369 〜 バリエーション一覧へ
(218種類の商品があります)
三ツ星ベルト スーパートルクタイミングベルトS3M 60型 1本
レビュー:(9)

【特長】コンピュータ・OA機器等で、 高精度スムーズな回転が要求される用途に最適なベルトです。 丸歯形状のメリットをフルに発揮します。 ベルトがしなやかで、小プーリ径で使用できます。 噛み合いがスムーズで静かな運転ができます。 低軸荷重で使用できます。 小型のベルトで高トルク伝動が可能です。【ベルト形】S3M【ベルト幅(mm)】6【歯ピッチ(mm)】3【材質(ベルト)】ゴム【高さ(mm)】1.94【種類】タイミングベルト【最大速度(m/sec)】30【最小プーリ径(mm)】13.37

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベルト > タイミングベルト・シンクロベルト > スーパートルクシンクロベルト・スーパートルクタイミングベルト > S3M

36. スーパートルクタイミングベルトS5M 100型 三ツ星ベルト

販売価格(税別) ¥829 〜 バリエーション一覧へ
(103種類の商品があります)
三ツ星ベルト スーパートルクタイミングベルトS5M 100型 1本
レビュー:(4)

【特長】コンピューター・OA機器等で、高精度スムーズな回転が要求される用途に最適なベルトです。丸歯形状のメリットをフルに発揮します。ベルトがしなやかで、小プーリ径で使用できます。かみ合いがスムーズで静かな運転ができます。低軸荷重で使用できます。小型のベルトで高トルク伝動が可能です。【ベルト形】S5M【ベルト幅(mm)】10【歯ピッチ(mm)】5【材質(ベルト)】ゴム【高さ(mm)】3.41【種類】タイミングベルト【最大速度(m/sec)】30【最小プーリ径(mm)】22.28

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベルト > タイミングベルト・シンクロベルト > スーパートルクシンクロベルト・スーパートルクタイミングベルト > S5M

37. スーパートルクタイミングベルトS3M 100型 三ツ星ベルト

販売価格(税別)   ¥539 〜 バリエーション一覧へ
(217種類の商品があります)
三ツ星ベルト スーパートルクタイミングベルトS3M 100型 1本
レビュー:(5)

【特長】コンピュータ・OA機器等で、 高精度スムーズな回転が要求される用途に最適なベルトです。 丸歯形状のメリットをフルに発揮します。 ベルトがしなやかで、小プーリ径で使用できます。 噛み合いがスムーズで静かな運転ができます。 低軸荷重で使用できます。 小型のベルトで高トルク伝動が可能です。【ベルト形】S3M【ベルト幅(mm)】10【歯ピッチ(mm)】3【材質(ベルト)】ゴム【高さ(mm)】1.94【種類】タイミングベルト【最大速度(m/sec)】30【最小プーリ径(mm)】13.37

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベルト > タイミングベルト・シンクロベルト > スーパートルクシンクロベルト・スーパートルクタイミングベルト > S3M

38. スーパートルクタイミングベルトS8M 250型 三ツ星ベルト

販売価格(税別) ¥2,590 〜
0営業日後以内から5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(105種類の商品があります)
三ツ星ベルト スーパートルクタイミングベルトS8M 250型 1本
レビュー:(1)

【特長】高伝動能力をもつ丸歯形ベルトです。従来のタイミングベルトの応分野を大幅に拡大、チェーンやギヤの利用分野にも広く活用できます。高伝動が得られるので、広範囲に利用できます。長寿命です。低騒音です。コストダウンが図れます。【ベルト形】S8M【ベルト幅(mm)】25【歯ピッチ(mm)】8【材質(ベルト)】ゴム【高さ(mm)】5.3【種類】タイミングベルト【最大速度(m/sec)】30【最小プーリ径(mm)】56.02

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベルト > タイミングベルト・シンクロベルト > スーパートルクシンクロベルト・スーパートルクタイミングベルト > S8M

39. e-POWER Vベルト ローエッジコグタイプ AX形 三ツ星ベルト

販売価格(税別) ¥1,490 〜 バリエーション一覧へ
(233種類の商品があります)
三ツ星ベルト e-POWER Vベルト ローエッジコグタイプ AX形 1本
レビュー:(5)

【特長】屈曲性にすぐれたVベルトです。 曲げによる動力損失が少なく、省エネ効果があります。 消費電力を低減できます。 従来のプーリーが使用できます。 コンパクトな設計ができます。 交換回数を少なくできます。 コグタイプはローエッジベルトの底面に波形状のへこみをつけ、曲げやすくしたものです。【ベルト高さ(mm)】9【使用限界温度(℃)】-30〜+90【電気抵抗値】6MΩ以下

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベルト > 省エネベルト・ePOWERベルト > A形

40. タイミングベルト MXL形(クロロプレンゴム) ベルト幅6.4mm 三ツ星ベルト

販売価格(税別) ¥359 〜
0営業日後以内から出荷目安:44日
バリエーション一覧へ
(210種類の商品があります)
三ツ星ベルト タイミングベルト MXL形(クロロプレンゴム) ベルト幅6.4mm 1本
レビュー:(6)

【特長】一般工業用に広く使用できます。 標準ベルトは導電性を有しています。(電気抵抗値:6MΩ以下) ベルトの片寄りを防ぐために、抵抗体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。【ベルト形】MXL【ベルト幅(mm)】6.4【歯ピッチ(mm)】2.032【材質(ベルト)】クロロプレンゴム【高さ(mm)】1.11【タイプ】Gタイプ、標準【種類】タイミングベルト【最大速度(m/sec)】30【最小プーリ径(mm)】6

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベルト > タイミングベルト・シンクロベルト > MXL形

戻る ページ: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 次へ

   三ツ星ベルト特集

おすすめ特集