12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アート電気錠制御盤
エコ商品
使いやすさと拡張性、優れた施工性で選ばれています。 運用に合わせた管理機能。メンテナンス機能の向上。 2線式配線で確実な施工を実現。多くの便利機能を標準装備。
用途テナントビル、福祉施設、病院、大学、学校、幼稚園、保育園など中小規模の施設に最適なラインアップ! 材質樹脂シボ加工 色(マンセル値)N8.0近似 入力電源(V)AC100±10%(50/60Hz) 制御方式CPU制御 表示【LED】電源:緑(バッテリー動作時:赤)、解錠:赤/緑、開扉:赤、警報:橙 使用環境温度(℃)0~40 設置場所屋内 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 再生紙使用マーク適合
1台
60,980 税込67,078
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アート電気錠制御盤
エコ商品
1/2/4/6/8 回線用の電気錠制御盤です。2線式配線無極性通信により省配線化と誤配線防止。国内ロックメーカーのほとんどの電気錠に対応しています。管理方法に応じた4つのモードが※選べます。異常発生時は、LEDランプと警報ブザーでお知らせ。さらに警報回数のカウント機能を搭載。電気錠動作が20 万回以上になるとメンテナンスを促す警告を表示。週間タイマーを内蔵。運用に合わせた施錠や解錠を行うことができます。
材質SPCC t 1.6 幅(mm)500 マンセル2.5Y9/1半艶 高さ(mm)700 奥行(mm)100 制御方式CPU制御 設定方式電気錠:液晶画面操作により設定 表示LED電源:緑(バッテリー動作時:赤)、解錠:赤/緑(切替可能)、開扉:赤、警報:橙(開扉/施錠不良/解錠不良/コジアケ/通信異常/通信不良/ボタン短絡/外部入力短絡警報)、一斉解錠、非常解錠 ブザー音電子音 使用環境温度(℃)0~40(結露なきこと) 設置場所屋内専用 入力電源AC100V±10% 50/60Hz 警報機能開扉警報時間:液晶画面操作により1~999秒および解錠時間+10秒から任意設定可能 RoHS指令(10物質対応)対応 ボタン仕様操作ボタン:一回解錠/施錠、連続解錠/施錠、一斉解錠、非常解錠リセット、ブザー停止
1個
469,800 税込516,780
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アート電気錠制御盤
エコ商品
1回線から8回線まで対応。2線式配線で確実な施工を実現。1/2/4/6/8 回線用の電気錠制御盤です。2線式配線無極性通信により省配線化と誤配線防止。国内ロックメーカーのほとんどの電気錠に対応しています。管理方法に応じた4つのモードが※選べます。異常発生時は、LEDランプと警報ブザーでお知らせ。さらに警報回数のカウント機能を搭載。電気錠動作が20 万回以上になるとメンテナンスを促す警告を表示。週間タイマーを内蔵。運用に合わせた施錠や解錠を行うことができます。
仕様●最大回線数:4回線●解錠時間:液晶画面操作により1~2400秒から任意設定可能 材質SPCC t 1.6 幅(mm)500 質量(kg)約21.5 マンセル2.5Y9/1半艶 高さ(mm)700 奥行(mm)100 スイッチ電源スイッチ:スライドスイッチ(装置内)、一回解錠ボタン/解錠ボタン:フラットスイッチ4点、連続解錠ボタン/施錠ボタン:フラットスイッチ4点、ブザー停止ボタン、電気錠設定/解錠時間/モード/停電解錠:液晶画面設定による 制御方式CPU制御 設定方式電気錠:液晶画面操作により設定 外部出力リモート出力(無電圧a接点 連続 接点容量 DC24V 0.3A1以下)4点、(代表)警報出力(無電圧a接点 連続 接点容量 DC24V 0.3A以下)1点 消費電力(VA)70 表示LED電源:緑(バッテリー動作時:赤)、解錠:赤/緑(切替可能)、開扉:赤、警報:橙(開扉/施錠不良/解錠不良/コジアケ/通信異常/通信不良/ボタン短絡/外部入力短絡警報)、一斉解錠、非常解錠 ブザー音電子音 使用環境温度(℃)0~40(結露なきこと) 設置場所屋内専用 入力電源AC100V±10% 50/60Hz 外部入力インターホン入力(無電圧a接点 ワンショット 接点容量 DC24V 0.1A以上)4点、一斉解錠入力(無電圧a接点 連続 接点容量 DC24V 0.1A以上)1点、タイマー入力(無電圧a接点 連続 接点容量 DC24V 0.1A以上)4点、火報入力(無電圧a接点 連続 接点容量 DC24V 0.1A以上)1点 入出力【操作表示器接続用入出力】一回解錠入力(瞬時(0.2秒以上) メイク時一回解錠)4点、連続解錠入力(瞬時(0.2秒以上) メイク時解錠)4点・(無電圧a接点 連続 接点容量 DC24V 0.1A以上)4点、電源表示出力(DC24V 30mA以下)4点、開扉表示出力(DC24V 30mA以下)4点、解錠表示出力(DC24V 30mA以下)4点、【JEM-A入出力】施解錠入力(無電圧a接点 ワンショット 接点容量 DC24V 10mA以上)4点、施錠閉扉出力(オープンコレクタ DC24V 20mA以上)4点 警報機能開扉警報時間:液晶画面操作により1~999秒および解錠時間+10秒から任意設定可能 RoHS指令(10物質対応)対応 ボタン仕様操作ボタン:一回解錠/施錠、連続解錠/施錠、一斉解錠、非常解錠リセット、ブザー停止
1個
369,800 税込406,780
10日以内出荷

アート解錠ボタン
エコ商品
1個用スイッチボックス深型に取付可能。
仕様【解除ボタン】照光式スイッチ:緑色(モーメンタリ動作) 材質樹脂、【プレート】Panasonic コスモシリーズ ワイド21ラウンドプレート WTF7001W ホワイト(マンセル 10Y9/0.5 近似色)、【ブランクチップ】Panasonic WN3020SW、【取付枠】Panasonic WTF3710K 質量(kg)約0.07 電源電気錠制御盤より供給 使用環境温度(℃)0~40(結露不可) 設置場所屋内 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 再生紙使用マーク適合
1個
6,198 税込6,818
当日出荷

ユニバーサル型電気錠に対応し、最大4回線まで増設可能。簡単なボタン操作で、確実にインターロックします。1ヶ所の扉が開いたら他の扉は施錠するインターロック機能を搭載しています。2・4回線のインターロックに対応します。通電時施錠型と通電時解錠型の電気錠を混在できます。施錠リトライ機能を備え、1回で施錠できなかった場合、再度施錠動作を自動で行います。ユニバーサル型電気錠は、複数の回線でそれぞれ異なる電気錠を使用できます。
材質SPCC t1.0 マンセル2.5Y9/1近似 半艶 高さ(mm)200 奥行(mm)55 仕上メラミン樹脂焼付塗装 表示LED電源:橙、開扉:赤、施錠:緑 使用環境温度(℃)0~40(結露なきこと) 設置場所屋内専用 入力電源AC100V±10% 50/60Hz 外部入力非常解錠入力(無電圧a接点 接点容量 DC24V 0.1A以上)1点 ボタン仕様操作ボタン:電源スイッチ、インターロック 入/ 切スイッチ
1個
129,800 税込142,780
62日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電気錠制御盤や入退室管理装置と接続し、遠隔制御が可能。出入口や玄関まで行かずに、事務室や管理室など離れた場所から電気錠操作や状況の確認ができます。電気錠の種類や使用状況に応じて、使い分けが可能です。電気錠等の施解錠や扉の開閉の状態が遠隔で確認できます。B-97シリーズは、電源、解錠、開扉の表示ランプの有無を機種で選択できます。樹脂製スイッチプレート※とスイッチボックス※を用意することにより、ご指定の操作表示器を製作することができます。※パナソニック社製ラウンドコンセントプレート4連用(回線)まで対応可能
質量(g)70 電源電気錠制御盤より供給 使用環境温度(℃)0~40(結露なきこと)
1個
7,998 税込8,798
当日出荷から62日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

アートコントローラー
エコ商品
待機時消費電力50%低減、本体容積比15%削減(メーカー従来製品比)。1回線の電気錠コントローラー。国内メーカーのほとんどの電気錠に対応。週間タイマー機能を標準装備。管理方法に応じたモード設定(※)が可能。電気錠までの配線距離150mを実現。電源装置を接続することで、30分間の停電補償。オプション基盤を内蔵することでCAN通信対応。C-U11の入替えにも対応
仕様●タイマー解錠時間:3種設定(週間設定可能)●最大回線数:1回線●解錠時間:1秒/5秒/10秒/20秒/30秒/60秒(Aモード時のみ) 材質樹脂 幅(mm)215 ライトグレー 高さ(mm)145 質量(g)約450 奥行(mm)44 消費電力(W)13 制御方式CPU制御 仕上シボ加工 外部出力操作表示器出力(電源表示出力・DC24V 30mA以下)(開扉表示出力・DC24V 30mA以下)(解錠表示出力・DC24V 30mA以下)1点、リレー出力(RY-01必要)(解錠時・接点容量 DC24V 0.3A以下)1点、(開扉時・接点容量 DC24V 0.3A以下)1点、(警報発報時・接点容量 DC24V 0.3A以下)1点 表示LED施解錠: 緑または赤(設定による)、開扉:赤、警報:橙 使用環境温度(℃)0~40(結露なきこと) 設置場所屋内専用 入力電源AC100V±10% 50/60Hz 外部入力タイマー入力(連続メイク時解錠・接点容量 DC24V 0.1A以上)1点、一回解錠入力(瞬時メイク時一回解錠・接点容量 DC24V 0.1A以上)1点、連続解錠入力(瞬時メイク時解錠・接点容量 DC24V 0.1A以上)1点 入出力JEM-A:一回解錠入力・無電圧 a接点(ワンショット)・1点、閉扉施錠出力・有電圧オープンコレクター・1点 警報機能開扉警報時間:0秒(なし)・30秒・1分・2分・3分・5分 RoHS指令(10物質対応)対応 ボタン仕様操作ボタン:ボタン1:一回解錠(Aモード)・解錠/施錠(Bモード)、ボタン2:連続解錠(A・PAモード)・解錠/施錠(B・PBモード)
1個
42,980 税込47,278
当日出荷

アートJEM-A基板
インターホンメーカーのインターフェースに対応。基盤単体またはスイッチプレート実装など、用途に応じて3つのタイプから選べます。電気錠制御盤内に実装できるため、中継盤は必要ありません。スイッチプレートに実装することで、外付けにも対応します。電源は、実装した電気錠制御盤から供給します。JEM-Aインターフェース側の入出力は、JEM-A規格に準拠します。
奥行(mm)30 消費電流(mA)15 使用環境温度(℃)0~40(結露なきこと) 設置場所屋内専用 入力電源出入管理装置、電気錠制御盤から供給 入出力JEM-A:一回解錠入(オープンコレクター 30V以下2mA~5mA)1点、 閉扉施錠出力(20mAカレントループ 連続)1点
1個
12,980 税込14,278
10日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アートデジタルテンキー
エコ商品
デジタルテンキーを使用するごとに、数字位置が変わるスクランブルLCDキー方式。奥行き27.7mmの薄型で、面付タイプです。4桁の暗証番号を入力するだけの簡単操作です。配線工事も2線式で簡単に。ミスの少ない操作音付きテンキーを搭載しています。イタズラ防止に効果的な警報ブザー付きです。
材質樹脂 質量(g)250 制御方式CPU制御 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)98×130×27.7 仕上艶消 保護等級IPX3:JIS保護等級防雨型相当(コーキング必要) 通信方式RF電源重畳2線式(無極性) 塗装色蓋:シルバーメタリック、本体:ブラック 使用環境温度(℃)-10~50 設置場所屋内外 IPX3:JIS保護等級防雨型相当(コーキング必要) 表示灯電源:青/解錠:緑/暗証番号入力ミス:赤 耐久性スイッチ30万回以上 キー表示:0~9 E、テンキー方式:透明フィルム式12キー/ELバックライト(オレンジ) RoHS指令(10物質対応)対応 供給電源電気錠制御盤より供給
1個
42,980 税込47,278
当日出荷

換気解錠から通常の電気錠制御まで、さまざまな運用に対応します。スリーキーは、1~8桁までの暗証番号を入力し、最後の1桁を長押しする簡単操作です。暗証番号の登録/変更は専用タグにて行います。
材質樹脂 幅(mm)70 本体:白、操作ボタン:黒、文字:白 取付1コ用スイッチボックス(カバー付)に取付可能 高さ(mm)120 質量(g)約100 奥行(mm)27.7 電源DC24V±10% 電気錠制御盤より供給 使用環境温度(℃)0~40(結露なきこと) 設置場所屋内 表示灯緑色(解錠または施錠時に点灯) ※配線により、解錠時・施錠時の表示切り替えが可能 耐久性操作ボタン:30万回 パネルスイッチプレート(WTC7101W) 対応銘板解錠または施錠シール ※配線により、解錠時・施錠時の表示切り替えが可能
1個
28,980 税込31,878
47日以内出荷

自動扉制御アダプターとなります。Ts-U501Bで自動扉制御する際に必要となります。
対応電気錠制御盤:BAN-F01C・BAN-F02C・Ts-u501B
1個
7,598 税込8,358
10日以内出荷

アート解錠ボタン非常用
エコ商品
2個用スイッチボックス深型に取付可能。
仕様【非常用押ボタン】AN4500(パナソニック製) 材質新金属WN7506(パナソニック製) 質量(g)270 電源電気錠制御盤より供給 使用環境温度(℃)0~40(結露不可) 設置場所屋内 表示灯【非常】赤色 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 再生紙使用マーク適合
1個
21,980 税込24,178
4日以内出荷