「vga 分配器」の検索結果
特価
本日7月21日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1つのVGA信号を2つに分割
外付け電源不要
用途単一のVGA信号ソースを2台のディスプレイに接続する手軽なソリューション。単一のソースから、一本のケーブルで2台のディスプレイに対応
色ブラック
質量(g)159
コネクタ形状VGA(高密度D-Sub)[15ピン]メス×2 - VGA(高密度D-Sub)[15ピン]オス
最大解像度【デジタル】2048×1536@85Hz
ケーブル外径(Φmm)9
ケーブル長(cm)30.5
コネクタAVGA(高密度D-Sub)[15ピン]
コネクタBVGA(高密度D-Sub)[15ピン]
オス形状VGA(高密度D-Sub)[15ピン]
メス形状VGA(高密度D-Sub)[15ピン]
変換タイプメス - オス
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
最大解像度2048 x 1536 @60Hz対応
USB電源
最もコンパクトなStarTech.com 製VGAスプリッタ
300 MHzの映像帯域幅
内蔵の信号増幅回路で接続距離を61m まで延長
DDC、DDC2、DDC2B (ビデオ出力ポート1)対応
用途店内での商品広告に映像を活用。空港、バスのターミナル、駅での出発到着画面や注意事項の表示。講演や授業で臨場感あふれるマルチメディア プレゼンテーションを作成。展示会、情報ブース、キオスクで複数のディスプレイでメッセージを表示。講堂、イベントホールなどでビデオ信号を分配する手軽なソリューション
最大解像度2048×1536
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
1x DVI-Dオスコネクタ。2x DVI-Dメスコネクタ。ケーブル長30cm。金メッキモールドコネクタ(張力緩和タイプ)。DVI DDWG規格に準拠
用途1つのDVIデジタルビデオ信号を2台のDVI-Dディスプレイに同時に出力。LCD TV、LCDプロジェクタ、プラズマテレビ、HDTV、DVDプレーヤー、セットトップボックスでの使用に最適
色ブラック
高さ(mm)37
質量(g)153
ケーブル長(m)0.305
コネクタ形状DVI-D[25ピン]メス×2 - DVI-D[25ピン]オス
プラグ金メッキ
製品幅(mm)42
シールド2重シールド(編組+アルミ箔)
ケーブル長(cm)30.5
コネクタADVI-D[25ピン]
コネクタBDVI-D[25ピン]
対応解像度【デジタル】2560×1600@60Hz
変換タイプメス - オス
コネクタ1DVI-D 25ピン
コネクタ2DVI-D 25ピン
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
短く柔らかいケーブル設計
HD15 VGA(オス) - 5x BNC(メス)コネクタ
用途BNCケーブル接続パネルやプロジェクタをVGA分配増幅器やPCに接続
色ブラック
質量(g)103
コネクタ形状VGA(高密度D-Sub)[15ピン]オス - BNC(RF同軸型)オス×5
ケーブル長(cm)30.5
コネクタAVGA(高密度D-Sub)[15ピン]
コネクタBBNC(RF同軸型)
オス形状VGA(高密度D-Sub)[15ピン]、BNC(RF同軸型)
変換タイプオス -メス
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
関連キーワード