商品豆知識
用途タイヤの空気入れ、エアインパクトレンチでのタイヤ交換や車両整備、エアダスターやエアブローでの清掃作業、エアブラシやエアスプレーガンでの塗装作業、エアタッカーを使ってのステープル打ち込みなどの際に
材質本体:スチール
色グレー
消費電力(W)1000/1100
定格電圧(V)AC100 周波数:50/60Hz
最高使用圧力0.8Mpa 再起動圧力:0.58Mpa
無負荷回転数(min-1[r.p.m])2850/3450
騒音値(dB)約90(無負荷)
消費電流(A)10/11
吐出空気量(L/min)(50/60Hz)(0.1Mpa時)100/110 (0.58Mpa時)60/70 (0.78Mpa時)43/53
定格時間(分)約20
ブレーカ160度で保護機能作動
空気タンク容量(L)24
カプラータイプワンタッチ1/4インチメスカプラ
1個
¥28,980
税込¥31,878
翌々日出荷
用途タイヤの空気入れ、エアインパクトレンチでのタイヤ交換や車両整備、エアダスターやエアブローでの清掃作業、エアブラシやエアスプレーガンでの塗装作業、エアタッカーを使ってのステープル打ち込みなどの際に
材質本体:スチール
色ブルー
サイズカプラ:1/4インチ
消費電力(W)700/800
定格電圧(V)AC100 周波数:50/60Hz
最高使用圧力(MPa)0.86
無負荷回転数(min-1[r.p.m])1400/1750
騒音値(dB)約60(無負荷)
消費電流(A)7/8
吐出空気量(L/min)(50/60Hz)(0.6Mpa時)75/84
定格時間(分)約20
空気タンク容量(L)24
再起動圧力(MPa)0.58
馬力約1馬力
1個
¥36,980
税込¥40,678
翌々日出荷
関連キーワード