超小型デスクトップパソコン LIVA Q3 PLUSシリーズLIVA4日以内出荷
AMD Ryzen(TM) Embedded CPU搭載 超小型デスクトップパソコンです。最小クラスの74mm筐体でデュアルディスプレイ対応です。デュアルコア/クアッドコア搭載microSDカードスロット搭載4K/60fpsの映像出力に対応するHDMI 2.0/mini DP 1.4ポートを搭載HDMI-CEC対応USB 3.2×2、USB 2.0×1Wi-Fi 802.11ac、Bluetooth 4.1有線ギガビットLANポート×1
用途オフィス、家庭用、デジタルサイネージ用として付属品1×ACアダプタ、1×VESAマウント、1×クイックガイド本体質量(g)約359出力電圧(V)【ACアダプタ】DC12V/3A入力電圧(V)入力:【ACアダプタ】AC100-240V、出力:冷却方式(動作時温度/動作時湿度)ファンシンクインターフェース1×HDMI 2.0(HDMI-CEC対応)、1×mini DP 1.4、2×USB 3.2 Gen1、1×USB 2.0、1×microSDカードスロット、1×Gigabit LANポート、1×給電用DCポート保証期間1年適合温度(℃)(動作時)0~40、(非動作時)-20~80OSWindows 10 Pro 64bitロックケンジントンロック対応寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)74×74×52.1BluetoothBluetooth 4.1映像出力1×HDMI 2.0(HDMI-CEC対応)、1×mini DP 1.4VESA対応対応湿度(%)(動作時)10-95 @ 40℃ (結露なし)、、(非動作時)10-95 @ 40℃有線LAN1×Gigabit LAN (10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T)無線LANWi-Fi 802.11ac