ポールの横棒の突き出ている部分を取り除くことで、屋内外ともに安心してご使用いただくことができます。
不格好なはみ出し部分が無くなる事でのぼり全体のデザインがスマートに!。3mのぼり用ポール、ポールの横棒の突き出ている部分を取り除いた安心モデル。
用途のぼり旗専用ポール。
色白
段数2
横棒(mm)650
パイプ径(Φmm)上パイプΦ19、下パイプΦ22
最小長(mm)1610
最大長(mm)3000
人気の丸型デザイン(ラウンドトップ)。洗練された形でイメージアップ。外観をスタイリッシュかつソフトな空間へと変えてくれます。3mのぼり用ポール、先端丸型デザインモデル。
用途のぼり旗専用ポール。
段数2
横棒(mm)650
パイプ径(Φmm)上パイプΦ19、下パイプΦ22
最小長(mm)1610
最大長(mm)3000
のぼり旗のポール専用のタンク式のぼり旗ポールスタンド(角型)です。
角型なのでスペースにスッキリハマります。
砂や小石を入れると更に重量がアップします。
用途のぼりポールの土台に最適です。
色黒
適合ポール外径(Φmm)20~29
仕様差込口ねじ式
材質ポリエチレン樹脂
外寸(mm)400×400×310
本体質量(kg)1.1
満水時質量(kg)17
のぼり旗のポール専用のタンク式のぼり旗ポールスタンド(角型)です。
角型なのでスペースにスッキリハマります。
砂や小石を入れると更に重量がアップします。
用途のぼりポールの土台に最適です。
色白
適合ポール外径(Φmm)19~23
仕様差込口ねじ式
材質ポリエチレン樹脂
外寸(mm)350×350×270
本体質量(kg)1
満水時質量(kg)11
2.4mのぼり用ポール。スタンダードモデル。サイズ:1.3m~2.4m。直径:22mm。横棒:850mm。横棒はパイプの中に収納。旗の長さ180センチ、注水タンクを使用した場合、下の間隔は約40センチとなります。
用途のぼり旗専用ポール。
段数2
横棒(mm)850
パイプ径(Φmm)上パイプΦ19、下パイプΦ22
最小長(mm)1300
最大長(mm)2400
劣化や破損したときの交換用パーツです。
色白
仕様4×7mmFRP
劣化や破損したときの交換用パーツです。
色白
仕様4×7mmFRP
劣化や破損したときの交換用パーツです。
色黒
仕様4×7mmFRP
のぼり旗のポール専用のタンク式のぼり旗ポールスタンド(角型)と。
ウエイトのセットです。大型のぼりや強風の場所でのウエイトとして活躍します。
差し込み口がネジ式なので、ポールがしっかりと固定できます。
砂や小石を入れると更に重量がアップします。
両側に取っ手がついているので、両手で持ち運びが出来ます。女性にもやさしい配慮です。
用途のぼりポールの土台に最適です。
色白
適合ポール外径(Φmm)16~30
仕様差込口ねじ式
材質ポリエチレン樹脂
外寸(mm)490×490×250
本体質量(kg)1.4
満水時質量(kg)30
関連キーワード