「端子 1.25-5」の検索結果
特価
本日7月20日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 圧着端子コンタクト メス 5.0 Power Keyシリーズ
エコ商品
仕様ジェンダー = メス併用 = 5.0 Power Key / Grace Inertiaコネクタハウジングシリーズ = 5.0 Power Key最小ワイヤサイズmm2 = 0.5mm2最大ワイヤサイズmm2 = 1.25mm2コンタクトめっき = 錫最大ワイヤサイズAWG = 16AWG最低使用温度 = -30℃最高使用温度 = +105℃TE Connectivity GRACE INERTIA圧着レセプタクルコンタクト. 圧着レセプタクルコンタクトはGRACE INERTIA 6.0 mm圧着ハウジングでの使用に適しています。この圧着レセプタクルコンタクトは、信頼性の高いデュアルビーム設計で、予備スズめっきを施した黄銅製です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
¥1,398
税込¥1,538
7日以内出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity ソケットコンタクト, Type XII シリーズ, 圧着端子
エコ商品
仕様ジェンダー = メスコンタクトサイズ = 16ケーブルサイズ = 10 AWG端子方法 = 圧着シリーズ = Type XII併用可能製品 = タイプXIIシリーズコネクタコンタクトタイプ = シグナル長さ = 32.18mmコンタクトめっき = ニッケルの上に金コンタクト材質 = 銅取り付けタイプ = ケーブルマウントシリーズ3コンタクト. ワイヤサイズ16-12 awg (1.25-3.0 mm2)、10-8 awg (5.0-8.0 mm2)に対応する金めっきのオス及びメス銅コンタクトです。16-12 awg及び10-8 awgに合わせて2つのCerticrimp工具を使用できます。また、抜き取り工具も利用できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥27,980
税込¥30,778
7日以内出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity ピンコンタクト, Type XII シリーズ, 圧着端子
エコ商品
仕様ジェンダー = オスケーブルサイズ = 16 → 12 AWG端子方法 = 圧着シリーズ = Type XII併用 = タイプXIIシリーズコネクタコンタクトタイプ = パワー長さ = 31.62mmコンタクトめっき = ニッケルの上に金コンタクト材質 = 銅取り付けタイプ = ケーブルマウントシリーズ3コンタクト. ワイヤサイズ16-12 awg (1.25-3.0 mm2)、10-8 awg (5.0-8.0 mm2)に対応する金めっきのオス及びメス銅コンタクトです。16-12 awg及び10-8 awgに合わせて2つのCerticrimp工具を使用できます。また、抜き取り工具も利用できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥19,980
税込¥21,978
7日以内出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity ピンコンタクト, Type XII シリーズ, 圧着端子
エコ商品
仕様ジェンダー = オスコンタクトサイズ = 16ケーブルサイズ = 10 → 8 AWG端子方法 = 圧着シリーズ = Type XII併用 = タイプXIIシリーズコネクタコンタクトタイプ = パワー長さ = 37.54mmコンタクトめっき = ニッケルの上に金コンタクト材質 = 銅最低使用温度 = -55℃最高使用温度 = +125℃取り付けタイプ = ケーブルマウントシリーズ3コンタクト. ワイヤサイズ16-12 awg (1.25-3.0 mm2)、10-8 awg (5.0-8.0 mm2)に対応する金めっきのオス及びメス銅コンタクトです。16-12 awg及び10-8 awgに合わせて2つのCerticrimp工具を使用できます。また、抜き取り工具も利用できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥14,980
税込¥16,478
7日以内出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity ソケットコンタクト, Type XII シリーズ, 圧着端子
エコ商品
仕様ジェンダー = メスコンタクトサイズ = 16ケーブルサイズ = 16 → 12 AWG端子方法 = 圧着シリーズ = Type XII併用 = タイプXIIシリーズコネクタコンタクトタイプ = シグナル長さ = 32.18mmコンタクトめっき = ニッケルの上に金コンタクト材質 = 銅取り付けタイプ = ケーブルマウントシリーズ3コンタクト. ワイヤサイズ16-12 awg (1.25-3.0 mm2)、10-8 awg (5.0-8.0 mm2)に対応する金めっきのオス及びメス銅コンタクトです。16-12 awg及び10-8 awgに合わせて2つのCerticrimp工具を使用できます。また、抜き取り工具も利用できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥21,980
税込¥24,178
7日以内出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 絶縁 丸形圧着端子, スタッド径:M5, 青 PIDGシリーズ, 16AWG to 14AWG
仕様シリーズ = PIDG絶縁 = 絶縁断熱材 = ナイロン内側リング直径 = 5.2mm最小ワイヤサイズmm2 = 1.25mm2最小ワイヤサイズAWG = 16AWGスタッドサイズ = M5色 = 青コンタクト材質 = 銅厚さ = 0.8mm全長 = 21.4mmUL recognised (Approvals only apply to the packs of 100, and only for those terminals marked with an asterisk). TE Connectivity PIDGリングタング電線圧着端子. PIDG (Pre-Insulated Diamond Grip)リングタングワイヤ圧着端子は、最も過酷な回路環境で安定した信頼性を実現するために設計されています。これらのPIDGリングタング端子は、精密に成形された導電性の高い銅製のボディとバレルから構成されています。バレルの内側にはギザ加工が施され、圧着後のコンタクト強度及び伸張強度を最大化します。ワイヤバレルは、優れたワイヤ絶縁をサポートし、ほつれを防止する銅スリーブで覆われています。外側の色付きナイロンスリーブによりワイヤサイズを容易に識別できます。また、じょうご型のエントリによりワイヤストランドの折り返しが防止され、高速生産での迅速なワイヤ挿入が可能になります。これらのPIDG端子の構造と専用工具ダイの使用により、均一で信頼性の高い圧着が可能となります。これらのPIDG端子は、さまざまなワイヤ、バレル、スタッドのサイズの製品が用意され、幅広い配線用途で使用できる汎用ソリューションです。. 特長と利点. 導電性の高い銅製ボディ 銅製スリーブでワイヤ絶縁をしっかりと支持 コンタクト強度と伸張強度を最大化するワイヤバレルのギザ加工 スリーブの色でワイヤサイズと工具を簡単に識別 ワイヤを簡単に挿入できるじょうご型のワイヤエントリ 信頼性が高く、きれいに揃った圧着を実現. 用途. これらのPIDGワイヤ端子は、MIL-T-7928、Type II、Class 1及び2の要件を満たすか超えているため、幅広い用途に適合します。主な用途には、装置 / 制御、照明、電源、パネルボックス、昇降装置、モータ、航空宇宙、家電などが挙げられます。
1袋(50個)
¥9,398
税込¥10,338
7日以内出荷
関連キーワード