日本航空電子工業(JAE)のロゴ

日本航空電子工業(JAE)

「JAE」は、当社の英語社名の略称となります。 Japan Aviation Electronics Industry,Limited

会社情報
会社名 日本航空電子工業株式会社
設立 1953/08/20
所在地 〒150-0043 東京都渋谷区道玄坂1-10-8
34件中 1〜34件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
すべて解除
日本航空電子工業(JAE)D-sub/JL05シリーズ 圧着工具
D□Uタイプをはじめ各種圧着型コネクタの結線用には、専用の圧着工具及び圧着機が完備されております。小型の手動式圧着工具及び大量結線に便利な半自動圧着機(連鎖状のコンタクト適用)があります。使用コネクタ及びコンタクトサイズに合わせて専用工具にて作業を行って下さい。
タイプマシン
1個
169,000 税込185,900
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

日本航空電子工業(JAE)D-subコネクタ 手動圧着工具
D□Uタイプをはじめ各種圧着型コネクタの結線用には、専用の圧着工具及び圧着機が完備されております。小型の手動式圧着工具及び大量結線に便利な半自動圧着機(連鎖状のコンタクト適用)があります。使用コネクタ及びコンタクトサイズに合わせて専用工具にて作業を行って下さい。
タイププレス
1個
159,000 税込174,900
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日本航空電子工業(JAE)同軸コネクタ
4K/8K 同軸 BNC型基板用コネクタ
極数1 使用温度範囲(℃)-40〜+85 コネクタ形状基板/マウント側コネクタ 特性インピーダンス(Ω)(放送機器用)75 基板接続方法はんだ付け (スルーホール)
1箱(50個)
159,000 税込174,900
91日以内出荷

日本航空電子工業(JAE)角型コネクタ
圧着式 高密度多芯型
使用温度範囲(℃)-55〜+85 定格電流(A)3 仕上(コンタクト接触部)金めっき 絶縁抵抗(MΩ)5000 接触抵抗(mΩ)20 結線方法圧着
1巻(10000個)
289,000 税込317,900
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

日本航空電子工業(JAE)メモリソケット
PCI-SIG規格 M.2対応コネクタ
使用温度範囲(℃)-40〜+80 接触抵抗(mΩ)55
1巻(1200個)ほか
109,000 税込119,900
91日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

日本航空電子工業(JAE)メモリカード用コネクタ
UHS-II対応microSDカード用コネクタ
極数17 使用温度範囲(℃)-25〜+85 定格電圧(V)10 定格電流(A)0.5 コネクタ形状プッシュ-プッシュ タイプ 仕上(コンタクト接触部)ニッケル上金めっき 接触抵抗(mΩ)100 基板接続方法はんだ付け (SMT)
1巻(1800個)
379,000 税込416,900
91日以内出荷

日本航空電子工業(JAE)メモリカード用コネクタ
3in2タイプ (nanoSIM + nanoSIM/ microSDカード用) コネクタ
極数20 使用温度範囲(℃)-40〜+85 定格電圧(V)10 定格電流(A)0.5 コネクタ形状プッシュ-イジェクトトレイ タイプ 仕上(コンタクト接触部)ニッケル上金めっき 接触抵抗(mΩ)100 基板接続方法はんだ付け (SMT)
1巻(1400個)
329,000 税込361,900
91日以内出荷

日本航空電子工業(JAE)メモリカード用コネクタ
microSD小型メモリーカード用コネクタ
定格電圧(V)10 定格電流(A)0.5 コネクタ形状プッシュ-プッシュ タイプ 仕上(コンタクト接触部)ニッケル上金めっき 接触抵抗(mΩ)100 基板接続方法はんだ付け (SMT)
1巻(1800個)ほか
299,000 税込328,900
91日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日本航空電子工業(JAE)メモリカード用コネクタ
Dual nanoSIMカード用コネクタ
極数12 使用温度範囲(℃)-40〜+85 定格電圧(V)10 定格電流(A)0.5 コネクタ形状プッシュ-イジェクトトレイ タイプ 仕上(コンタクト接触部)ニッケル上金めっき 接触抵抗(mΩ)100 基板接続方法はんだ付け (SMT)
1巻(1400個)
319,000 税込350,900
91日以内出荷

日本航空電子工業(JAE)メモリカード用コネクタ
nano SIMカード用コネクタ
極数6 使用温度範囲(℃)-25〜+85 定格電圧(V)10 定格電流(A)0.5 仕上(コンタクト接触部)ニッケル上金めっき 基板接続方法はんだ付け (SMT)
1巻(2000個)ほか
369,000 税込405,900
91日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日本航空電子工業(JAE)メモリカード用コネクタ
microSIMカード用コネクタ、トップマウント
極数6 使用温度範囲(℃)-40〜+90 定格電圧(V)10 定格電流(A)0.5 コネクタ形状プッシュ-イジェクトトレイ タイプ 仕上(コンタクト接触部)ニッケル上金めっき 接触抵抗(mΩ)100 基板接続方法はんだ付け (SMT)
1巻(2000個)
359,000 税込394,900
91日以内出荷

日本航空電子工業(JAE)メモリカード用コネクタ
microSIMカード用コネクタ
極数6 定格電圧(V)10 定格電流(A)0.5 仕上(コンタクト接触部)ニッケル上金めっき 接触抵抗(mΩ)100 基板接続方法はんだ付け (SMT)
1巻(2000個)
189,000 税込207,900
91日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日本航空電子工業(JAE)DC-20-22/24用手動式圧着工具
D※U、D※MLシリーズの圧着工具です。AWG#24〜#28、AWG#22〜#24用です。
全長(mm)255 適合(コンタクト)DC-20-22P/S、DC-20-24P/S トラスコ品番417-7363 質量(g)531 被覆外径(mm)0.8〜1.5、1.2〜1.7 適合電線範囲 AWG(#)#24〜#28、#22〜#24
1台
149,000 税込163,900
3日以内出荷

日本航空電子工業(JAE)DE-22/26用 手動式圧着工具
D02シリーズの圧着工具です。AWG#22〜#24、AWG#26〜#28用です。
全長(mm)255 適合(コンタクト)D02-22-22P/S、D02-22-26P/S トラスコ品番417-7355 質量(g)593 被覆外径(mm)1.1〜1.3、0.8〜1.0 適合電線範囲 AWG(#)#22〜#24、#26〜#28
1台
109,000 税込119,900
4日以内出荷

日本航空電子工業(JAE)PS-SLA-C2用手動式圧着工具
2.54mmピッチ、PS-LAシリーズの圧着工具です。AWG#28〜#26、AWG#26〜#24用です。
全長(mm)255 適合(コンタクト)PS-SLAーC2型 トラスコ品番422-3021 質量(g)533 被覆外径(mm)1.0〜1.3、1.2〜1.6 適合電線範囲 AWG(#)#28〜#26、#26〜#24
1台
159,000 税込174,900
4日以内出荷

日本航空電子工業(JAE)DC-20-18P/S用 手動式圧着工具
D※U、D※MLシリーズの圧着工具です。AWG#18〜#22用です。
全長(mm)255 適合(コンタクト)DC20-18P/S トラスコ品番417-7347 質量(g)668 被覆外径(mm)1.95以下 適合電線範囲 AWG(#)#18〜#22
1台
149,000 税込163,900
3日以内出荷

日本航空電子工業(JAE)JN1/2シリーズ 手動圧着工具
JN1シリーズ用コンタクトを圧着する工具です。コンタクトサイズにより適合工具がことなります。ストレート、アングル、中継の10芯に使用します。
1個
159,000 税込174,900
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日本航空電子工業(JAE)JL05シリーズ 手動圧着工具
1個
159,000 税込174,900
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日本航空電子工業(JAE)丸型コネクタ
小型 防水コネクタ
使用温度範囲(℃)-40〜+125 定格電流(A)7 コネクタ形状ピンコンタクト 仕上(コンタクト接触部)金めっき 絶縁抵抗(MΩ)1000 結線方法圧着
1巻(10000個)
149,000 税込163,900
91日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日本航空電子工業(JAE)角型コネクタ
産業機器向け角型防水コネクタ
使用温度範囲(℃)-20〜+105 コネクタ形状圧着コンタクト 絶縁抵抗(MΩ)1000
1巻(10000個)
159,000 税込174,900
91日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日本航空電子工業(JAE)角型コネクタ
USB Type-C コネクタ
極数24 使用温度範囲(℃)-30〜+80、ケーブルハーネス:(PVC材)+10〜+40,(TPE材)-20〜+50、スクリューロック付ケーブルハーネス:(TPE材)-20〜+50 定格電流(A)5 コネクタ形状レセプタクル 絶縁抵抗(MΩ)100 接触抵抗(mΩ)40 基板接続方法はんだ付け (SMT)
1巻(400個)ほか
189,000 税込207,900
91日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日本航空電子工業(JAE)角型コネクタ
USB Type-C コネクタ、標準プラグ
極数24 使用温度範囲(℃)-30〜+80、ケーブルハーネス:(PVC材)+10〜+40,(TPE材)-20〜+50、スクリューロック付ケーブルハーネス:(TPE材)-20〜+50 定格電流(A)5 コネクタ形状プラグ 絶縁抵抗(MΩ)100 接触抵抗(mΩ)40
1巻(1500個)
499,000 税込548,900
91日以内出荷

日本航空電子工業(JAE)角型コネクタ
USB Type-C コネクタ、スリムプラグ
極数24 使用温度範囲(℃)-30〜+80、ケーブルハーネス:(PVC材)+10〜+40,(TPE材)-20〜+50、スクリューロック付ケーブルハーネス:(TPE材)-20〜+50 定格電流(A)5 コネクタ形状プラグ 絶縁抵抗(MΩ)100 接触抵抗(mΩ)40
1巻(1500個)
499,000 税込548,900
91日以内出荷

日本航空電子工業(JAE)角型コネクタ
USB Type-C コネクタ、リアシールド無し
極数24 使用温度範囲(℃)-30〜+80、ケーブルハーネス:(PVC材)+10〜+40,(TPE材)-20〜+50、スクリューロック付ケーブルハーネス:(TPE材)-20〜+50 定格電流(A)5 コネクタ形状レセプタクル 絶縁抵抗(MΩ)100 接触抵抗(mΩ)40 基板接続方法はんだ付け (SMT)
1巻(1300個)ほか
569,000 税込625,900
91日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

日本航空電子工業(JAE)角型コネクタ
USB Type-C コネクタ、リアシールド有り
極数24 使用温度範囲(℃)-30〜+80、ケーブルハーネス:(PVC材)+10〜+40,(TPE材)-20〜+50、スクリューロック付ケーブルハーネス:(TPE材)-20〜+50 定格電流(A)5 コネクタ形状レセプタクル 絶縁抵抗(MΩ)100 接触抵抗(mΩ)40
1巻(1500個)ほか
699,000 税込768,900
91日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

日本航空電子工業(JAE)角型コネクタ
大電流ブスバー接続用コネクタ
極数1 使用温度範囲(℃)-65〜+125、-55〜+105、-55〜+125 コネクタ形状ソケット 接触抵抗(mΩ)0.13
1箱(100個)
459,000 税込504,900
91日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

日本航空電子工業(JAE)角型コネクタ
USB 2.0対応 ストロークタイプコネクタ
使用温度範囲(℃)-25〜+75 定格電流(A)(信号/電源)0.5/1.0 仕上(コンタクト接触部)ニッケル上金めっき 接触抵抗(mΩ)50 コンタクトピッチ(mm)0.5
1巻(500個)ほか
179,000 税込196,900
91日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

日本航空電子工業(JAE)メモリカード用コネクタ
Plug in SIMカード用コネクタ ヒンジタイプ
極数6 使用温度範囲(℃)-40〜+90 定格電流(A)1 コネクタ形状ヒンジタイプ 仕上(コンタクト接触部)ニッケル上金めっき 絶縁抵抗(MΩ)1000 接触抵抗(mΩ)100 コンタクトピッチ(mm)2.54 基板接続方法はんだ付け (SMT)
1巻(1500個)
279,000 税込306,900
91日以内出荷

日本航空電子工業(JAE)基板対FPCコネクタ
FPC用コネクタ
高さ(mm)(嵌合)0.82 使用温度範囲(℃)-40〜+85 定格電圧(V)50 定格電流(A)0.25 コネクタ形状標準実装タイプ 仕上(コンタクト接触部)ニッケル上部分金めっき コンタクトピッチ(mm)0.2 基板接続方法はんだ付け (SMT)
1巻(5000個)
579,000 税込636,900
91日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日本航空電子工業(JAE)基板対FPCコネクタ
FPC用コネクタ
使用温度範囲(℃)-40〜+85 全高(mm)1以下 定格電流(A)0.3 コネクタ形状標準実装タイプ 仕上(コンタクト接触部)ニッケル上部分金めっき 接触抵抗(mΩ)70 コンタクトピッチ(mm)0.2 基板接続方法はんだ付け (SMT)
1巻(3000個)
599,000 税込658,900
91日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

日本航空電子工業(JAE)基板対FPCコネクタ
FPC用コネクタ
高さ(mm)0.9 使用温度範囲(℃)-40〜+85 定格電圧(V)50 定格電流(A)0.35 コネクタ形状ライトアングル(下面接触) 仕上(コンタクト接触部)ニッケル上部分金めっき 接触抵抗(mΩ)80 コンタクトピッチ(mm)0.3 基板接続方法はんだ付け (SMT)
1巻(6000個)
269,000 税込295,900
91日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

日本航空電子工業(JAE)基板対FPCコネクタ
FPC用コネクタ
使用温度範囲(℃)-40〜+85 全高(mm)0.9 定格電流(A)0.5 コネクタ形状ライトアングル(上下面接触) 仕上(コンタクト接触部)ニッケル上部分金めっき 接触抵抗(mΩ)70 コンタクトピッチ(mm)0.5 基板接続方法はんだ付け (SMT)
1巻(8000個)
279,000 税込306,900
91日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

日本航空電子工業(JAE)基板対ケーブルコネクタ
高速差動伝送対応基板対ケーブルコネクタ HDシリーズ
使用温度範囲(℃)-40〜+85 絶縁抵抗(MΩ)1000 コンタクトピッチ(mm)0.5
1巻(10000個)ほか
399,000 税込438,900
91日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

日本航空電子工業(JAE)丸型コネクタコンタクト
極数10 種類丸型 コンタクト形状メス 結線方法圧着 形状ストレート 区分ソケット 定格電流(A)3 コネクタ形状コンタクト 仕上【コンタクト接触部】ニッケル上金めっき 結合方式ワンタッチ 電線被覆外径(mm)1.5以下 コンタクトサイズ#22 適合電線範囲 AWG(#)#25〜#21
1巻(10000本)
119,000 税込130,900
3日以内出荷

さらに商品を絞り込む