8ページ目: 日本航空電子工業(JAE)のすべての商品

検索条件:

355件中 281件〜320件

並び替え:

281. PS-30PE-D4LT1-LP1 日本航空電子工業(JAE)

日本航空電子工業(JAE) PS-30PE-D4LT1-LP1

制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 接続・省配線(制御機器) > コネクタ・コネクタ付ケーブル > ナイロンコネクタ > ナイロンコネクタ本体・ハウジング
注文コード 品番 内容量 販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安 数量
25174275 - 1セット(10個) 2,390 2,629(税込) 取扱終了

282. PS-20SM-D4P1-1D 日本航空電子工業(JAE)

日本航空電子工業(JAE) PS-20SM-D4P1-1D

【RoHS指令】対応

制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 接続・省配線(制御機器) > コネクタ・コネクタ付ケーブル > ナイロンコネクタ > ナイロンコネクタ本体・ハウジング
注文コード 品番 内容量 販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安 数量
25174257 - 1セット(10個) 1,690 1,859(税込) 取扱終了

283. PS-20PE-D4LT1-PN1 日本航空電子工業(JAE)

日本航空電子工業(JAE) PS-20PE-D4LT1-PN1

【RoHS指令】対応

制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 接続・省配線(制御機器) > コネクタ・コネクタ付ケーブル > ナイロンコネクタ > ナイロンコネクタ本体・ハウジング
注文コード 品番 内容量 販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安 数量
25174205 - 1セット(50個) 1,990 2,189(税込) 取扱終了

284. PS-16SM-D4P1-1C 日本航空電子工業(JAE)

日本航空電子工業(JAE) PS-16SM-D4P1-1C

制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 接続・省配線(制御機器) > コネクタ・コネクタ付ケーブル > ナイロンコネクタ > ナイロンコネクタ本体・ハウジング
注文コード 品番 内容量 販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安 数量
25174187 - 1セット(50個) 3,690 4,059(税込) 取扱終了

285. PS-16PE-D4LT1-B1E 日本航空電子工業(JAE)

日本航空電子工業(JAE) PS-16PE-D4LT1-B1E

制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 接続・省配線(制御機器) > コネクタ・コネクタ付ケーブル > ナイロンコネクタ > ナイロンコネクタ本体・ハウジング
注文コード 品番 内容量 販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安 数量
25174162 - 1セット(10個) 1,390 1,529(税込) 取扱終了

286. N/MS25042-14D 日本航空電子工業(JAE)

日本航空電子工業(JAE) N/MS25042-14D

制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 電子部品(オンボード) > 機構部品(電子部品) > 基板用コネクタ

287. DESP-JB9SF 日本航空電子工業(JAE)

日本航空電子工業(JAE) DESP-JB9SF

【RoHS指令】非対応

制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 電子部品(オンボード) > 機構部品(電子部品) > 基板用コネクタ

288. DAU-15PF-F0 日本航空電子工業(JAE)

日本航空電子工業(JAE) DAU-15PF-F0

制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 電源(制御機器) > 変圧・変換 > スイッチング電源

289. DASP-JB15SF 日本航空電子工業(JAE)

日本航空電子工業(JAE) DASP-JB15SF

制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 電源(制御機器) > 変圧・変換 > スイッチング電源

290. DALC-J15SAF-10L9E 日本航空電子工業(JAE)

日本航空電子工業(JAE) DALC-J15SAF-10L9E

【RoHS指令】対応

制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 電源(制御機器) > 変圧・変換 > スイッチング電源

291. 基板対電線接続用コネクタ 2.54mmピッチ PSシリーズ 圧着結線式ソケットコンタクト(ディスクリートワイヤ用) 日本航空電子工業(JAE)

日本航空電子工業(JAE) 基板対電線接続用コネクタ 2.54mmピッチ PSシリーズ 圧着結線式ソケットコンタクト(ディスクリートワイヤ用)

【特長】ディスクリートワイヤに圧着結線しソケットハウジングに挿入して使用する圧着式ソケットコンタクトです。相手ピンヘッダのピンが挿入される部分はクローズドエンド形状の為確実な接続が得られる高信頼型です。【使用温度範囲(℃)】-55to+85【定格電流(A)】3【コネクタ形状】ソケットコンタクト【仕上】(コンタクト接触部)ニッケル上金めっき【AWG】#24〜#22【絶縁抵抗(MΩ)】1000【接触抵抗(mΩ)】10【コンタクトピッチ(mm)】2.54【結線方法】圧着【商品状態】※理由あり(目立った傷や汚れなし)

その他 > 完売商品

292. D sud Hand Tool 日本航空電子工業(JAE)

日本航空電子工業(JAE) D sud Hand Tool

【仕様】圧着工具

制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 電子部品(オンボード) > 機構部品(電子部品) > 基板用コネクタ

293. 円形コネクタ 日本航空電子工業(JAE)

日本航空電子工業(JAE) 円形コネクタ

制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 電子部品(オンボード) > 機構部品(電子部品) > 基板用コネクタ

294. 長方形 基板間コネクタ 日本航空電子工業(JAE)

日本航空電子工業(JAE) 長方形 基板間コネクタ

制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 接続・省配線(制御機器) > コネクタ・コネクタ付ケーブル > 丸型コネクタ > 丸型コネクタ本体

295. 【ワケあり】ストレートプラグピン/ソケットインサート 日本航空電子工業(JAE)

日本航空電子工業(JAE) 【ワケあり】ストレートプラグピン/ソケットインサート

【材質/仕上】(シェル、バレル、カップリングナット、エンドベル、アッセンブリナット)アルミ合金/亜鉛メッキ(インシュレータ)合成樹脂(コンタクト)銅合金/銀メッキ(リティニングリング)銅合金/亜鉛メッキ【サイズ】#16【極数】24【使用温度範囲(℃)】-55〜+125【寸法L(mm)】58.72以下【寸法A(mm)】1-1/2-18UNEF-2B【寸法W(mm)】9.52以上【寸法V(mm)】1-7/16-18UNEF-2A【絶縁抵抗(MΩ)】5000以上【寸法Q(Φmm)】43.7(±0.8)【シェルサイズ】24【コンタクト形状】ピン【配列番号】24-28【嵌合相手コネクタ】N/MS3102A、N/MS3101B【商品状態】※理由あり(未使用・未開封)

制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 接続・省配線(制御機器) > コネクタ・コネクタ付ケーブル > ナイロンコネクタ > ナイロンコネクタ本体・ハウジング

296. 基板対電線接続用コネクタ 2.5mmピッチ IL-Gシリーズ ソケットコンタクト 日本航空電子工業(JAE)

日本航空電子工業(JAE) 基板対電線接続用コネクタ 2.5mmピッチ IL-Gシリーズ ソケットコンタクト ほか

【特長】IL-Gシリーズはピンヘッダとソケットハウジング(圧着式)で構成する基板対電線接続用ツーピースタイプのコネクタです。コンタクトピッチ2.5mm、実装高さ10mm(ストレートの場合)のロープロファイル小型タイプです。

制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 電子部品(オンボード) > 機構部品(電子部品) > 基板用コネクタ

297. D-subコネクタ圧着式高密度多芯EMI対策型 日本航空電子工業(JAE)

日本航空電子工業(JAE) D-subコネクタ圧着式高密度多芯EMI対策型

【特長】Dsubコネクタと同一シェルサイズの中に約2倍のコンタクト数を有する高密度実装型コネクタ【タイプ】EMI対策型

制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 電子部品(オンボード) > 機構部品(電子部品) > 基板用コネクタ

298. 基板対電線接続用コネクタ IL-Sシリーズ ソケットハウジング 日本航空電子工業(JAE)

日本航空電子工業(JAE) 基板対電線接続用コネクタ IL-Sシリーズ ソケットハウジング

【特長】コンタクトピッチ2.0mm(1列)、実装高さ7.5mm(垂直実装の場合)、厚さ4.5mmのロープロファイル薄型設計の基板対電線接続用コネクタです。軽ロック構造:ソケットハウジング両サイドの突起とピンヘッダ壁面のロック穴との嵌合による軽ロック構造です。段差付きソケットハウジング:ハウジング端末部に指先が引掛かる段差が有り、小型でも引き抜きが容易に出来ます。【適合】ピンヘッダ:IL-S-11P-S2T2-EF、IL-S-11P-S2L2-EFソケットコンタクト:IL-S-C2-S-10000【材質】インシュレータ:66ナイロン(UL94V-0、ライトブラウン)ピンコンタクト:黄銅ソケットコンタクト:バネ用リン青銅【極数】11【使用温度範囲(℃)】-40〜+85【寸法A(mm)】20【耐電圧】AC1000Vr.m.s.(1分間)【寸法D(mm)】23.6【定格電流(A)】3【寸法B(mm)】17.5【寸法C(mm)】22.5【接続形式】垂直・平行【仕上】ピンコンタクト:ニッケル上錫メッキソケットコンタクト:錫メッキ【絶縁抵抗(MΩ)】100以上【接触抵抗(mΩ)】20以下【適合電線】AWG#24〜#28相当の撚線【コンタクトピッチ(mm)】2.0ピッチ、1列【結線方式】電線側:圧着基板側:半田(スルーホール)【適合プリント基板厚さ(mm)】1.2〜1.6

制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 電子部品(オンボード) > 機構部品(電子部品) > 基板用コネクタ

299. 基板対電線接続用コネクタ PSシリーズ 位置決めキィ 日本航空電子工業(JAE)

日本航空電子工業(JAE) 基板対電線接続用コネクタ PSシリーズ 位置決めキィ

【適合】PSシリーズ【材質】PBT樹脂(UL94V-0、灰色)

制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 電子部品(オンボード) > 機構部品(電子部品) > 基板用コネクタ

300. 基板対電線接続用コネクタ ILシリーズ ソケットコンタクト(圧着式) 日本航空電子工業(JAE)

日本航空電子工業(JAE) 基板対電線接続用コネクタ ILシリーズ ソケットコンタクト(圧着式) ほか
レビュー: 2件のレビュー 平均満足度2.50 (2)

【特長】VTRをはじめ数多くの採用実績をもつ、2.5mmピッチILシリーズコネクタのオリジナルタイプです。フリクションロック式:コネクタの結合はフリクションロック式で、スムーズな結合と共にロック機構を持っています。加えて横方向の誤結合やハウジングの倒れを防ぐダブルロック方式を採用しています。高信頼性ソケットコンタクト:ソケットコンタクトは優れたバネ特性を持った2枚の接触バネにより、相手ポストとの接触が確実で安定した高信頼性コンタクトです。

制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 電子部品(オンボード) > 機構部品(電子部品) > 基板用コネクタ

301. 基板対電線接続用コネクタ ILシリーズ ソケットハウジング 日本航空電子工業(JAE)

日本航空電子工業(JAE) 基板対電線接続用コネクタ ILシリーズ ソケットハウジング
レビュー: 2件のレビュー 平均満足度4.00 (2)

【特長】VTRをはじめ数多くの採用実績をもつ、2.5mmピッチILシリーズコネクタのオリジナルタイプです。フリクションロック式:コネクタの結合はフリクションロック式で、スムーズな結合と共にロック機構を持っています。加えて横方向の誤結合やハウジングの倒れを防ぐダブルロック方式を採用しています。【材質】インシュレータ:66ナイロン(UL94V-0、ライトブラウン)ピンコンタクト:黄銅ソケットコンタクト:バネ用リン青銅【使用温度範囲(℃)】-40〜+85【定格電圧(V)】AC 300/DC 400【耐電圧】AC1500Vr.m.s.(1分間)【定格電流(A)】3【接続形式】垂直・平行【絶縁抵抗(MΩ)】100以上【適合電線】AWG#22〜#28相当の撚線【コンタクトピッチ(mm)】2.5ピッチ、1列【結線方式】電線側:圧着基板側:半田(スルーホール)【適合プリント基板厚さ(mm)】1.6〜2.4

制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 電子部品(オンボード) > 機構部品(電子部品) > 基板用コネクタ

302. 基板対電線接続用コネクタ ILシリーズ ピンヘッダ(スルーホールタイプ) ライトアングルタイプ 日本航空電子工業(JAE)

日本航空電子工業(JAE) 基板対電線接続用コネクタ ILシリーズ ピンヘッダ(スルーホールタイプ) ライトアングルタイプ ほか

【特長】VTRをはじめ数多くの採用実績をもつ、2.5mmピッチILシリーズコネクタのオリジナルタイプです。フリクションロック式:コネクタの結合はフリクションロック式で、スムーズな結合と共にロック機構を持っています。加えて横方向の誤結合やハウジングの倒れを防ぐダブルロック方式を採用しています。結線容易な圧着式:電線側は、仕上がりが均一で作業性に優れた圧着式です。ピンヘッダは基板スルーホールに半田付けにて固定します。

制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 電子部品(オンボード) > 機構部品(電子部品) > 基板用コネクタ

303. 基板対電線接続用コネクタ ILシリーズ ピンヘッダ(スルーホールタイプ) ストレートタイプ 日本航空電子工業(JAE)

日本航空電子工業(JAE) 基板対電線接続用コネクタ ILシリーズ ピンヘッダ(スルーホールタイプ) ストレートタイプ ほか

【特長】VTRをはじめ数多くの採用実績をもつ、2.5mmピッチILシリーズコネクタのオリジナルタイプです。フリクションロック式:コネクタの結合はフリクションロック式で、スムーズな結合と共にロック機構を持っています。加えて横方向の誤結合やハウジングの倒れを防ぐダブルロック方式を採用しています。結線容易な圧着式:電線側は、仕上がりが均一で作業性に優れた圧着式です。ピンヘッダは基板スルーホールに半田付けにて固定します。

制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 電子部品(オンボード) > 機構部品(電子部品) > 基板用コネクタ

304. 基板対電線接続用コネクタ IL-Sシリーズ ソケットコンタクト(圧着式) 日本航空電子工業(JAE)

日本航空電子工業(JAE) 基板対電線接続用コネクタ IL-Sシリーズ ソケットコンタクト(圧着式)

【特長】コンタクトピッチ2.0mm(1列)、実装高さ7.5mm(垂直実装の場合)、厚さ4.5mmのロープロファイル薄型設計の基板対電線接続用コネクタです。高信頼ソケットコンタクト:接触部最深位置に小突起が有り、相手ポストの挿入接触によりネジリバネ作用が働き、常に安定した接触が得られる高信頼接触構造です。【適合】ピンヘッダ:IL-S Seriesソケットハウジング:IL-S Series【材質】インシュレータ:66ナイロン(UL94V-0、ライトブラウン)ピンコンタクト:黄銅ソケットコンタクト:バネ用リン青銅【使用温度範囲(℃)】-40〜+85【耐電圧】AC1000Vr.m.s.(1分間)【定格電流(A)】3【接続形式】垂直・平行【仕上】ピンコンタクト:ニッケル上錫メッキソケットコンタクト:錫メッキ【絶縁抵抗(MΩ)】100以上【接触抵抗(mΩ)】20以下【適合工具】手動式圧着工具:CT150-2-ILS(AWG#28〜#26)CT150-4-ILS(AWG#26〜#24)【適合電線】撚線:AWG#28〜#26、被覆外径:Φ1.0〜Φ1.3mm撚線:AWG#26〜#24、被覆外径:Φ1.2〜Φ1.6mm【コンタクトピッチ(mm)】2.0ピッチ、1列【結線方式】電線側:圧着基板側:半田(スルーホール)【適合プリント基板厚さ(mm)】1.2〜1.6

制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 電子部品(オンボード) > 機構部品(電子部品) > 基板用コネクタ

305. 基板対電線接続用コネクタ IL-Sシリーズ ソケットハウジング 日本航空電子工業(JAE)

日本航空電子工業(JAE) 基板対電線接続用コネクタ IL-Sシリーズ ソケットハウジング ほか

【特長】コンタクトピッチ2.0mm(1列)、実装高さ7.5mm(垂直実装の場合)、厚さ4.5mmのロープロファイル薄型設計の基板対電線接続用コネクタです。軽ロック構造:ソケットハウジング両サイドの突起とピンヘッダ壁面のロック穴との嵌合による軽ロック構造です。段差付きソケットハウジング:ハウジング端末部に指先が引掛かる段差が有り、小型でも引き抜きが容易に出来ます。

制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 電子部品(オンボード) > 機構部品(電子部品) > 基板用コネクタ

306. 基板対電線接続用コネクタ IL-Sシリーズ ピンヘッダ(スルーホールタイプ) ライトアングルタイプ 日本航空電子工業(JAE)

日本航空電子工業(JAE) 基板対電線接続用コネクタ IL-Sシリーズ ピンヘッダ(スルーホールタイプ) ライトアングルタイプ ほか

【特長】コンタクトピッチ2.0mm(1列)、実装高さ7.5mm(垂直実装の場合)、厚さ4.5mmのロープロファイル薄型設計の基板対電線接続用コネクタです。ボックス型ピンヘッダ:ピンヘッダは四面に壁を持つボックス型で、相手ソケットの誤挿入やこじりによる悪影響及び倒れ込み等を防止します。基板への取付け容易:ピンヘッダポストの半田付け側は、キンク加工(全極数中2極)付で、基板スルーホール部に保持され、半田付け時の基板からの浮き上がりを防止します。結線容易な圧着式:電線側は、仕上がりが均一で作業性に優れた圧着式です。軽ロック構造:ソケットハウジング両サイドの突起とピンヘッダ壁面のロック穴との嵌合による軽ロック構造です。

制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 電子部品(オンボード) > 機構部品(電子部品) > 基板用コネクタ

307. 基板対電線接続用コネクタ IL-Sシリーズ ピンヘッダ(スルーホールタイプ) ストレートタイプ 日本航空電子工業(JAE)

日本航空電子工業(JAE) 基板対電線接続用コネクタ IL-Sシリーズ ピンヘッダ(スルーホールタイプ) ストレートタイプ ほか

【特長】コンタクトピッチ2.0mm(1列)、実装高さ7.5mm(垂直実装の場合)、厚さ4.5mmのロープロファイル薄型設計の基板対電線接続用コネクタです。ボックス型ピンヘッダ:ピンヘッダは四面に壁を持つボックス型で、相手ソケットの誤挿入やこじりによる悪影響及び倒れ込み等を防止します。基板への取付け容易:ピンヘッダポストの半田付け側は、キンク加工(全極数中2極)付で、基板スルーホール部に保持され、半田付け時の基板からの浮き上がりを防止します。結線容易な圧着式:電線側は、仕上がりが均一で作業性に優れた圧着式です。軽ロック構造:ソケットハウジング両サイドの突起とピンヘッダ壁面のロック穴との嵌合による軽ロック構造です。

制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 電子部品(オンボード) > 機構部品(電子部品) > 基板用コネクタ

308. D-subコネクタ圧着型コンタクト 日本航空電子工業(JAE)

日本航空電子工業(JAE) D-subコネクタ圧着型コンタクト

【種別】リール状【区分】ピン【コンタクトサイズ】20-24【被覆外径(mm)】Φ0.8〜Φ1.5、Φ0.5〜Φ1.2【適合電線範囲 AWG(#)】#24〜#28【商品状態】※理由あり(未使用・未開封)

その他 > 完売商品

309. Harness FI-R Up 150mm W-Contact 日本航空電子工業(JAE)

日本航空電子工業(JAE) Harness FI-R Up 150mm W-Contact

【仕様】断面積 = 0.05 mm2AWG米国ワイヤゲージ規格 = 30 AWG

空調・電設資材/電気材料 > 電気材料 > 電気部品 > 電気部品その他関連用品

310. Harness FI-R Up 150mm S-Contact 日本航空電子工業(JAE)

日本航空電子工業(JAE) Harness FI-R Up 150mm S-Contact

【仕様】断面積 = 0.05 mm2AWG米国ワイヤゲージ規格 = 30 AWG

空調・電設資材/電気材料 > 電気材料 > 電気部品 > 電気部品その他関連用品

311. Harness FI-R Down 150mm W-Contact 日本航空電子工業(JAE)

日本航空電子工業(JAE) Harness FI-R Down 150mm W-Contact

【仕様】断面積 = 0.05 mm2AWG米国ワイヤゲージ規格 = 30 AWG

空調・電設資材/電気材料 > 電気材料 > 電気部品 > 電気部品その他関連用品

312. Harness FI-R Down 150mm S-Contact 日本航空電子工業(JAE)

日本航空電子工業(JAE) Harness FI-R Down 150mm S-Contact

空調・電設資材/電気材料 > 電気材料 > 電気部品 > 電気部品その他関連用品

313. 0.5mm pitch SMT Right angle 日本航空電子工業(JAE)

日本航空電子工業(JAE) 0.5mm pitch SMT Right angle ほか

【仕様】基板用ヘッダ・コネクタ【種別】40pos

制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 電子部品(オンボード) > 機構部品(電子部品) > 基板用コネクタ

314. JAE メモリカードコネクタ コンパクトフラッシュカード 日本航空電子工業(JAE)

日本航空電子工業(JAE) JAE メモリカードコネクタ コンパクトフラッシュカード

制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 電子部品(オンボード) > 機構部品(電子部品) > 基板用コネクタ

315. JAE 端子 FI-Xシリーズ 日本航空電子工業(JAE)

日本航空電子工業(JAE) JAE 端子 FI-Xシリーズ

【仕様】オス・メス:オス●併用可能製品:FI-X / FI-Eコネクタハウジング●シリーズ:FI-X●端子方法:圧着●コンタクトめっき:金●最大ワイヤサイズAWG:30AWG●最大接触抵抗:40mΩ●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+80℃●FI-X圧着端子

制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 電子部品(オンボード) > 機構部品(電子部品) > 基板用コネクタ

316. JAE 基板接続用ヘッダ KX15シリーズ 日本航空電子工業(JAE)

日本航空電子工業(JAE) JAE 基板接続用ヘッダ KX15シリーズ

制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 電子部品(オンボード) > 機構部品(電子部品) > 基板用コネクタ

317. JAE 基板接続用ソケット KX シリーズ 日本航空電子工業(JAE)

日本航空電子工業(JAE) JAE 基板接続用ソケット KX シリーズ

制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 電子部品(オンボード) > 機構部品(電子部品) > 基板用コネクタ

318. JAE コンタクト引抜工具 IL-Zシリーズ ソケット 日本航空電子工業(JAE)

日本航空電子工業(JAE) JAE コンタクト引抜工具 IL-Zシリーズ ソケット

【仕様】コンタクトタイプ:ソケット●シリーズ:IL-Z●基板用コネクタ ,IL-Zコンタクト・ツール

制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 電子部品(オンボード) > 機構部品(電子部品) > 基板用コネクタ

319. JAE コネクタハウジング 日本航空電子工業(JAE)

日本航空電子工業(JAE) JAE コネクタハウジング

【仕様】コンタクト数:13●行数:1●ピッチ:2.5mm●オス・メス:メス●シリーズ:IL-G●併用可能製品:電線対基板コネクタ●ボディ向き:ストレート●長さ:33mm●幅:6mm●深さ:7.9mm●ハウジング材質:ナイロン●JAE IL-Gシリーズ2.5 mm電線対基板圧着ソケットハウジング. IL-Gシリーズ2.5 mm電線対基板圧着ソケットハウジング、は、かん合時の高さがわずか10 mmの低プロファイル設計の製品です。この圧着ハウジングには、誤かん合を防止するための極性キーと、確実にかん合接続できるようにフリクションロック機構が備わっています。このIL-Gシリーズ2.5 mm圧着ソケットハウジングの圧着コンタクトは別売りです。代表品番 ; 490-6463 490-6463 を参照してください。この圧着コネクタハウジングは、IL-Gシリーズ2.5 mm基板ヘッダとかん合します。. 端末部に段差があり引き抜きが容易 ソケットコンタクト用. 特長と利点. かん合高さ10 mmの低プロファイル 極性キーにより誤かん合を防止 フリクションロックで確実にかん合接続

制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 電子部品(オンボード) > 機構部品(電子部品) > 基板用コネクタ

320. 日本航空電子工業 防水 丸形コネクタ JL05シリーズ, 接触コンタクト:オス, 4極 メス 日本航空電子工業(JAE)

日本航空電子工業(JAE) 日本航空電子工業 防水 丸形コネクタ JL05シリーズ, 接触コンタクト:オス, 4極 メス

【仕様】コンタクト数:4 、 取り付けタイプ:ボックスマウント 、 端子方法:圧着 、 シェルサイズ:22 、 定格電流:46A 、 コンタクトジェンダー:オス 、 ボディ向き:ストレート 、 動作温度 Min:-55℃ 、 JIS B 6015対応. パネルレセプタクル. JIS B 6015対応、ワンタッチロック式 保護回路内蔵 IP-55保護等級 圧着結線型レセプタクル カン合時防水タイプ

制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 電子部品(オンボード) > 機構部品(電子部品) > 基板用コネクタ

戻る ページ: 1 3 4 5 6 7 8 9 次へ