「半田 0.8mm」の検索結果
特価
本日7月20日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
N/MSシリーズコネクタは、通常環境条件下でご使用いただける汎用性豊かな丸型コネクタ(半田付結線式)です。
用途ケーブル端に付けて、レセプタクルと嵌合。
ケーブル引出口が嵌合軸に対し直角方向に曲っています。
コンタクト形状メス
形状アングル
種類丸型
使用温度範囲(℃)-55~+125
結合方式ねじ
嵌合相手コネクタN/MS3102A、N/MS3101B
結線方法はんだ
定格電流(A)3
接触抵抗(mΩ)10以下
適合プリント基板厚さ(mm)1.6
材質リン青銅
仕上接触部:ニッケル上金メッキ(0.1μm以上)その他:ニッケル上金フラッシュ
使用温度範囲(℃)-55~+85
耐電圧AC1000Vr.m.s(1分間)
接続形式垂直・平行
コンタクトピッチ(mm)2.54ピッチ、2列
結線方式電線側:圧着基板側:半田(スルーホール)
形状単品
適合ソケットハウジング:PS-※SD-S4C2、PS-※SD-D4C2、PS-D4C※
関連キーワード