「ct150-2」の検索結果
特価
本日7月20日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
D※U、D※MLシリーズの圧着工具です。AWG#24~#28、AWG#22~#24用です。
全長(mm)255
適合(コンタクト)DC-20-22P/S、DC-20-24P/S
トラスコ品番417-7363
質量(g)531
被覆外径(mm)0.8~1.5、1.2~1.7
適合電線範囲 AWG(#)#24~#28、#22~#24
1台
¥169,800
税込¥186,780
翌々日出荷
D□Uタイプをはじめ各種圧着型コネクタの結線用には、専用の圧着工具及び圧着機が完備されております。小型の手動式圧着工具及び大量結線に便利な半自動圧着機(連鎖状のコンタクト適用)があります。使用コネクタ及びコンタクトサイズに合わせて専用工具にて作業を行って下さい。
タイププレス
D02シリーズの圧着工具です。AWG#22~#24、AWG#26~#28用です。
全長(mm)255
適合(コンタクト)D02-22-22P/S、D02-22-26P/S
トラスコ品番417-7355
質量(g)593
被覆外径(mm)1.1~1.3、0.8~1.0
適合電線範囲 AWG(#)#22~#24、#26~#28
1台
¥99,980
税込¥109,978
110日以内出荷
D※U、D※MLシリーズの圧着工具です。AWG#18~#22用です。
全長(mm)255
適合(コンタクト)DC20-18P/S
トラスコ品番417-7347
質量(g)668
被覆外径(mm)1.95以下
適合電線範囲 AWG(#)#18~#22
1台
¥169,800
税込¥186,780
翌々日出荷
JN1シリーズ用コンタクトを圧着する工具です。コンタクトサイズにより適合工具がことなります。ストレート、アングル、中継の10芯に使用します。
2.54mmピッチ、PS-LAシリーズの圧着工具です。AWG#28~#26、AWG#26~#24用です。
全長(mm)255
適合(コンタクト)PS-SLAーC2型
トラスコ品番422-3021
質量(g)533
被覆外径(mm)1.0~1.3、1.2~1.6
適合電線範囲 AWG(#)#28~#26、#26~#24
1台
¥159,800
税込¥175,780
欠品中
実装高さ9.5mm、コンタクトピッチ2.54mmの小型、低背型でPSシリーズコネクタのファミリ品です。コネクタの倒れ込みや挿抜時のこじり等に強いボックスタイプのピンヘッダと圧着式ソケットとの組み合わせにより基板対電線接続用として高密度実装に最適なコネクタです。
使用温度範囲(℃)-40to+85
定格電流(A)3
コネクタ形状ソケットコンタクト
仕上(コンタクト接触部)ニッケル上金めっき
絶縁抵抗(MΩ)1000
接触抵抗(mΩ)10
コンタクトピッチ(mm)2.54
結線方法圧着
Dsubシリーズは世界中で幅広く使用されており、FA機器、通信機器など多岐にわたり使用されている高信頼型コネクタです。圧着式又は基板用スルーホールコンタクトを装着して使用するD※UタイプのEMI対策型です。
材質銅合金(金メッキ仕上)
関連キーワード