2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
JAE(日本航空電子工業)基板対基板コネクタ
平行/ 垂直/ 水平
使用温度範囲(℃)-40~+80 定格電流(A)1 仕上(コンタクト接触部)ニッケル上金めっき 絶縁抵抗(MΩ)100 接触抵抗(mΩ)40 コンタクトピッチ(mm)1.27 基板接続方法はんだ付け (スルーホール)
1個
139 税込153
3日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

TX24/TX25シリーズは機器内の基板対基板接続用コネクタでレセプタクル(TX24)とプラグ(TX25)の組み合わせで、基板間を水平、平行、垂直に接続出来ます。
仕様フックピン付き 定格電流(A)1 絶縁抵抗(MΩ)100 基板接続方法はんだ付け (スルーホール)
1個
239 税込263
6日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

関連カテゴリ