テフロンスパイラルラッピングPANDUIT(パンドウイット)当日出荷から翌々日出荷
電線、ワイヤー、チューブなどを保護して、摩耗を防ぎます。
取り付け簡単で、速やかにできます。
材質テフロン色ナチュラル使用温度範囲(℃)-270~260使用条件屋外
ダブルホースクランプタイPANDUIT(パンドウイット)当日出荷
油圧、空圧、ガソリンなどの二本のホースを分割固定できます。
それぞれのホースのねじれや摩耗を防ぐことができます。
耐候性ナイロン製で、屋外使用で紫外線に対する耐性があります。
寸法A(mm)279束線径(Φmm)(固定側)28.4、(調整側)25.4~44.5トラスコ品番438-2196材質耐候性ナイロン66質量(g)5寸法F(mm)5.8寸法D(mm)7.9寸法E(mm)11.2寸法B(mm)7.1寸法C(mm)1.3寸法G(mm)5.8ループ引張強度規格値(N[kgf])445[45.4]推奨適合工具GTH、PTH特性耐候、耐紫外線
タイアンカーPANDUIT(パンドウイット)当日出荷
ねじの取付溝にゆとりがあるため、束線の位置にあわせて固定具の位置決めができます。束線に対して垂直に使用します。
用途結束バンドとともに使用し、束線を固定。色ナチュラル幅(mm)12.7長さ(mm)31.1高さ(mm)3.2適合バンド幅(mm)2.3~4.8使用ねじM5質量(g/袋)96トラスコ品番438-4121材質ナイロン66質量(g)96使用温度範囲(℃)-60~85寸法A(mm)31.1寸法D(mm)5.0寸法B(mm)12.7寸法C(mm)3.2固定方法M5ねじ使用箇所屋内
セルフラミネートラベル 1000枚入りPANDUIT(パンドウイット)¥39,980税込¥43,978
1セット(1000枚)
当日出荷
電線の行先などを印字し、印字部分から巻き始めて透明部分で印字部分を覆うことにより、印字した文字が消えないようにラミネートされ、汚れや溶剤、油などからも保護することができます。
色白トラスコ品番475-4841質量(g)623使用温度範囲(℃)-18~135寸法A(mm)25.4列数8寸法B(mm)57.2寸法C(mm)19.1行数4貼付枚数(枚/シート)32ラベル数1000適合ケーブル(Φmm)6.1~12.2
スーパーネットチューブ(ほつれ防止タイプ)PANDUIT(パンドウイット)当日出荷から9日以内出荷
革新的なデザインにより、ハサミでカットした時ほつれにくいタイプです。
端末をホットナイフで切る必要がなくなり、作業時間の短縮とコスト低減ができます。
コルゲートチューブ用フィッティングPANDUIT(パンドウイット)当日出荷
素早く、簡単に取り付けられるので、作業性の向上及び作業の軽減ができます。
テーピングと比較して外観がきれいに仕上がります。
ロッキングクラッチデザインにより、チューブを確実に保持できます。
丈夫なポリエチレン製ですので、電線を確実に保護できます。
カテゴリ5E JISプレート用ジャックキットPANDUIT(パンドウイット)当日出荷
モジュラージャックとアダプターのキット品です。
短い奥行で施工性が向上します。
標準的な壁用JISプレートに取付可能で、防じん用ばね式スライドシャッター付です。
JISプレートに取付可能です。
防じん用のバネ式スライドシャッター付です。
短い奥行で施工性を向上しました。
カテゴリ3、5、5eに対応しているツイストペアケーブル。
用途JISプレート用ジャックキット種類カテゴリー5e仕様【印字】LAN/CAT5Eトラスコ品番469-4988セット内容JISプレート用アダプタ、カテゴリ5Eモジュラージャック(型番:CJ588IWY)材質アダプタ・・・アダプタ本体:ABS・合成樹脂、スライドシャッター:ABS・合成樹脂、バネ:鉄バネ・コイル型、モジュラージャック・・・ハウジング:ABS・合成樹脂、コンタクト・キャリア:ABS・合成樹脂、ターミネーション・キャップ:ポリカーボネート・合成樹脂、コンタクト:りん青銅色ホワイト質量(g)13.8使用温度範囲(℃)-10~60寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)44×32.2×22.9被覆外径(mm)5.8以下のUTPを設定導体外径(Φmm)0.5(AWG24)~0.65(AWG22)の単線絶縁体外径(mm)0.965~1.2
VHB粘着テープ付きメタルコードクリップPANDUIT(パンドウイット)¥17,980~税込¥19,778~
1袋(100個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
VHBテープは、柔軟性のあるフォーム基材の両側に、耐候性、耐熱性、耐溶剤性に優れたアクリル系粘着剤を付けた強靭な粘着テープです。
金属、ガラス、そして様々な種類のプラスチックを含む幅広い表面材料にご使用になれます。
材質亜鉛メッキ鋼使用温度範囲(℃)-35~93寸法C(mm)7.4固定方法VHB粘着テープ使用箇所屋外・高温
NEタイプ配線ダクト用カバーPANDUIT(パンドウイット)¥1,498~税込¥1,648~
1本(6フィート)
翌日出荷から45日以内出荷
NE型ダクト用カバーです。
滑り止めが付いているため、縦方向の取り付け、または振動のある場所でもカバーが脱落しません。
用途NE型ダクト用カバー色白材質変性PPOノンハロゲン仕様UL94V-0長さ(mm)1830使用温度範囲(℃)-70~95
Gタイプ配線ダクト(PVC製・鉛フリー)PANDUIT(パンドウイット)¥3,298~税込¥3,628~特価
1本(6フィート)ほか
当日出荷から10日以内出荷
カバーと側壁が面一構造になっているので、電線の収容力に優れています。
2ヶ所の切り込みラインが入っているので、工具を使わずに手で簡単に側片を折り取れます。
Gタイプ・Fタイプ・FSタイプ・Dタイプ配線ダクト用カバーPANDUIT(パンドウイット)当日出荷から翌々日出荷
G、F、FS、D型ダクト用カバーです。
滑り止めが付いているため、縦方向への取り付け、または振動のある場所でもカバーが脱落しません。
色ライトグレー材質PVC鉛フリー仕様UL94V-0長さ(mm)1830使用温度範囲(℃)-70~50
FLタイプ配線ダクト(ポリプロピレン製・ノンハロゲン)PANDUIT(パンドウイット)¥88,980~税込¥97,878~
1袋(32本)ほか
翌々日出荷から90日以内出荷
柔軟性を要求される箇所での保護・配線に最適な配線ダクトです。
ダクトカバーがないため、ケーブルの出し入れが容易で、作業時間が大幅に短縮できます。
色ライトグレー材質ポリプロピレン長さ(cm)50寸法F(mm)5.1
タイマウント(耐熱性ナイロン66)PANDUIT(パンドウイット)¥29,980~税込¥32,978~
1袋(1000個)
当日出荷から9日以内出荷
耐熱性に優れています。
用途結束バンドを用いて束線をネジ止めでしっかりと固定。色黒材質耐熱性ナイロン66仕様RoHS対応使用温度範囲-40~125℃使用場所屋内用UL規格UL難燃性94V-2
マウントベース(粘着テープなし)PANDUIT(パンドウイット)当日出荷
束線を結束バンドを利用して効率よく固定できます。
接着剤での固定に最適です。
用途電線の配線、固定。色白材質ABS仕様RoHS対応使用温度範囲-40~85℃UL規格UL難燃性94HB
屋内用セーフティダグホルダーPANDUIT(パンドウイット)当日出荷
自由自在に屋内用セーフティタグが作れます。タグアウト用屋内セーフティータグホルダー
セット内容結束バンド25本引張強度22.7kg寸法(縦×横)(mm)146.1×88.9
GTH用替え刃PANDUIT(パンドウイット)当日出荷
GTS>SLの先端及びカッターの替え刃キットです。
材質ステンレストラスコ品番406-5794質量(g)23
ステンレススチールバンド クッションスリーブPANDUIT(パンドウイット)当日出荷から翌々日出荷
ボールロック式ステンレス製結束バンドクッションスリーブです。耐紫外線、耐油性などに優れています。
用途ケーブルなどの絶縁材の保護。色黒材質ネオプレン合成ゴム使用温度範囲(℃)-40~93使用場所屋内・屋外用特性耐油
ステンレスバンド 手動式結束工具PANDUIT(パンドウイット)当日出荷
ラチェット式で締め付けトルクの調整ができます。
用途屋内・屋外用。色黒トラスコ品番403-8002質量(g)1134適合バンド幅(mm)12.7・15.9幅×長さ(mm)180×178
電源制御用ロックアウトキットPANDUIT(パンドウイット)当日出荷
枠型用ロックアウトが入った電源制御用ロックアウトキットです。
ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)374.4×117.6×260.4トラスコ品番403-7731セット内容非導電性パドロック×2、マルチロックアウトハスプ×1、ブレーカーロックアウト×4、枠型ブレーカーロックアウト×2、プラグロックアウト×1、セーフティタグ×25、ドライバー×1質量(kg)3.18
熱収縮チューブ 標準タイプ 透明PANDUIT(パンドウイット)翌日出荷から翌々日出荷
機器内配線の絶縁、保護、端末処理、識別に最適です。
IP62グレード製品です。
材質ポリオレフィン長さ(m)1.219色透明使用温度範囲(℃)-55~110耐電圧600V収縮率(%)50(120℃加熱時)特性絶縁
熱収縮チューブ 標準タイプ・イエローグリーンPANDUIT(パンドウイット)¥24,980~税込¥27,478~
1箱(25本)
翌日出荷から9日以内出荷
保護が必要な導体、電位差のない導体、グランド導体および電気的なショックの防止用に絶縁されている導体の識別と表示ができます。
DIN VDE0100、IEC64、IEC364が要求している規格を満たしています。
ヨーロッパおよびその他の国において高電圧で作動する電気製品、機器類に使用できます。
UL、CSA規格品です。
IP62グレード製品です。
色黄/緑長さ(m)1.219特性絶縁使用温度範囲(℃)-55~110耐電圧600V収縮率(%)内径/50(120℃加熱時)
ケーブル固定具グレーPANDUIT(パンドウイット)当日出荷
束線径の調整が可能なクランプです。
Φ4.8mm~Φ17.3mmまでの束線を速やかに、しかも確実に固定します。
材質ポリプロピレントラスコ品番390-8046質量(g)267寸法(縦×横)(mm)25.4×25.4
スパイラルラッピングPANDUIT(パンドウイット)当日出荷から9日以内出荷
各梱包には取り付け用の補助具が付いている為、取り付けが簡単で速やかに出来ます。
用途電線・ワイヤー・チューブなどを保護して、摩耗を防止します。
スパイラルラッピングPANDUIT(パンドウイット)当日出荷から9日以内出荷
各梱包には取り付け用の補助具が付いている為、取り付けが簡単で速やかに出来ます。
用途電線・ワイヤー・チューブなどを保護して、摩耗を防止します。仕様UL規格品(UL94HB)使用条件屋内
パッチコードロック(LANケーブルロック)緑PANDUIT(パンドウイット)8日以内出荷
ケーブル、IP 電話や他のネットワーク機器、重要な接続部が不正に取り外されるのを防ぎます。高密度の環境でも、隣接するモジュラージャックやプラグの邪魔になりません。プラグにロックするときやモジュラージャックからの取り外しを物理的に安全に行えます。専用工具でのみ取り外しが可能です。パンドウイット社製のRJ45型プラグに装着可能です。色:緑、屋内用。
パッチコードロック(LANケーブルロック)赤PANDUIT(パンドウイット)当日出荷から6日以内出荷
ケーブル、IP 電話や他のネットワーク機器、重要な接続部が不正に取り外されるのを防ぎます。高密度の環境でも、隣接するモジュラージャックやプラグの邪魔になりません。プラグにロックするときやモジュラージャックからの取り外しを物理的に安全に行えます。専用工具でのみ取り外しが可能です。パンドウイット社製のRJ45型プラグに装着可能です。
パッチコードロック(LANケーブルロック)青PANDUIT(パンドウイット)8日以内出荷から35日以内出荷
ケーブル、IP 電話や他のネットワーク機器の重要な接続部が不正に取り外されるのを防ぎます。高密度の環境でも、隣接するモジュラージャックやプラグの邪魔になりません。プラグにロックするときやモジュラージャックからの取り外しを物理的に安全に行えます。専用工具でのみ取り外しが可能です。パンドウイット社製のRJ45型プラグに装着可能です。
パッチコードロック(LANケーブルロック)黒PANDUIT(パンドウイット)8日以内出荷
ケーブル、IP 電話や他のネットワーク機器の重要な接続部が不正に取り外されるのを防ぎます。高密度の環境でも、隣接するモジュラージャックやプラグの邪魔になりません。プラグにロックするときやモジュラージャックからの取り外しを物理的に安全に行えます。専用工具でのみ取り外しが可能です。パンドウイット社製のRJ45型プラグに装着可能です。
パッチコードロック(LANケーブルロック)黄PANDUIT(パンドウイット)当日出荷から8日以内出荷
ケーブル、IP 電話や他のネットワーク機器、重要な接続部が不正に取り外されるのを防ぎます。
高密度の環境でも、隣接するモジュラージャックやプラグの邪魔になりません。
プラグにロックするときやモジュラージャックからの取り外しを物理的に安全に行えます。
専用工具でのみ取り外しが可能です。
パンドウイット社製のRJ45型プラグに装着可能です。
色:黄 屋内用
パッチコードロック(LANケーブルロック)ライトグレーPANDUIT(パンドウイット)8日以内出荷
ケーブル、IP 電話や他のネットワーク機器の重要な接続部が不正に取り外されるのを防ぎます。高密度の環境でも、隣接するモジュラージャックやプラグの邪魔にならず、プラグにロックするときやモジュラージャックからの取り外しを物理的に安全に行えます。専用工具でのみ取り外しが可能で、パンドウイット社製のRJ45型プラグに装着可能です。色はライトグレーで、屋内用です。
パッチコードロック(LANケーブルロック)オレンジPANDUIT(パンドウイット)8日以内出荷
ケーブル、IP 電話や他のネットワーク機器の重要な接続部が不正に取り外されるのを防ぎます。高密度の環境でも、隣接するモジュラージャックやプラグの邪魔になりません。プラグにロックするときやモジュラージャックからの取り外しを物理的に安全に行えます。専用工具でのみ取り外しが可能です。パンドウイット社製のRJ45型プラグに装着可能な屋内用です。
パッチコードロック(LANケーブルロック)オフホワイトPANDUIT(パンドウイット)8日以内出荷
ケーブル、IP 電話や他のネットワーク機器、重要な接続部が不正に取り外されるのを防ぎます。
高密度の環境でも、隣接するモジュラージャックやプラグの邪魔になりません。
プラグにロックするときやモジュラージャックからの取り外しを物理的に安全に行えます。
専用工具でのみ取り外しが可能です。
パンドウイット社製のRJ45型プラグに装着可能です。
色:オフホワイト 屋内用
ヘーラー結束バンドPANDUIT(パンドウイット)¥65,980~税込¥72,578~
1箱(1000本)ほか
30日以内出荷から90日以内出荷