LANケーブル及び光ファイバーケーブルを締め付けすぎる事なく結束する事ができます。簡単に取り外し再使用できるためケーブルの移設、増設、変更にも素早く対応できます。必要な長さにカットできます。
用途電線、ケーブル固定、結束。
長さ(m)4.5
幅(mm)19.1
厚さ(mm)2.5
質量(g)594
材質(裏)ポリエチレン(PE)
材質(表)ナイロン
引張強度(N)222
用途ケーブルなどの結束
幅が広い結束バンドにも使用できます。エクストラヘビー幅フレキシブルタイプ結束バンドとともに使用できます。
用途結束バンドの固定。
材質耐衝撃耐熱耐候性ナイロン6.6
色黒
高さ(mm)15.7
縦(mm)35.8
横(mm)18.8
固定方法ネジ止め
適合結束タイ(mm)2.5~12.7
ヘッドの高さが従来のバンドよりも約35%低く、ヘッドの引っかかりが防げ、束線全体が小さく仕上がります。
結束バンドの切り口が突出しないので、隣接するケーブルや作業者を傷つけません。
使用温度範囲(℃)-60~85
引張強度(N)222
電線やケーブルのダメージを防ぐ独特のデザインです。結束後のヘッドが低く突出しないため、束線全体が小さく仕上がります。セレーションが外側にあり、全体が面取りされて滑らかなため、ケーブルの被覆を傷つけません。連続して振動のある場所での使用に適しています。
用途ケーブル、電線の結束。
色ナチュラル
材質ナイロン66
使用温度範囲(℃)-60~85
使用場所屋内用
屋外で約20年の使用に耐えます。耐候性にも優れており従来ステンレスを使用していた箇所での使用も可能です。屋外で20年以上の使用に耐えます。長尺のため必要な長さを切って使うことができ、無駄が出ません。スーパーリールバンドスリムは幅8.4mmと細く、柔軟性がある為、取り付け時の配回しが楽にでき、従来のひもほう縛と比べても施工が簡単で短時間で結束が出来ます。DTRH-LR0(15.2m/巻)の大容量パック100メートル巻きです。
用途縦幹線とラックの結束に。電線の結束。
トラスコ品番134-6726
材質ポリアセタール(POM)、ロック爪部:ステンレス(SUS302)
長さ(mm)100000
幅(mm)8.4
厚さ(mm)1.6
色黒
長さ(m)100
使用温度範囲(℃)-60~85
引張強度(N)890
1巻
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
コードに予め取り付けておけば、全体を束ねる時に簡単に結束できます。M5ネジを使用してパネルに取り付ける事もできます。
用途電線、ケーブル固定、結束。
幅(mm)12.7
厚さ(mm)2.5
材質(裏)ポリプロピレン(PP)
材質(表)ナイロン
引張強度(N)178
ヘッドについたタブを下げることで、結束後でも簡単に取り外し、再利用することができます。
配線を増やしたり、変更する際の仮止めとして使用できます。
マウンティングクリップ(MCEH-S25)を使用することで、クランプタイプの結束バンドとして使用できます。
高温の環境で連続して使用できる耐熱性ナイロン製です。
材質耐熱性ナイロン66
質量(kg)2
色黒
使用温度範囲(℃)-60~115
引張強度(N)1112
ヘッドの高さが従来のバンドよりも約35%低く、ヘッドの引っかかりが防げ、束線全体が小さく仕上がります。
結束バンドの切り口が突出しないので、隣接するケーブルや作業者を傷つけません。
用途ケーブルの結束。
色ナチュラル
材質ナイロン66
使用温度範囲(℃)-60~85
セレーション(ギザギザ)が外側にあり、結束バンドがヘッドに対して横から挿入されます。
大きな束線も真円に近い状態で結束できます。
ヘッドが小さく、束線全体が小さく仕上がります。
屋外で使えるカラー結束バンドです。
材質耐候性ナイロン66
色チャコールグレー
質量(g)730
使用温度範囲(℃)-60~85
引張強度(N)552
使用場所屋内外
ヘッドについたタブを下げることで、結束後でも簡単に取り外し、再利用することができます。
配線を増やしたり、変更する際の仮止めとして使用できます。
マウンティングクリップ(MCEH-S25)を使用することで、クランプタイプの結束バンドとして使用できます。
耐候性ポリプロピレン製で、耐紫外線性に優れています。
用途ケーブルの結束、仮止め。
材質耐候性ポリプロピレン
長さ(mm)511
幅(mm)12.7
厚さ(mm)1.9
色黒
使用温度範囲(℃)-60~115
最大結束径(Φmm)127
引張強度(N)1112
使用場所屋内外
特性耐候、耐紫外線
ヘッドの高さが従来のバンドよりも約35%低く、ヘッドの引っかかりが防げ、束線全体が小さく仕上がります。
結束バンドの切り口が突出しないので、隣接するケーブルや作業者を傷つけません。
用途ケーブルの結束。
材質耐候性ナイロン66
使用温度範囲(℃)-60~85
特性耐候
電線やケーブルのダメージを防ぐ独特のデザインです。結束後のヘッドが低く突出しないため、束線全体が小さく仕上がります。セレーションが外側にあり、全体が面取りされて滑らかなため、ケーブルの被覆を傷つけません。連続して振動のある場所での使用に適しています。
用途ケーブル、電線の結束。
材質耐候性ナイロン66
色黒
使用温度範囲(℃)-60~85
使用場所屋内・屋外用
特性耐候
ヘッドについたタブを下げることで、結束後でも簡単に取り外し、再利用することができます。
配線を増やしたり、変更する際の仮止めとして使用できます。
用途ケーブルの結束、仮止め
材質ナイロン66
幅(mm)4.8
厚さ(mm)1.3
使用温度範囲(℃)-60~85
引張強度(N)222
使用場所屋内
ヘッドについたタブを下げることで、結束後でも簡単に取り外し、再利用することができます。
配線を増やしたり、変更する際の仮止めとして使用できます。
耐候性ナイロン66製で耐紫外線性に優れており、屋外で使用できます。
マウンティングクリップ(MCEH-S25)を使用することで、クランプタイプの結束バンドとして使用できます。
用途ケーブルの結束、仮止め。
色黒
材質耐候性ナイロン66
特性耐候、耐紫外線
幅(mm)12.7
使用温度範囲(℃)-60~85
引張強度(N)1112
使用場所屋内外
ヘッドについたタブを下げることで、結束後でも簡単に取り外し、再利用することができます。
配線を増やしたり、変更する際の仮止めとして使用できます。
用途ケーブルの結束、仮止め
材質ナイロン66
色ナチュラル
使用温度範囲(℃)-60~85
使用場所屋内
電線をパネル、壁、天井などに固定するときに使用します。
ヘッドの部分が曲げやすくなっているので、クランプを固定してからでも結束ができます。
ヘッド部についたタブを下げることで、結束後でも簡単に取り外し、再利用することができます。
配線を増やしたり、直したりする場合の仮止め用として使用できます。
用途ケーブルの結束、仮止め。ケーブルなどの結束、仮止め。
色黒
材質耐候性ナイロン66
特性耐候
長さ(mm)290
最大結束径(Φmm)76
トラスコ品番818-0400
幅(mm)7.6
厚さ(mm)1.9
質量(kg)1
使用温度範囲(℃)-60~85
引張強度(N)356
使用場所屋内外
1袋
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
ヘッドについたタブを下げることで、結束後でも簡単に取り外し、再利用することができます。
配線を増やしたり、変更する際の仮止めとして使用できます。
耐候性ナイロン66製で耐紫外線性に優れており、屋外で使用できます。
用途ケーブルの結束、仮止め。
材質耐候性ナイロン66
色黒
使用温度範囲(℃)-60~85
使用場所屋内外
特性耐候、耐紫外線
ヘッドについたタブを下げることで、結束後でも簡単に取り外し、再利用することができます。、配線を増やしたり、変更する際の仮止めとして使用できます。、マウンティングクリップ(MCEH-S25)を使用することで、クランプタイプの結束バンドとして使用できます。
仕様●色:黒●幅(mm):12.7●長さ(mm):1019●厚さ(mm):2.2●最大結束径(mm):305●引張強度(N):1112●屋内・屋外用●使用温度範囲:-60~85℃●材質/仕上:耐候性ナイロン66●コード番号:818-0395
アズワン品番67-6603-75
1袋(25本)
¥7,798
税込¥8,578
当日出荷
材質ナイロン612
特性耐候性、耐塩化亜鉛性
結束後のヘッドが低く突出しないため、束線全体が小さく仕上がります。、連続して振動のある場所での使用に適しています。、電線やケーブルのダメージを防ぐ独特のデザインです。、ケーブルの結束に。
仕様●材質/仕上:耐熱性ナイロン66●コード番号:818-0208
アズワン品番67-6602-70
1袋(1000本)
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
二つの束線を固定したり、分割したりできます。
耐候性ナイロン66製なので、紫外線に対する耐性があり、屋外で使用できます。
一本のバンドで二つの束線の結束、分割ができます。
色黒
材質耐候性ナイロン66
質量(kg)2
使用温度範囲(℃)-60~85
引張強度(N)222
並列するホース、チューブ、ワイヤー等の固定及び分離作業に使用します。
ヘッド部に付いたタブを下げることで、結束後でも簡単に取り外し、再使用することができます。
結束バンドの中央部に取付穴があり、ネジ止めも可能です。
取り付けが容易な一体型デザインです。
ストラップ部が柔軟なので、挿入及び結束作業が簡単です。
用途束線の固定及び分離作業に
材質耐候性ナイロン66
幅(mm)12.7
厚さ(mm)1.5
色黒
使用温度範囲(℃)-60~115
引張強度(N)667
最小結束径(Φmm)5.1
耐薬品性に優れた材質で、耐紫外線性にも優れています。
用途電線、ケーブル固定、結束。
色黒
材質耐候性ポリプロピレン
使用温度範囲(℃)-59~115
特性耐候、耐薬品、耐紫外線
耐薬品性に優れた材質で、屋内での使用に適しています。
用途電線、ケーブル固定、結束。
材質ポリプロピレン(PP)
色緑
使用温度範囲(℃)-59~115
特性耐薬品
パネルへの取り付けは、結束バンドのヘッドを取付穴に押し込むだけでできます。
ウイングによる一定の締め付け効果によって、安定した確実な固定ができます。
ヘッド部についたタブを下げることで、結束後でも簡単に取り外し、再利用することができます。
配線を増やしたり、変更したりする際の仮止め用として使用できます。
色黒
材質耐候性ナイロン66
質量(kg)1
取付穴径(Φmm)6.4
引張強度(N)222
適合パネル厚さ(mm)2.7
ケーブル、ワイヤーなどの識別と結束が同時にできます。
必要な情報は書き込みスペースにラベル、手書きなどで記入できます。
ロック部のツメに経年変化の少ない316ステンレスを使用しています。
材質耐候性ナイロン66
質量(kg)1
色黒
使用温度範囲(℃)-60~85
引張強度(N)222
使用場所屋内外
記入スペース(縦×横)(mm)(書込スペース)23.1×12.4
スタッドボルトに押し込むだけで、簡単に固定ができます。
束線がスタッドの中心になるように結束できます。
スタッドに押し込んだ後、反時計方向に回すと外すことができます。
耐熱耐候性ナイロン66製なので、紫外線に対する耐性があり屋外で使用できます。また、高温の環境下でも使用できます。
用途ケーブルの結束とスタッドボルトへの固定
材質耐熱耐候性ナイロン66
長さ(mm)389
幅(mm)7.6
厚さ(mm)1.9
質量(kg)2
色黒
使用温度範囲(℃)-60~100
最大結束径(Φmm)102
引張強度(N)534
使用場所屋内外
複数の束線を等間隔で固定できます。固定方法はねじ止めです。
用途複数の束線の等間隔固定。
色ナチュラル
材質ナイロン66
仕様結束束線数:3
トラスコ品番497-3798
質量(g)185
使用温度範囲(℃)-60~85
固定方法M3ねじ
適合バンド幅(mm)2.3~4.8
寸法(縦×横×高さ)(mm)12.7×108×3.2
使用場所屋内
1袋
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
パッチパネル背面のケーブル整理に有効です。タックタイ(結束バンド)を使ってケーブルを結束します。2ポストオープンラックと組み合わせて使用します。
用途パッチパネル背面のケーブル整理
仕様ラックユニット数:2U
トラスコ品番148-6750
幅(mm)482.2
色黒
高さ(mm)10.2
品名サポートバー(コの字型)
種類コの字型
使用温度範囲(℃)-10~60
奥行(mm)71.4
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
バックル付のラッシングタイをクランプタイプの結束バンドとして使用することができます。
用途ラッシングタイのクランプ固定
材質耐候性ナイロン66
質量(g)259
使用温度範囲-60~85℃
固定方法M6ネジ
適合バンド幅(mm)ラッシングタイ幅12.7mmタイプの結束バンド
使用場所屋内外
文字を保護するために透明のラミネートが付いています。ホルダーは、結束バンド(幅:2.5mm、3.6mm)、タックタイ(幅:6.4mm)で結束できます。
用途ケーブル表示。
材質ビニール
使用温度範囲(℃)-18~80
使用場所屋内
金属検出機に反応する鉄粉入りのタイマウントで、異物混入防止に威力を発揮します。
結束バンドをパネルなどにネジ止めする事ができます。
耐薬品性・耐熱性に優れたポリプロピレン製で、熱湯やスチームによる洗浄、強アルカリや酸性の洗浄剤に対しても強い耐性を維持します。
用途結束バンドの固定。
色ダークブルー
材質ポリプロピレン(PP)
高さ(mm)9.5
使用温度範囲(℃)-60~115
縦(mm)21.9
横(mm)15.5
適合バンド幅(mm)2.3~7.6
使用場所屋内用
ヒートトレースウェーブタイ(HTMLT用)の工具になります。
凹状にきれいに切断するためのカッティングレバーが組み込まれています。
張力は作業者が手動で制御します。
用途ヒートトレースウェーブタイの締め付け、切断
トラスコ品番820-2570
質量(g)680
適合バンドヒートトレースウェーブタイ(HTMLT用)
1丁
¥129,800
税込¥142,780
20日以内出荷
関連キーワード