回転式タイマウント(耐候性ナイロン66)PANDUIT(パンドウイット)9日以内出荷
上下のマウントがリベットにより回転するので、交差するケーブルやチューブの固定に適しています。束線を独立して固定できるため、接触による摩耗、損傷を防げます。
用途交差するケーブルなどの固定。仕様使用結束バンド幅(mm):2.3~7.6トラスコ品番477-5473材質耐候性ナイロン66色黒高さ(mm)19.1最大結束径(Φmm)使用結束バンドによる縦(mm)15.7横(mm)22.1
金属検知対応結束バンド用固定具(抗菌・防カビタイプ)PANDUIT(パンドウイット)¥9,998~税込¥10,998~
1袋(100個)
翌日出荷
食品衛生法適合。EPA(米国環境保護庁)登録の抗菌添加剤を使用。塩水噴霧試験を336時間実施して、錆が認められない。
用途食品工場、薬品工場等、結束バンドに金属センサー検知機能が必要な現場に。材質金属入りナイロン6.6色ブルー使用温度範囲(℃)-60~85RoHS指令(10物質対応)対応試験項目抗菌性能試験:JIS Z 2801をクリア、防カビ性能試験:ASTM G21-15をクリア
トルクマウントPANDUIT(パンドウイット)¥83,980~税込¥92,378~
1袋(500個)
20日以内出荷
フレキシブルタイプ結束バンド用トルクマウントです。耐衝撃、耐候、耐熱性があります。
用途結束バンドの固定に。色黒高さ(mm)19.6バンド幅(mm)使用結束バンド:2.5~12.7縦(mm)47横(mm)29.3固定方法ボルトRoHS指令(10物質対応)対応特性耐衝撃、耐候、耐熱性
スーパーグリップ専用マウントベース (耐候性黒・粘着テープ付)PANDUIT(パンドウイット)当日出荷から翌々日出荷
パンドウイット社製結束バンド「スーパーグリップ」専用のマウントベースです。束線を結束バンドを利用して、速やかに効率よく固定することができます。粘着テープ付なので、台紙から剥がすだけで簡単に取り付けることができます。本体は耐候性ナイロン66で粘着材はアクリル系の為、屋外・高温での使用が可能です。M3ねじで固定することもできます。(SGABM20-AT-C0を除く)
用途ケーブル、電線の配線、固定。材質本体:耐候性ナイロン6.6、粘着テープ:アクリル系粘着剤色黒最大静荷重(g)127RoHS指令(10物質対応)対応
スーパーグリップ専用マウントベース(粘着テープ付)PANDUIT(パンドウイット)¥1,998~税込¥2,198~
1袋(100個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
パンドウイット社製結束バンド「スーパーグリップ」専用のマウントベースです。束線を結束バンドを利用して、速やかに効率よく固定することができます。粘着テープ付なので、台紙から剥がすだけで簡単に取り付けることができます。M3ねじで固定することもできます。(SGABM20-A-Cを除く)
用途ケーブル、電線の配線、固定。材質本体:ナイロン6.6、粘着テープ:ゴム系色白RoHS指令(10物質対応)対応
Quick-Build[[TM上]]ワイヤーエンドホルダーPANDUIT(パンドウイット)翌々日出荷
ユーザーによる位置調整が可能で、必要に応じてさまざまなハーネスデザインに対応できます。モジュラー化するにはQuick-Build[[TM上]]固定ペグに固定し、Quick-Build[[TM上]]グリッドタイルに取り付けます。
用途ハーネス作成における電球の端末の固定。材質ナイロン6.6幅(mm)29.9奥行(mm)66.3最大結束径(Φmm)なし縦(mm)66.3横(mm)29.9固定方法Quick-Build[[TM上]]固定ペグ適合結束タイ(mm)なしねじ穴なし使用ねじなし
Quick-Build[[TM上]]固定プラットフォームPANDUIT(パンドウイット)翌々日出荷
ユーザーによる位置調整が可能で、必要に応じてさまざまなハーネスデザインに対応できます。回転させることができるので、分岐やケーブル経路によって多様なハーネス設計に対応できます。エラスティックリテイナー:RER.5、RER.75、RER1.25専用の固定プラットフォームです。Quick-Build[[TM上]]固定ペグに差し込み、Quick-Build[[TM上]]グリッドタイルに設置します。
用途ハーネスボードの作成。トラスコ品番195-0215材質ナイロン6.6幅(mm)29.7色黒高さ(mm)29.4奥行(mm)12.7最大結束径(Φmm)なし縦(mm)12.7横(mm)29.7固定方法Quick-Build[[TM上]]固定ペグ適合結束タイ(mm)なしねじ穴なし使用ねじなし
Quick-Build[[TM上]]ワイヤーエラスティックリテイナーPANDUIT(パンドウイット)¥13,980~税込¥15,378~
1袋(10個)
翌々日出荷
ユーザーによる位置調整が可能で、必要に応じてさまざまなハーネスデザインに対応できます。モジュラー化するにはQuick-Build[[TM上]]固定ペグに固定し、Quick-Build[[TM上]]グリッドタイルに取り付けます。束線が常に丸く保持されます。
用途ハーネス作成における電線の保持。材質ナイロン6.6幅(mm)29.7色黒横(mm)29.7固定方法Quick-Build[[TM上]]固定ペグ適合結束タイ(mm)なしねじ穴なし使用ねじなし
幅広結束バンド対応タイマウント(耐衝撃耐熱耐候性ナイロン6.6)PANDUIT(パンドウイット)翌々日出荷
幅が広い結束バンドにも使用できます。エクストラヘビー幅フレキシブルタイプ結束バンドとともに使用できます。
用途結束バンドの固定。材質耐衝撃耐熱耐候性ナイロン6.6色黒高さ(mm)15.7縦(mm)35.8横(mm)18.8固定方法ネジ止め適合結束タイ(mm)2.5~12.7
金属検知対応タイマウント(抗菌・防カビタイプ)PANDUIT(パンドウイット)当日出荷
抗菌・防カビ性能の金属検知対応結束バンド用固定具です。
金属検知対応結束バンド(抗菌・防カビ)と一緒に使用する事で、食品・飲料製造現場での異物混入対策と衛生に配慮した電線などの結束が可能です。
Quick-Build(TM)ワイヤーエンドホルダーPANDUIT(パンドウイット)翌々日出荷
ユーザーによる位置調整が可能で、必要に応じてさまざまなハーネスデザインに対応できます。
モジュラー化するにはQuick-Build(TM)固定ペグに固定し、Quick-Build(TM)グリッドタイルに取り付けます。
用途ハーネス作成における電球の端末の固定トラスコ品番195-0217材質ナイロン6.6色青質量(g)178収納本数(本)4(AWG14~16)固定方法Quick-Build(TM)固定ペグ
スーパーグリップ専用マウントベースPANDUIT(パンドウイット)当日出荷から24日以内出荷
パンドウイット社製結束バンド「スーパーグリップ」専用のマウントベースです。
束線を結束バンドを利用して、速やかに効率よく固定することができます。
粘着テープ付なので、台紙から剥がすだけで簡単に取り付けることができます。
同時にM3ネジで固定できます。
スーパーグリップ専用マウントベース 耐候性PANDUIT(パンドウイット)¥3,398~税込¥3,738~特価
1箱(100個)
当日出荷から6日以内出荷
パンドウイット社製結束バンド「スーパーグリップ」専用のマウントベースです。
束線を結束バンドを利用して、速やかに効率よく固定することができます。
粘着テープ付なので、台紙から剥がすだけで簡単に取り付けることができます。
本体は耐候性ナイロン6.6で粘着材はアクリル系の為、屋外・高温での使用が可能です。
スーパーグリップ専用マウントベース 白PANDUIT(パンドウイット)8日以内出荷
パンドウイット社製結束バンド「スーパーグリップ」専用のマウントベースです。
束線を結束バンドを利用して、速やかに効率よく固定することができます。
粘着テープ付なので、台紙から剥がすだけで簡単に取り付けることができます。
同時にM3ネジで固定できます。
使用結束バンド:PLT80~PLT450 屋内用 縦(mm):38.1 横(mm):38.1 高さ(mm):7.6 最大静荷重(g):508 固定方法:粘着テープ、ネジ止め 使用ネジ:M3ネジ 50個入り 使用温度範囲:-29~49℃
スーパーグリップ専用マウントベース 白PANDUIT(パンドウイット)¥139,800税込¥153,780
1式(500個)
8日以内出荷
パンドウイット社製結束バンド「スーパーグリップ」専用のマウントベースです。
束線を結束バンドを利用して、速やかに効率よく固定することができます。
粘着テープ付なので、台紙から剥がすだけで簡単に取り付けることができます。
同時にM3ネジで固定できます。
使用結束バンド:PLT80~PLT450 屋内用 縦(mm):50.8 横(mm):50.8 高さ(mm):7.6 最大静荷重(g):908 固定方法:粘着テープ、ネジ止め 使用ネジ:M3ネジ 50個入り 使用温度範囲:-29~49℃
ソーラークリップPANDUIT(パンドウイット)¥5,498~税込¥6,048~
1セット(100個)ほか
翌日出荷から61日以内出荷
結束バンドレスで作業効率を大幅に向上作業のバラつきもなく均一な仕上りを実現3種のクリップで、ケーブルをフレームに対して、交差・平行に配線可能100%樹脂構造のより、アルミフレームとの異種金属腐食の懸念を払拭。屋外20年以上の対候性を有する、ポリアセタール樹脂を採用。調整可能なストッパー(20~35mm)付でフレームを確実に固定
色黒適合ケーブル外径(Φmm)6.0~7.5適合幅(mm)(フレーム)20~35適合ケーブル1~2本適合厚さ(mm)(フレーム)1~3
スタッドタイマウントPANDUIT(パンドウイット)¥24,980~税込¥27,478~
1袋(100個)ほか
翌々日出荷から30日以内出荷
フラットケーブル固定具 L字型ベースPANDUIT(パンドウイット)¥19,980~税込¥21,978~
1袋(100個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
色黒バンド幅(mm)【使用結束】3.6固定方法M3ネジ
エポキシ用タイマウントPANDUIT(パンドウイット)¥96,980税込¥106,678
1袋(200個)
30日以内出荷
色ナチュラルトラスコ品番147-5401高さ(mm)8.9質量(g)690バンド幅(mm)【使用結束】2.3~4.8縦(mm)28.6横(mm)28.6
タイマウント 耐候性PANDUIT(パンドウイット)¥1,998~税込¥2,198~
1袋(10個)ほか
当日出荷から100日以内出荷
耐紫外線性に優れており、屋外での使用に適しています。
耐紫外線性に優れており、屋外での使用に適しています。
結束バンドを用いて束線をねじ止めでしっかりと固定します。
用途結束バンドの固定色黒材質耐候性ナイロン66高さ(mm)15.5使用温度範囲(℃)-60~85適合バンド幅(mm)3.6~12.7使用場所屋内・屋外
タイマウント 耐熱性 薄PANDUIT(パンドウイット)¥42,980~税込¥47,278~
1箱(500個)
15日以内出荷から30日以内出荷
束線をしっかり固定することができます。
ハーネスマウント 結束バンド2本用PANDUIT(パンドウイット)¥96,980税込¥106,678
1箱(1000個)
15日以内出荷から30日以内出荷
結束バンドとともに使用し、束線を固定。
用途結束バンドとともに使用し、束線を固定使用場所屋内
ハーネス結束バンド固定具PANDUIT(パンドウイット)¥38,980~税込¥42,878~
1袋(1000個)ほか
15日以内出荷から30日以内出荷
結束バンドとともに使用し、束線を固定。
用途結束バンドとともに使用し、束線を固定材質耐熱性ナイロン66高さ(mm)11.7使用温度範囲(℃)-60~115使用場所屋内
ハーネスマウント結束バンド1本用PANDUIT(パンドウイット)¥44,980~税込¥49,478~
1袋(1000個)ほか
15日以内出荷から60日以内出荷
用途結束バンドとともに使用し、束線を固定高さ(mm)18.8規格UL規格品使用場所屋内使用ねじM4
スーパーグリップ用コンクリート用押し込み型固定具PANDUIT(パンドウイット)翌々日出荷
スーパーグリップ結束バンド専用のコンクリート押し込み型固定具です。
電線、パイプ等を荒壁の表面に固定するのに適しています。
予め開けた穴に押し込むだけで、束線等をしっかりと固定します。
色黒材質耐候性ナイロン66使用温度範囲(℃)-60~85℃固定方法押し込み
Quick-Build 固定ペグPANDUIT(パンドウイット)¥97,980税込¥107,778
1箱(100個)
9日以内出荷
材質アセタール仕様ペグは位置決め及び位置調整が可能。シングルネイルホルダー、5本用ネイルホルダー、及びQuick-Build固定プラットホームに適合。固定ペグをグリッドタイルに取り付けた後でも必要に応じてアクセサリを回転可能。位置調整可能、様々なハーネス構成可能質量(g)380
押し込み型固定具PANDUIT(パンドウイット)¥36,980税込¥40,678
1袋(1000個)
15日以内出荷
材質耐熱・耐候性ナイロン66仕様パネルが薄くてもしっかりと固定できます。トラスコ品番868-8078質量(kg)3高さ(mm)31.3穴径(Φmm)13縦(mm)32.5横(mm)25固定方法押し込み適合バンド幅(mm)2.3~4.8使用場所屋外パネル厚(mm)最大9.0
固定具 アンブレラタイプ・ファーツリーマウントPANDUIT(パンドウイット)¥42,980税込¥47,278
1袋(1000本)
15日以内出荷
取り付けはワンプッシュで簡単にできます。
アンプレラ(傘)型のデザインにより、埃や湿気の侵入を防ぎます。
占有面積が小さい為、パネルの端や、多少のカーブ部分にも取り付けが可能です。
取り付け後360℃回転が可能です。
耐振動性に優れています。
色黒材質耐候性ナイロン66トラスコ品番100-5753質量(kg)1高さ(mm)(パネルから)7.6使用温度範囲(℃)-60~85バンド幅(mm)7.6取付穴径(Φmm)8.8~9.3使用場所屋内、高温最大取付パネル厚(mm)1.0~16.0
固定具 アンブレラタイプ・ファーツリーマウントPANDUIT(パンドウイット)¥44,980税込¥49,478
1袋(1000本)
30日以内出荷
取り付けはワンプッシュで簡単にできます。
アンプレラ(傘)型のデザインにより、埃や湿気の侵入を防ぎます。
占有面積が小さい為、パネルの端や、多少のカーブ部分にも取り付けが可能です。
取り付け後360℃回転が可能です。
耐振動性に優れています。
材質耐候性ナイロン66トラスコ品番100-5754質量(g)770適合バンド幅(mm)2.3~4.8
固定具 アンブレラタイプ・ファーツリーマウントPANDUIT(パンドウイット)¥36,980税込¥40,678
1袋(1000本)
30日以内出荷
取り付けはワンプッシュで簡単にできます。
アンプレラ(傘)型のデザインにより、埃や湿気の侵入を防ぎます。
占有面積が小さい為、パネルの端や、多少のカーブ部分にも取り付けが可能です。
取り付け後360℃回転が可能です。
耐振動性に優れています。
用途ケーブルの結束と固定材質耐候性ナイロン66トラスコ品番100-5745高さ(mm)(パネルから)6.6質量(g)540使用温度範囲(℃)-60~115取付穴径(Φmm)6.3~7.1適合バンド幅(mm)2.3~4.8使用場所屋内、高温最大取付パネル厚(mm)0.8~7.0
押し込み型固定具 耐熱性 PBMSL-H25-M30PANDUIT(パンドウイット)¥39,980税込¥43,978
1袋(1000個)
15日以内出荷
用途ケーブルの保持、固定色黒材質耐熱性ナイロン66トラスコ品番868-8050寸法(mm)(表面)Φ10.7×2.0質量(g)460使用温度範囲(℃)-60~115固定方法押し込み取付穴径(Φmm)(パネル)6.4適合バンド幅(mm)2.3~4.8使用場所屋内最大取付パネル厚(mm)7.2
固定具 マルチタイプレート 耐熱タイプPANDUIT(パンドウイット)¥109,800~税込¥120,780~
1袋(100個)
30日以内出荷
用途複数の束線の等間隔固定に材質耐熱性ナイロン66幅(mm)15.9厚さ(mm)5.2使用温度範囲(℃)-60~115固定方法M5ネジ適合バンド幅(mm)2.3~8.9使用場所屋内
薄型固定具 M4サラネジPANDUIT(パンドウイット)¥119,800税込¥131,780
1箱(5000個)
翌々日出荷
薄いので、スペースが少ない場所での結束に適した固定具です。
用途結束バンドの固定色黒材質ナイロン66質量(g)540使用温度範囲(℃)-60~85寸法(縦×横×厚さ)(mm)19.1×12.7×3.0固定方法M4サラネジ適合バンド幅(mm)2.3~4.8使用場所屋内
フラットケーブル固定具PANDUIT(パンドウイット)¥71,980~税込¥79,178~
1箱(500個)ほか
15日以内出荷から30日以内出荷
フラットケーブル用固定具です。
両端を粘着テープもしくはねじ止めで固定します。
表面は手描きでの表示、ラベルが貼りつけやすいように加工されています。
用途フラットケーブルの固定材質ナイロン66使用温度範囲(℃)-29~49ケーブル厚さ最大2.7mm最大静荷重(g)114使用場所屋内
L字型ホール固定具 M5ネジ止めPANDUIT(パンドウイット)15日以内出荷
壁面から離して固定できるのでケーブル傷つけません。
固定方法はねじ止めです。
用途ケーブルの保持、固定色ナチュラル材質ナイロン66トラスコ品番100-2558寸法(mm)(壁面からの距離)7.6質量(kg)1使用温度範囲(℃)-60~80固定方法M5ねじ適合バンド幅(mm)2.3~4.8使用場所屋内
インラインタイ・ハイパーV専用固定具 耐候性PANDUIT(パンドウイット)¥96,980税込¥106,678
1箱(500個)
15日以内出荷
インラインタイとハイパーVの専用の固定具です。
用途ケーブルの結束、固定に色黒材質耐候性ナイロン66長さ(mm)41.4質量(g)195穴径(Φmm)7.9使用温度範囲(℃)-60~85寸法(縦×横)(mm)11.9×13.7適合バンド幅(mm)8.9
固定具 エッジクリップPANDUIT(パンドウイット)¥79,980~税込¥87,978~
1箱(5000個)
翌々日出荷から9日以内出荷
ディバイダーウォール用マウンティングベース DB-CPANDUIT(パンドウイット)翌々日出荷
材質ポリカードネイド仕様ナイロンリベット(NR1)、もしくはM4及びM5ネジで固定できますディバイダーウォール用マウンティングベースですディバイダーウォール183cm毎に4個(30~40cm間隔)のマウンティングベースの使用をお勧めしますトラスコ品番868-7978質量(g)90