4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PANDUIT(パンドウイット)銅製圧縮端子 標準バレル 1つ穴
銅線用1つ穴の圧縮端子です。 適合電線サイズ、使用工具が識別できるようにバレルにダイ番号が表示されています。 バレルの電線確認要の穴から電線が完全に挿入されているかが確認できます。 サビを防止するためにすずメッキが施されています。
用途電線の接続に 材質 規格UL・CSA適合品 取付穴径(Φmm)6.9
1袋(50個)
4,998 税込5,498
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

PANDUIT(パンドウイット)銅製圧縮端子 標準バレル 2つ穴
銅線用2つ穴の圧縮端子です。適合電線サイズ、使用工具が識別できるようにバレルにダイ番号が表示されています。バレルの電線確認要の穴から電線が完全に挿入されているかが確認できます。サビを防止するためにすずメッキが施されています。
用途電線の接続に。 種類裸圧着端子 端子形状二つ穴端子 取付穴径(Φmm)6.9
1袋(50個)
16,980 税込18,678
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

PANDUIT(パンドウイット)一つ穴アルミ端子
導電性の高い肉厚鍛造アルミニウム製です。 腐食を防ぐためのジョイントコンパウンドが予め充填されており、簡単に取れるふたで密閉されています。 適応する圧縮工具のダイサイズがバレル表面に記載されています。 密閉されたバレルは腐食を防ぎます。 腐食を防ぐために錫メッキ加工をしています。 パンドウイット製もしくは特定他社の工具、ダイで圧縮し、60℃かつ35KV以下の使用でULとCSAを取得しています。
用途アルミ電線の接続 種類裸圧着端子 端子形状角形 材質アルミニウム、錫
1セット(10個)ほか
12,980 税込14,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)