感電注意マークのラベルになります。
ISO3864の規定に基づいた各種警告ラベルです。
高品質のビニールフィルムに接着剤がついているので、どこにでも簡単に貼ることができます。
用途警告ラベル
材質ビニール
トラスコ品番829-2379
寸法(mm)三角形:114.3
質量(g)134
使用温度範囲(℃)-40~80
1巻
¥10,980
税込¥12,078
15日以内出荷
ISO3864の規定に基づいた各種警告ラベルです。
高品質のビニールフィルムに接着剤が付いているので、どこにでも張ることができます。
用途警告の表示
材質ビニール
取付粘着シール
使用温度範囲(℃)-40~80
ISO3864の規定に基づいた各種警告ラベルです。
高品質のビニールフィルムに接着剤が付いているので、どこにでも張ることができます。
用途警告ラベル
取付方式裏面粘着剤付
材質ビニール
使用温度範囲-40~80℃
使用場所屋内
関連キーワード