「旗 ケース」の検索結果
特価
本日7月21日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
光ファイバーケーブルなどの細径ケーブルに、広い表示、スペースを確保することができます。
ラベルをケーブルに固定しての貼り付け、取付後に回転/スライドできる貼り付けの2パターンが可能です。
用途ケーブルの表示
色白
材質ポリエステル
トラスコ品番814-6592
質量(g)134
使用温度範囲(℃)-40~150
表示部縦9.5×横25.4mm
適合ケーブル(Φmm)3.1~5.1
1箱(200枚)
¥6,798
税込¥7,478
当日出荷
熱転写プリンタ用旗型ラベルです。
光ファイバーケーブル等の細径ケーブルに広い表示スペースを確保することが可能です。
ラベルをケーブルに固定する貼り方、取り付け後に回転・スライドできる貼り方の2種類の貼り方が可能です。
用途ケーブルの表示
色白
材質ポリエステル
使用温度範囲(℃)-40~150
ケーブル、ワイヤーなどの識別と結束が同時にできます。
必要な情報は書き込みスペースにラベル、手書きなどで記入できます。
ロック部のツメに経年変化の少ない316ステンレスを使用しています。
用途ケーブルなどの結束、表示。
使用温度範囲(℃)-60~85
ケーブル、ワイヤーなどの識別と結束が同時にできます。
必要な情報は書き込みスペースにラベル、手書きなどで記入できます。
ロック部のツメに経年変化の少ない316ステンレスを使用しています。
用途ケーブルなどの結束、表示
材質ナイロン66
使用温度範囲(℃)-60~85
引張強度(N)222
ケーブル、ワイヤーなどの識別と結束が同時にできます。
必要な情報は書き込みスペースにラベル、手書きなどで記入できます。
ロック部のツメに経年変化の少ない316ステンレスを使用しています。
材質耐候性ナイロン66
質量(kg)1
色黒
使用温度範囲(℃)-60~85
引張強度(N)222
使用場所屋内外
記入スペース(縦×横)(mm)(書込スペース)23.1×12.4
簡単に工業用ラベルの作成が可能です。
これ1台でセルフラミネート、回転ラベル、旗型ラベルなど様々なラベル作成が可能です。
用途熱転写プリンタ、工業用ラベルの作製
セット内容TDP43ME/E熱転写プリンター、Easy-Markラベル印字ソフト、RMEH4BLハイブリッドリボン、電源アダプター、電源コード、USBケーブル、プリンタドライバー、クイックマニュアル、専用キャリングケース、外部ロールスタンド
質量(kg)10
電源(V)100~240AC、50/60Hz
対応OSWindows2000/×p/Vista/7
印字密度300dpl
印字速度50.8~101.6mm/秒
1台
¥439,800
税込¥483,780
30日以内出荷
関連キーワード