4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
銅線用2つ穴の圧縮端子です。適合電線サイズ、使用工具が識別できるようにバレルにダイ番号が表示されています。バレルの電線確認要の穴から電線が完全に挿入されているかが確認できます。サビを防止するためにすずメッキが施されています。
用途電線の接続に。 種類裸圧着端子 端子形状二つ穴端子 取付穴径(Φmm)6.9 取付穴ピッチ(mm)16
1袋(50個)
56,980 税込62,678
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

銅線用1つ穴の圧縮端子です。 適合電線サイズ、使用工具が識別できるようにバレルにダイ番号が表示されています。 バレルの電線確認要の穴から電線が完全に挿入されているかが確認できます。 サビを防止するためにすずメッキが施されています。
用途電線の接続に 材質 規格UL・CSA適合品 取付穴径(Φmm)9.6
1袋(50個)
6,698 税込7,368
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1箱(5袋×250個)ほか
特価
2,998 税込3,298
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

限られたスペースでの使用に適したライトアングルメス型ディスコネクトです。通常の圧着工具で圧着できます。
用途銅線の接続に。 材質本体:真鍮、被覆:ナイロン 全長(mm)16.0 外径(Φmm)9.1 電線抱合範囲(撚線)(mm2)1.5~2.5 絶縁体外径(Φmm)最大3.9
1袋(50個)
2,998 税込3,298
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)