4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カテゴリー5E モジュラープラグ。単線と撚り線の共用タイプ。コンタクトの配列をチドリ型にしてクロストークの影響を大幅に低減。ツメの部分をアーチ型にしてレバー折れを防いでいます
用途ケーブルと機器の接続 規格カテゴリ5e トラスコ品番469-5160 材質ポリカーボネート ホワイト 質量(g)111 適合電線径AWG24~26の単線及び撚り線 適合ケーブル外径(Φmm)4.826~6.350
1袋(50個)
8,398 税込9,238
当日出荷

山型のツメはツメ折れ防止の効果があり、ブーツも必要ありません。コンタクトの配列を千鳥型にしたことで、クロストークの影響を大幅に低減します。
種類カテゴリー5e トラスコ品番451-6168 質量(g)170 使用温度範囲(℃)-10 - +60 使用温度範囲25 - 85%(結露なきこと) 材質(ハウジング)サーモプラスチック 材質(コンタクト)りん青銅 絶縁被膜外径(mm)4.826Φmm - 6.35ΦmmのUTP 質量(g/袋)170 導体外径(Φmm)0.4Φmm(AWG26)- 0.51Φmm(AWG24)の単線及び導体より心線 絶縁体外径(mm)0.889Φmm - 1.016Φmm
1袋(100個)
11,980 税込13,178
当日出荷

Cat6対応のシールド付きモジュラープラグです。 AWG24~26の単線および撚り線に使用できます。 アーチ形のレバーでプラグの着脱や他の要因によるレバー折れを防止しています。 スリムブーツ付き。
規格カテゴリ6 トラスコ品番496-2842 質量(g)513
1袋(100個)
34,980 税込38,478
当日出荷

PANDUIT(パンドウイット)Cat6モジュラープラグ
RoHS
部品構成を3ピースにしたことで、施工性を向上させました。 アーチ型のツメでツメ折れを防止します。
用途ケーブルと機器の接続に。 高性能ワークステーション、155 Mb/s ATM、622 Mb/s ATM、1.2 Gb/sATM、トークンリング 4/16、デジタルビデオおよびブロードバンド/ベースバンドアナログビデオ、VoiCe over IPなどでの使用に。 トラスコ品番252-8456 質量(g)214 使用温度範囲(℃)-10~60 規格Cat 6 適合ケーブル外径(Φmm)5.72~6.35 材質(ハウジング)ポリカーボネート 適合ケーブル23~24AWG 適合工具MPT5-8AS、MTP5E 材質(コンタクト)金メッキリン青銅 使用場所屋内 絶縁体外径(mm)0.91~1.07 プラグタイプRJ45 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(100個)
25,980 税込28,578
当日出荷

関連カテゴリ