「3口」の検索結果
特価
本日7月20日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
壁面内などのボックスに設置することが可能な、USBコネクタ用の給電コンセントです。USBポートを利用して充電を行う機器(iPhoneやiPad、スマートフォン、タブレット端末など)の電源として最適です。5V 2.4Aの高出力急速充電を可能にします。接続された機器を瞬時に感知する知能ICを搭載。それぞれの機器に最適なモードを自動的に選択することにより、急速充電を可能にします。コンセントを複数台設置する場合に便利な、送り用の端子が付いています。
形状USB・2ヶ/ACコンセント・1ヶ
色白
質量(g)110
備考知能IC搭載
定格電圧(V)5/100
定格電流(A)2.4/14
難燃性UL94 V-0
電線接続方式差し込み式
適合電線径(Φmm)VVF1.6, 2.0
1個
¥4,798
税込¥5,278
5日以内出荷
種類プラグ
形状引掛タイプ
極数接地3P
定格電流(A)20
寸法A(Φmm)45
相数三相
非防水タイプ
種類プラグ
形状引掛タイプ
極数接地3P
定格電流(A)30
種類ボディ
形状引掛タイプ
極数接地3P
定格電流(A)20
相数三相
使用していないさし込み口へのホコリ・切粉等の異物侵入や盗電を防ぐ、安全・防犯対策のためのキャップです。
引掛形20A 250Vの接地形3P専用です。「使用禁止」ラベル付です。
仕様引掛形20A 250Vの接地形3P専用
質量(g)4.2
規格RoHS対応
1セット(10個)
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
種類ボディ
形状引掛タイプ
極数接地3P
定格電流(A)30
色黒
電線接続方式圧着端子式、引締式
種類プラグ
形状引掛タイプ
極数接地3P
定格電流(A)60
タイプゴムカバー
寸法B(Φmm)25
種類ボディ
形状引掛タイプ
極数接地3P
定格電流(A)60
寸法(Φmm)25
3ヶ口用のプレート(AJ301A)に2ヶ口のUSBコンセント(A200W, A200B)を設置する際に、余った部分を塞ぐことが可能です。
材質樹脂
色白
質量(g)4
難燃性UL94 V-0
1個
¥77
税込¥85
5日以内出荷
使用していないさし込み口へのホコリ・切粉等の異物侵入や盗電を防ぐ、安全・防犯対策のためのキャップです。
引掛形30Aの接地形2P、3P専用です。「使用禁止」ラベル付です。
仕様引掛形30Aの接地形2P、3P専用
質量(g)4.9
規格RoHS対応
1セット(10個)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
防水形コードコネクタボディとの組み合わせで、使用時に防水仕様となる中継用器具です。
種類プラグ
形状引掛タイプ
極数接地3P
定格電流(A)60
寸法(Φmm)25
種類ボディ
形状引掛タイプ
極数接地3P
定格電流(A)30
寸法A(Φmm)59.4
寸法B(Φmm)18
適合電線(mm2)2CT/VCT5.5
相数三相
適合圧着端子R5.5-5
電線接続方式圧着端子式、引締式
使用していない(プラグをさし込んでいない)コンセントやコードコネクタボディ、OAタップなどのさし込み口へのホコリ・切粉等の異物侵入や盗電を防ぐ、安全・防犯対策のための防塵キャップ(カバー)です。引掛形30Aの接地形3P専用です。「使用禁止」表示が印刷されたラベル付です。
色白
質量(g)5.2
対応引掛形30Aの接地形3P専用
入数10ヶ入
1個(10個)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
種類プラグ
形状平刃タイプ
極数接地3P
定格電圧(V)250
定格電流(A)20
差込口形状接地3P 20A 250V
色黒
適合電線(mm2)3.5(2CT、2PNCT、VCT、4心)
適合埋込コンセント9220
適合コードコネクタボディ9224N
2ヶ口の埋込USBコンセント(A200W, A200B, A210W, A210G)を設置する際に最適な、3ヶ口の専用プレートです。(A200W, A200Bを設置する際には、開いたスペースにブランクチップをご利用ください)。丈夫で非常に軽量な、耐食性に優れる美しいアルミ合金製です。
質量(g)26
備考プレートねじ付
難燃性UL94 V-0
1個
¥439
税込¥483
5日以内出荷
種類プラグ
形状引掛タイプ
タイプナイロンカバー
色黒
種類ボディ
形状引掛タイプ
極数接地3P
定格電流(A)20
寸法A(Φmm)50.4
寸法B(Φmm)16
適合電線(mm2)2CT/VCT3.5
相数三相
適合圧着端子R3.5-4
電線接続方式圧着端子式、引締式
種類ボディ
形状引掛タイプ
極数接地3P
定格電流(A)30
寸法A(Φmm)66
寸法B(Φmm)18
適合電線(mm2)2CT/VCT5.5
適合圧着端子R5.5-5
電線接続方式圧着端子式、引締式
種類プラグ
形状引掛タイプ
極数3P
定格電圧(V)250
定格電流(A)20
差込口形状3P 20A 250V引掛形
寸法B(Φmm)15
適合埋込コンセント3220
種類プラグ
形状引掛タイプ
極数接地3P
定格電流(A)100
寸法(Φmm)38
種類ボディ
形状平刃タイプ
極数接地3P
定格電圧(V)250
定格電流(A)20
差込口形状接地3P 20A 250V
タイプナイロンカバー
色黒
適合電線(mm2)3.5(2CT、2PNCT、VCT、4心)
適合プラグ9222N,9222NB
トラスコ品番442-9419
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
使用していないさし込み口へのホコリ・切粉等の異物侵入や盗電を防ぐ、安全・防犯対策のためのキャップです。
引掛形20Aの接地形2P、3P専用です。「使用禁止」ラベル付です。
仕様引掛形20Aの接地形2P、3P専用
質量(g)3.1
規格RoHS対応
1セット(10個)
¥969
税込¥1,066
当日出荷
種類ボディ
形状引掛タイプ
極数接地3P
定格電流(A)100
寸法(Φmm)38
種類プラグ
形状引掛タイプ
極数3P
定格電流(A)30
色黒
寸法L(mm)102
種類プラグ
形状平刃タイプ
極数接地3P
定格電圧(V)250
定格電流(A)50
差込口形状接地3P 50A 250V
適合コードコネクタボディR544
種類ボディ
形状引掛タイプ
極数3P
定格電流(A)30
種類プラグ
形状引掛タイプ
極数接地3P
定格電圧(V)250
定格電流(A)15
差込口形状接地3P 15A 250V引掛形
色黒
適合埋込コンセントG50、3120GD
適合コードコネクタボディ3124GN
種類ボディ
形状引掛タイプ
極数接地3P
定格電圧(V)250
定格電流(A)15
差込口形状接地3P 15A 250V引掛形
色黒
種類プラグ
形状平刃タイプ
極数接地3P
定格電圧(V)250
定格電流(A)60
差込口形状接地3P 60A 250V
タイプゴムカバー
寸法A(mm)82
寸法A(Φmm)74
寸法B(Φmm)25
寸法L(mm)115
適合埋込コンセント9620N
適合コードコネクタボディ-
トラスコ品番442-9486
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
種類ボディ
形状引掛タイプ
極数接地3P
定格電流(A)20
寸法A(Φmm)57
寸法B(Φmm)16
適合電線(mm2)2CT/VCT3.5
相数三相
適合圧着端子R3.5-4
電線接続方式圧着端子式、引締式
使用していないさし込み口へのホコリ・切粉等の異物侵入や盗電を防ぐ、安全・防犯対策のためのキャップです。
引掛形15Aの接地形2P、接地形3P専用です。(埋込コンセント型番:G50を除く)「使用禁止」ラベル付です。
仕様掛形15Aの接地形2P、接地形3P専用
質量(g)2.1
規格RoHS対応
1セット(10個)
¥949
税込¥1,044
当日出荷
20A入力でIEC C-13の電源が供給でき、 19インチラックの垂直方向に設置可能な、青色の6ヶ口コンセントバー 3mコードセット品です。付属のプラグも同色化させたことで、更なる容易な電源系統の識別が可能になりました。電源管理を容易に行えるよう、各さし込み口には数字で番号表記を施しました。スライド式レールと取付金具をなくしたことで省スペース化に貢献するスリムタイプ仕様となっています。すべてのさし込み口に、IEC C-14プラグ使用時の不意な脱落を防ぐ簡易ロック機能を搭載しています。電気用品安全法(PSE)適合品です。
形状IEC C-13・6ヶ
色青
備考スリムタイプ
極数接地形2P
定格電圧(V)250
コンセント個数6
コード長さ(m)3
定格電流(A)20
適合電線(mm2)VCT5.5
入力プラグNEMA L6-20
電線接続方式3
1個
¥28,980
税込¥31,878
5日以内出荷
種類ボディ
形状引掛タイプ
極数3P
定格電圧(V)250
定格電流(A)20
差込口形状3P 20A 250V引掛形
色黒
種類プラグ
形状引掛タイプ
極数3P
定格電流(A)60
タイプゴムカバー
寸法B(Φmm)22
仕様耐蝕性に優れるステンレス製バンドグリップ
適合電線(mm2)2CT/VCT14
相数三相
適合圧着端子R14-6
電線接続方式圧着端子式
20A入力でIEC C-13の電源が供給でき、 19インチラックの垂直方向に設置可能な、赤色の6ヶ口コンセントバー 3mコードセット品です。
付属のプラグも同色化させたことで、更なる容易な電源系統の識別が可能になりました。電源管理を容易に行えるよう、各さし込み口には数字で番号表記を施しました。
スライド式レールと取付金具をなくしたことで省スペース化に貢献するスリムタイプ仕様となっています。
すべてのさし込み口にIEC C-14プラグ使用時の脱落を防ぐ、プラグ固定用のコードクランプ(別売)取付穴が付いています。
コンセント形状IEC C-13×6ヶ
仕様15A安全ブレーカー×2ヶ
タイプスリム
規格RoHS対応
コンセント個数6
NEMA規格NEMA L6-20
種類プラグ
形状引掛タイプ
極数3P
種類プラグ
形状平刃タイプ
極数3P
定格電圧(V)250
定格電流(A)50
差込口形状3P 50A 250V
適合コードコネクタボディR534
種類プラグ
形状平刃タイプ
極数接地3P
定格電圧(V)250
定格電流(A)30
差込口形状接地3P 30A 250V
適合コードコネクタボディR344
20A入力でIEC C-13の電源が供給でき、 19インチラックの垂直方向に設置可能な、赤色の6ヶ口コンセントバー 3mコードセット品です。付属のプラグも同色化させたことで、更なる容易な電源系統の識別が可能になりました。電源管理を容易に行えるよう、各さし込み口には数字で番号表記を施しました。スライド式レールと取付金具をなくしたことで省スペース化に貢献するスリムタイプ仕様となっています。すべてのさし込み口に、IEC C-14プラグ使用時の不意な脱落を防ぐ簡易ロック機能を搭載しています。電気用品安全法(PSE)適合品です。
形状IEC C-13・6ヶ
色赤
備考スリムタイプ/IEC C-14プラグ ロック機能付
極数接地形2P
定格電圧(V)250
定格電流(A)20
適合電線(mm2)VCT5.5
入力プラグNEMA L6-20
電線接続方式3
1個
¥28,980
税込¥31,878
5日以内出荷
30A入力で抜止形15Aの電源が供給でき、 19インチラックの垂直方向に設置可能な、12ヶ口コンセントバー 3mコードセット品です。
付属のプラグも同色化させたことで、更なる容易な電源 系統の識別が可能になりました。
本製品1台で電源回路を2分岐しており、それぞれの回路に過負荷・短絡による過電流が発生した際に瞬時に感知し電流を遮断する、コード保護機能付15A安全ブレーカを設置しました。
スライド式レールと取付金具をなくしたことで省スペース化に貢献するスリムタイプ仕様となっています。
コンセント形状抜止形×12ヶ
仕様15A安全ブレーカー×2ヶ
タイプスリム
規格RoHS対応
コンセント個数12
NEMA規格NEMA L5-30
関連キーワード
1
2
次へ