「ロープロファイル対応」の検索結果

特価
本日7月21日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
・ SuperSpeed USB 20Gbps。・ PCI Express Gen 3 x4レーン、最大32GT/sの転送速度。・ PCI Express Base 3.1a仕様と互換性あり。・ eXtensibleホストコントローラインタフェース(xHCI)仕様Revision 1.1に準拠。・ USB Attached SCSIプロトコル(UASP) Revision 1.0に準拠。・ ロープロファイルケースに対応する、オプション装備ロープロファイルスロットカバー付属
保存温度範囲(℃)-20~+70 RoHS指令(10物質対応)対応 湿度範囲(%)5~95 RH
1台
10,980 税込12,078
7日以内出荷

・Type AおよびType Cポート装備の超高速USB 3.1。・PCI-E Gen2.0 x2、スループット最大10Gbps。・eXtensibleホストコントローラインタフェース (XHCI)規格Revision 1.1に準拠。・ USB Attached SCSIプロトコル(UASP) Revision 1.0に準拠。・ オプションのロープロファイルスロットカバーでロープロファイルケースに対応
仕様●USB 3.1コントローラー:ASMedia ASM1142●オペレーティングシステムサポート:Windows 7 (32ビット/64ビット), 8/8.1/10(32ビット/64ビット), Ubuntu/Linux/Mac OS●電力需求:5V、SATA 15ピン電源コネクタ経由●電源管理:USB 3.1およびUSB 2.0リンク電源マネジメント対応 備考ご使用のOSバージョンがWindows 7または以前のものであれば、ECU03のご使用前にドライバ(SilverStoneウェブサイトから入手可能)をインストールしてください。 Windows 8および8.1, 10 は自身でECU03に対応するので、ドライバを追加でインストールする必要はありません。 Ubuntu/LinuxまたはMac OS においてXHCI機能への対応の有無はユーザーによる確認が必要です。コンピューターシステムがXHCI機能に対応している場合は、特にドライバのインストールは不要で自動的にECU03に対応します。 ご使用のオペレーティングシステムがSilverStone開発の拡張カードと互換性を持たなくて、デバイスが検出・識別されない場合は、マザーボードのドライバまたはBIOSを最新バージョンに更新してください。また、オペレーティングシステムで互換モードを実行して、拡張カードに必要なドライバのインストール時のオペレーティングシステムバージョンを選択してみます。 規格ロープロファイル- PCI-E 2.0×2 (10Gbps) 型番SST-ECU03 保護過電流検知および保護機能 データ転送速度USB 3.1 Gen2 (10Gbps), USB 3.1 Gen1/USB 3.0 (5Gbps), USB 2.0 (480Mbps), USB 1.1 (12Mbps) RoHS指令(10物質対応)対応 USBポートUSB 3.1 Type-A x 1 USB 3.1 Type-C x 1, DFP with Rp=10KΩ and up to 5V 3A
1台
5,798 税込6,378
7日以内出荷

・ SuperSpeed USB 20Gbps。・ 内部USB Type-C Key-Aコネクタ。・ PCI Express Gen 3 x4レーン、最大32GT/sの転送速度。・ PCI Express Base 3.1a仕様と互換性あり。・ eXtensibleホストコントローラインタフェース(xHCI)仕様Revision 1.1に準拠。・ USB Attached SCSIプロトコル(UASP) Revision 1.0に準拠。・ ロープロファイルケースに対応する、オプション装備ロープロファイルスロットカバー付属
保存温度範囲(℃)-20~+70 RoHS指令(10物質対応)対応 湿度範囲(%)5~95 RH
1台
10,980 税込12,078
7日以内出荷

SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone USB3.1 増設カード 内部19ピン接続 SST-ECU04-E
エコ商品
・1メートルのケーブル長制限を克服するリドライバーASICチップ内蔵。・USB 3.1内部19ピンコネクタ付属。・PCI-E Gen 2.0 x2、スループット最大10 GT/s。・eXtensibleホストコントローラインタフェース (XHCI) 規格Revision 1.1に準拠。・USB Attached SCSIプロトコル (UASP) Revision 1.0に準拠。・オプションのロープロファイルスロットカバーでロープロファイルケースに対応
仕様●USB 3.1コントローラー:ASMedia ASM1142●オペレーティングシステムサポート:Windows 7 (32ビット/64ビット), 8/8.1/10 (32ビット/64ビット), Ubuntu/Linux/Mac OS●リドライバー ASIC:Pericom PI3EQX1002B●電力需求:5V、SATA 15ピン電源コネクタ経由●電源管理:Acepta el control de potencia USB 3.1 y USB 2.0 その他UASP機能 備考ケーブル長合計には内部配線と外部配線が含まれます。標準に満たないケーブル厚/品質および外部ポートの設計/品質も、最大性能が実現される対応長さを減少させる可能性があります。 ご使用のOSバージョンがWindows 7または以前のものであれば、ECU04-Eのご使用前にドライバ (SilverStoneウェブサイトから入手可能) をインストールしてください。 Windows 8、8.1および10 は自身でECU04-Eに対応するので、ドライバを追加でインストールする必要はありません。 Ubuntu/LinuxまたはMac OS においてXHCI機能への対応の有無はユーザーによる確認が必要です。コンピューターシステムがXHCI機能に対応している場合は、特にドライバのインストールは不要で自動的にECU04-Eに対応します。 ご使用のオペレーティングシステムがSilverStone開発の拡張カードと互換性を持たなくて、デバイスが検出・識別されない場合は、マザーボードのドライバまたはBIOSを最新バージョンに更新してください。また、オペレーティングシステムで互換モードを実行して、拡張カードに必要なドライバのインストール時のオペレーティングシステムバージョンを選択してみます。 型番SST-ECU04-E インターフェース接続:ロープロファイル- PCI-E 2.0×2 (10GT/s) 保護過電流検知および保護機能 データ転送速度USB 3.1 (10Gbps), USB 3.0 (5Gbps), USB 2.0 (480Mbps), USB 1.1 (12Mbps) RoHS指令(10物質対応)対応 USBポートデュアルUSB 3.1ポート用内部19ピンコネクタ
1台
8,598 税込9,458
7日以内出荷

SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone USB3.0/3.1インターフェイス増設カード SST-ECU05
エコ商品
・ SuperSpeed USB 3.1外部USB Type-Cコネクタ装備。・ USB 3.0内部19ピンコネクタおよび2つの外部USB Type-Aコネクタ内蔵。・ 専用高速充電ポート、USB Battery Charging (BC) 1.2準拠。・ PCI-E 2.0 x2、スループット最大10Gbps。・ eXtensibleホストコントローラインタフェース (XHCI)規格Revision 1.1に準拠。・ USB Attached SCSIプロトコル(UASP) Revision 1.0に準拠。・ オプションのロープロファイルスロットカバーでロープロファイルケースに対応
仕様●USB 3.0 controller:VIA Lab VL812●USB 3.1コントローラー:ASMedia ASM1142●オペレーティングシステムサポート:Windows 7 (32ビット/64ビット), 8/8.1/10 (32ビット/64ビット), Ubuntu/Linux/Mac OS●電力需求:5V、SATA 15ピン電源コネクタ経由●電源管理:USB 3.1 / USB 3.0およびUSB 2.0リンク電源マネジメント対応 備考ご使用のOSバージョンがWindows 7または以前のものであれば、ECU05のご使用前にドライバ(SilverStoneウェブサイトから入手可能)をインストールしてください。 Windows 8および8.1, 10 は自身でECU05に対応するので、ドライバを追加でインストールする必要はありません。 Ubuntu/LinuxまたはMac OS においてXHCI機能への対応の有無はユーザーによる確認が必要です。コンピューターシステムがXHCI機能に対応している場合は、特にドライバのインストールは不要で自動的にECU05に対応します。 ご使用のオペレーティングシステムがSilverStone開発の拡張カードと互換性を持たなくて、デバイスが検出・識別されない場合は、マザーボードのドライバまたはBIOSを最新バージョンに更新してください。また、オペレーティングシステムで互換モードを実行して、拡張カードに必要なドライバのインストール時のオペレーティングシステムバージョンを選択してみます。 規格ロープロファイル - PCI-E 2.0×2 (10Gbps) 型番SST-ECU05 保護過電流検知および保護機能 データ転送速度USB 3.1 Gen 2.0 (10Gbps), USB 3.1 Gen 1.0 / USB 3.0 (5Gbps), USB 2.0 (480Mbps), USB 1.1 (12Mbps) RoHS指令(10物質対応)対応 USBポートUSB 3.1 Type-C x 1、Rp=10KΩおよび最大5V 3A のDFPUSB 3.0 Type-A x 1USB 3.0 Type-A、充電出力ポートx 1、最大5V 1.5A内部19ピンコネクタx 1、最大2つのUSB 3.0ポート
1台
8,798 税込9,678
7日以内出荷

・NVMe(PCIE) Gen4のSSDに対応 。・PCIe x4接続 。・ロープロファイルブラケット付属。・Type 2230、2242、2260、2280対応 。・ドライバーレスで基板上にSSDを取り付け。・CLKREQジャンパコネクタ搭載
仕様●M.2 SSD対応長さ:30mm, 42mm, 60mm, 80mm●モジュールキー:PCI-E 4XベースMキー 質量(g)実質量:57 備考注意:M.2 SSDを使って起動するには、マザーボードがそれに対応している必要があります。BIOSの制約により、全てのマザーボードがM.2 SSDによる起動をサポートしているわけではないので、この機能を有効にする方法をマザーボードのマニュアルまたは販売店にご確認ください。注意:M.2 PCIe-NVMeモードSSDには、Intel 9シリーズ(Z97 H97 Z170×99)またはそれ以降のバージョンのチップセット搭載マザーボード、およびWindows 8以降のバージョンのオペレーティングシステムの使用が必須です。 型番SST-ECM21-E 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×23×104 インターフェースSSD:M.2 (NGFF)、PCI Express x4 RoHS指令(10物質対応)対応 インジケータ【LED】電源オン:緑、読み取り/書き込み:赤
1台
3,298 税込3,628
7日以内出荷

SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone SSD 最大3基 増設キット PCIe 拡張カード SST-ECM27
エコ商品
・長さ2230、2242、2260、2280のM.2 PCIe / NVMe SSD対応。・3基のM.2 SSDスロットが同時使用可能。・1台のM.2 PCIe SSD (M key)にPCIe x4インタフェース利用で対応。・2台のM.2 SATA SSD (B key)に対応。・PCIe Gen4対応。・SATA 6Gbps対応。・ロープロファイル拡張スロット付属。・PCIe CLKREQ# 機能対応
仕様●M.2 SSD対応長さ:22x30mm, 22x42mm, 22x60mm, 22x80mm●モジュールキー:SATAベースBキー PCIe x4 NVMeベースMキー 質量(g)実質量:47.5 型番SST-ECM27 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)101×11×67.9 インターフェースSSD:NVMeと SATA M.2、PCI Express x4 / SATA 6 Gbps RoHS指令(10物質対応)対応 インジケータ【LED】電源LED:青い、、SSD接続:緑で点灯、、データアクセス:赤で点滅 ドライブ数3
1台
5,498 税込6,048
7日以内出荷

・ ASMedia ASM1166 SATAホストコントローラ (AHCI)搭載のPCIe Gen3 x2。・ AHCI規格Rev. 1.4に準拠。・ 6基のSATA Gen3 (6Gbps)ポート対応。・ SATAポートマルチプライヤーコマンドベースのスイッチングに対応。・ デバイススリープ電源管理に対応。・ ロープロファイル設計
仕様●PCI-E帯域幅:最大16GT/s●SATAポート:6●SATAポートの帯域幅:最大6Gbps (SATA Gen1, SATA Gen2, SATA Gen3)●ドライブサポート:SATAハードディスクドライブ 質量(g)実質量:30 規格ロープロファイル PCI Express Gen 3×2 型番SST-ECS06 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)112.2×21×61.4 RoHS指令(10物質対応)対応 コントローラASMedia ASM1166
1台
10,980 税込12,078
7日以内出荷

・ ARGB LEDライティング設計、4-1ピンARGBケーブル付属。・ 1基のM.2ポート(Mキー)を1基のPCIe x4インタフェースに変換。・ アルミニウム製ヒートシンクおよび放熱パッド装備で優れたM.2 SSD冷却効果。・ 長さ2230,2242,2260, 2280のM.2 PCIe/NVMe SSDに対応。・ オプションでロープロファイル拡張スロット装備。・ ドライバのインストールは不要
仕様●M.2 SSD対応長さ:30mm, 42mm, 60mm, 80mm●モジュールキー:PCIe x4 NVMeベース Mキー 厚さ(mm)サーマルパッド(放熱パッド):0.75、1、1.5、1.75 質量(g)ブルーパッド1:3.2、ブルーパッド2:4.61、グレーパッド1:2.53、グレーパッド2:5.52、ヒートシンク付きPCB:110 型番SST-ECM24-ARGB 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ブルーパッド1:70×1×20、ブルーパッド2:70×1.5×20、グレーパッド1:70×0.75×20、グレーパッド2:70×1.75×20、ヒートシンク付きPCB:121×20×130 インターフェースSSD:M.2 (NGFF)、PCI Express x 4 コネクタ4-1 Pin 5V ARGB 熱伝導率(W/mk)サーマルパッド:1.5 動作温度(℃)サーマルパッド:-40~180 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
6,498 税込7,148
7日以内出荷

関連カテゴリ