1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
・Type AおよびType Cポート装備の超高速USB 3.1。・PCI-E Gen2.0 x2、スループット最大10Gbps。・eXtensibleホストコントローラインタフェース (XHCI)規格Revision 1.1に準拠。・ USB Attached SCSIプロトコル(UASP) Revision 1.0に準拠。・ オプションのロープロファイルスロットカバーでロープロファイルケースに対応
仕様●USB 3.1コントローラー:ASMedia ASM1142●オペレーティングシステムサポート:Windows 7 (32ビット/64ビット), 8/8.1/10(32ビット/64ビット), Ubuntu/Linux/Mac OS●電力需求:5V、SATA 15ピン電源コネクタ経由●電源管理:USB 3.1およびUSB 2.0リンク電源マネジメント対応 備考ご使用のOSバージョンがWindows 7または以前のものであれば、ECU03のご使用前にドライバ(SilverStoneウェブサイトから入手可能)をインストールしてください。 Windows 8および8.1, 10 は自身でECU03に対応するので、ドライバを追加でインストールする必要はありません。 Ubuntu/LinuxまたはMac OS においてXHCI機能への対応の有無はユーザーによる確認が必要です。コンピューターシステムがXHCI機能に対応している場合は、特にドライバのインストールは不要で自動的にECU03に対応します。 ご使用のオペレーティングシステムがSilverStone開発の拡張カードと互換性を持たなくて、デバイスが検出・識別されない場合は、マザーボードのドライバまたはBIOSを最新バージョンに更新してください。また、オペレーティングシステムで互換モードを実行して、拡張カードに必要なドライバのインストール時のオペレーティングシステムバージョンを選択してみます。 規格ロープロファイル- PCI-E 2.0×2 (10Gbps) 型番SST-ECU03 保護過電流検知および保護機能 データ転送速度USB 3.1 Gen2 (10Gbps), USB 3.1 Gen1/USB 3.0 (5Gbps), USB 2.0 (480Mbps), USB 1.1 (12Mbps) RoHS指令(10物質対応)対応 USBポートUSB 3.1 Type-A x 1 USB 3.1 Type-C x 1, DFP with Rp=10KΩ and up to 5V 3A
1台
5,798 税込6,378
7日以内出荷

関連カテゴリ