「エアコンプレッサ」の検索結果
特価
本日11月30日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります。タンク式
コンプレッサオイルを使わないメンテナンスが容易なオイルフリー式
機動性と騒音を配慮したモデル
種類低騒音
消費電力(W)1100
制御方式圧力開閉器式
電源コード(m)1.5
連続使用時間(分)30
吐出口サイズRc1/4(カプラーソケット付き)
定格時間(分)30
1台
¥31,980
税込¥35,178
翌日出荷
「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります。藤原オリジナルモデルです。塗装からタイヤ交換まで出来るハイパワーモデルです。50/60Hz兼用です。
用途タイヤ空気入れ、エアブロー、エアネーラ、インパクトレンチへの使用及び塗装作業等。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×355×635
連続使用時間(分)60
1台
¥26,980
税込¥29,678
翌日出荷
「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります。藤原オリジナルモデルです。起動性と騒音を配慮したモデルです。50/60Hz兼用です。
用途タイヤ空気入れ、エアブロー、エアネーラの作業等。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)580×320×570
連続使用時間(分)30
1台
¥33,980
税込¥37,378
翌日出荷
「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります。タンク式
冷却効率に優れたオイル式です。オイルフリー式に比較して耐久性に優れています。
タフな1馬力
50/60Hz兼用
塗装からタイヤ交換まで出来るハイパワーモデル
余裕の30Lタンク
消費電力(W)1500
制御方式圧力開閉器式
電源コード(m)1.5
連続使用時間(分)60
吐出口サイズRc1/4(カプラーソケット付き)
定格時間(分)60
1台
¥36,980
税込¥40,678
翌日出荷
「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります。オイルフリーのため、メンテナンスが容易です。静音タイプです。
アズワン品番3-6109-01
1台
¥55,980
税込¥61,578
翌々日出荷
100V オイル式コンプレッサ
トラスコ品番578-7130
電源(V)100
1台
¥32,980
税込¥36,278
当日出荷
「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります。耐久性、安全性、汎用性を高水準でクリア、さらにメンテナンスも簡単。
全閉外扇モータを搭載。ゴミ・チリによるベアリング破損や、吸湿による絶縁低下などのトラブルを未然に防ぎます。
2ウェイ冷却方式の採用で、圧縮熱を効果的に逃します。
回転部分に全覆いベルトガードを装備。
制御は圧力開閉器式でシンプルで経済的。
用途自動車整備/パルプ/紙加工/レジャーサービス/塗装/その他
空気取出口1/4・3/8(ボールバルブ)各1コ
「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります
ノズル口径(Φmm)(エアーブラシ)0.3
容量(mL)(エアーブラシ塗料容器)7
仕様水取りフィルター・安全弁付、エアーブラシホルダー付、重力式センサーカップ(エアーブラシ)
セット内容コンプレッサ、コイルホース、エアブラシ
接続口径(エアーブラシ)G1/8(Sねじ)
電源(V)単相100
制御方式オート運転スイッチ
本体質量(kg)3.4
吐出空気量(L/min)(50/60Hz)9(無負荷時)、6(0.2MPa時)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)245×140×190
モーター出力(W)110/100
制御圧力(MPa)0.25~0.40
コイル長(m)(ホース)2.5
運転時間(分)(連続)20
1セット
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります。全閉外扇モータを搭載。ゴミ・チリによるベアリング破損や、吸湿による絶縁低下などのトラブルを未然に防ぎます。
2ウェイ冷却方式の採用で、圧縮熱を効果的に逃します。
回転部分に全覆いベルトガードを装備。
制御は圧力開閉器式でシンプルで経済的。
用途自動車整備/パルプ/紙加工/レジャーサービス/塗装/その他
空気取出口1/4・3/8(ボールバルブ)各1コ
「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります。コンプレッサのタンク容量を大きくし間欠使用時の圧力降下を低減。
エアー吐出口は2ヶ所(調圧・元圧 各1ヶ所)。
キャリータンクとして充填したエアーを手軽に移動できます。
質量(kg)9.5
タンク容量(L)25
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)560×250×400
空気圧力(MPa)(最高)0.95
接続口空気入口/プラグ(20PM相当)、吐出口A 調圧/ソケット(20SF相当)、吐出口B 元圧/ソケット(20SF相当)
1個
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります。刷毛塗りより遥かにスピーディで美しい仕上がり、塗装作業が楽しくなります。ビギナーでも使い易い入門機です。刷毛目、ローラー目がでない綺麗な仕上がりです。
用途木工、金属、屋根塗装など。
ノズル口径(Φmm)1.3
空気消費量(L/min)145
質量(g)640
塗料噴出量(mL/min)180
吹付空気圧力(MPa)0.25
塗料供給方式重力
容器(mL)400
コンプレッサー1馬力以上を推奨
1個
¥8,698
税込¥9,568
当日出荷
「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります。自動車用空気入れに接続すると、電気・電池が無くても、エアーブラシ塗装ができます。コンプレッサと接続すると、脈動防止によるエアーの安定供給ができます。ドレン(水分)除去により塗装品質が向上します。自転車用空気入れアダプター付です。エアーコイルホースの長さは2.5mです。エアーブラシホルダー付きです。
用途エアーブラシ塗装用。
接続口径G1/8(Sねじ)
質量(g)1800
タンク容量(L)2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×150×190
空気圧力(MPa)(最高)0.45
1個
¥9,798
税込¥10,778
欠品中
「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります。タイヤ交換に便利なインパクトレンチ、自動車のタイヤに空気を入れるタイヤチャック、清掃に便利なダスター、エアーホースのセットです。
用途タイヤ交換、空気入れ、ダスターによる掃除などの多用途に使用できます。
仕様【インパクトレンチ】・インパクト機構 : ロッキングドッグ機構・ソケット差込角 : 12.7mm・能力ボルト : M12・トルク : 340Nm※・最高使用圧力 : 0.6MPa・空気消費量 : 140L/min・回転数 : 7000min-1・打撃数 : 700打/分・空気接続口 : プラグR1/4(PT1/4オス)・付属品 : 17,19,21mmソケット・質量 : 2.3kg※トルク値はトルクテスターで測定された数値であり、実際の締め付けトルクと異なります。【タイヤチャック】・最高使用圧力 : 1.0MPa・空気接続口 : プラグ・付属品 : 自転車用ノズル(英式バルブ)【エアーダスター】・最高使用圧力 : 0.6MPa・射出口径 : Φ3.6mm・空気接続口 : プラグ【エアーホース】・最高使用圧力 : 1.0MPa・ホース内径 : 内径3/8インチ・ホース長さ : 10m・空気接続口 : ソケット、プラグ・使用温度範囲 : 5~40℃
セット内容インパクトレンチ、3種(17mm,19mm,21mm)ソケット(差込角12.7mm)、タイヤチャック、エアーダスター、エアーホース
対象普通自動車、軽自動車
適応ボルトサイズM12まで
1セット
¥15,980
税込¥17,578
翌々日出荷
グランインダ―と砥石のセットです。
仕様グラインダーキット
トラスコ品番556-5801
1セット
¥8,298
税込¥9,128
翌々日出荷
「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります。小型・軽量
無負荷回転数(min-1[r.p.m])25000
空気消費量(L/min)230
質量(kg)0.34
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)125×47×33
最大使用圧力(MPa)0.59
コレットチャック寸法(mm)Φ3.18、6.0、6.35
1台
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
こんなお得な商品も!
エアーハンマーセット 六角軸
モノタロウ
¥4,398
税込¥4,838
「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります。ハンマービットが回転せずにターゲットを的確にはつれます。
六角対辺(mm)10
「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります
適合TL9534 TL9003 TLX9803
1セット(2個組)
¥598
税込¥658
当日出荷
安定したエアーの供給のための大容量タンク。
プロ仕様の最高使用圧力。
最高使用圧力(MPa)1.4
「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります。刷毛塗りより遥かにスピーディで美しい仕上がり、塗装作業が楽しくなります。ビギナーでも使い易い入門機です。刷毛目、ローラー目がでない綺麗な仕上がりです。
用途木工、金属、大物塗装など。
ノズル口径(Φmm)1.3
空気消費量(L/min)145
質量(g)670
塗料噴出量(mL/min)160
吹付空気圧力(MPa)0.25
塗料供給方式吸上
容器(mL)600
コンプレッサー1馬力以上を推奨
1個
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります。これ1式で切り粉やゴミの吹き飛ばしと吸引清掃を行えます。吸引ダスト袋付きです。圧縮空気で負圧を発生し吸引しますので吸引ブロアは不要です。
用途切り粉やゴミの吹き飛ばし、及び吸引清掃。
付属品本体、各種ノズルセット、集じん袋、プラグR1/4(PT1/4)
材質(本体)樹脂製
最高使用圧力(MPa)0.6
本体質量(g)550
空気消費量(L/min)80
コンプレッサー(推奨)1/2馬力以上
1個
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります。中物から大物までに対応可能な大型スプレーガン。厚塗りから仕上げまで各塗料粘度に対応。均一粒子、高微細化により美しい仕上がり。業務用スプレーガンの技術を取り込み。カップを回転させる事により上下どちらの方向にもスプレーしやすく、少量の塗料から使用できます。また洗浄も簡単です。パタン調節装置で楕円~丸形状に調整可能。
空気使用量(L/min)280
吹付空気圧力(MPa)0.25
カップ容量(mL)400
ノズル口径(Φmm)1.3
塗料噴出量(L/min)180
パタン開き(mm)150
1個
¥7,898
税込¥8,688
当日出荷
「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります。軽量で操作が容易なスプレーガンです。刷毛目・ローラー目が出ないきれいな仕上がりになります。木工・金属・屋根塗装などに最適です。
用途木工・金属・屋根塗装など。
塗料ノズル口径(Φ)1.5mm
空気消費量(L/min)150
パタン開き(mm)160~200
吹付空気圧力(MPa)0.2
容器(mL)600
コンプレッサー(断続使用)0.55から0.75Kwを推奨・(連続使用)15Kw以上を推奨
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
こんなお得な商品も!
エアーベルトサンダー
モノタロウ
¥9,998
税込¥10,998
「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります。狭い場所やコーナー等のバリ取り、面取りに最適です。角度調整機能付きです。
用途バリ取り、面取り作業等。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])16000
質量(g)800
ベルト幅W×長さL(mm)10×330
空気消費量(L/min)170
最大使用圧力(MPa)0.6
寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm)280×46×75
コンプレッサー2馬力以上を推奨
1個
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
こんなお得な商品も!
エアーハンマーセット 六角軸
モノタロウ
¥4,398
税込¥4,838
「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります
最大使用圧力(MPa)0.59
サイズ(mm)(ハンマービット)0.401パーカーテーパー
「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります。携帯タイプ。コンプレッサオイルを使わないメンテナンスが容易なオイルフリー式。
乾電池式。自転車のタイヤ(英式・米式)やボールの空気充填に適しています。
LEDライト付き(乾電池は別売です)
最高圧力(MPa)0.6
仕様照明付き
付属品自転車用チャック、ボール用ノズル
質量(g)430(乾電池含む)
電源単三乾電池×8本
本体質量(kg)0.29
連続使用時間(分)5
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×35×90
使用可能回数(単三電池8本)26インチの自転車/約40回、サッカーボール(4号)/約60個
適合タイヤバルブ英式、米式
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
キャビネットタイプで吹き付けた研磨剤を回収して再び吹き付ける循環式です。錆び落としの他にガラス製品の模様づけも楽しめます。ガラスやコップのサンドブラストに最適です。小形ブラストガン、照明付
用途錆び落としの他にガラス製品の模様づけも楽しめます。ガラスやコップのサンドブラストに最適です。
最高使用圧力(MPa)0.7
内寸法(mm)奥行470×580×280
本体質量(kg)18
空気消費量(L/min)70~140
ノズル口径(Φmm)3.6
寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm)500×660×510
ホッパー容量(g)6000~10000
付属品ブラストガン、ノズル(3個)、グローブ
1台
¥32,980
税込¥36,278
当日出荷
1個(2kg)
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります
「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります
仕様六角軸専用
適合TLX9803、TL9834
「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります。20mm幅タイプ。ベルト幅20mm。ハンドル付なので、両手で作業が出来、腕への疲労を低減します。
用途狭い場所、コーナーや曲面等のバリ取り・面取り作業
無負荷回転数(min-1[r.p.m])16000
付属品替えベルト3種(#60・#80・#120)、六角レンチ2種(4mm・5mm)、ハンドル、プラグR1/4
ベルト幅W×長さL(mm)20×520
空気消費量(L/min)170
最大使用圧力(MPa)0.6
1台
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
片手で作業出来るハンディタイプの重量式サンドブラスターです。ピンポイントでブラストが出来ます。ディスクグラインダーでは研磨しにくい細かい箇所や狭い場所でも容易に作業が出来ます。集塵機能付の為研磨剤の飛散を大幅に低減出来ます。色々なブラスト面に対応できる4種類のノズルカバー付です。
用途ガラスや金属への模様付け、サビ落としや塗装の剥離作業等。
付属品集塵袋・ノズルカバー(4種類)・安全メガネ・ノズルナット交換用ソケット
最高使用圧力(MPa)0.6
本体寸法(mm)335×115×280
本体質量(g)470
空気消費量(L/min)300
コンプレッサー1馬力以上推奨
ホッパー容量(L)0.9
1台
¥9,198
税込¥10,118
欠品中
「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります
付属品エアフィルタ付減圧弁
材質スタンド:スチール製
質量(kg)1.1
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)515×695×860
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります。エアーハンマーに取り付けることでニードルスケーターになります。
ニードル数19本
ニードル(mm)Φ3
1個
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
こんなお得な商品も!
エアードリル
モノタロウ
¥7,298
税込¥8,028
「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります。回転方向は正転のみ。
用途木材・鋼板・樹脂などの穴あけ作業に
無負荷回転数(min-1[r.p.m])2300
質量(kg)1.1
タイプ正回転のみ
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)200×146×48
空気消費量(L/min)160
最大使用圧力(MPa)0.59
ドリルビットサイズ(mm)(最大径)10
1台
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります
適合機種TL9003/TL9534
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります。中物から大物までに対応可能な大型スプレーガン。厚塗りから仕上げまで各塗料粘度に対応。均一粒子、高微細化により美しい仕上がり。業務用スプレーガンの技術を取り込み。下面へのスプレーがし易く、カップをつけたまま置くことができるため、置き場所に困りません。パタン調節装置で楕円~丸形状に調整可能。
空気使用量(L/min)270
吹付空気圧力(MPa)0.25
カップ容量(mL)600
ノズル口径(Φmm)1.5
塗料噴出量(L/min)160
パタン開き(mm)155
1個
¥7,898
税込¥8,688
当日出荷
「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります
ノズル口径(Φmm)Φ0.3
接続口径Rc1/8
「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります。インパクトレンチに最適なソケットのセットです。
用途ボルトナットの締め付け、緩め作業。
「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります。お買い得なタイヤチャック、エアーダスター、ホースのエアーツール3点セットです。コンプレッサと、このセットでゴミ飛ばし、タイヤ空気入れに活躍します。5mのコイルホース付です。
用途ゴミ・切粉・切屑・水滴の除去やタイヤ空気入れ等。
仕様(タイヤチャック)ラバーガード付き圧力計装備
セット内容コイルホース・エアダスター・タイヤチャック
長さ(m)5
外径×内径(Φmm)(コイルホース)=8×5
口径(Φmm)(エアーダスター射出)2.2
空気使用量(L/min)(エアーダスター)90
空気圧力(MPa)(エアーダスター)0.6
コンプレッサー(推奨)1/2馬力以上
1セット
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります。ベルトサンダー用の替えベルトです。ベルトサンダーTL9353にお使いいただける替えベルトです。
用途狭い場所やコーナー部のバリ取り、面取り作業。
関連キーワード
1
2
次へ