6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
特価
2,898 税込3,188
当日出荷から111日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)


1個
6,298 税込6,928
当日出荷から101日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)


高風量・低騒音に加え、信頼性の面で高い評価をいただいております。 軸受にダブルボールベアリングを採用し、高い安定性を実現しています。 直流電源を接続するだけで簡単に動作します(配線2本:赤+/黒-)(センサなしのみ)。
用途通信機器、制御機器、電源装置などの熱源冷却。 空気の送風、循環、拡散。 厚さ(mm)25 形状角形 質量(g)110 種類DCファン 材質(フレーム)樹脂(難燃グレードUL94V-0) 保護機能拘束時焼損保護機能,電源リード線逆接続保護機能 材質(羽根)樹脂(難燃グレードUL94V-1) サイズ(mm)80×80 特性標準
1台
特価
2,698 税込2,968
当日出荷から56日以内出荷
バリエーション一覧へ (94種類の商品があります)

スピードタイプ標準スピード モーターコンデンサモータ 厚さ(mm)51 質量(g)1000 タイプ大風量・高静圧タイプ・産業機器・電算機の周辺機器用に最適 種類ACファン 使用温度範囲(℃)-30~+60 周波数(Hz)50/60 入力方式端子 最大風量(m3/min)5.3/6.4(50Hz/60Hz) 材質(フレーム)アルミニウム 保存温度範囲(℃)-30~+70(結露なきこと) 音圧レベル(dB)51/56(50Hz/60Hz) 入力(W)(50/60Hz)27/25 最大静圧(Pa)147/196(50Hz/60Hz) 使用電圧範囲各型番ごとの電圧±10% 材質(羽根)樹脂(難燃グレードUL94V-1) サイズ(mm)Φ170×150 保護方式サマールプロテクト 定格回転速度(min-1[r.p.m])2900/3500(50Hz/60Hz) 期待寿命(時間)25000(60℃)、56000(40℃) 絶縁耐圧(V/min)(AC50/60Hz)1500(入力端子・フレーム間)
1台
7,698 税込8,468
当日出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

関連カテゴリ