仕様ジェンダー = オス取り付けタイプ = ケーブルマウントボディ向き = ストレート端子方法 = 圧着極性 = ノーマルインピーダンス = 50Ωボディめっき = 金サイズ = サブミニチュアシリーズ番号 = 73251Molex 50 Ω SMA RF同軸プラグケーブルコネクタ. Molex 50 Ω SMA RF同軸圧着プラグケーブルコネクタ: < 800-6927') 800-6927/ SMAプラグ、ストレート圧着RG58 50 Ω < 800-6964') 800-6964/ SMAプラグ、ストレート圧着RG55/142/223/400 < 800-6955') 800-6955/ SMAプラグ、ストレート圧着RG174/188/316 < 800-6996') 800-6996/ SMAプラグ、ライトアングル、圧着RG174/188/316 < 822-7436') 822-7436/ SMAプラグ、ストレート圧着RG174/188/316 8227430 SMAプラグ、ライトアングル、圧着RG174/188/316
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
仕様同軸コネクタタイプ:SMAコネクタ
サイズサブミニチュア
シリーズSMA
極性ノーマル
材質(コンタクト)真鍮
表面処理(本体)ニッケル
RoHS指令(10物質対応)対応
特性Molex 50 Ω SMA RF同軸基板ジャックコネクタ. 50Ω SMA RF同軸基板実装用ジャックレセプタクルは、テフロン誘導体、金めっきの中央コンタクトと真鍮本体(800-6918と800-6936のみニッケルめっき)を備えています。 これらの SMA RF 同軸基板実装用ジャックレセプタクルには、次のような部品があります。 ; 759-5293 759-5293 基板 / パネル取り付け、ジャムナットとロックワッシャ付き。 ; 759-5299 759-5299 エッジ取り付け、基板の厚さは1.
インピーダンス(Ω)50
結線方法はんだ
シリーズ番号73100
バルクヘッドなし
実装タイプPCBマウント
表面処理(コンタクト)金
接続方向ライトアングル
1個
¥619
税込¥681
5日以内出荷
仕様同軸タイプ:RG316特性インピーダンス:50 Ωケーブル形状:同軸Molex 89761シリーズSMAジャック-MMCXプラグRF同軸ケーブルアセンブリ. 89761シリーズ50 Ω SMAジャック-MMCXライトアングルプラグRF同軸ケーブルアセンブリです。長さ152.4 mmのRG-316タイプ同軸ケーブルを備えています。 このSMAジャックは、直径6.35 mmのパネル切り抜きを必要とするバルクヘッド取り付けで、最大3.18 mmの厚さのパネルに適合します。
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード