「sdsマックス」の検索結果

特価
本日7月19日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ヒルティ(HILTI)ドリルビット TE-YX
特殊形状のX型カーバイトチップにより鉄筋にかみこみにくくなりました。(同社比1/4)。穴明けスピードアップ(同社比10%アップ)と長寿命(同40%アップ)を両立しました。切粉の排出のよい溝つきらせん部で、速い穿孔速度。
1本
12,980 税込14,278
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)


10mmΦ以上のTE-C(SDSプラス)コネクションエンドのビットが使用できます
軸の形状SDSマックス Y
1本
52,980 税込58,278
4日以内出荷

フルカーバイド製、X-形状ヘッドの鉄筋コンクリート用最高性能 SDS マックス(TE-YX)ハンマードリルビット
仕様コネクションエンド:TE-Y (SDS マックス) 全長(mm)330 有効長(mm)203 機能ドリル(回転打撃) 対象高強度コンクリート, コンクリート, 石材, レンガ, 石灰石
1本
12,980 税込14,278
5日以内出荷

ヒルティ(HILTI)チゼル
種別ポリゴンチゼル 幅(mm)26 タイプUltimate 軸の形状TE-Y(SDS マックス)
1本
5,198 税込5,718
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
19,980 税込21,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

13mm径までの鉄工、木工用ビットに使用できます
軸の形状SDSマックス Y
1本
25,980 税込28,578
4日以内出荷

1本
18,980 税込20,878
4日以内出荷

13mm径までの鉄工、木工用ビットに使用できます
軸の形状SDSマックス Y
1本
14,980 税込16,478
4日以内出荷


より扱いやすく高い生産性を実現する振動軽減システム(AVR)。 連続作業に便利なスイッチロック機能付き。
用途コンクリートと石材のハツリ作業・プラスターとタイルの除去・壁および床のパイプのハツリ作業と貫通工事に。 質量(kg)5.7 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)471×108×243 チャックTE-Y(SDSマックス) 定格入力(W)1100 一回あたり打撃力(J)7.5
1セット
239,800 税込263,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヒルティ(HILTI)ドリルビット TE-YX
特殊形状のX型カーバイトチップにより鉄筋にかみこみにくくなりました。(メーカー従来比1/4)。穴明けスピードアップ(メーカー従来比10%アップ)と長寿命(メーカー従来比40%アップ)を両立しました。切粉の排出のよい溝つきらせん部で、速い穿孔速度。
全長(mm)520 刃先径(Φmm)15 有効長(mm)400 軸の形状TE-Y (SDS マックス)
1本
13,980 税込15,378
5日以内出荷

極めて高い衝撃エネルギー (8.5 ft lbs)。 業界最先端となるブラシレスSRモータを採用し、カーボンブラシの交換を不要にすることで、メンテナンス頻度を低減。 繊細なハツリ作業に性能を発揮する、パワーレベル選択スイッチ。
用途石材やレンガなどの重い壁のハツリ作業、壁や床のタイルの除去作業、表面目荒らしのための、ブッシング アプリケーション、修正的なハツリ作業 無負荷回転数(min-1[r.p.m])2760 質量(kg)7.9 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)564×125×248 チャックTE-Y (SDS マックス) 打撃力(J)11.5 振動3軸合成値(m/s2)6.5
1台
289,800 税込318,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)